絞り込み
適合最大径(Φmm)
- 80(3)
- 101.6(2)
- 140(3)
- 160(6)
- 180(4)
- 190(6)
- 210(4)
- 240(3)
- 250(5)
- 260(8)
- 265(3)
- 270(5)
- 280(5)
- 300(3)
- 325(3)
- 330(4)
- 350(3)
- 400(4)
- 410(5)
- 450(3)
- 適合最大径(Φmm)をもっと見る
幅(mm)
- 10(5)
- 20(4)
ブランド
- イワブチ
- モノタロウ(1)
- JAPPY(32)
- Keigan(3)
- アサバ(旧:エイショウトレーディング)(9)
- ネグロス電工(7)
- ヨツギ(3)
- 八光電機(4)
- 共立電機(56)
- 協進電機(34)
- 古河電工パワーシステムズ(19)
- 境川工業所(5)
- 大阪避雷針工業(OHK)(60)
- 富士商(53)
- 日動電工(24)
- 日本緑十字社(6)
- 未来工業(7)
- 東京富士商会(77)
- 東神電気(12)
- 清川工業(3)
- ブランドをもっと見る

セフター SUS304
イワブチ(75件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。材質SUS304
自在バンド
イワブチ(18件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から3日以内出荷仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
セフティベルト SUS304
イワブチ(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1巻(50m)当日出荷ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。材質SUS304寸法t(mm)0.2
セフティベルト SUS430
イワブチ(4件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻(50m)当日出荷ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。材質SUS430寸法t(mm)0.2
セフター SUS430
イワブチ(14件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
コンセント箱取付金具
イワブチ(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷用途コンセント箱類の取付用として使用します。 IBT-30(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。規格JR標準仕様品板厚(mm)3.2
小径バンド
イワブチ¥999税込¥1,0991個当日出荷用途支線の取付け、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに。厚さ(mm)2.3規格NHK適合品寸法b(mm)38適合径(Φmm)114.3ボルト径d1(mm)M12×25ボルト径d2(mm)M12×90
サドル
イワブチ¥349~税込¥384~1個当日出荷から5日以内出荷ケーブル、ケーブル保護間の取付用として使用します。 IBT-30タイプと組み合わせてご使用ください。材質ステンレス鋼規格JR標準仕様品
変圧器支持金具
イワブチ¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷用途変圧器の取付け、その他機器類の取付けに使用します。 3BD-HD(B-162)と組合わせてご使用ください。規格JR標準仕様品
槍出金具用アーム 芯付用
イワブチ¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から3日以内出荷垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2450N・m(250kgf/m)を有しております。 看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。 専用バンドDCBD(別売)と組み合わせてご使用ください。 添架ケーブルが2条の場合は、バンド2段でご使用ください。(下部バンドには4BD-HDタイプをご使用ください)
アームタイレスタイバンド
イワブチ(2件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から6日以内出荷アームタイレスバンドはアームタイを必要としないアームバンドとして開発したものです。バンドを電柱に固定した後にアームを取り付けられるので、作業性が抜群に優れています。用途□75×75および□75×45アーム用規格JR標準仕様品寸法a(mm)330適合径(Φmm)190~260ボルト径d1(mm)M12ボルト径d2(mm)M16
照明柱引込線引留バンド
イワブチ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷照明柱に引込線を引留めるバンドとして使用します。柱径89mm、101mm、115mm、120mmの鋼管柱に使用できます。板厚(mm)2.3
自在バンド
イワブチ¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに使用します。d1M12×50寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40
レフックスホーン取付金具
イワブチ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個欠品中柱径の大小にかかわらず安定した取付ができます。用途レフレックスホーン(口径510mm以下)の取付けに使用します。規格総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
アームタイレスバンド
イワブチ¥4,598~税込¥5,058~1個4日以内出荷アームタイレスバンドはアームタイを必要としないアームバンドとして開発したものです。バンドを電柱に固定した後にアームを取付けられるので、作業性が抜群に優れています。□75×75 および □75×45アーム用d1M12d2M16
ステンレスバンド
イワブチ¥429~税込¥472~1個ほか4日以内出荷ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。レバーを反復させるだけで十分に締付けができ、作業性が優れています。Φ50以上でご使用下さい。1タイプ、2タイプはΦ140以上でご使用下さい。
自在バンド 3BD
イワブチ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から3日以内出荷用途支線、アームタイおよび機器類等の取付けに使用します。道路標識共架金具SID、SIRの取付けにもご使用下さい。寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1(mm)M12X50適合径範囲Φ300~410
『空調・照明・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調・照明・電設資材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら