22ページ目: テレビ受信用機器

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,208件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PREMIUM HDMI ストレートケーブル PGA

    PREMIUM HDMI ストレートケーブル

    PGA
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    4K/Ultra HD対応のPremium HDMI®; cable規格認証済みPREMIUM HDMI ストレートケーブルです。 4K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することが出来ます。 明暗差を活かした立体感ある映像を 伝送することができる HDR に対応。映像/音声信号に加えて、100Mbpsのデータ通信を1本のHDMIケーブルで伝送します。 従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能となっています。 高周波ノイズと低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールドにより外部からのノイズを低減。 コネクタ部はサビなどに強く信号劣化を抑える金メッキを採用しています。 ケーブルが一目で簡単に見分けられるカラーバンド6個付き。(3カラー×2個)
    仕様フルHD(1080P)対応、4K2K(60P)対応ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン)-HDMI(タイプA・19ピン)シールド3重シールド
  • アンテナ分岐コネクタ 変換名人

    アンテナ分岐コネクタ

    変換名人
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    同軸アンテナを8つに分配するコネクタです。 複数のAV端子に接続する時などに便利です。
    仕様通電:5~2450MHz 全端子通電シルバー質量(g)78寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×15×48対応VHF/UHF/BS/CS
  • アンテナ分岐コネクタ 変換名人

    アンテナ分岐コネクタ

    変換名人
    499税込549
    1個
    当日出荷
    同軸アンテナを複数に分配するコネクタです。 複数のAV機器に接続する時などに便利です。
    仕様通電:5~2450MHz 全端子通電シルバー質量(g)28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×15×48対応VHF/UHF/BS/CS
  • アンテナ変換アダプタ 変換名人

    アンテナ変換アダプタ

    変換名人
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    F型コネクタをL型に変換するコネクタです。 狭い空間で接続する時などに便利です。
    コネクタ形状アンテナ コネクタ(F型 オス) - アンテナ コネクタ(L型 F型 メス)オス形状アンテナコネクタ(F型オス)メス形状アンテナコネクタ(L型F型メス)変換タイプオス-メス
  • 3224MHz対応 2分配器 全端子電流通過型 マスプロ電工

    3224MHz対応 2分配器 全端子電流通過型

    マスプロ電工
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    端子はすべて金メッキ 3重シールド2Cケーブル
    仕様DC専用(AC電源使用不可)端子形状ストレート型プラグ(F型プラグ)対応デジタル放送外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)分波器本体部:48×33×19電流容量(A)0.8(DC15V)設置場所屋内用周波数(MHz)3224ケーブル長(cm)50分配数2RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比2以下(10~76MHz)、1.5以下(76~770MHz)、2以下(770~2150MHz)、2.5以下(2150~3224MHz)分配損失(dB)4.3以下(10~76MHz)、3.8以下(76~222MHz)、4.2以下(222~770MHz)、4.8以下(770~1489MHz)、6以下(1489~2150MHz)、7以下(2150~2681MHz)、8.5以下(2681~3224MHz)端子間阻止量(dB以上)14(10~76MHz)、25(76~770MHz)、20(770~2150MHz)、15(2150~3224MHz)
  • VU/BS・CS分波器(セパレーター) 3224MHz対応 マスプロ電工

    VU/BS・CS分波器(セパレーター) 3224MHz対応

    マスプロ電工
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    入・出力端子は金メッキ ケーブルは3重シールド2Cケーブル
    端子形状入力:F型端子、出力:ストレート型プラグ(F型プラグ)対応デジタル放送・CATV(10~770MHz)・FM/VHF・UHF・BS・CS外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)分波器(セパレーター)本体部:48×33×19電流容量(A)0.8(DC15V)周波数(MHz)3224ケーブル長(cm)20RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75(入力・出力)通過帯域損失(dB以下)1(10~222MHz)、1.5(222~770MHz)、1.6(1000~1489MHz)、1.8(1489~2150MHz)、2.6(2150~2681MHz)、3.5(2681~3224MHz)阻止帯域減衰量(dB以上)25(76~770MHz)、20(1000~2681MHz)、18(2681~3224MHz)VSWR1.8以下(76~770MHz)、2以下(1000~2150MHz)、2.5以下(2150~3224MHz)
  • 同軸ケーブル 冨士電線(東京)

    同軸ケーブル

    冨士電線(東京)
    16,980税込18,678
    1巻(30m)ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • HDMIケーブル 関西通信電線

    HDMIケーブル

    関西通信電線
    13,980税込15,378
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷
    寸法(mm)モニタ側:20.8×11.2×50、ソース側:20.8×11.2×35ケーブル外径(Φmm)8.5
  • ピシャットケーブル サン電子

    ピシャットケーブル

    サン電子
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    セット内容両面テープ1枚、防水キャップ1個、木ねじ4本付属、ケーブル(灰色)0.5mケーブル長(m)0.5
  • アンテナ UHF14素子アンテナセット 受信チャンネル:UHF 13~24ch/UHF 22~52ch UA14K DXアンテナ

    アンテナ UHF14素子アンテナセット 受信チャンネル:UHF 13~24ch/UHF 22~52ch UA14K

    DXアンテナ
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    京阪神地区用UHF混合回路内蔵14素子アンテナ2本 のセットです。このセットで大阪局+神戸局または大阪局+京都局 が受信できます。混合器内蔵なので引き込みケーブルは1本です。F-5接線、防水キャップ付属。 京阪地区用 オールチャンネル(13ch~52ch)14素子アンテナ2本のセットです。大阪局+神戸局、または大阪局+京都局の受信ができます。水平・垂直偏波対応 。混合器を内蔵しているので2本のアンテナを容易に接続でき、かつケーブルを1本に集約できます。F-5接栓、防水キャップ付き 。加工不要の防水キャップ付属。
    付属品Fー5接栓、防水キャップ 各1、固定バンド×2、アンテナ間は同軸ケーブル接続済みセット内容京阪地区用混合器内蔵アンテナセット質量(kg)(13~24ch用)0.85、(22~52ch用)0.85外形寸法(mm)(13~24ch用)518×340×1014、(22~52ch用)518×340×1014出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)22~49素子数14素子前後比(dB)15~25動作利得(dB)(13~24ch用)1~4.5、(22~52ch用)1~8受信チャンネル(ch)UHF 13~24/UHF 22~52半値幅(度)(13~24ch用)45~60、(22~52ch用)30~55
  • BS・CSブースター マスプロ電工

    BS・CSブースター

    マスプロ電工
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品木ねじ(壁面取付用):3本、ゴムキャップ:1個質量(kg)1.6電源AC100V(50/60Hz) or DC15V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68周波数帯域(MHz)1030~3224耐電性JEC: ±25kV (1.2/50μs), IEC: ±15kV (1.2/50μs), ±1.5kA (8/20μs) のサージ電圧・電流に耐えることインピーダンス(Ω)75標準利得(dB)40/1030MHz、45/2150MHz、50/3224MHz雑音指数(dB)10以下利得(dB)37~43/1030MHz、42~48/2150MHz、47~53/3224MHz電界強度(μV)40.2dB/m以下利得調整範囲(dB)0~-10以上使用帯域BS・CSVSWR2.5以下
  • FM・UHF・BSブースター(BL型) マスプロ電工

    FM・UHF・BSブースター(BL型)

    マスプロ電工
    319,800税込351,780
    1個
    4日以内出荷
    付属品木ねじ(壁面取付用):3本、ゴムキャップ:1個質量(kg)1.6電源AC100V(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68周波数帯域(MHz)FM:76~95、UHF:470~710、BS・CS:1000~3224耐電性JEC: ±25kV (1.2/50μs), IEC: ±15kV (1.2/50μs), ±1.5kA (8/20μs) のサージ電圧・電流に耐えることインピーダンス(Ω)75標準利得(dB)FM:30以上、UHF:40以上、BS・CS:35以上/1000MHz,45以上/3224MHz雑音指数(dB)FM:10以下、UHF:8以下、BS・CS:10以下電界強度(μV)FM・UHF:34dB/m以下、BS・CS:40.2dB/m以下伝送容量FM:10ch、UHF:9ch、BS・CS:50ch利得調整範囲(dB)0~-10以上使用帯域FM・UHF・BS・CSVSWRFM・UHF:3以下、BS・CS:2.5以下
  • FM・UHF・BSブースター(38dB型) マスプロ電工

    FM・UHF・BSブースター(38dB型)

    マスプロ電工
    84,980税込93,478
    1台
    4日以内出荷
    付属品木ねじ(壁面取付用):3本、ゴムキャップ:1個質量(kg)1.6電源AC100V(50/60Hz) or DC15V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68周波数帯域(MHz)FM:76~108、UHF:470~710、BS・CS:1000~3224耐電性JEC: ±25kV (1.2/50μs), IEC: ±15kV (1.2/50μs), ±1.5kA (8/20μs) のサージ電圧・電流に耐えることインピーダンス(Ω)75標準利得(dB)FM:30、UHF:38、BS・CS:33/1000MHz,38/2150MHz,43/3224MHz雑音指数(dB)FM:5以下、UHF:4以下、BS・CS:10以下利得(dB)FM:28~33、UHF:35~40、BS・CS:30~36/1000MHz,35~41/2150MHz,40~46/3224MHz電界強度(μV)FM・UHF:34dB/m以下、BS・CS:40.2dB/m以下利得調整範囲(dB)0~-10以上使用帯域FM・UHF・BS・CSVSWR2.5以下
  • FM・UHFブースター(38dB型) マスプロ電工

    FM・UHFブースター(38dB型)

    マスプロ電工
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    使用帯域FM・UHF
  • FM・UHFブースター(46dB型) マスプロ電工

    FM・UHFブースター(46dB型)

    マスプロ電工
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    使用帯域FM・UHF
  • FM・UHFブースター(43dB型) マスプロ電工

    FM・UHFブースター(43dB型)

    マスプロ電工
    66,980税込73,678
    1個
    4日以内出荷
    使用帯域FM・UHF
  • 埋込高シールドテレビターミナル2端子 電流通過形10~3224MHz Panasonic(パナソニック)

    埋込高シールドテレビターミナル2端子 電流通過形10~3224MHz

    Panasonic(パナソニック)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
  • BL型BS・CSブースター(45dB型) マスプロ電工

    BL型BS・CSブースター(45dB型)

    マスプロ電工
    259,800税込285,780
    1台
    4日以内出荷
    使用帯域BS・CS
  • BL型 共同受信用 UHFアンテナ(ステンレス製) マスプロ電工

    BL型 共同受信用 UHFアンテナ(ステンレス製)

    マスプロ電工
    96,980税込106,678
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)前後比(dB)15以上電圧定在波比2.5以下偏波水平・垂直
  • BL型 共同受信用 UHFアンテナ マスプロ電工

    BL型 共同受信用 UHFアンテナ

    マスプロ電工
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1455×373×550前後比(dB)15以上電圧定在波比2.5以下偏波水平・垂直
  • BL型 CATV・BS・CSブースター(38dB型) マスプロ電工

    BL型 CATV・BS・CSブースター(38dB型)

    マスプロ電工
    429,800税込472,780
    1台
    4日以内出荷
    新4K8K衛星放送に対応したBL規格準拠ブースタ 出力測定端子、入力測定端子を搭載していますから、ブースター設置後も測定できます。 低消費電力設計により、従来製品と比べ約16%の消費電力を削減しています。 JEC:±25kV(1.2/50μS)、IEC:±15kV(1.2/50μS)、±1.5kA(8/20μS)のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。 CATVの上り伝送周波数帯域制限機能 帯域別の利得調整回路と入力レベル調整ATT付き
    質量(kg)約1.7消費電力(W)約20/約38VA(BS・110℃Sアンテナへ給電時 約28/約50VA)電源AC100V(50/60Hz)、BS・110℃Sアンテナ用電源:DC15V 6W外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68周波数帯域(MHz)10~55(CATV上り)、70~770(CATV下り)、1000~3224(BS・CS)電圧定在波比【10~55MHz】2.0以下、【70~770MHz】2.0以下、【1000~3224MHz】2.5以下出力レベル(定格)【10~55MHz】110dBμV、【70~770MHz】110dBμV、【1000~3224MHz】103dBμV/1000MHz、113dBμV/3224MHz標準利得(dB)【10~55MHz】30dB以上、【70~770MHz】38dB以上、【1000~3224MHz】35dB以上/1000MHz、45dB以上/3224MHz雑音指数(dB)10dB以下入力レベル(標準)【10~55MHz】80dBμV(ハイレベル伝送時105dBμV)、【70~770MHz】72dBμV、【1000~3224MHz】68dBμV電界強度(μV)(漏洩電界強度)【10~55MHz】-、【70~770MHz】34dB/m以下、【1000~3224MHz】40.2dB/m以下伝送容量(最大)【10~55MHz】2波(アナログTV信号)+データ信号、【70~770MHz】74波(アナログTV信号)(70~550MHz)+デジタル信号(550~770MHz)、【1000~3224MHz】BS・CS50波(デジタル)使用帯域CATV・CS・BS
  • BS・CSアンテナベランダ取付金具 50cm以下のBS・CSアンテナ用 DXアンテナ

    BS・CSアンテナベランダ取付金具 50cm以下のBS・CSアンテナ用

    DXアンテナ
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    耐風速用50形以下のCS・BSアンテナ(BC453SG、BC503SG)を、ベランダ手すりの格子・笠木や柱・壁面を利用して取り付け可能な、ベランダ用取付金具です。突出し寸法:257mm。マスト径Φ31.8mm。取付可能幅:76mm。はさみ込み幅:32~70mm。耐候性に優れた、塩害対策用の溶融亜鉛メッキ(HDZ35)仕様。 50cm以下のBS・CSアンテナ用 。外形寸法 従来機種MHV-117と同じ。本体側 ポール肉厚 t1.6→t2.0 ポール付け根 補強リブ4か所追加。受信可能風速 50m/s ※BC453SGと組み合わせ 。復元可能風速 60m/s ※BC453SGと組み合わせ 。破壊風速 70m/s ※BC453SGと組み合わせ 。M8ボルト 4本、取説 1部 付属
    その他【外観図】MV24ZM(71423) ※DXアンテナのHP確認
  • 5Cケーブル用アンテナプラグ(3224MHz対応) SCAP5CW-P SCAP5CW-P マスプロ電工

    5Cケーブル用アンテナプラグ(3224MHz対応) SCAP5CW-P SCAP5CW-P

    マスプロ電工
    619税込681
    1個
    6日以内出荷
    新4K8K衛星放送対応(3224MHz)のアンテナプラグです。
  • 4Cケーブル用アンテナプラグ(3224MHz対応) SCAP4CW-P SCAP4CW-P マスプロ電工

    4Cケーブル用アンテナプラグ(3224MHz対応) SCAP4CW-P SCAP4CW-P

    マスプロ電工
    629税込692
    1個
    6日以内出荷
    新4K8K衛星放送対応(3224MHz)のアンテナプラグです。
  • すき間配線ケーブル  ホワイト BKOSTC5W3KP マスプロ電工

    すき間配線ケーブル ホワイト BKOSTC5W3KP

    マスプロ電工
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    すきま用接続ケーブルです。
    厚さ(mm)1.9ケーブル幅(mm)2.9
  • 4K8K衛星放送対応屋内用全端子電流通過2分配器 BKO2SPEDWKP BKO2SPEDW-KP マスプロ電工

    4K8K衛星放送対応屋内用全端子電流通過2分配器 BKO2SPEDWKP BKO2SPEDW-KP

    マスプロ電工
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    ビックカメラグループオリジナル商品。4K8K衛星放送で使用する3224MHzまでの周波数に対応しています。 コンパクトに使えるシールド型2分配器 テレビ信号を均等に分けます。屋内(卓上など)に設置する、汎用性が高いコンパクトタイプです。 INOUT F型端子 全端子電流通過型 プラグは酸化しにくい金メッキ仕様 OUT端子に電圧(DC15V)が加わると光るLED付
  • 4K8K衛星放送対応屋内用全端子電流通過4分配器 BKOCSP4DWKP BKOCSP4DW-KP マスプロ電工

    4K8K衛星放送対応屋内用全端子電流通過4分配器 BKOCSP4DWKP BKOCSP4DW-KP

    マスプロ電工
    5,798税込6,378
    1個
    6日以内出荷
    ビックカメラグループオリジナル商品。4K8K衛星放送で使用する3224MHzまでの周波数に対応しています。 スリム型4分配器 テレビ信号を均等に分けます。屋内(卓上など)に設置し、スッキリ配線したいという方におススメ! INOUT F型端子 全端子電流通過型 プラグは酸化しにくい金メッキ仕様 OUT端子に電圧(DC15V)が加わると光るLED付
  • 4K8K衛星放送対応屋内用全端子電流通過4分配器 BKO4SPEDWKP BKO4SPEDW-KP マスプロ電工

    4K8K衛星放送対応屋内用全端子電流通過4分配器 BKO4SPEDWKP BKO4SPEDW-KP

    マスプロ電工
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    ビックカメラグループオリジナル商品。4K8K衛星放送で使用する3224MHzまでの周波数に対応しています。 コンパクトに使えるシールド型4分配器 テレビ信号を均等に分けます。屋内(卓上など)に設置する、汎用性が高いコンパクトタイプです。 INOUT F型端子 全端子電流通過型 プラグは酸化しにくい金メッキ仕様 OUT端子に電圧(DC15V)が加わると光るLED付
  • 4K8K衛星放送対応屋内用全端子電流通過3分配器 BKO3SPEDWKP マスプロ電工

    4K8K衛星放送対応屋内用全端子電流通過3分配器 BKO3SPEDWKP

    マスプロ電工
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    ビックカメラグループオリジナル商品。4K8K衛星放送で使用する3224MHzまでの周波数に対応しています。 コンパクトに使えるシールド型3分配器 テレビ信号を均等に分けます。屋内(卓上など)に設置する、汎用性が高いコンパクトタイプです。 INOUT F型端子 全端子電流通過型 プラグは酸化しにくい金メッキ仕様 OUT端子に電圧(DC15V)が加わると光るLED付
  • 屋内用3分配器 全端子電流通過型 3224MHz対応 SC3SPFDWP マスプロ電工

    屋内用3分配器 全端子電流通過型 3224MHz対応 SC3SPFDWP

    マスプロ電工
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    屋内用3分配器 全端子電流通過型 3224MHz対応
  • 屋内用2分配器 3224MHz対応 SC2SPFWP マスプロ電工

    屋内用2分配器 3224MHz対応 SC2SPFWP

    マスプロ電工
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    屋内用2分配器 3224MHz対応
  • 屋外用 ミキサー 3224MHz対応 マスプロ電工

    屋外用 ミキサー 3224MHz対応

    マスプロ電工
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    屋外用 ミキサー 3224MHz対応
  • 屋外用2分配器 全端子電流通過型 3224MHz対応 SCSP2CDWP マスプロ電工

    屋外用2分配器 全端子電流通過型 3224MHz対応 SCSP2CDWP

    マスプロ電工
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    屋外用2分配器 全端子電流通過型 3224MHz対応
  • F型プラグ用アルミリング(5C用入) エスコ

    F型プラグ用アルミリング(5C用入)

    エスコ
    555税込611
    1パック(5個)
    翌日出荷
    RoHS対応品
    仕様●仕様:F型接栓5Cケーブル用●入数:5個RoHS指令(10物質対応)対応
  • F型プラグ(5C/防水) エスコ

    F型プラグ(5C/防水)

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    翌日出荷
    屋外用 RoHS対応品 防水性を高めたF型コネクター 4K・8K対応
    仕様●仕様:5Cケーブル用RoHS指令(10物質対応)対応
  • F型プラグ(4C/防水) エスコ

    F型プラグ(4C/防水)

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
    屋外用 RoHS対応品 防水性を高めたF型コネクター 4K・8K対応
    仕様●仕様:4Cケーブル用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新4K8K衛星放送対応分波器 サン電子

    新4K8K衛星放送対応分波器

    サン電子
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    新4K8K衛星放送対応分波器 本体を小型化(2SPA-K77シリーズ比75%)したことで、受信機の端子に掛かる負担を軽減できます。 コンパクトでスリムなので、有機ELテレビや薄型液晶テレビの配線をスッキリできます。
    ブラックプラグニッケルメッキプッシュプラグケーブル2.5C
  • 新4K8K衛星放送対応5C用同軸ケーブル サン電子

    新4K8K衛星放送対応5C用同軸ケーブル

    サン電子
    589税込648
    1本(3m)ほか
    4日以内出荷
    新4K8K衛星放送対応アルミ編組同軸カットケーブルです(両端 未加工) 電波法の技術基準に該当する帯域の漏洩電波強度に対応したHSマーク取得商品です。
    ケーブル5C
  • 新4K8K衛星放送対応4C用同軸ケーブル サン電子

    新4K8K衛星放送対応4C用同軸ケーブル

    サン電子
    449税込494
    1本(3m)ほか
    4日以内出荷
    新4K8K衛星放送対応アルミ編組同軸カットケーブルです(両端 未加工) 電波法の技術基準に該当する帯域の漏洩電波強度に対応したHSマーク取得商品です。
    ケーブル4C
  • 5C用F型接栓 (10個/金メッキ) フジパーツ

    5C用F型接栓 (10個/金メッキ)

    フジパーツ
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    用途アンテナ(同軸)ケーブルにF型接栓を取り付けて接続する場合に使用します。タイプ5C用F型
テレビ受信用機器