カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- マスプロ電工(236)
- DXアンテナ(214)
- 日本アンテナ(172)
- サン電子(169)
- マックステル(61)
- Panasonic(パナソニック)(50)
- ホーリック(50)
- BUFFALO(バッファロー)(46)
- StarTech.com(35)
- エスコ(31)
- フジパーツ(31)
- 日本テレガートナー(29)
- イチネンTASCO(24)
- ATEN(19)
- 変換名人(14)
- ENDY(12)
- 東京富士商会(10)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

ベランダ壁面取付金具
東京富士商会¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷このBS・CS取付金具はBS・CSアンテナをベランダの支柱(縦パイプ)、笠木(横パイプ)及び壁面なとに取り付けるためのBSアクセサリーです。取り付けられるベランダ等のパイプの直径は丸パイプの場合Φ100まで、角パイプの場合は100角まで取り付けられます。表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
IN端子可動型 直列ユニット
マスプロ電工¥4,998税込¥5,4981個10日以内出荷備考DWK7S-B系統の機能追加型モデルタイプコンセントプレート1個用種類中継用(スイッチ/電源系派生モデル)構造壁面埋込・シールド型端子の種類IN-OUT端子可動型(180°)対応CATV・FM・VHF・UHF・BS・CS(4K8K対応)周波数範囲(MHz)10~3224端子数テレビ端子数:1RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)【10~76MHz】1.9以下【76~222MHz】1.4以下【222~770MHz】1.9以下【770~1489MHz】2.4以下【1489~2150MHz】4以下【2150~2681MHz】4以下【2681~3224MHz】5.5以下電流通過IN-OUT電流通過(仕様差あり)結合量(dB)【10~76MHz】11.5以下【76~222MHz】11.5以下【222~770MHz】11.5以下【770~1489MHz】12以下【1489~2150MHz】14.5以下【2150~2681MHz】15以下【2681~3224MHz】16以下逆結合阻止量(dB以上)【10~76MHz】18【76~222MHz】25【222~770MHz】20【770~1489MHz】18【1489~2150MHz】15【2150~2681MHz】15【2681~3224MHz】15VSWR【10~76MHz】2以下【76~222MHz】1.8以下【222~770MHz】1.8以下【770~1489MHz】2以下【1489~2150MHz】2.5以下【2150~2681MHz】2.5以下【2681~3224MHz】2.5以下
IN端子可動型 直列ユニット
マスプロ電工¥5,698~税込¥6,268~1個4日以内出荷から10日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応適合周波数10~3224MHz端子仕様IN端子可動型(180°)
IN端子可動型 直列ユニット(上り帯域カットフィルタースイッチ付)
マスプロ電工¥5,198~税込¥5,718~1個4日以内出荷から10日以内出荷端子F型端子RoHS指令(10物質対応)対応電流通過全端子電流カット適合周波数10~3224MHz端子仕様IN端子可動型(180°)
4K8K対応 75Ωタイプ S-5CFB 同軸ケーブル100M(ブラック)1セット(100m×3巻入)
マックステル¥35,980税込¥39,5781セット欠品中2K・4K・8K対応した 75Ωタイプ S-5CFB同軸ケーブル(ブラック) 1セット(100m×3巻入)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブルで高シールドタイプにより外部ノイズの影響や電波の漏洩を最小限に抑えます。屋内外の配線に使用出来ますので色々な用途で使えます。用途周波数10~3224MHz質量(g)5800寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)パック:100×390×390ケーブルS-5CFB外径(mm)7.7入数1セット(100m×3巻入)インピーダンス(Ω)75±3導体抵抗(Ω/km)22以下ケーブル色ブラック
UHF平面アンテナ(20素子相当)
DXアンテナ¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷地デジ放送の電波を受信する、八木式アンテナ20素子相当のオールチャンネル(13ch.~52ch.)対応平面アンテナです。業界トップクラスの高利得。本体背面上部にブースターなどを取付ることができて見た目もスッキリ。小形・軽量・かんたん取付構造だから、太陽光発電システムや屋根馬が設置できない住宅にも最適です。強・中電界用。水平偏波専用。本体色:グレー。JEITA DHマーク認証済。本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です 。用途優れた受信性能、20素子相当7.8~9.8dBの高利得を実現。強・中電界地域向け、水平偏波専用の平面アンテナ。 。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。※背面取り付け可能なブースターはメーカーページをご確認ください。 。本体重量1.7kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか11.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。 。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。 。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。 。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。 。本体色:グレー 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様ライセンス延長期間:1年対応Windows ReadyBoost対応:UAH201(G)(43626)
ベランダ・壁面兼用取り付け金具(BS・CSアンテナ用)
マックステル¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷必要な場所に合わせて取り付けられるBS・CS用アンテナ取り付け金具です。付属品は当て板×2枚、Uボルト×2本、六角ナット×4個、スプリングワッシャー×4枚、平ワッシャー×4枚になります。取り付けは手すりへの取り付け、椅子への取り付け、壁面取り付けなどのいろいろな場所に取り付けがあります。付属品当て板×2枚、Uボルト×2個、六角ナット×4個、スプリングワッシャー×4個、平ワッシャー×4個質量(g)1410表面処理溶融亜鉛メッキ
HDMIケーブル/2.4m/抜け防止コネクター/4K 60Hz・1440p 144Hz/High Speed HDMI/18Gbps/HDR10・HDCP 2.2・ARC/テレビ モニター ディスプレイ用
StarTech.com¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷高性能:UHD 対応HDMI デバイス向けハイスピードHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現。抜けにくいグリップコネクター:金めっき処理が施されたグリップ力の高いコネクターを採用した抜け防止機構付きHDMI 2.0ケーブル。引っ張りや振動による不慮の脱落を防ぎ、壁掛けディスプレイや手が届きにくいHDMIポートでも、確実に安定した接続を実現。高品質構造:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2千回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化用途4K UHDディスプレイ、高性能GPU、デスクトップワークステーション、および4K対応ドッキングステーションとHDMIモニターの接続に理想的。1440p解像度では最大144Hzのリフレッシュレートを実現仕様●コネクタ:HDMI (オス) - HDMI (オス)●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●ケーブル外径:6 mm●長さ(mm)2458幅(mm)20.5色ブラック高さ(mm)13質量(g)122使用温湿度範囲動作温度:0℃~40℃、保存温度:-20℃~70℃、湿度:10%~90%ケーブル長(mm)2440RoHS指令(10物質対応)対応材質(コネクタ)熱可塑性エラストマー(TPE)
直列ユニット
神保電器¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷スーパーハイビジョン受信マーク登録品付属品5CF形コネクタ×2個仕様2CS色ピュアホワイト構造直列ユニット対応4K・8K、CS・BS、CATV、UHF、FM・VHF機能入力←→出力、電流通過形周波数帯域(MHz)10~3224端子2端子形設置位置中間用
直列ユニット
神保電器¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷TV端子側にハイパスフィルタ回路を内蔵しており、スイッチにより双方向/片方向伝送の切換えが可能。色ピュアホワイト構造直列ユニット対応4K・8K、CS・BS、CATV、UHF、FM・VHF周波数帯域(MHz)10~3224
テレビ端子
神保電器¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷入力端子が左右30度の範囲で可動し、後方へ13度傾いているため、ボックス内のケーブルの取り回し、取付けが容易です。スーパーハイビジョン受信マーク登録品付属品5CF形コネクタ×1個仕様CS色ライトベージュ対応4K・8K、CS・BS、CATV、UHF、FM・VHF機能入力←→TV出力、電源挿入形周波数帯域(MHz)10~3224
フィールドテスター
リーダー電子¥619,800税込¥681,7801台翌々日出荷LF995は、日本国内における地上波、CATV、衛星のデジタル放送に対応したRFフィールドテスターです。用途各デジタル放送のレベル、BER、MERの測定やコンスタレーションなどの波形確認はもちろん、映像表示や音声確認、FTTHにおける光パワー測定機能やBER、MER等の測定も可能です。また10~3300MHzの広帯域スペクトラム表示、自動測定機能、放送局名/衛星名表示機能、GPSによる位置情報記録など多くの新機能を搭載しており、更にはETHERNETやWi-Fi、USB(Type-C)など様々な通信インターフェースを標準装備しているのでデータ収集や管理、およびクラウドデータサービス(LePorter)との連携に最適です。表示部には手袋で操作可能な7インチの大型タッチパネルLCDの採用しており操作性が大きく向上しております。
サイドベース
マスプロ電工¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷軒先にあわせて伸縮(伸縮範囲325~510mm)が可能です。直径25~32mm、長さ1.82m以下のマスト用サイドベース。黒色粉体塗装仕上げの壁面取付用金具です。質量(kg)2.6摘要溶融亜鉛めっき(HDZT49)+黒色粉体塗装適合マスト径(Φmm)25~32RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮型サイドベース
マスプロ電工¥24,980税込¥27,4781個10日以内出荷軒先にあわせて伸縮(伸縮範囲500~800mm)が可能です。直径25~32mm、長さ1.82m以下のマスト用サイドベース。溶融亜鉛めっき。UHFアンテナ+BS・CSアンテナ設置用。家庭用UHFアンテナ20エレメント以下用、BS・CSアンテナ 45cm以下用付属品ステー×2本質量(kg)5.8摘要溶融亜鉛めっき(HDZT49)適合マスト径(Φmm)25~32RoHS指令(10物質対応)対応
マスト支線止め金具
マスプロ電工¥899税込¥9891個10日以内出荷マストに支線を取付けるための金具です。マスト径31.8mm専用。亜鉛めっきクロメート処理仕上げ。摘要亜鉛めっきクロメート処理適合マスト径(Φmm)31.8専用RoHS指令(10物質対応)対応
屋根馬
マスプロ電工¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷UHFアンテナ、BC(CS)アンテナを設置するための屋根馬です。黒色粉体塗装仕上げになります。質量(kg)2.2摘要溶融亜鉛‐すず合金めっき+黒色粉体塗装仕上げ、支持板径(Φmm)マスト:38.1適合マスト径(Φmm)(UHFアンテナ用)22~32RoHS指令(10物質対応)対応脚幅(mm)460
防水可倒式アンテナ
Mono Wireless¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷マイコン内蔵の無線モジュールTWELITE-トワイライトに接続して使用する3段階に倒すことができる可倒式アンテナです。変換ケーブルを使用し、同軸コネクタタイプのTWELITE-トワイライトに接続します。SMAケーブルを使用すると、TWELITE-トワイライトから離れた場所に取り付けができます。取り付け場所の材質を選ばず、自在に取り付け場所を変更できます。質量(g)約15.5使用温度範囲(℃)-30~+70保護等級IP67アンテナサイズ(mm)123締付トルク(N・m)0.45コネクタSMA-P耐久性500回以下アンテナ利得(dBi)2アンテナ方式半波長ダイポール
薄型アンテナ 50mmケーブル
Mono Wireless¥699税込¥7691個3日以内出荷以下のような場合に使用が可能なアンテナです。 ケースの外に突起物が許されない時 狭い筺体にアンテナを組み込みたい時 ワイヤアンテナの性能が出ない時 TWELITE-トワイライトから離してアンテナを設置したい時 狭いスペースに配置することができ、高い性能を発揮します。 樹脂ケースの内側に貼り付けて使用するためにアンテナの裏面には両面テープが添付されています。 小型で高性能なダイポールアンテナです。通信性能を保ちつつ、小型、薄型を追求しています。 理想的な設置環境化ではTWE-AN-P4208に比較して利得はやや低いですが、金属物体が近くにある場合にTWE-AN-P4208に比べ性能低下への影響が少ないという特徴があります。 ※アンテナ性能は近くにある物(特に金属)に影響を受けます。備考裏側に両面テープ付き。板厚2mmのABS樹脂板に貼付を推奨するインピーダンス50ΩコネクタU.FLコネクタケーブル長(mm)50アンテナ利得(dBi)1.66偏波直線偏波使用周波数(MHz)2400~2500VSWR2以下
UHFシリンダー型プリアンプ
サン電子¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷UHFアンテナのF形出力端子に取り付けて使用する18dB型のUHFプリアンプ(前置増幅器)です。雑音指数1.5dB以下のローノイズ設計により電波品質の改善に威力を発揮します。付属品取扱説明書(保証書付)×1、防水キャップ×1、F型5C用コネクタ(すご楽コネクタ)×1RoHS指令(10物質対応)対応雑音指数(dB)~1.5利得(dB)16~22適合周波数UHF470Mhz~710Mhz
プレミアムHDMIケーブル(PREMIUM認証シール取得付)
マックステル¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷Premium HDMI Cable 規格認証取得済、2K・4K放送対応用になります。(8K放送には対応しておりません) 超高画質映像。音声(伝送速度18Gbps対応)。4K(60P)。4KUHD等に対応。HDR/ARC/HEC対応。マルチチャンネル(サラウンド)音声対応。バージョン2.0b。プラグは金メッキ処理になります。コネクタ形状HDMIオス-HDMIオス機能HDR対応、ARC対応、HEC対応プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)18対応解像度4K(60P)/4KUHD対応ケーブル色ブラック
HDMIケーブル
恵安(KEIAN)¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE 超高速伝送 HDMI ケーブル2M KC-HDMI-2用途超高音質規格eARC超高速伝送 A8Gbps 2K/4K/8K対応 BT.2020対応 ゲ-ムモ-ドVRR対応 eARC対応 Dynamic HDR対応 HDMI2.1規格長さ(m)2
4K8K対応4C用L/F型アンテナケーブル10m(L型プラグ/F型コネクター)袋入タイプ
マックステル¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキL/F型アンテナケーブル10m(片側L型プラグ/片側F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、F型コネクターはねじ込み式でしっかり留まるため、テレビ機器同士の接続に最適です。仕様ニッケルメッキ色グレー長さ(m)10
4K8K対応4C用L/F型アンテナケーブル7m(L型プラグ/F型コネクター)袋入タイプ
マックステル¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキL/F型アンテナケーブル7m(片側L型プラグ/片側F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、F型コネクターはねじ込み式でしっかり留まるため、テレビ機器同士の接続に最適です。仕様ニッケルメッキ色グレー長さ(m)7
3C用F型(接栓)コネクター2個入 (金メッキ仕様)スライドパックタイプ
マックステル¥299税込¥3291個5日以内出荷3C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)になります。通電性に優れた金メッキタイプで、3C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければテレビ機器同士の接続に使用して頂けます。仕様金メッキ適合3C用タイプF型入数2個入
4K8K対応4C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)スライドパックタイプ
マックステル¥299税込¥3291個5日以内出荷2K・4K・8K対応した4C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。通電性に優れた金メッキタイプで、4C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければテレビ機器同士の接続に使用して頂けます。仕様金メッキ適合4C用タイプF型入数2個入
4K8K対応5C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)スライドパックタイプ
マックステル¥299税込¥3291個5日以内出荷2K・4K・8K対応した5C用F型(接栓)コネクター2個入(金メッキ仕様)です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。通電性に優れた金メッキタイプで、5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければテレビ機器同士の接続に使用して頂けます。仕様金メッキ適合5C用タイプF型入数2個入
直列ユニット
DXアンテナ¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した小型直列ユニットです。ノイズに強いダイカスト製高シールド構造。入力・出力端子が可動式でケーブル接続が容易です。入力S-出力間通電。保護キャップ付属。用途2K・4K・8K放送に対応の中間用小型直列ユニットです。 。可動式入出力端子なので接続が簡単です。 。入力、出力端子間通電。 。ノイズに強いダイキャスト構造。 。保護キャップ付属付属品保護キャップ仕様小型直列ユニット中間用機能入出力端子間通電機能インピーダンス75Ω周波数帯域(MHz)10~3224[2K4K8K放送対応]入出力端子F形座 可動式
UHF・FMブースター
DXアンテナ¥73,980税込¥81,3781個翌日出荷共同受信用UHF・V-Low・FM帯ブースターです。UHF利得40dB、定格出力110dBμVです。前置ブースターを後付することになっても、本製品から給電が可能です。用途共同受信用UHF・V-Low・FM帯ブースター 。V-Low・FM帯域利得35dB、定格出力100dBμV。 。UHF利得40dB、定格出力110dBμV。 。入力切換スイッチ、UHF給電スイッチ、出力モニター端子付。 。F-5接栓×3個付属。付属品F-5接栓×3質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)-10~+40外形寸法(mm)177×136×62.5電源(V)AC100消費電力(W)AC100V 3、FM・UHF給電時 5入力インピーダンス(Ω)75周波数帯域(MHz)V-Low・FM 76~108、UHF 470~710供給電源【重畳電源】FM・UHF DC15V 1.5W雑音指数(dB)V-Low・FM 5以下、UHF 4以下入力レベル【標準】V-Low・FM 65dBμV、UHF 70dBμV利得(dB)V-Low・FM 35、UHF 40定格出力(dBμV)V-Low・FM 100、UHF 110利得調整範囲(dB)V-Low・FM 0~-10、UHF 0~ー10入力ATT(dB)V-Low・FM 0、-5/-10、-15/カット、 UHF 0、-5/-10、-15/-20使用帯域V-Low・FM・UHF
45形BS110度CSアンテナ(ブラック)
DXアンテナ¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。本体の組み立ては、反射鏡へコンバーターアームをボルト1本で取り付けるだけ。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。本体色:ブラック。JEITA SHマーク認証済み。用途BC453Sの黒モデル 。2K4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナです。耐風速仕様です。右旋・左旋円偏波に対応しています。 。アンテナの組立てはボルト1本、省施工設計 。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。 。上下角度調整範囲は23°~68°(マスト中間取付の場合は、23°~56°) 。マウント金具は、溶融亜鉛めっきで優れた耐久性を発揮します。 。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。 。JEITA SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)認証済。 。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他規格表:BC453SB(43445)保証期間1年
45形BS・110度CSアンテナ
DXアンテナ¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。ベランダ・壁面取付金具、同軸ケーブル、スパナは付属していません。マウント金具の表面処理は、耐候性にも優れた塗装仕様。色:ブラック。本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です 。用途BC45ASの黒モデル 。WEB販売専用モデルです。 。アンテナの組立てはボルト1本、省施工設計 。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。 。上下角度調整範囲は23°~68°(マスト中間取付の場合は、23°~56°) 。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。 。2K4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナです。耐風速仕様です。右旋・左旋円偏波に対応しています。 。SHマークは、取得しない。(差別化のため) 。反射鏡意匠シール(ロゴ)は、他の黒モデル(BC453SB/BC453SGB)と異なる。(差別化のため) 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他規格表:BC45□AS□ (43584)保証期間1年