1,393件中 1,201~1,240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応したDX マルチシリーズの小型壁面テレビ端子です。ノイズに強いダイカスト構造。入力・テレビ端子間通電仕様。入力端子が可動式なのでケーブル接続が簡単です。 2K・4K・8K放送に対応のDXマルチシリーズ小型壁面テレビ端子です 。可動式入力端子なので接続が簡単です。入力、テレビ端子間通電仕様 。ノイズに強い高シールド構造です 。ポリ袋入りフラップ仕様
仕様小型壁面テレビ端子 機能入力・テレビ端子間通電 周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応) 入力端子F形座 可動式 インピーダンス(Ω)75
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビに、地デジとCS・BS電波を接続する時に使う分波器です。ノイズに強い出力ケーブル付。出力はネジ式のF型プラグを採用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。 出力側ケーブル付全端子通電形2分配器。テレビの電波を2つに分けます。4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力F形接栓。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。
仕様屋内用、出力側ケーブル付分波器 質量(kg)0.07 外形寸法(mm)32×44×19(本体部) 出力F形接栓付 3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m 構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース 入力F形座 機能【通電】BS/CS-IF出力 入力端子間通電 使用帯域U・V/FM(CATV):10~770MHz、 CS/BS-IF:1032~3224MHz【2K4K8K放送対応】
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

4C同軸ケーブル用(75Ω)防水型F形接栓です。2K・4K・8Kに対応し、防水構造なので屋外の衛星アンテナ用に安心して使用できます。CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送にも使用できます。 4C相当同軸ケーブル用防水形F形接栓 。2K・4K・8K放送に対応します。同軸ケーブルを屋外機器に接続する場合に使用する接栓です。衛星放送に対応したC15形(75Ω)
仕様F型接栓、防水型 付属品中心コンタクト 周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応) 適合ケーブル4C相当 インピーダンス(Ω)75
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

4C同軸ケーブル用(75Ω)F形接栓です。2K・4K・8Kに対応し、CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送に使用できます。 4C相当ケーブル用F形接栓 リング付。2K・4K・8K放送に対応します。同軸ケーブルを機器の接栓に接続するときに使用します。
仕様F型接栓 付属品リング 周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応) 適合ケーブル4C相当 インピーダンス(Ω)75
1個
519 税込571
当日出荷

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビやレコーダーなどを増設する時に便利で、壁のアンテナ端子から直接電波を二つに分ける金メッキ端子の2分配プラグです。出力全端子・入力間通電式。 地デジ、衛星放送対応壁面取付用2分配器。テレビの電波を2つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。全端子通電仕様でアンテナやブースターに出力側から電源供給することができます。テレビ信号を2台のテレビ(レコーダー、チューナー)に分ける機器。壁のアンテナ端子から直接電波を2つに分けます 。出力・入力端子間通電形、金メッキ端子
仕様2分配プラグ 質量(kg)0.044 タイプ【通電】全端子通電形 外形寸法(mm)26.4×49×22(本体部) 出力F型端子 構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース 入力ワンタッチプラグ 金メッキ 周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応)
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

UHF ローチャンネル(13~34ch)対応地上波デジタル放送用20素子(中・弱電界用)アンテナです。東京、大阪、名古屋等のローチャンネル地区でサイズに対して効率よく受信が可能です。加工不要の防水キャップを採用。 UHF ローチャンネル(13~34ch)対応、地上デジタル放送用20素子(中・弱電界用)アンテナ。屋外用。水平・垂直偏波用。給電部はF座仕様で接続が簡単・確実。別売りUHFブースター(U20L2CB)も簡単に取付できてレベル不足も解消します。F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1個付属。
受信チャンネル(ch)13~34 付属品電源挿入器、ACアダプター、取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)×1 質量(kg)1.1 外形寸法(mm)340×518×1480 出力インピーダンス(Ω)75 受信周波数470~602MHz 適合地域中・弱電界地域用 適合マスト径(Φmm)Φ22~49 素子数20素子 動作利得(dB)10.1~13.5 偏波水平・垂直偏波対応
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比(10~76)2.5、(76~300)1.6、(300~770)1.6、(1000~1489)1.8、(1489~2150)2.0、(2150~2681)2.0、(2681~3224)2.5 逆結合阻止量(dB以上)(10~76)15、(76~300)25、(300~770)20、(1000~1489)18、(1489~2150)16、(2150~2681)16、(2681~3224)16
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マスプロ電工双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応
エコ商品
電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V) RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比(10~76)2、(76~~770)1.8、(770~1489)2、(1489~2681)2、(2681~3224)2.5
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレビ端子に差込むタイプです。 OUT端子に電圧が加わると光るLED
分配数2 適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送 種別2分岐器・全端子電流通過型・屋内用・IN F型プッシュ式プラグ・OUTF型端子 タイプ全端子電流通過型 電流容量(A)0.8(DC15V) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
欠品中

出力インピーダンス(Ω)75 入力インピーダンス(Ω)75 電流容量(A)0.8(DC15V) 阻止帯域減衰量(dB以上)(76~770MHz)25、(1000~2681MHz)20、(2681~3224MHz)18
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子が動くから作業性向上!
用途端末用、ダミー付 適合デジタル放送 タイプIN・OUT端子可動型(シールド型) 端子種別F型 端子数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電流容量(A)1A(DC15V、AC30V) タイプIN・OUT端子可動型(シールド型) 端子数1 摘要電流カット 端子種別F型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BS放送(右施円偏波、左施円偏波)と110°CSデジタル放送(右施円偏波、左施円偏波)が同時に受信できます。
付属品F型コネクター(5Cケーブル用):1個 周波数(GHz)(アンテナ部・コンバーター部入力)11.7~12.75、(コンバーター部出力)1032~3224、左施円偏波:9.505GHz/右施円偏波:10.678GHz 耐風速(m/s)60 入力レベル-80dBm±10dB 総合利得(dB)BS帯域:52±4dB、CS帯域:52±6dB 雑音指数(dB)1.0dB以下 使用温度範囲(℃)-30~+50 電源DC15V 3W以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(コンバーター部)60×137×83 質量(g)コンバーター部:約270 適合デジタル放送 仕様優良住宅部品:国土交通省営繕仕様、イメージ妨害抑圧比:55dB以上、局部発振周波数の漂動:右/10.678GHz+1.5MHz以内、左/9.505GHz±1.5MHz以内
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10~3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。 市販の取付枠に取付可能です。標準端子台色は白色です。 裏ぶたはプレス固定式で電波漏洩や飛び込み対策に効果があります。 入力端子が左右最大30度回転するのでケーブルの取り回しが楽に出来ます。
仕様壁面端子電源挿入型(入力-TV間電通) 材質亜鉛アルミダイカスト 質量(kg)0.02 出力最大AC30V/1A、DC15V/0.8A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×44×30.4 周波数帯域(MHz)10~3224 電圧定在波比1.3/1.5 挿入損失(dB)0.2/0.3/0.4/0.5以下
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

4K8K放送対応 BS・CS / UHF
長さ(m)入力:1.5、出力:0.3
1本
4,598 税込5,058
5日以内出荷

用途コンクリート手すり壁取付用 仕様錆に強い 寸法(mm)(挟み込み)60~300 質量(kg)2.8 仕上溶融亜鉛メッキ マスト径(Φmm)38
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

サン電子4K8K対応分波器
エコ商品
4K8K衛星放送対応分波器です。入出力端子は金メッキとし、ケーブル本体色はつや消しブラックです。 先端コネクタはローレット加工で確実に接続できます。 ノイズに強い高シールド設計とし、2.5Cケーブルで狭い場所でも取り回しがし易くなっています。 環境に配慮したRoHS指令対応商品です。
用途テレビの後ろでUHF/BS,CSを分ける時に使用します 仕様CS/BS電波通過型 出力F形コネクタ(ローレット加工) ケーブル長(m)出力:0.2 対応4K 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×45×22 RoHS指令(10物質対応)対応 通過帯域損失(dB以下)(10~76)1.0、(76~770)1.5、(1032~1489)2.0、(1489~2150)2.5、(2150~2681)3.0、(2681~3224)3.5
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキL/S型アンテナケーブル(片側L型プラグ/片側ストレートプラグ)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、S型ストレートプラグははめ込み式で簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。
用途テレビ、機器(レコーダー等)、壁面端子への接続ケーブル 仕様ニッケルメッキ グレー
1個
889 税込978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途 電気配線 材質 (本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル色 グレー
用途屋内配線、仮設工事にてケーブルを固定して使用します。
1箱(600個)
859 税込945
10日以内出荷

2K・4K・8K対応4C用金メッキL/S型アンテナケーブル(片側L型プラグ/片側ストレートプラグ)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、S型ストレートプラグははめ込み式で簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。
用途テレビ、機器(レコーダー等)、壁面端子への接続ケーブル 仕様金メッキ ブラック
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2K・4K・8K対応2C用金メッキL/S型アンテナケーブル(片側L型プラグ/片側ストレートプラグ)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、S型ストレートプラグははめ込み式で簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。
用途テレビ、機器(レコーダー等)、壁面端子への接続ケーブル 仕様金メッキ ブラック
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2K・4K・8K対応したF型直列ユニット中間用です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。中間用の直列ユニットで、出力端子から入力端子へ電流通過します。※送り配線がある場合は、中間用のユニットを使用してください。テレビ端子を使用されると、次の接続されている端子でテレビが見られなくなります。
用途コンパクトユニット中間用
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷

2K・4K・8K対応したF型ユニットテレビ端子用です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。配線の終端に使用するテレビ端子です。テレビやブースター電源部から衛星アンテナやブースター増幅部に電源を供給する際に使用します。※送り配線がない場合は、テレビ端子のユニットを使用することが出来ます。
用途コンパクトユニットテレビ端末用
1個
899 税込989
当日出荷

2K・4K・8K対応した屋内用混合(分波)器金メッキ仕様です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。混合器としても分波器としても使用できます。小型化設計により取付スペースを取りません。
用途室内用、兼用タイプ 仕様金メッキ
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

2K・4K・8K対応屋内差し込み用2分配器プラグ (全端子電流通過型)金メッキ仕様になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計によりスペースを取りません。壁面テレビコンセントの電波を2つに等しく分けられます。
用途屋内用 分配数2 仕様金メッキ タイプ全端子電流通過型
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷

2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(箱ブリスターパックタイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本、5C用F型コネクター、リング端子数付属)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。
用途室内用 付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属 タイプ1端子電流通過型 使用場所室内用
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2K・4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分配器です。SHマーク取得済み。小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。
用途室内用、4分配器全端子電流通過型 分配数4 仕様金メッキ タイプ全端子電流通過型
1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷

2K・4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分配器です。SHマーク取得済み。小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。
用途室内用、3分配器全端子電流通過型 分配数3 仕様金メッキ タイプ全端子電流通過型
1個
4,598 税込5,058
10日以内出荷

2K・4K・8K対応屋内用金メッキ分配器(全端子電流通過型)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。
用途室内用、2分配器全端子電流通過型 分配数2 仕様金メッキ タイプ全端子電流通過型
1個
3,398 税込3,738
11日以内出荷

適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L) ベージュ 周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224 使用周囲温度(℃)-10~40 適合電線高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω) 結線方式F型接栓式 電圧定在波比(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.6以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.0以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下 インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75 端子間結合損失(dB)(HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)20.0以上、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上 挿入損失(dB)(HF)4.3以下、(FM・VHF)4.0以下、(UHF)4.3以下、(BS-IF)5.0以下、(CS-IF)6.0以下、(BS-IF(L))7.0以下、(CS-IF(L))8.5以下 電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L) グレー 周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224 使用周囲温度(℃)-10~40 適合電線高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω) 結線方式F型接栓式 電圧定在波比(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.6以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.0以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下 インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75 端子間結合損失(dB)(HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)20.0以上、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上 挿入損失(dB)(HF)4.3以下、(FM・VHF)4.0以下、(UHF)4.3以下、(BS-IF)5.0以下、(CS-IF)6.0以下、(BS-IF(L))7.0以下、(CS-IF(L))8.5以下 電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L) 周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224 使用周囲温度(℃)-10~40 適合電線高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω) 結線方式F型接栓式 電圧定在波比(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.6以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.0以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下 インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75 端子間結合損失(dB)(HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)20.0以上、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上 挿入損失(dB)(HF)4.3以下、(FM・VHF)4.0以下、(UHF)4.3以下、(BS-IF)5.0以下、(CS-IF)6.0以下、(BS-IF(L))7.0以下、(CS-IF(L))8.5以下 電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した壁面テレビ端子です。他の無線システムとの干渉を防止する高シールド構造。保護キャップ付属。上りカットフィルター付 -
付属品保護キャップ×1 適合CS(3224MHz)、BS、CATV、UHF、VHF、FM 質量(kg)0.074 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×44×37 入力インピーダンス(Ω)75(F形) 周波数帯域(MHz)10~3224 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比双方向/片方向(10~55MHz)2.0/-、(55~70MHz)2.0/-、(70~90MHz)2.0/2.0、(90~770MHz)2.0/2.0、(770~1489MHz)2.0/2.0、(1489~2150MHz)2.5/2.5、(2150~2681MHz)2.5/2.5、(2681~3224MHz)2.5/2.5 インピーダンス(Ω)TV端子/75(F形) 挿入損失(dB)双方向/片方向(10~55MHz)1.0/40以上、(55~70MHz)1.0/-、(70~90MHz)1.0/3.0、(90~770MHz)1.0/2.0、(770~1489MHz)1.0/2.0、(1489~2150MHz)1.5/2.5、(2150~2681MHz)2.0/3.0、(2681~3224MHz)2.5/3.5
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した直列ユニットです。ノイズに強いダイカスト製高シールド構造。保護キャップを付属。中間用なので直列配線方式にご使用頂けます。入出力端子が可動式なのでケーブル接続が容易です。上りカットフィルター付。 2K・4K・8K放送に対応の中間用小型直列ユニットです。CATV上りカットフィルター内蔵です。可動式入出力端子なので接続が簡単です。ノイズに強いダイキャスト構造。保護キャップ付属
付属品保護キャップ×1 適合CS(3224MHz)、BS、CATV、UHF、VHF、FM 質量(kg)0.040 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×44×36 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 入力インピーダンス(Ω)75(F形) 周波数帯域(MHz)10~3224 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比双方向/片方向:(10~55MHz)2.0/2.0、(55~70MHz)2.0/2.0、(70~90MHz)2.0/2.0、(90~770MHz)2.0/2.0、(770~1489MHz)2.0/2.0、(1489~2150MHz)2.5/2.5、(2150~2681MHz)2.5/2.5、(2681~3224MHz)2.5/2.5 インピーダンス(Ω)TV端子/75(F形) 挿入損失(dB)双方向/片方向:(10~55MHz)1.8/1.8、(55~70MHz)1.8/1.8、(70~90MHz)1.8/1.8、(90~770MHz)1.8/1.8、(770~1489MHz)2.5/2.5、(1489~2150MHz)3.5/3.5、(2150~2681MHz)4.0/4.0、(2681~3224MHz)5.5/5.5 結合損失(dB)双方向/片方向:(10~55MHz)11/40以上、(55~70MHz)11/-、(70~90MHz)11/13、(90~770MHz)11/13、(770~1489MHz)11.5/12.5、(1489~2150MHz)14/14.5、(2150~2681MHz)15/16、(2681~3224MHz)16.5/17 逆結合損失(dB)双方向/片方向:(10~55MHz)20/20、(55~70MHz)20/20、(70~90MHz)20/20、(90~770MHz)20/20、(770~1489MHz)20/20、(1489~2150MHz)18/18、(2150~2681MHz)15/15、(2681~3224MHz)15/15
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(26素子相当)。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。本体色 オフホワイト。ブースター内蔵形、中・弱電界用。 -
使用温度範囲(℃)-20~+50 消費電力(W)AC100V1.0W 電源AC100V 消費電流(mA)30(DC15V) 出力インピーダンス(Ω)75 角度調整範囲±60°(壁面取付時) 受信周波数470~710MHz 適合地域中電界・弱電界地域用 適合マスト径(Φmm)Φ22~49/角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:Φ49以上 耐風速(m/s)50 電圧定在波比3.0以下 受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平偏波専用 最大出力(dBμV)90
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マスプロ電工双方向・VU・BS・CS 2600MHz対応 SPED
エコ商品
コンパクトに使えるシールドタイプです。 OUT端子に電圧が加わると光るLEDです。
用途狭い場所の配線に 分配数2 質量(g)70 端子形状F型 対応デジタル方法、3224MHz、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV 電流容量(A)0.8(DC15V) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

全端子が同じ向きなので配線がスッキリします。 OUT端子に電圧が加わると光るLEDです。
用途狭い場所の配線に 端子形状F型 対応デジタル方法、3224MHz、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地デジとBS/CSのアンテナからのテレビ信号を1本のケーブルに纏めます。
仕様UHF:IN/OUT電流通過型(スイッチ付)、BS・CS:IN・OUT電流通過型 付属品F型コネクタ-(5Cケーブル用)×3個 質量(g)360 対応デジタル放送・FM/VHF/地デジ・BS/CS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

取付場所に合わせて選べ、格子にも壁面にも取付可能。コンクリート手すりに取り付けるためのCS/BS用アンテナ取付金具。 BS・CSアンテナ用コンクリートベランダ取付金具 。厚さ100~200mmのコンクリート手すりにBS・CSアンテナを手軽に取り付けられます 。45形、50形パラボラアンテナに対応 。マストはステンレス、本体は強固な鋼材に塗装を施し、耐久性に優れています。取り付けが簡単な小型軽量設計
適合(アンテナ径)45形、50形 材質マスト:ステンレス、本体:鋼板、塗装仕上げ: グレー色 質量(kg)3.8 取付幅(mm)100~200 マスト径(Φmm)42.7
1台
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)