掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,209件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMI - DVI-D変換ケーブル/1.8m/オス-オス/ブラック/モニター アダプター コード/ディスプレイ コンバーター StarTech.com

    HDMI - DVI-D変換ケーブル/1.8m/オス-オス/ブラック/モニター アダプター コード/ディスプレイ コンバーター

    StarTech.com
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    1x HDMI オス コネクター。1x DVI-D オス コネクター。ストレインリリーフ機能付き成形コネクター。高品質構造
    用途HDMI/DVI対応LCD TV、LCDプロジェクター、プラズマTV、HDTV, DVDプレイヤー、セットトップボックスに対応 。DVI-D出力デバイス(ビデオカード等)をHDMI対応モニタ/ディスプレイに接続 。HDMI対応出力デバイス(ビデオカード等)をDVI-Dモニタ/ディスプレイに接続仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:DVI-D●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●製品質量:148g●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:1.8m●製品長さ:1.8m●製品幅:38mm●製品高さ:15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 4K HDR規格対応 ダウンスケール機能搭載 HDMI4分配器 テック(TEC)

    4K HDR規格対応 ダウンスケール機能搭載 HDMI4分配器

    テック(TEC)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    4KHDRの高精細映像を最大4台のモニターに同時表示が可能で、サイネージなどの広告などにご利用いただけます。4K60Hz HDR規格の信号が入力された場合、手動EDID設定を変更することで、1080pのモニターなどにダウンスケールして出力表示が行えます。※アップスキャン機能はございません。
  • BSアンテナ 2K4K8K対応 BS・110度CS 右左旋円偏波対応 DXアンテナ

    BSアンテナ 2K4K8K対応 BS・110度CS 右左旋円偏波対応

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    付属品Fー5接栓、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1質量(kg)1.4受信周波数11.71~12.75GHz適合マスト径(Φmm)25~49性能指数G /T(dB/K)[BS] 14.8 (BS標準)、[CS] 15.2 (BS標準)雑音指数(dB)0.45(標準)アンテナ利得(dB)[BS] 33.9 (BS標準)、[CS] 34.3 (BS標準)偏波【受信】右左旋円偏波出力周波数1032~3224MHz 2K4K8K放送対応
  • ベランダ用取付金具(BS・CSアンテナ用) DXアンテナ

    ベランダ用取付金具(BS・CSアンテナ用)

    DXアンテナ
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    適合【アンテナ径】45形/50形材質鋼材 溶融亜鉛メッキ質量(kg)1.2取付幅(mm)76以下マスト径(Φmm)31.8取付厚(mm)最大25~70
  • F形接栓 DXアンテナ

    F形接栓

    DXアンテナ
    579税込637
    1個
    当日出荷
    仕様F型接栓セット内容リング付周波数帯域(MHz)DC~2610保証期間1年適合ケーブル7C相当インピーダンス(Ω)75
  • フラットケーブル 60cm アンテナ 地デジ・BS/CS放送対応 隙間・サッシ用 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 電波干渉を押さえる高シールド設計 DXアンテナ

    フラットケーブル 60cm アンテナ 地デジ・BS/CS放送対応 隙間・サッシ用 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 電波干渉を押さえる高シールド設計

    DXアンテナ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、フラットケーブルです。壁に穴を開けることなく、サッシ戸から屋内に引き込むことが可能。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。ケーブル長:60cm。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。同軸ケーブルF形接栓を接続可能。通電仕様、金メッキ端子 。壁に穴を開けずに、屋外に設置したアンテナからの電波を屋内に引き込むことができます。取り付け窓枠幅最大170mm 。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品 。防水キャップ1個、木ネジ4個付取り付け付属 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、ROHS(10物質対応)
    その他【外観図・規格表】EC-1W1FFWH(71934)※DXアンテナのHP確認
  • アンテナケーブル 1m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失 DXアンテナ

    アンテナケーブル 1m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失

    DXアンテナ
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、テレビ接続用同軸ケーブルです。4Cケーブルで、テレビとレコーダーなどの接続に便利な1mタイプです。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。片側F形プラグ・片側L形プラグ。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。高シールド低損失ケーブル採用。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。片側L形プラグ、片側F形プラグ式。L形プラグは狭い場所でもワンタッチで接続。F形プラグはネジ式で機器にしっかり接続できます。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品。ケーブル長1m。取説付属なしかつ簡易梱包仕様。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    保証期間1年
  • アンテナケーブル 10m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失 DXアンテナ

    アンテナケーブル 10m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失

    DXアンテナ
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、テレビ接続用同軸ケーブルです。4Cケーブルで、テレビ端子から大型テレビとの接続にも余裕のある10mタイプです。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。片側F形プラグ・片側L形プラグ。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。高シールド低損失ケーブル採用。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。片側L形プラグ、片側F形プラグ式。L形プラグは狭い場所でもワンタッチで接続。F形プラグはネジ式で機器にしっかり接続できます。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品。ケーブル長10m。取説付属なしかつ簡易梱包仕様。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    保証期間1年
  • アンテナケーブル 5m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失 DXアンテナ

    アンテナケーブル 5m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失

    DXアンテナ
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、テレビ接続用同軸ケーブルです。4Cケーブルで、テレビ端子から大型テレビとの接続に便利な5mタイプです。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。片側F形プラグ・片側L形プラグ。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。高シールド低損失ケーブル採用。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。片側L形プラグ、片側F形プラグ式。L形プラグは狭い場所でもワンタッチで接続。F形プラグはネジ式で機器にしっかり接続できます。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品。ケーブル長5m。取説付属なしかつ簡易梱包仕様。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    保証期間1年
  • 3分配器 ( 1端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包 DXアンテナ

    3分配器 ( 1端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包

    DXアンテナ
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に三つに分けることができる3分配器です。一つの出力端子のみ電流(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)が通過する、1端子通電形。ノイズに強いダイカスト構造。JEITA SHマーク認証済。 入力 出力1端子間通電形3分配器。テレビの電波を3つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。プロユース仕様のため、取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用)
    対応【Windows ReadyBoost】D3S(71329)※DXアンテナのHP確認
  • 6分配器 ( 1端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包 DXアンテナ

    6分配器 ( 1端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包

    DXアンテナ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に六つに分けることができる6分配器です。一つの出力端子のみ電流(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)が通過する、1端子通電形。ノイズに強いダイカスト構造。JEITA SHマーク認証済。 入力 出力1端子間通電形6分配器。テレビの電波を6つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。プロユース仕様のため、取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用)
    対応【Windows ReadyBoost】D6S(71331)※DXアンテナのHP確認
  • テレビ端子プレート(ホワイト) 直列ユニット用オプションカラープレート DXアンテナ

    テレビ端子プレート(ホワイト) 直列ユニット用オプションカラープレート

    DXアンテナ
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    壁面テレビ端子、直列ユニット用オプションカラープレート(ホワイト)です。小型テレビ端子・直列ユニットの交換用、または2端子型テレビ端子・直列ユニットのプレート分離用として交換使用できます。 壁面テレビ端子、直列ユニット用オプションカラープレート(ホワイト)です 。小型テレビ端子、直列ユニットに適合。3個口2端子型のプレート分離用としても使用できます。
    適合機種SU7□2シリーズ、WU77□シリーズ、CS77□2シリーズプレート形状小型1端子形色(プレート)ホワイト
  • HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 3m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 3m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    3,490税込3,839
    1台
    翌々日出荷
    イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル
    ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)ケーブル太さ(mm)7.3対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
  • HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 1.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 1.5m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,998税込2,198
    1台
    翌々日出荷
    イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル
    ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)ケーブル太さ(mm)6対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
  • HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 1m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 1m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,698税込1,868
    1台
    翌々日出荷
    イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)ケーブル太さ(mm)6対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
  • 8K対応 長距離型HDMIケーブル 50m ハイテクインター

    8K対応 長距離型HDMIケーブル 50m

    ハイテクインター
    27,980税込30,778
    1個
    11日以内出荷
    HDMIケーブルのみで最長100mまでの長距離映像伝送を実現。信号変換装置無しで直接長距離延長が可能なため、コスト・スペースの削減を実現します。本製品は、信号変換装置無しで直接長距離延長が可能なHDMIケーブルです。通常、HDMIケーブルは10m程度までしか延長することができず、長距離延長するためには信号を変換する必要があります。本製品は、信号変換装置無しで直接長距離延長が可能なため、コスト・スペース・手間の削減を実現します。
    ケーブル長(m)50
  • アンテナ 地上デジタルアンテナ UHF 壁面(20素子相当) オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応 軽量 簡単に組み立て 強・中電界地域向け DXアンテナ

    アンテナ 地上デジタルアンテナ UHF 壁面(20素子相当) オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応 軽量 簡単に組み立て 強・中電界地域向け

    DXアンテナ
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    地デジ放送の電波を受信する、八木式アンテナ20素子相当のオールチャンネル(13ch.~52ch.)対応平面アンテナです。業界トップクラスの高利得。本体背面上部にブースターなどを取付ることができて見た目もスッキリ。小形・軽量・かんたん取付構造だから、太陽光発電システムや屋根馬が設置できない住宅にも最適です。強・中電界用。水平偏波専用。本体色:オフホワイト。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 優れた受信性能、20素子相当7.8~9.8dBの高利得を実現。強・中電界地域向け、水平偏波専用の平面アンテナ。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。※背面取り付け可能なブースターはメーカーページをご確認ください。本体重量1.7kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか11.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ROHS(10物質対応)
    仕様【外観図・規格表】EC-FA20(71927)※DXアンテナ(株)のHP確認
  • CATV/UHF・BS・CSブースター(33dB型) マスプロ電工

    CATV/UHF・BS・CSブースター(33dB型)

    マスプロ電工
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    CATVまたは地デジと、衛星放送の電波を増幅する小規模住宅向けのブースター。CATV/地デジ利得は33dB型。アンテナ、CATV、V-ONU接続それぞれの受信環境に対応できます。CATVは1000MHzまでの広帯域へ対応しています。屋内用 BS・110°CS アンテナ、プリアンプ(UPA25A、UPA35A)給電機能搭載 金属ケース F型端子 ヘッド・ライン両用 双方向CATV 用 CATV 加入者宅内・ビル補償用 F型コネクターは別売。「アンテナ受信」「CATV受信」「V-ONU接続」それぞれの受信環境に対応!。「アンテナ受信」、「CATV受信(V-ONU)」のいずれかがスイッチで選択可能なブースターです。施工後に受信方法を変更しても、スイッチを切換えることで対応できますから、ブースター交換の必要がありません。「アンテナ受信」、「CATV受信(V-ONU)」の利得※が別々でそれぞれの受信環境に対応していますから、受信環境に適した調整が可能です。※各利得は以下のとおりです。UHF:32~38dB、CATV(V-ONU):25~31dB。ブースターからの電波漏洩を遮へいする性能だけでなく、他の通信サービス(無線LANや携帯電話など)からの電波の飛込みを遮へいする性能にも優れていますから、相互の電波干渉に強いブースタです。新4K8K衛星放送の信号をより高品質で伝送するためにの放送の4K8K放送の伝送周波数帯域3224MHzに対応しています。JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。(JEC:電気規格調査会規格、IEC:国際電気標準会議規格)。AC100Vによる駆動に加えて、出力端子からDC15Vを受電して駆動できますから、別売のブースター電源部を使用することで、コンセントが近くにない場合でも使用できます。入力切換スイッチによって、CATV/UHFとBS・CSの入力を、別入力(ヘッド用)と混合入力(ライン用)に切換えられますから、ヘッドまたはラインのどちらでも使用できます。
    仕様定格出力レベル/CATV下り:98dBμV/70~962MHz、100dBμV/70~770MHz、UHF:105dBμV、BS・CS:97dBμV/1030MHz、104dBμV/3224MHz、CATV上り:110dBμV、相互変調(IM3)/UHF:71以下質量(kg)約0.8電源AC100V 50/60HzまたはDC15V(BS・110℃Sアンテナ用電源:DC15V、最大4W、UHF 給電用電源:DC15V、最大0.1A)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)169×130×32電源コード(m)約0.9周波数帯域(MHz)CATV下り:70~962/70~770、UHF:470~710、BS・CS:1030~3224、CATV上り:10~60消費電力(VA、W)AC100V 50/60Hz:約8.3、約4.3/UHFプリアンプ給電時:約11、約6.1/BS・110℃S アンテナ給電時:約16、約9.1/UHFプリアンプ、BS・110℃Sアンテナ給電時/約19、約11RoHS指令(10物質対応)対応標準利得(dB)CATV下り:標準利得28・利得25~31、UHF:標準利得35・利得32~38、BS・CS:標準利得30・利得27~33/1030MHz、標準利得37・利得34~40/3224MHz、CATV上り:標準利得20・利得18~23雑音指数(dB)CATV下り:6以下、UHF:5以下、BS・CS/CATV上り:7以下利得調整範囲(dB)CATV下り/UHF/BS・CS/CATV上り:0 ~10以上(連続可変)入力ATT(dB)CATV下り/UHF/BS・CS:0 、10 、20切換、CATV上り:0、10切換使用帯域CATV/UHF・BS・CSVSWR2.5以下耐雷サージJEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μS)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧に耐えること消費電力(A)DC15V:約0.22/UHFプリアンプ給電時:約0.32/BS・110℃S アンテナ給電時:約0.49/UHFプリアンプ、BS・110℃S アンテナ給電時:約0.59
  • HDMIケーブル アルパイン・トヨタ・日産・ホンダ・ダイハツ車純正ナビ用TypeE-TypeA (2m) ENDY

    HDMIケーブル アルパイン・トヨタ・日産・ホンダ・ダイハツ車純正ナビ用TypeE-TypeA (2m)

    ENDY
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用HDMIケーブルでクリアな映像や音声を実現します。 Type E仕様のアルパインAVナビ、トヨタ・日産・ホンダ・ダイハツ車の純正ナビ用です。
    仕様TypeE(プラグ)ーTypeA(プラグ)タイプHDMIケーブルケーブル長(m)2
  • COAXIAL&Toslinkデジタル音声/アナログ(RCA)/3.5mmミニジャック出力変換機 オーディオコンバーター テック(TEC)

    COAXIAL&Toslinkデジタル音声/アナログ(RCA)/3.5mmミニジャック出力変換機 オーディオコンバーター

    テック(TEC)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    デジタル音声をアナログ音声に変換するオーディオコンバーター。同軸デジタルケーブルや光デジタルケーブルなどのデジタル音声をL/Rアナログまたは3.5mmステレオジャックに変換出力し、AVアンプやヘッドホンなどに接続することができるオーディオコンバーターです。調節ダイヤルで低音の出力調整が行えます。
  • 壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ) 20素子以下 DXアンテナ

    壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ) 20素子以下

    DXアンテナ
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    UHF・FMアンテナ用壁面取付金具です。適合アンテナマスト径Φ22~Φ27.2mm。壁面からの突出し長165mmです。戸建の軒先などへの家庭用アンテナの設定に最適です。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。耐食性・強度に優れたステンレス製ボルト、マストストッパーを使用。マストストッパーは取り外しができますので、2段使用も可能です。 20素子以下のUHFアンテナ、FMアンテナ用壁面取付金具です。適合アンテナマスト径Φ22~Φ27.2mm。壁面からの突出し長165mmです。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。耐食性・強度に優れたステンレス製ボルト、マストストッパーを使用。棟木または柱・壁にネジ(市販品)で固定して使用します。20素子UHFアンテナの場合、本器のマスト取付口から取付高15cm以下で耐風速50m/s(目安) 。軽量(0.6kg)で取扱いやすく、壁面取付部分のマストプレートが小さく、施工性にすぐれています。マストストッパーは取り外しができますので、2段使用も可能です。取付強度をアップしたい場合に使用します。付属品:取扱説明書 1部
    付属品取扱説明書 1部適合【アンテナ】20素子以下のUHFアンテナ/FMアンテナ寸法(mm)80×190×160材質/仕上ベースプレート:冷間圧延鋼板(HDZ35)、マストホルダー・アーム:一般構造用鋼管(HDZ35)、マストストッパー:SUS304、ボルト:SUS304質量(kg)0.6適合マスト径(Φmm)22~27.2突き出し長さ(mm)165
  • 3224MHz対応TV接続ケーブル (片端L型プラグ・片端ストレート型プラグ付) マスプロ電工

    3224MHz対応TV接続ケーブル (片端L型プラグ・片端ストレート型プラグ付)

    マスプロ電工
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    対応デジタル放送・パソコン接続・CATV・FM/VHF・UHF・BS・CS周波数(MHz)3224プラグ形状片端L型プラグ(F型プラグ)/片端ストレート型プラグ(F型プラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4K8K対応5C用F型ピン付(接栓)コネクター マックステル

    4K8K対応5C用F型ピン付(接栓)コネクター

    マックステル
    219税込241
    1個
    8日以内出荷
    2K・4K・8K対応した5C用F型ピン付コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
    適合5C用タイプF型
  • 4C用アルミリングのみ(20個入) マックステル

    4C用アルミリングのみ(20個入)

    マックステル
    319税込351
    1袋(20個)
    10日以内出荷
    4C用F型(接栓)コネクターなどに使用します。
    適合4C用タイプF型
  • 防水キャップ エスコ

    防水キャップ

    エスコ
    405税込446
    1個
    翌日出荷
    塩化ビニール製 RoHS対応品
    仕様●サイズ:Φ20×83mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー)

    HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI]

    BUFFALO(バッファロー)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    DVI端子を持つ機器も高速データ転送デジタル対応TVやプロジェクタなどDVI端子を持つ機器とHDMI端子を持つ機器との間の大容量データ転送を可能にするHDMIケーブルです。ノイズを低減するフェライトコア付き高周波の吸収特性に優れた独自の高密度フェライトコアにより、信号ケーブルや電源ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収します。ノイズを抑える3重シールド芯線を高密度編組線とアルミ箔等で3重にシールドしています。外部のノイズの侵入を抑えます。また、画質の劣化防止にも効果を発揮します。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
    仕様対応機種:HDMI出力端子を持った機器、DVI入力端子を持った機器、対応解像度:1080pまで、HDMI規格:HDMI規格準拠、伝送速度:165MHz(3.7Gbps)、コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-DVIプラグ、ケーブルの太さ:5.5mm、セット内容:本体(1本)形状HDMI⇔DVIブラックケーブル長(m)5
  • HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー)

    HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI]

    BUFFALO(バッファロー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    DVI端子を持つ機器も高速データ転送デジタル対応TVやプロジェクタなどDVI端子を持つ機器とHDMI端子を持つ機器との間の大容量データ転送を可能にするHDMIケーブルです。ノイズを低減するフェライトコア付き高周波の吸収特性に優れた独自の高密度フェライトコアにより、信号ケーブルや電源ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収します。ノイズを抑える3重シールド芯線を高密度編組線とアルミ箔等で3重にシールドしています。外部のノイズの侵入を抑えます。また、画質の劣化防止にも効果を発揮します。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
    仕様対応機種:HDMI出力端子を持った機器、DVI入力端子を持った機器対応解像度:1080pまでHDMI規格:HDMI規格準拠伝送速度:165MHz(3.7Gbps)コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-DVIプラグケーブルの太さ:5.5mmセット内容:本体(1本)形状HDMI⇔DVIブラックケーブル長(m)1
  • HDMIケーブル [HDMI⇔MicroHDMI /イーサネット対応] ホーリック

    HDMIケーブル [HDMI⇔MicroHDMI /イーサネット対応]

    ホーリック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ビデオカメラ・デジカメなどと大画面液晶テレビをHDMIで接続する場合に使用します。
    仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応形状HDMI⇔MicroHDMIレッドケーブル長(m)5アズワン品番64-6229-58イーサネット対応対応
  • 整合器(3.5mmミニプラグ-F型) フジパーツ

    整合器(3.5mmミニプラグ-F型)

    フジパーツ
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    ポータブル液晶テレビ(ミニプラグ端子付)等と接続する時に使用する整合器です。
    仕様片側:3.5mmミニプラグ、片側:F型ジャック
  • ダブル分波器 【新4K8K衛星放送対応】 サン電子

    ダブル分波器 【新4K8K衛星放送対応】

    サン電子
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    従来の地上デジタル放送やケーブルテレビ、BS110度CSデジタル放送、新4K8K衛星放送の視聴や録画に対応したダブル分波器。 分波器2つと2分配器の機能をこのひとつに集約。 テレビとレコーダへの配線を当機器でかんたんスッキリ配線、CS・BS出力2系統、地デジ・FM・CATV出力2系統、出力ケーブルの長さ70cm、細くてやわらかい極細2.5Cケーブルを使用 コネクタ部は施工しやすいローレット加工、ピン付仕様、ネジだからしっかり接続ができます。 本体色はAV機器の裏にフィットしたブラック色 入力端子、出力端子は金メッキを採用 HSマーク適合品
    ケーブル長(cm)70インピーダンス(Ω)75
  • 入力端子360°可動型 F型コンパクトユニット(テレビ端子) イチネンTASCO

    入力端子360°可動型 F型コンパクトユニット(テレビ端子)

    イチネンTASCO
    799税込879
    1個
    当日出荷
    4K8K対応360°可動型F型コンパクトユニット(テレビ端子用)
    質量(g)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×44×31
  • ケーブル付き分波器 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ

    ケーブル付き分波器 【2K・4K・8K対応】

    DXアンテナ
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。入力をテレビの壁面端子に、出力をテレビ、レコーダー、テレビチューナー付パソコンなどのBS/CS入力端子と地デジ入力端子に接続して使用します。本体内部にダイカストケース、ケーブル部に3重シールド構造を採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。入力側はケーブル(3m)に先端L形プラグ付、出力側はケーブル(0.5m)に先端ネジ式プラグ付。入力側ケーブルが3mなので、壁面TV端子とテレビやレコーダーが離れている場合に最適です。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。2Cのスリムでやわらかいケーブルを採用していますので柔軟で目立たない配線が可能。入力プラグとCS/BS出力プラグ間は通電形です。JEITA HSマーク認証済み。白色モデルです。 新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。2C極細3重シールド低損失同軸ケーブル採用。入力側はケーブル(3m)に先端L形プラグ式、出力側はケーブル(0.5m)に先端F形プラグ式。入力側ケーブルが3mなので、壁面TV端子とテレビやレコーダーが離れている場合に最適です。プラグは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるJEITA HSマーク(ハイシールドマーク)認証済。
    仕様屋内用 入出力ケーブル付分波器質量(kg)0.13ホワイト外形寸法(mm)32.7×44.3×19.3(本体部)出力F形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m 2本構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース入力L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 3m 1本機能【通電機能】入力プラグーCS/BS出力端子間 通電プラグ金メッキ周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応各種認証HSマーク通電容量DC15V 0.8A
  • マスト一体型壁面金具 マスト長60cm MW30ZL 鋼板 溶融亜鉛メッキ DXアンテナ

    マスト一体型壁面金具 マスト長60cm MW30ZL 鋼板 溶融亜鉛メッキ

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    翌日出荷
    マスト一体型壁面取付金具です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用しています。約600mmの長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。 マスト一体型壁面取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用)です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。マスト長が約60cm。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられます。マスト径はΦ38mmで50形までの衛星アンテナ設置が可能です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。
    適合【アンテナ】45形/50形/平面アンテナ長さ(mm)597材質/仕上鋼板/溶融亜鉛メッキ質量(kg)1.6マスト径(Φmm)36突き出し長さ(mm)300
  • 同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 S-5CFB ブラック DXアンテナ

    同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 S-5CFB ブラック

    DXアンテナ(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナケーブルです。屋外のアンテナ配線にも使用可能です。ケーブル長10m。ケーブル色 ブラックタイプ。
    用途低損失高シールド同軸ケーブルS5CFBS 10m巻。ラップ巻梱包。周波数10~3224MHzで2K・4K・8K放送に対応します。ケーブル色、ブラック。両端無加工。その他【外観図・規格表】S5CFB□SB(P)(72178)ブラック周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年ケーブルS-5CFBインピーダンス(Ω)75
  • CATVブースター(30dB型)(電源部連結型) マスプロ電工

    CATVブースター(30dB型)(電源部連結型)

    マスプロ電工
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    使用帯域CATV
  • 埋込高シールドテレビターミナル パナソニック電工

    埋込高シールドテレビターミナル

    パナソニック電工(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • 4K8K対応分波器(セパレーター)袋入タイプ マックステル

    4K8K対応分波器(セパレーター)袋入タイプ

    マックステル(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    2K・4K・8K対応した分波器(セパレーター)ニッケルメッキ仕様の袋入タイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。出力端子にS-2.5CFBケーブル50cmを使用しているため狭いスペースでの配線も簡単に行えます。
    用途分波器仕様ニッケルメッキ
  • 4K8K対応サッシケーブル長さ50cm(袋入タイプ) マックステル

    4K8K対応サッシケーブル長さ50cm(袋入タイプ)

    マックステル
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    2K・4K・8K対応したサッシケーブル長さ50cm金メッキ仕様(袋入タイプ)です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。屋外やベランダからアンテナケーブルを屋内に引き込む際に使用します。外来電波の影響を受けにくい高シールドタイプのため安心してお使いいただけます。
    用途サッシケーブル付属品両面テープ×1枚、木ネジ×4本、防水キャップ×1個仕様金メッキ長さ(m)0.5
  • 4K/8K対応 1端子電流通過型 分配器 マスプロ電工

    4K/8K対応 1端子電流通過型 分配器

    マスプロ電工
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    屋外で使用できる分配器です。 ブースターの電源部(電源供給器)でアンテナに電気を送りたい
    適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTVタイプ1端子電流通過型RoHS指令(10物質対応)対応
  • FC埋込高シールドTVコンセント2端子(送り配線用) Panasonic(パナソニック)

    FC埋込高シールドTVコンセント2端子(送り配線用)

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ホワイト強度(Nm)(F型接栓締付)2周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)使用周囲温度(℃)-10~+40結線方式F型接栓式電圧定在波比(HF)2.0以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.3以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75端子間結合損失(dB)(HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)18.0以上 、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上挿入損失(dB)(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)2.0以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)3.5以下、(BS-IF(L))4.0以下、(CS-IF(L))5.0以下結合損失(dB)(HF)15.0以下、(FM・VHF)15.0以下、(UHF)16.0以下、(BS-IF)17.0以下、(CS-IF)18.0以下、(BS-IF(L))19.0以下、(CS-IF(L))20.0以下逆結合損失(dB)(HF)18.0以上、(FM・VHF)25.0以上、(UHF)20.0以上 、(BS-IF)18.0以上、(CS-IF)18.0以上、(BS-IF(L))18.0以上、(CS-IF(L))15.0以上電流通過1A/30VAC、0.8A/15VDC保持力(N)50(1分間)
テレビ受信用機器