絞り込み
ブランド
  • キタムラ産業
  • モノタロウ(2)
  • ブラスト興業(14)
  • トーグ安全工業(11)
  • グリーンクロス(11)
  • ユニット(7)
  • ヨシオ(6)
  • 日本緑十字社(5)
  • エスコ(4)
  • スイコー(4)
  • 三ツ星貿易(4)
  • ジェイウィン(J win)(4)
  • サンコー(三甲)(3)
  • つくし工房(3)
  • ダンレックス(3)
  • 東亜安全施設(3)
  • 八木熊(2)
  • ホクシン工業(2)
  • 萩原工業(1)
  • 安全興業(1)
寸法(mm)
  • 756×450(1)
  • 775×130(1)
  • 779×464(1)
  • 870×360(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアロアローⅡ キタムラ産業エアロアローⅡキタムラ産業
24,980税込27,478
1台
当日出荷
風が抜ける構造により、転倒を防止します。 積み重ねて収納できるので、場所をとりません。 別売のソーラーユニット(KPA-001)と組み合わせる事により、ソーラー式として使用出来ます。
用途工事現場や駐車場などの誘導寸法(幅W×高さH)(mm)756×450機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付電池単一電池2本(別売)点灯方式点滅/流動LED赤30個点灯時間約30時間
壊れにくい矢印板 キタムラ産業壊れにくい矢印板キタムラ産業
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
ブロー成形のフレームにより、外部からの衝撃に強いLED矢印板です。 電源はソーラーと乾電池の2電源。ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。 エコモードで使用すると無日照は約10日間です。 積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。 もし壊れたとしても、パーツ毎の交換が可能です。
用途工事現場や駐車場などの誘導として寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)779×464×105電源ニッケル水素電池又は単一乾電池2本機能点灯パターン切替スイッチ、電源自動切替機能点灯方式点滅・流動ソーラーパネル出力1.5WLED赤・30個点灯時間ソーラーの場合無日照約5日(エコモード約10日)、乾電池の場合約90時間(エコモード約180時間)
エアロアローⅡ用ソーラーユニット キタムラ産業エアロアローⅡ用ソーラーユニットキタムラ産業
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
別売のソーラー式エアロアローⅡ(SKFB-006R)と接続する事により、ソーラー式として使用可能となります。
用途ソーラー式エアロアローⅡと組み合わせればソーラー式になります。仕様約3日(無日照)サイズΦ75×H140×550mm電源ニッケル水素ソーラーパネル種類4W
壊れにくい矢印板 キタムラ産業壊れにくい矢印板キタムラ産業
87,980税込96,778
1台
翌々日出荷
ブロー成形のフレームにより、外部からの衝撃に強いLED矢印板です。 電源はソーラーと乾電池の2電源で、ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。 積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。 もし壊れたとしても、パーツ毎の交換が可能です。
用途工事現場や駐車場などの誘導として。トラスコ品番868-1880材質/仕上本体:フレーム PE、矢印部:ポリカーボネート質量(kg)5.8レンズ:赤、フレーム:黄高さ(mm)464奥行(mm)105表示内容矢印
エアロアロー III キタムラ産業エアロアロー IIIキタムラ産業
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
ソーラーと乾電池のハイブリッド仕様
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)775×505×130仕様乾電池2本使用ダミー電池・ON-OFFスイッチ・電源自動切替機能・エコモード・夜間自動点滅機能材質フレーム部:アルミ、ベース部:鉄、矢印:ポリカーボネート電源ニッケル水素電池・単一電池2本または3本(別売)LED色点灯方式点滅/流動ソーラーパネル出力2WLED使用数(個)30点灯時間【無日照】標準モード:約10日・エコモード:約20日間(満充電)、【電池2本】標準モード:120時間・エコモード:240時間、【電池3本】標準モード:160時間・エコモード:320時間
フラッシャーパネル キタムラ産業フラッシャーパネルキタムラ産業
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
高輝度LED(30個)と反射レンズの組み合わせにより、抜群の視認性を実現しました。電池寿命は約30時間です。(単1乾電池×2本(別売))防雨型の電池ケースの採用により、雨の日でも安心です。ON-OFFスイッチ付です。脚のバタつきをおさえるマグネット・重ねて積む時にズレや傷を防止するゴムがついています。
用途工事現場や駐車場などの誘導。本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)870×540×360トラスコ品番452-8760材質本体/スチール、矢印部/ABS樹脂質量(kg)8ホワイト/レッド電源単1×2本表示内容矢印LED使用数(個)30
方向指示板