その他作業工具 :「時計バンド」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリュー式裏ぶたの開閉の際、時計を固定。 。 バンドが付いたまま時計を固定できます。 時計形状に合わせ、両サイドの支柱幅が自由に変更可能です。 時計を固定することにより確実な開閉が可能です。
寸法(mm)108×97×50 質量(g)395
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

時計の形状や大きさに関わらず一度の作業で簡単に脱磁ができるメカ時計専用の脱磁器です。 。 時計の形状や大きさを問わず、バンドを外さずにご使用いただけます。 電源スイッチを押している間のみ稼働する安心設計です。 熱を内部に帯びにくく、安定した性能を持続できます。 国内で安全に考慮して製造された製品です。
用途□仕様 。サイズ:高さ81mm×幅120mm×奥行120mm 。重量:4kg 。入力電圧:AC 100V 。対応周波数:50Hz / 60Hz 。消費電力:20W / 15W 。安全性:電気用品安全法に則った製品(PSEマーク表示) 。使用環境:常温・常湿 。連続通電時間:1回の使用を1分以内、連続30回までとしてください。
1台
99,980 税込109,978
16日以内出荷

メッシュタイプのバンドカットにご使用下さい。 。□使用手順 1手締めネジを反時計回りに緩めます。 2ハンドルを持ち上げメッシュバンドをプレートの下から差し込みます。ポイント:バンドは右に寄せるとカットする際にレバーの高さが下がるため力が入れやすくなります。傷が付かないようバンドにビニールまたは保護フィルムを巻いて下さい。 3カットしたい長さを調整し、手締めネジを時計回りに締めます。軽く締めてネジが止まった位置から30~40度増し締めします。(増し締め:12時を基点とした時、1 3時~14時の間分回します) 4本体が動かないように手のひらで板を抑え、レバーを下げてカットします。ポイント:レバーはカットする長さを確認しながら、ゆっくりと下げます。勢いよくレバーを下げると切り間違いやカッターの刃が欠ける可能性があります。 5カットが終わりましたら手締めネジを緩めバンドを外し完了となります。 6使用している間にカッターの刃が欠けてしまうことがあります。別売の刃をご購入いただき、交換してください。 ※ 切れ味の悪い刃でカットを行うとバンドが変形することがあります。
用途◆仕様 。長さ:約310mm(レバー部を除くベース基板長さ) 。幅:約100mm 。高さ:約50mm(レバー部は約82mm) 。重量:約1.8kg 。本体材質:アルミ(黒アルマイト処理) 。刃材質:SKD-10(金属刃物用素材)
1台
55,980 税込61,578
8日以内出荷

バンドアジャストに使用。割れピン式・Cリング式・パイプ式・ねじピン式・板バネ式等多彩なバンドアジャスト方式に対応可能。 本体裏側固定ラバー内に端子を収納できます。 錆びたピンも容易に外せます。 。1. Cリング・パイプ方式・・・取り外しの時は下図の様に端子ホルダーを時計方向に回すと徐々にアジャストピンが押し出されます。取付の場合はバンドホルダーでアジャストピンをピンセット等でセットし、金槌等でピンを微調整にて入れていきます。またCリングホルダーとCリングピン押し端子を使って押し込みますことも出来ます。 。2. ネジピン及びネジ方式・・・下図のように付属のドライバーホルダーにドライバー端子をセットし使用します。3. 板バネ方式・・・下図のようにバンドをバンドホルダーの横へ置き、付属のドライバーホルダーにピン押し端子(0.8mm)をセットし使用します。 。4. 革バンドのバネ棒外し・・・下図のように付属のドライバーホルダーにバネ棒外し端子をセットし使用します。 。ドライバーホルダーの場所は1の場所になります。 。付属の端子はラバー内に収納できます!。※ 使用方法の詳細は取扱い説明書をお読み下さい。上記以外に、5ピン方式、6一本かん方式の。ネジ外し、7通し穴カンバネ棒外し、アジャス。トが可能です。一つで7方式のアジャストがで。き、バンドにキズをつけず、安全・安心な作業。が可能です。
用途*付属品:本体・ドライバーホルダー・バンド固定ホルダー・ピン端子セット(6種6本)・ドライバー端子セット(3種4本) 寸法(mm)95×90×35
1個
6,898 税込7,588
欠品中