絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(23)
  • スリーナイン島野(873)
  • エスコ(855)
  • LAMP(スガツネ工業)(646)
  • TOSO(542)
  • WAKI(和気産業)(505)
  • ハイロジック(461)
  • 福井金属工芸(448)
  • ダイケン(422)
  • 岡田装飾金物(404)
  • ハーフェレ(375)
  • 水本機械製作所(370)
  • TRUSCO(271)
  • ACE(エース)(269)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(262)
  • 八幡ねじ(255)
  • OHSATO(大里)(167)
  • シロクマ(164)
  • フジテック・ジャパン(158)
  • タキヤ(155)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(904)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(17)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(18)
サービス分類
  • オーダー・加工(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
内装商品とは、建築物の内部の設備や装飾に使用される商品です。カーテンレール、ハンガーレール、ピクチャーレールなどのレール類をはじめ、棚柱・棚受け・アングル、フック、吊り金具などさまざまな商品があります。カーテンレールはカーテンを吊り下げるためのレール、ハンガーレールは片引き戸や引違い戸などの扉に設置して、照明の移動、工場内の製品の移動などの用途に使用。ピクチャーレールは、絵画などの額縁を吊り下げるフックが取り付けられたレールです。内装部の天井や壁面に設置することができます。
11,083件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
針金 ステンレス製 モノタロウ針金 ステンレス製モノタロウ(101件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレス線 WAKI(和気産業)ステンレス線WAKI(和気産業)(62件のレビュー)
189税込208
1巻
当日出荷
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。材質SUS304
針金 カラー 1kg巻 モノタロウ針金 カラー 1kg巻モノタロウ(46件のレビュー)
579税込637
1巻
当日出荷
鉄線に樹脂被覆を施した一般的なカラー結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。材質鉄+ビニール被覆質量(kg)約1グリーン
なまし鉄線 モノタロウなまし鉄線モノタロウ(27件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
軟らかく加工しやすい、なまし鉄線です。
用途製造現場、工事現場などでの結束用途に。材質なまし鉄線質量(kg)約3表面処理防錆油塗
針金 1kg巻 モノタロウ針金 1kg巻モノタロウ(40件のレビュー)
519税込571
1巻
当日出荷
鉄線に亜鉛メッキを施した一般的な結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。材質質量(kg)約1表面処理亜鉛メッキ
U字結束線 ステンレス製 モノタロウU字結束線 ステンレス製モノタロウ(28件のレビュー)
299税込329
1束(140本)ほか
当日出荷
ステンレス製のため雨風に強く湿気の多い場所などでも使用できます。
用途鉄筋の結束線径(mm)0.8番手#21材質SUS304質量(g)200
金具 棚受け用 モノタロウ金具 棚受け用モノタロウ(84件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
用途棚受けに材質鉄/焼付塗装取付穴数6棚受け金具L型棚受け
アングル 穴あき モノタロウアングル 穴あきモノタロウ
1,098税込1,208
1本
当日出荷
長穴、釘穴(40mmサイズのみ)加工済みの、さまざまな用途に使用できるアングル材です。
用途電材としてのご利用から、架台、配管支持、補強材や簡易的な組棚としてご利用をいただけます。材質厚さ(mm)3表面処理ユニクロめっき
ばんせん モノタロウばんせんモノタロウ(17件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(20kg)ほか
当日出荷
現場作業での定番ナマシ番線!
用途建築現場での工作物等の結束などに。材質表面処理防錆処理本数200~
ノーリツばんせん 二藤レールノーリツばんせん二藤レール(12件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(14kg)ほか
当日出荷
ガス制御の下で、コイル内外が均一焼鈍され作られ、加工機で曲げ加工されたなまし鉄線です。
本数190~200
結束線(1kg巻) 針金 ファスリンク結束線(1kg巻) 針金ファスリンク(17件のレビュー)
839税込923
1巻
当日出荷
材質なまし鉄線表面処理メッキ付き(亜鉛1種)
ステンレスSフックロングタイプ ニッサチェインステンレスSフックロングタイプニッサチェイン(5件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレスSUS304表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)3.2
ステンレス強力補強金物 L型アングル ノーブランドステンレス強力補強金物 L型アングルノーブランド(37件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
材質SUS304仕上ヘアーライン
SCランナー(後入れ用) TOSOSCランナー(後入れ用)TOSO(28件のレビュー)
469税込516
1袋(10個)
当日出荷
シリーズC型種別後入れ用材質(プレート)硬質ポリエチレン(ホイール)アセタール樹脂(ダエンリング)SUS304
L字金具 ステンレス製 モノタロウL字金具 ステンレス製モノタロウ(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
長穴により取付時微調整が可能なL型連結金具です。錆に強いステンレス製です。
用途連結用金具材質/仕上ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)60
パワーミニワイヤー自在 福井金属工芸パワーミニワイヤー自在福井金属工芸(14件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
末端溶断留め、バネなし
径(mm)1安全荷重(kg)12シルバー
結束線(1kg巻) カラー線 ファスリンク結束線(1kg巻) カラー線ファスリンク(23件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
材質なまし鉄線、ビニール被覆グリーン
鉄ユニクロアングル ハイロジック鉄ユニクロアングルハイロジック(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
棚受け ステンレス製 モノタロウ棚受け ステンレス製モノタロウ(15件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
ステンレス(SUS304)製なので水周りでもご使用になれます。 高級感あり、シンプルなデザインの棚受けです。
用途棚受け材質SUS304仕上ヘアーライン取付穴数4取付穴径(Φmm)4棚受け金具L型棚受け
ステンレスSフック ニッサチェインステンレスSフックニッサチェイン(16件のレビュー)
159税込175
1本ほか
当日出荷
ステンレス製でさびに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
神棚用 しめ縄 神棚の里神棚用 しめ縄神棚の里(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
用途雲板の両端に、麻紐などで固定して使用します。紐が通せない場合はフックなどにひっかけて落ちないように固定しても使えます。材質青稲他
針金(ユニクロームメッキ) WAKI(和気産業)針金(ユニクロームメッキ)WAKI(和気産業)(24件のレビュー)
349税込384
1巻
当日出荷
ユニクロメッキ針金
用途針金材質亜鉛メッキ鉄線
盛り塩用 清めの塩 神棚の里盛り塩用 清めの塩神棚の里(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
盛り塩用の塩。 神棚・盛り塩専用に、赤穂の海水を平釜で製塩した純国産のお塩。 しっとりとした質感と、真っ白で美しい結晶を持つ「清めの塩」は、ひときわ綺麗な盛り塩が作れるお塩です。 保管に便利なチャック付きスタンドパック。
用途神棚・盛り塩用
補強金具 L型アングル ステンレス製 (5~10個セット) モノタロウ補強金具 L型アングル ステンレス製 (5~10個セット)モノタロウ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10個)ほか
当日出荷
材質SUS304幅(mm)15表面処理ヘアライン
棚受け スチール製 モノタロウ棚受け スチール製モノタロウ(6件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
シンプルなデザインの棚受けです。
用途棚受け材質SS400相当棚受け金具L型棚受け取付穴径(Φmm)4取付穴数4仕上粉体塗装
フラットバー モノタロウフラットバーモノタロウ(2件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
電気、配管、空調工事などに便利な穴あきフラットバーです。
用途架台や配管支持、各種補強材材質炭素鋼表面処理亜鉛メッキ穴ピッチ(mm)25
ユニクロ特厚金折 TRUSCOユニクロ特厚金折TRUSCO(44件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
ステンレス鋼製棚受 SPE型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受 SPE型LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用種別棚受け耐荷重N(kgf)785(80)材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)4.5種類棚受耐荷重(N)785
D30用ワンタッチランナー 岡田装飾金物D30用ワンタッチランナー岡田装飾金物(19件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30トラスコ品番294-6939寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8kg質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
ステンレス針金 小巻タイプ TRUSCOステンレス針金 小巻タイプTRUSCO(8件のレビュー)
429税込472
1巻
当日出荷
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに。 サビやすい場所の結束に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1
棚受 LAMP(スガツネ工業)棚受LAMP(スガツネ工業)(26件のレビュー)
35税込39
1個
当日出荷
アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
用途木板棚用材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)5.3種類棚受耐荷重(N)441棚受け金具棚柱用
エンドストップ カーテンレール用 2個セット モノタロウエンドストップ カーテンレール用 2個セットモノタロウ
349税込384
1セット(2個)
当日出荷
カーテンレール用のエンドストップです。
用途カーテンレール用エンドストップ材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)31リング内寸(mm)5
ステンレス取付金具 ハイロジックステンレス取付金具ハイロジック(16件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス鋼仕上ヘアーライン
カーテンレール アルミ製 耐荷重30kg モノタロウカーテンレール アルミ製 耐荷重30kgモノタロウ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
片開きで耐荷重30kgの頑丈なカーテンレールです。工場や作業場の間仕切りやネットなど幅広く使用できるレールです。
用途カーテンレール材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ耐荷重(kg)片開きで30
コートフック NewHikariコートフックNewHikari(43件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
ベーシックな形状のコートフックです。
用途壁面用付属品十字穴サラ木ねじ材質亜鉛ダイカスト
鉄ユニクロフラットバー ハイロジック鉄ユニクロフラットバーハイロジック(4件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
伸縮C型カーテンレールセット ヒナカ(旧:日中製作所)伸縮C型カーテンレールセットヒナカ(旧:日中製作所)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは錆びに強くて丈夫なステンレス製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。
シルバー許容荷重(kg)5
ユニクロワイドアングル TRUSCOユニクロワイドアングルTRUSCO(12件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
銅線 WAKI(和気産業)銅線WAKI(和気産業)(25件のレビュー)
529税込582
1巻
当日出荷
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。材質
突ぱり強力ステンレスポール 平安伸銅工業突ぱり強力ステンレスポール平安伸銅工業(22件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け! ヒンジ効果で耐荷重UP!
材質パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げステンレス高さ(mm)70奥行(mm)40キャップサイズ(mm)40×70パイプ径(Φmm)29.6・25.4
...
内装商品