絞り込み
ブランド
  • SUGICO(スギコ)
  • モノタロウ(21)
  • スリーナイン島野(839)
  • LAMP(スガツネ工業)(637)
  • エスコ(582)
  • WAKI(和気産業)(498)
  • ハイロジック(443)
  • 福井金属工芸(442)
  • 岡田装飾金物(387)
  • ダイケン(364)
  • ハーフェレ(336)
  • TOSO(325)
  • TRUSCO(275)
  • ACE(エース)(259)
  • 八幡ねじ(253)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(234)
  • 神棚の里(199)
  • OHSATO(大里)(165)
  • シロクマ(164)
  • フジテック・ジャパン(158)
  • ヤボシ(139)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 棚受金具 SUGICO(スギコ)

    棚受金具

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    90税込99
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • フラット化粧キャップ SUGICO(スギコ)

    フラット化粧キャップ

    SUGICO(スギコ)
    38税込42
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプの端部にはめ込むキャップです。
    表面仕上げ
  • 棚柱用ツメ (F型) SUGICO(スギコ)

    棚柱用ツメ (F型)

    SUGICO(スギコ)
    119税込131
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製なので耐食性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8
  • 首長ブラケット SUGICO(スギコ)

    首長ブラケット

    SUGICO(スギコ)
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    ハンガー掛け、タオル掛けなどのパイプ支えにご使用ください。
    付属品木ネジ×3材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)
  • SUS304 Φ38パイプ用棚柱 SUGICO(スギコ)

    SUS304 Φ38パイプ用棚柱

    SUGICO(スギコ)
    649税込714
    1個
    翌々日出荷
    パイプ脚に可動棚を取付ける際に使用します。棚板の高さ調整が12.5mmピッチで行えます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)19×6×H475穴径(Φmm)ビス穴:(下)Φ4.5(上)Φ7×3板厚(mm)1適合寸法(mm)パイプ:Φ38棚受け金具(適合)TO-186H/TO-186HB/TO-186HC
  • 棚受ブラケット角柱 SUGICO(スギコ)

    棚受ブラケット角柱

    SUGICO(スギコ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製のため耐食性に優れています。
    材質SUS304板厚(mm)1.2
  • 長袴B SUGICO(スギコ)

    長袴B

    SUGICO(スギコ)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    ガラス引戸用の袴です。戸車付きです。
    材質中金具:ステンレス(SUS430)/真鍮、戸車:ナイロン材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ横車
  • 長袴C SUGICO(スギコ)

    長袴C

    SUGICO(スギコ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    ガラス引戸用の袴です。戸車付きです。
    材質中金具:ステンレス(SUS430)/真鍮、戸車:ナイロン材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ立車/横車
  • 棚柱 SUGICO(スギコ)

    棚柱

    SUGICO(スギコ)
    549税込604
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    調理台、吊戸棚などに可動棚を取付ける際に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
  • アール化粧キャップ SUGICO(スギコ)

    アール化粧キャップ

    SUGICO(スギコ)
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
    パイプの端部にはめ込むキャップです。
    材質ABS(クロームメッキ)
  • コーナーインサート SUGICO(スギコ)

    コーナーインサート

    SUGICO(スギコ)
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
    用途三面フルRのコーナ部品として使用します材質SUS304板厚(mm)2
  • コーナーインサート SUGICO(スギコ)

    コーナーインサート

    SUGICO(スギコ)
    519税込571
    1個
    翌々日出荷
    用途ドライシステム等の半Rのコーナー部品材質SUS304板厚(mm)2
  • 角柱(300番)棚受 SUGICO(スギコ)

    角柱(300番)棚受

    SUGICO(スギコ)
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)420耐荷重(kg)65(2本)板厚(mm)3
  • 折りたたみ棚受ブラケット SUGICO(スギコ)

    折りたたみ棚受ブラケット

    SUGICO(スギコ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    棚が不用の際は、折りたためます。棚の取外しができます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 折りたたみ棚受ブラケット SUGICO(スギコ)

    折りたたみ棚受ブラケット

    SUGICO(スギコ)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    レストランや食堂などのトレースライドカウンターに使用します。棚が不用の際は、折りたためます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)適合パイプ(3本)Φ25/Φ32ベース固定用3ツ穴
  • 棚受 KLT型 SUGICO(スギコ)

    棚受 KLT型

    SUGICO(スギコ)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます。(座ぐりは内側からの片面です)。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品ステンレス皿タッピング×6材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス折りたたみブラケット SUGICO(スギコ)

    ステンレス折りたたみブラケット

    SUGICO(スギコ)
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷
    棚が不用の際は、折りたためます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 折りたたみブラケット SUGICO(スギコ)

    折りたたみブラケット

    SUGICO(スギコ)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    棚が不用の際は、折りたためます。棚の取外しができます。棚受ベースは耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304)
  • 棚受ブラケット SUGICO(スギコ)

    棚受ブラケット

    SUGICO(スギコ)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品取付ネジ材質ステンレス(SUS304)質量(g)476
  • Sカン SUGICO(スギコ)

    Sカン

    SUGICO(スギコ)
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
    耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス鋼製 玉付回転フック SUGICO(スギコ)

    ステンレス鋼製 玉付回転フック

    SUGICO(スギコ)
    469税込516
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    フックの先端が球状なので安心してご使用できます。 フリクション(抵抗機能)により振動による首振りを防止します。(TKF型)
    付属品十字穴付サラ木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)仕上バレル研磨
  • パイプSカン SUGICO(スギコ)

    パイプSカン

    SUGICO(スギコ)
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    パイプ棚のパイプに通すと鍋やフライパン等を 吊り下げられて便利です。
  • 棚柱用ツメ SUGICO(スギコ)

    棚柱用ツメ

    SUGICO(スギコ)
    90税込99
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製なので耐食性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8
  • 棚柱 SUGICO(スギコ)

    棚柱

    SUGICO(スギコ)
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
    調理台、吊戸棚などに可動棚を取付ける際に使用します。棚板の高さ調整が12.5mmピッチで行えます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ニュー角柱(300番) SUGICO(スギコ)

    ニュー角柱(300番)

    SUGICO(スギコ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    27.5mm間隔で取付穴が明いています。別売のソケット(TO-185N-US/TO-185N-DS)で上下を固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)27適合金具TO-185N-T120/TO-185N-T150/TO-185N-T180/TO-185N-T210/TO-185N-T240/TO-185N-T270/TO-185N-T300/TO-185N-T330/TO-185N-T360/TO-185N-T390/TO-185N-T420/TO-185N-T450/TO-185N-K240/TO-185N-K300/TO-185N-K360/TO-185N-K390
  • ニュー角柱(300番)傾斜棚受 SUGICO(スギコ)

    ニュー角柱(300番)傾斜棚受

    SUGICO(スギコ)
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    傾斜タイプ。本やシューズのディスプレイに最適です。棚受先端の溝に帆立を付ければ、品物の滑り防止になります。
    材質本体/ステンレス(SUS304) パッキン/塩ビ(透明)板厚(mm)3適合品番TO-185NS/TO-185NM/TO-185NL/TO-185NLL傾斜角度(°)0/12/24/36/48
  • ニュー角柱(300番)棚受 SUGICO(スギコ)

    ニュー角柱(300番)棚受

    SUGICO(スギコ)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS304(ヘアライン仕上)板厚(mm)3適合品番TO-185NS/TO-185NM/TO-185NL/TO-185NLL
  • ニュー角柱(300番)ソケット SUGICO(スギコ)

    ニュー角柱(300番)ソケット

    SUGICO(スギコ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    角柱用のソケットです。
    材質ステンレス(SUS304)適合品番TO-185NS/TO-185NM/TO-185NL/TO-185NLL
  • 長袴A SUGICO(スギコ)

    長袴A

    SUGICO(スギコ)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    ガラス引戸用の袴です。戸車付きです。
    材質中金具:ステンレス(SUS430)/真鍮、戸車:ナイロン材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ立車
  • 通し金具 SUGICO(スギコ)

    通し金具

    SUGICO(スギコ)
    739税込813
    1個
    翌々日出荷
    適合TO-185S/TO-185M/TO-185L/TO-185LL材質真鍮(クロームメッキ)
  • 角柱 SUGICO(スギコ)

    角柱

    SUGICO(スギコ)
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    30mmピッチで取付穴が明いています。別売の金具(TO-185TS/TO-185HS)で固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)1.2棚受け金具TO-185-T315R/TO-185-T315L/TO-185-T365R/TO-185-T365L/TO-185-T420R/TO-185-T420L/TO-185-K315R/TO-185-K315L/TO-185-K365R/TO-185-K365L/TO-185-K420R/TO-185-K420L
  • ブラケット SUGICO(スギコ)

    ブラケット

    SUGICO(スギコ)
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
    ハンガー掛け、タオル掛けなどのパイプ支えにご使用ください。
    付属品木ネジ×3材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)
  • ステンブラケット SUGICO(スギコ)

    ステンブラケット

    SUGICO(スギコ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    ハンガー掛け、タオル掛けなどのパイプ支えにご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品木ネジ×4材質ステンレス(SUS304)
  • T型ブラケット(クロームメッキ) SUGICO(スギコ)

    T型ブラケット(クロームメッキ)

    SUGICO(スギコ)
    809税込890
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    クローゼット、押入れなどのパイプ支えにご使用ください。
    付属品ネジ付 ニッケル皿木3.5×25…2本材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)
内装商品