絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- モノタロウ(23)
- スリーナイン島野(858)
- エスコ(771)
- LAMP(スガツネ工業)(675)
- TOSO(535)
- WAKI(和気産業)(499)
- ハイロジック(430)
- 岡田装飾金物(396)
- 水本機械製作所(373)
- ダイケン(337)
- ハーフェレ(337)
- タチカワブラインド(278)
- TRUSCO(275)
- ACE(エース)(263)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(263)
- 八幡ねじ(255)
- 神棚の里(198)
- OHSATO(大里)(167)
- シロクマ(164)
- フジテック・ジャパン(158)
- ブランドをもっと見る

長袴B
SUGICO(スギコ)¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷ガラス引戸用の袴です。戸車付きです。材質中金具:ステンレス(SUS430)/真鍮、戸車:ナイロン材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ横車
長袴C
SUGICO(スギコ)¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷ガラス引戸用の袴です。戸車付きです。材質中金具:ステンレス(SUS430)/真鍮、戸車:ナイロン材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ立車/横車
角柱(300番)
SUGICO(スギコ)¥28,980~税込¥31,878~1個翌日出荷から7日以内出荷耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。寸法(mm)巾10×奥行26、窓穴/L4×H16ピッチ(mm)27
折りたたみ棚受ブラケット
SUGICO(スギコ)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷棚が不用の際は、折りたためます。棚の取外しができます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)
折りたたみ棚受ブラケット
SUGICO(スギコ)¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷レストランや食堂などのトレースライドカウンターに使用します。棚が不用の際は、折りたためます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)適合パイプ(3本)Φ25/Φ32ベース固定用3ツ穴
棚受 KLT型
SUGICO(スギコ)¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から9日以内出荷補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます。(座ぐりは内側からの片面です)。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。付属品ステンレス皿タッピング×6材質ステンレス(SUS304)
折りたたみブラケット
SUGICO(スギコ)¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷棚が不用の際は、折りたためます。棚の取外しができます。棚受ベースは耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304)
棚受ブラケット
SUGICO(スギコ)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。付属品取付ネジ材質ステンレス(SUS304)質量(g)476
ステンレス鋼製 玉付回転フック
SUGICO(スギコ)¥469~税込¥516~1個翌々日出荷から8日以内出荷フックの先端が球状なので安心してご使用できます。 フリクション(抵抗機能)により振動による首振りを防止します。(TKF型)付属品十字穴付サラ木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)仕上バレル研磨
棚柱
SUGICO(スギコ)¥809税込¥8901個翌日出荷クローゼットや押し入れなどに可動棚を取付ける際に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304板厚(mm)0.8仕上ヘアーライン穴径【ビス穴】Φ4
SUS304 Φ38パイプ用棚柱
SUGICO(スギコ)¥649税込¥7141個翌々日出荷パイプ脚に可動棚を取付ける際に使用します。棚板の高さ調整が12.5mmピッチで行えます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)19×6×H475穴径(Φmm)ビス穴:(下)Φ4.5(上)Φ7×3板厚(mm)1適合寸法(mm)パイプ:Φ38棚受け金具(適合)TO-186H/TO-186HB/TO-186HC
棚柱
SUGICO(スギコ)¥179~税込¥197~1個翌々日出荷調理台、吊戸棚などに可動棚を取付ける際に使用します。棚板の高さ調整が12.5mmピッチで行えます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)
ニュー角柱(300番)
SUGICO(スギコ)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から9日以内出荷27.5mm間隔で取付穴が明いています。別売のソケット(TO-185N-US/TO-185N-DS)で上下を固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)27適合金具TO-185N-T120/TO-185N-T150/TO-185N-T180/TO-185N-T210/TO-185N-T240/TO-185N-T270/TO-185N-T300/TO-185N-T330/TO-185N-T360/TO-185N-T390/TO-185N-T420/TO-185N-T450/TO-185N-K240/TO-185N-K300/TO-185N-K360/TO-185N-K390
ニュー角柱(300番)傾斜棚受
SUGICO(スギコ)¥6,598税込¥7,2581個翌々日出荷傾斜タイプ。本やシューズのディスプレイに最適です。棚受先端の溝に帆立を付ければ、品物の滑り防止になります。材質本体/ステンレス(SUS304) パッキン/塩ビ(透明)板厚(mm)3適合品番TO-185NS/TO-185NM/TO-185NL/TO-185NLL傾斜角度(°)0/12/24/36/48
ニュー角柱(300番)棚受
SUGICO(スギコ)¥3,698~税込¥4,068~1個翌々日出荷材質SUS304(ヘアライン仕上)板厚(mm)3適合品番TO-185NS/TO-185NM/TO-185NL/TO-185NLL
ニュー角柱(300番)ソケット
SUGICO(スギコ)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷角柱用のソケットです。材質ステンレス(SUS304)適合品番TO-185NS/TO-185NM/TO-185NL/TO-185NLL
長袴A
SUGICO(スギコ)¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷ガラス引戸用の袴です。戸車付きです。材質中金具:ステンレス(SUS430)/真鍮、戸車:ナイロン材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ立車
角柱
SUGICO(スギコ)¥2,498~税込¥2,748~1個翌日出荷から翌々日出荷30mmピッチで取付穴が明いています。別売の金具(TO-185TS/TO-185HS)で固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)1.2棚受け金具TO-185-T315R/TO-185-T315L/TO-185-T365R/TO-185-T365L/TO-185-T420R/TO-185-T420L/TO-185-K315R/TO-185-K315L/TO-185-K365R/TO-185-K365L/TO-185-K420R/TO-185-K420L
ステンブラケット
SUGICO(スギコ)¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷ハンガー掛け、タオル掛けなどのパイプ支えにご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。付属品木ネジ×4材質ステンレス(SUS304)
T型ブラケット(クロームメッキ)
SUGICO(スギコ)¥809~税込¥890~1個翌々日出荷から8日以内出荷クローゼット、押入れなどのパイプ支えにご使用ください。付属品ネジ付 ニッケル皿木3.5×25…2本材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)