カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(23)
- スリーナイン島野(858)
- エスコ(773)
- LAMP(スガツネ工業)(675)
- TOSO(535)
- WAKI(和気産業)(499)
- ハイロジック(449)
- 福井金属工芸(445)
- ダイケン(415)
- 岡田装飾金物(396)
- 水本機械製作所(379)
- ハーフェレ(336)
- タチカワブラインド(278)
- TRUSCO(275)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(264)
- ACE(エース)(262)
- 八幡ねじ(255)
- 神棚の里(199)
- OHSATO(大里)(167)
- シロクマ(164)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
29ページ目: 内装商品

デザインワイヤー自遊自在用 ハーフキャップ
日本化線(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(25個)ほか当日出荷から11日以内出荷ワイヤーの両端にはめてお使いください。キャップをつけることで危険回避・デザイン性がアップします。材質塩化ビニル樹脂
フック用ステンコートポイントビスセット
TRUSCO(1件のレビュー)¥86~税込¥95~1セット(2本)当日出荷フック用にポイントビスを少本数パックにしました。長さは下地に合わせてお選びください。材質鉄ねじ径(mm)42018年トラスコ掲載ページ2 0424
メッシュパネル用 線材 棚
光¥639~税込¥703~1個当日出荷から3日以内出荷収納に便利なメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ ライン形状の棚です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます 掛けているだけで作業効率がアップしたり、センス良く配置したりと使い勝手が向上します 眼鏡や財布・時計など、目に見える所に置いておくだけで紛失の確率がダウンします
額用付属 金蘭額用フトン
山口安製作所(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(2個)当日出荷額受と額の間にはさんで使います。額の大きさに合わせてお選び下さい。用途額の保護に寸法a(mm)130寸法b(mm)90
メッシュパネル専用 Sカン
WAKI(和気産業)¥499税込¥5491セット(8本)当日出荷パネルに引っかけて使います。 耐荷重の範囲内でご使用してください。材質スチール クロームメッキ耐荷重(kg)3
メッシュパネル用 カベ掛金具
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331パック(4個)当日出荷壁面にメッシュパネルを取り付ける時に使います(ビス止め)。材質スチール(クロームメッキ)耐荷重(kg)10設置方法ビス止め
スリム棚柱 ホワイト PG102
ACE(エース)¥949税込¥1,0441個当日出荷材質SUS430質量(g)160穴径(Φmm)ねじ:4寸法H(mm)1820寸法D(mm)3寸法W(mm)12安全荷重(kg)80(木部に棚柱4本・棚受4個を使用した場合)
アルミ 405-1カバー無平車
スリーナイン島野(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷下レールによって車の種類を使い分けます。 ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。タイヤはジュラコン(R)を使用している為、開閉時はとても静かです。種類平車カバー無耐荷重(kg)14(2個)
ユニクロ ブラック巾広金折
ACE(エース)(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から4日以内出荷用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広くご使用いただけます。コーナー部の補強に最適です。寸法P5(mm)-![棚ダボ ねじ込みタイプ ゴム付 10ミリ×W1/4 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252823-160129-02.jpg)
棚ダボ ねじ込みタイプ ゴム付 10ミリ×W1/4
BEST(ベスト)[金物]¥389税込¥4281パック(4個)当日出荷ねじ込みタイプ。用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。ねじ径W1/4直径(mm)(メン)9径(mm)(棚受部)10
パンチングボード用U型フックキャップ
光(3件のレビュー)¥489税込¥5381箱(4個)当日出荷横ぶれ防止金具が付いています。用途パンチングボードにご使用頂くフックです。適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)穴径(Φmm)5
D30マグネットランナー(両開)通常ランナータイプ
岡田装飾金物(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。適合D30寸法(mm)カン下:30材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)116RoHS指令(10物質対応)対応
ニューリブ 「ジョイント」
TOSO¥429税込¥4721個当日出荷間仕切りに適したレールです。用途間仕切用レールトラスコ品番828-5305材質スチール長さ(mm)140幅(mm)15質量(g)97シリーズニューリブ
ステンレス鋼製 フック
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ロングセラーのステンレス鋼製フックです。付属品EP-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EP-40:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨耐荷重(N)240吊下荷重N(kgf)196(20)
D30隙間シート
岡田装飾金物¥2,998~税込¥3,298~1枚(2m)ほか当日出荷レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。用途隙間シートレールに取り付け、レールとシートの隙間をなくします。適合D30厚さ(mm)0.2材質/仕上ビニール(塩ビ 0.2mm)/半透明色半透明RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスTRフック
シロクマ(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷ネジ止めタイプのさびにくいステンレス製フックです。用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。付属品ステンレス A3×16 2本材質ステンレス幅(mm)28高さ(mm)24奥行(mm)20板厚(mm)2.5
大型カーテンレール レクト30
ハイロジック¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷倉庫・工場・業務用大型ビニールカーテンシリーズ ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適です。 ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現します。 カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。 電動レールとしても使用できます。
センターシール 8857型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の吊元に取り付け、平らに隣接する固定ガラスとのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。材質ポリ塩化ビニル長さ(mm)2500色半透明種類エッジシール



























![棚ダボ ねじ込みタイプ ゴム付 10ミリ×W1/4 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252823-160129-02.jpg)