カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(23)
- スリーナイン島野(858)
- エスコ(773)
- LAMP(スガツネ工業)(675)
- TOSO(535)
- WAKI(和気産業)(499)
- ハイロジック(449)
- 福井金属工芸(445)
- ダイケン(415)
- 岡田装飾金物(396)
- 水本機械製作所(379)
- ハーフェレ(336)
- タチカワブラインド(278)
- TRUSCO(275)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(264)
- ACE(エース)(262)
- 八幡ねじ(255)
- 神棚の里(199)
- OHSATO(大里)(167)
- シロクマ(164)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
25ページ目: 内装商品

D40用ステージランナー
岡田装飾金物(2件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7131寸法(mm)カン下:29.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)12kg質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
国産桧棚板セット(中)
神棚の里¥7,598税込¥8,3581セット5日以内出荷日本国内で生育した桧のみを使用して丹精込めて製作されています。桧は、その優れた耐久性と美しい木目で知られ、日本の自然美と伝統的な職人技を象徴する木材です。当製品は、その桧の特有の香りと独特の風合いを最大限に引き立て、贅沢な空間に華やかさを添えます。主に屋根違い三社(小)サイズの神棚にピッタリの神棚板です。※取付脚の下部に強度を上げるため柱が延長されております。予めご了承ください。※置き型にして使用することはできません。部材一覧。・取付脚 2本(左右あり)。・棚板 1枚。・棚板取付用釘(短) 4本。・壁取付用釘(長) 2本。・鴨居取付用木片 2個寸法(cm)棚上寸法:板巾60×板奥行き30外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)61.5×31.5×60
ワイヤグリッパー・フック BS-20Rシリーズ(Φ1.0~Φ1.5用)
荒川技研工業(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷店舗から美術館まで幅広く対応できるフック型ワイヤーグリッパー。30kg対応。用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。材質ステンレス耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30仕上サテン適合ワイヤ径(Φmm)1.0、1.2、1.5
2x4サポート 黒粉体塗装 L字金物
TRUSCO(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷2×4木材の連結金具として使用します。用途木材の接合・組立材質スチール色黒色板厚(mm)2穴径(mm)5
ステンレス 曲板 (7mm穴)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷材質はステンレスSUS304です。曲げやすく加工しやすくなっています。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。曲げて使用できます。板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
つっぱりアジャスターセット 1×4、1×6材用
八幡ねじ¥549税込¥6041個当日出荷市販の1×4材や1×6材を使用して、壁に穴をあけずに柱や棚が安価で作れます。 取付け高さ1100mmまで。 1.天井の高さから35mm短い1×4材、1×6材を用意します。 2.柱材の底面に付属の滑り止めシートを貼ります。 3.柱材の上部に金具をねじで固定します。 4.柱材を立てて、垂直を確認します。 5.アジャスターを回し、天井に突っ張らせその状態でナットを締めて固定します。付属品アジャスター、つっぱり金具、滑り止めゴム、専用ねじ×4本仕様1バイヨウ材質本体・ナット・ねじ・ばね/鉄、アジャスター/鉄、エーテル系ポリウレタン樹脂、滑り止めシート/エストラマー色シルバー
大型レールセット
ヒナカ(旧:日中製作所)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から3日以内出荷必要部品が入ったセット品、開梱後すぐに取付できます。 フックがスナップ式なのでシート吊りがワンタッチでできます。 ビニールカーテンと組み合わせて簡易間仕切りとして。 ハイロジック製ビニールカーテン(ハトメピッチ450mm側)と組み合わせることができます。セット内容レール×1本/スナップランナー×6個/エンドストップ×2個/天井ブラケット×4個長さ(mm)1820タイプシングル適合品番HE-5530-A/HE-5530-B/HE-5515-A/HE-5515-B安全荷重(kg)30(ブラケットピッチ600mm以内)
ピクチャーレール
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌日出荷天井・壁面兼用、30kg対応の後付けピクチャレールです。 取付け用ビス穴付きで施工も簡単に行え、ジョイントピンを使えば連結もできます。用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅全長(mm)2000材質/仕上アルミ質量(g)470タイプ天井・壁面兼用、後付け使用荷重(kg)30縦(mm)13.5横(mm)16使用ビス径(mm)3.8
LABRICO(ラブリコ) ナゲシレール ブラケット
平安伸銅工業¥699税込¥7691セット当日出荷ワンバイ材やパイン材でナゲシレールを簡単に設置できます用途ネジ及びピンで簡単に取り付け出来ます材質本体:樹脂部品・ABS樹脂、ネジ類・鉄(メッキ)、ピン・ステンレス、両面テープ・ポリエチレンフォーム色ホワイト質量(g)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×11×80
穴あきボード専用ボードフックダブル
WAKI(和気産業)¥599税込¥6591個(2個)当日出荷穴あきボード用のフックです。物を掛けるだけなく、本や絵を飾ることができます。1×4材を使用して棚を作ることができます。用途物を掛けるとき、本や絵を飾るときにお使いください。材質ステンレス寸法(mm)90アズワン品番64-5074-26
装飾ナット 縦目ローレット
TRUSCO(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷装飾用のナットです。用途化粧ナットとして材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ厚さ(mm)8有効深さ(mm)5.52018年トラスコ掲載ページ2 0415
メッシュパネル用 ステンレス棚
光¥959~税込¥1,055~1個当日出荷収納に便利なステンレスメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ キッチンや部屋の小物などの整頓に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます 丈夫でサビにくいステンレス製です材質ステンレス
メッシュパネル用 メッシュフック
WAKI(和気産業)¥719~税込¥791~1パック(3個)当日出荷から翌々日出荷メッシュパネル専用のフック。 パネルに引掛けて使用します。 カバンや帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。
ユニクロ ヒラオレ 180MM
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。寸法A(mm)180寸法F(mm)5寸法B(mm)180寸法C(mm)30寸法T(mm)2.5
パンチングボード用リングフック
光¥279税込¥3071個当日出荷コップ等を置く事ができる形状のフックです。用途パンチングボードにご使用頂くリングタイプのフックです。適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)穴径(Φmm)5
コレダーライン G2フック
タキヤ(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷G2フックはレールの溝から挿入できる後入タイプの引掛式フックです。仕様後入用、天付用材質ステンレスシリーズコレダーライン耐荷重(kg)(推奨)8仕上研磨