絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

37ページ目: 内装商品

11,438件中 1,441~1,480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D40片マグネットランナー(片開)ワンタッチランナーAタイプ 岡田装飾金物

    D40片マグネットランナー(片開)ワンタッチランナーAタイプ

    岡田装飾金物
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。
    用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。適合D40寸法(mm)カン下:51.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)121RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーストッパー(調整式) 2421-2 末広金具(SUEHIRO)

    ワイヤーストッパー(調整式) 2421-2

    末広金具(SUEHIRO)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    付属品ビス類材質SUS304仕上ヘアライン
  • 30 x30x85mm ワイドアングル(スチール/白/2個/ビス付 エスコ

    30 x30x85mm ワイドアングル(スチール/白/2個/ビス付

    エスコ
    ¥540税込¥594
    1個(2個)
    翌日出荷
    材質スチール(ホワイト色焼付塗装)長さ(mm)30×30幅(mm)85厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅85×長さ30×30×厚み2.3
  • 0.8mmx 20m ステンレス線(硬質) エスコ

    0.8mmx 20m ステンレス線(硬質)

    エスコ
    ¥1,720税込¥1,892
    1巻
    当日出荷
    材質SUS304硬質質量(g)80線径(Φmm)0.8
  • 0.3mmx 20m ステンレス線(硬質) エスコ

    0.3mmx 20m ステンレス線(硬質)

    エスコ
    ¥1,310税込¥1,441
    1巻
    当日出荷
    材質SUS304硬質質量(g)12線径(Φmm)0.3
  • ステンレス回転帽子掛 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス回転帽子掛

    ジョー・プリンス竹下
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    付属品M3木ネジ×2本材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスSフック ジョー・プリンス竹下

    ステンレスSフック

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    ¥14~税込¥15~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フック

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ガラス用と同デザインの木用フックです。円錐をつなげた天地がない形状のため、どの向きでも取り付けできます。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ4×50平座金材質ステンレス鋼(SUS303)種類標準取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)150
  • ステンレスフック 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ステンレスフック

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    裏全面シール貼
    寸法H(mm)45寸法D(mm)40寸法W(mm)45仕上ヘアライン
  • 真鍮フック(MLシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮フック(MLシリーズ)

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    真鍮製のスタンダードなクラシックシングルコートフック(縦長タイプ)。 どんなイメージにもよく似合うシンプルなデザインのフックです。 レトロでアンティーク風なデザインです。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×50×35
  • アルミ 6mm片長チャンネル CS艶有 スリーナイン島野

    アルミ 6mm片長チャンネル CS艶有

    スリーナイン島野
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • 装飾フック CLOVER(クローバ)

    装飾フック

    CLOVER(クローバ)(1件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷
    材質真鍮
  • シエロミニ シングル天井付セット TOSO

    シエロミニ シングル天井付セット

    TOSO
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1組
    3日以内出荷
    大開口を邪魔しないノイズレスデザイン。 無駄を削ぎ落とした美しさ。 フラット&コンパクトな存在感を抑えたフォルム。 シンメトリーで、表裏のないデザイン。 窓にも間仕切りにも使えます。究極のミニマリズム。 取り付けセット品。
    材質アルミニウム合金押出形材(アルマイト仕上)
  • ディアウォールS 2X4用 若井産業

    ディアウォールS 2X4用

    若井産業(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    壁を傷つけずに自分好みの空間をデザインできる「ディアウォール」に新ラインナップを追加しました!。今までのディアウォールより、左右対称のシンプルな長方形のシンプルな形状で新発売。左右対称なので、3個以上柱を立てる場面でも向きを気にしなくて済みます。壁を傷つけずに市販の2×4材(ツーバイフォー、断面サイズ約38mm×89mm)を突っ張らせることができます。
    用途奥行のある棚などアイデア次第で使い方は様々です。セット内容上下パッド・1セット、調整スペーサー・2枚材質パッド・ABS樹脂、スペーサー・ABS樹脂、滑り止めシート・ゴム、バネ・スチール
  • レール固定板(スチール製) ヤボシ

    レール固定板(スチール製)

    ヤボシ
    ¥268~税込¥295~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レールのガタツキ固定
    用途レールと受金具のガタツキを抑えるのに使用材質SPHC仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • 複車ベアリング入(ロングボルト仕様)(スチール製) ヤボシ

    複車ベアリング入(ロングボルト仕様)(スチール製)

    ヤボシ(1件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のロングボルト仕様のベアリング入複車
    用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
  • アルミフラットバー 岡田装飾金物

    アルミフラットバー

    岡田装飾金物
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    4日以内出荷
    長さ(m)4
  • D25・Sブラケット 岡田装飾金物

    D25・Sブラケット

    岡田装飾金物
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    適合D25材質/仕上スチール/シルバー質量(g)21RoHS指令(10物質対応)対応
  • D25カーブレール 岡田装飾金物

    D25カーブレール

    岡田装飾金物
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    翌々日出荷
    工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
    用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D25材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)15kg質量(g)374レール長さ(mm)800×800×300RRoHS指令(10物質対応)対応カーブ半径(mm)300
  • ステンレス製フック(スタイリッシュタイプ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス製フック(スタイリッシュタイプ)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥379~税込¥417~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
    用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス仕上ソフトミラー
  • 平ひもセット 福井金属工芸

    平ひもセット

    福井金属工芸
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    額用吊金物
    安全荷重(kg)7
  • 扇面額受 壁用 福井金属工芸

    扇面額受 壁用

    福井金属工芸(1件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    壁面用(釘付)。扇面:イナズマ柄。※安全荷重内であっても取付部分の木及び施工状態によっては安全荷重が変わります。また木が割れたりする恐れがあります。ご注意ください
    材質鉄幅(mm)(受け)25安全荷重(kg)3
  • 昭和折釘 福井金属工芸

    昭和折釘

    福井金属工芸
    ¥499~税込¥549~
    1パック(2個)
    当日出荷から10日以内出荷
    和室金具。廻縁や床の間の木部に、キリで下穴をあけて取り付けてください。掛け軸を床間に掛けるときに使用します
    材質亜鉛ダイキャスト色黒
  • 丸ひも 金剛打ち 福井金属工芸

    丸ひも 金剛打ち

    福井金属工芸(2件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
  • 三角吊カン 鉄 福井金属工芸

    三角吊カン 鉄

    福井金属工芸(2件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1パック(10個)
    当日出荷
    額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
    材質鉄寸法(mm)24×12色シルバー安全荷重(kg)4アズワン品番64-5256-61穴径(mm)2.3
  • 片ボールワイヤー 福井金属工芸

    片ボールワイヤー

    福井金属工芸
    ¥399~税込¥439~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    規格片ボール(ボール径:5Φ)
  • C-11型ピクチャーレール用継棒 福井金属工芸

    C-11型ピクチャーレール用継棒

    福井金属工芸
    ¥67税込¥74
    1本
    当日出荷
    C-11型用継棒。C型レールは1ヶ所2本、D型レールは1ヶ所1本必要です
    長さ(mm)100径(mm)2.8
  • C-11型ピクチャーレール 福井金属工芸

    C-11型ピクチャーレール

    福井金属工芸(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ・C-11型レール。ピクチャーレール。後付け専用品。コンパクトで目立ちにくい。壁面用・天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。・C型用ストッパー。・天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。・壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
    長さ(mm)1000安全荷重(kg)25
  • バスケットラック アイリスオーヤマ

    バスケットラック

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    翌々日出荷
    2段式のバスケットラックです。 別売品のランドリーバスケット(LB-42、M,L)に適したサイズで、洗濯物の分別ができます。 キャスター付きなので移動に便利です。
    色ホワイト質量(g)1516耐荷重(kg)全体15、上段7、下段8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)501×310×780
  • らくらくカモイフックロング ノムラテック

    らくらくカモイフックロング

    ノムラテック
    ¥639税込¥703
    1パック(2個)
    欠品中
    カモイや桟に締め付けて簡単に取り付けできます。
    材質ABS樹脂寸法(mm)17×102×43耐荷重(kg)1.5取付場所カモイ、窓枠、桟、机、棚等、上下の巾が5~80mm迄取り付け可能
  • AliSTアリスト ベース金具 WAKI(和気産業)

    AliSTアリスト ベース金具

    WAKI(和気産業)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「ベース金具」はパイプを支える為の金具です。工具なしでパイプを差し込むだけで固定することができます。キャスターの取付け穴が付いているので市販のプレート式キャスターを取付ける事が出来ます。
    材質鉄適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
  • 中型 中間吊ブラケット TOSO

    中型 中間吊ブラケット

    TOSO
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷
    中型レール用部品です。
    用途会議室やステージなどに。重量のあるカーテンにも対応。材質アルミ長さ(mm)18幅(mm)32高さ(mm)302018年トラスコ掲載ページ10 0754
  • 3号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1 ダイケン

    3号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1

    ダイケン
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    軸受部に含油焼結合金を使用しています。
    用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。トラスコ品番849-6757材質本体:スチール、戸車:鋳物質量(kg)0.7品名複車ロングボルト仕様1耐荷重(kg)75適合レール3号2018年トラスコ掲載ページ2 1093
  • メッシュパネル用 カゴ 光

    メッシュパネル用 カゴ

    光
    ¥899税込¥989
    1枚
    当日出荷
    収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ キッチンや部屋の小物などの整頓に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
    色黒
  • S型カラビナ 光

    S型カラビナ

    光
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鍵やキーホルダーなどをひっかけるにのに役立つ両フック付きのカラビナ
    耐荷重(kg)約5
  • 額受カモイ 扇面カモイ掛 山口安製作所

    額受カモイ 扇面カモイ掛

    山口安製作所
    ¥479税込¥527
    1パック(2個)
    欠品中
    額受け用カモイ掛けです。
    用途木部カモイへの額の取り付けに材質鉄(アルミ)柄稲妻
  • ユニクロ隅金 平横 山口安製作所

    ユニクロ隅金 平横

    山口安製作所(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    棚や机等の家具の補強に最適。
    材質鉄寸法(mm)240色クローム穴数5
  • ジョイント金具 19型J 三基鋼業

    ジョイント金具 19型J

    三基鋼業
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    棚や机、家具の補強に最適。
    幅(mm)19厚さ(mm)2穴径(Φmm)6.2
  • 真鍮ニッケルダボ メン ACE(エース)

    真鍮ニッケルダボ メン

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1箱(400個)
    欠品中
    差込サイズ(Φmm)9
  • 穴あきボード Classic  真鍮ハンガー WAKI(和気産業)

    穴あきボード Classic 真鍮ハンガー

    WAKI(和気産業)
    ¥599~税込¥659~
    1本
    当日出荷
    真鍮色のフックで収納をおしゃれに! 穴あきボードクラシックはもちろん、通常の穴あきボード、他社の有孔ボードにもお使いいただけます。 時間とともに変化する真鍮ならではの風合いをお楽しみいただけます。
    材質真鍮色真鍮(金)穴径(Φmm)4適合ピッチ(mm)25
内装商品