カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(23)
- スリーナイン島野(858)
- エスコ(772)
- LAMP(スガツネ工業)(675)
- TOSO(535)
- WAKI(和気産業)(499)
- ハイロジック(449)
- 福井金属工芸(445)
- ダイケン(416)
- 岡田装飾金物(396)
- 水本機械製作所(379)
- ハーフェレ(336)
- タチカワブラインド(278)
- TRUSCO(275)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(264)
- ACE(エース)(261)
- 八幡ねじ(255)
- 神棚の里(199)
- OHSATO(大里)(167)
- シロクマ(164)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
36ページ目: 内装商品

お札立て(角鳥居)
AIS (エイ・アイ・エス)¥2,998税込¥3,2981台3日以内出荷鳥居付きお札立て 一社の特徴。棚の上やタンス等に置くだけで、簡単にお祀りいただけます。限られたスペースに置きやすい、コンパクト設計。背面には壁掛け用の穴があり、壁に掛けて使用することも可能です。当商品は、伊勢神宮の式年遷宮でも外宮の用材として用いられている国産の東濃桧を使用しております。天然木ならではの温もりとナチュラルな質感が、インテリアに優しくなじみます。ご神札だけでなく、御朱印帳などの収納にも。完成品のため、お届け後すぐにお使い頂けます。家内安全、交通安全、商売繁盛、合格祈願、厄除け、お祝いなどに。当商品は壁掛け用フックは付属いたしません。壁に掛けてご使用になる場合は、市販のフック等をご用意ください(背板の板厚:約10mm)。幅(mm)150質量(kg)0.2色ナチュラル高さ(mm)230奥行(mm)100
ふさかけ コンフィ
TOSO¥499税込¥5491個当日出荷から4日以内出荷カーテンレールやタッセルとのコラボレーションが楽しめる豊富なバリエーション。付属品ナベ全ネジ3.5×25材質亜鉛種類コンフィ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×68×24RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ワンタッチ式折りたたみ棚受け
NewHikari¥3,898~税込¥4,288~1パック(2本)当日出荷ワンタッチ式の折りたたみ棚受けです。レバー操作でカンタンに折りたたみできます。2本組なので安定した棚が作れます。ステンレス製なので、屋外や水回りにもご使用できます。材質ステンレスSUS304耐荷重(kg)70取付穴壁側:Φ6.5×2ヶ所、棚板側:Φ5.2×3ヶ所(長穴1か所含む)仕上ヘアライン
カウンターブラケット
WAKI(和気産業)¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷リビング、キッチン、店舗の棚に使える棚受用途棚受付属品付属ねじ/(壁面用)5×30mm3本、(棚板用)4×16mm3本材質スチール耐荷重(kg)20
D40間仕切用ランナーN
岡田装飾金物¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ベアリング入で、30kgの荷重でも走行はスムーズです。用途間仕切ポールの吊下げ用。適合機種D40レール許容荷重(kg)30表面処理クロームメッキ主材質ダイカスト
強力リブ付きアングル
NewHikari¥539~税込¥593~1個3日以内出荷から4日以内出荷高耐荷重の補強金具。強度に優れさまざまな用途にお使い頂けます。角をアールにしているので見た目がキレイです。実用新案取得済(登録第3248787号)材質鉄(ユニクロメッキ)
フレックスループ(RB-15)
アラカワグリップ¥949~税込¥1,044~1セット4日以内出荷から5日以内出荷ワイヤーは製品にセットされています。用途ワイヤーをパイプなどに回し込んで引っ掛けるだけでお使いいただけます。材質ステンレス
ステンレス 折りたたみ棚受
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981本欠品中使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-305-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなどRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 折りたたみ棚受
LAMP(スガツネ工業)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。EBN-303型(ダンパーなし)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB-DA型の後継品です。EB-DA型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなどRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用棚受
LAMP(スガツネ工業)¥159~税込¥175~1個当日出荷から4日以内出荷本体下のねじでガラス棚を固定します。特殊な樹脂製パッキンで滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプにはΦ5、Φ3穴用があります。
中神明 神棚セット
神棚の里¥12,980税込¥14,2781セット5日以内出荷初めて神棚をお祀りする方に一番のオススメ品です。 御神札は裏屋根を開閉させお納めするため簡単に御神札の出し入れができます。神棚、神具(中)7点セット、神鏡1.5寸、八足台、榊造花が全てセットとなっております。当店で人気のある神棚と神具がセットになっています。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)扉内:11×4×25外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×21×40(神棚本体)
ザ・ステー 黒 L型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥889~税込¥978~1セット(1個×5個)当日出荷から3日以内出荷ボルトやビスで留め付けできるマルチな補強金具です。用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。材質鉄、表面処理:塗装色ブラック穴径(Φmm)【1】4.2
アングルブラケット黒
塚越製作所¥519~税込¥571~1個翌々日出荷壁面や柱に棚板を設置する時に受けるための棚受け金具です。木ネジで固定できる場所であればどこでも設置可能。お部屋の模様替え、ちょっとした棚を作るのに最適です。取付部材や棚板の強度など、使用条件によって大きく異なりますので、あくまでも目安としてお考えください。用途棚受けに色つや消し黒許容荷重(kg)20
直線ワイヤー 銅線
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥489~税込¥538~1パック(25本)ほか当日出荷巻き癖がない直線ワイヤーです。固定したり、連結したり、吊るしたりなど幅広い使い方ができます。用途園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に。材質銅長さ(mm)200
【オーダー】OS D30レールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含)
岡田装飾金物¥2,298税込¥2,5281セット翌々日出荷D30カーテンレールセット用途ビニールカーテン用の大型カーテンレール 現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。サービス分類オーダー・加工
ヴィンテージ突っ張りランドリーラック
ホームテイスト¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷洗濯機上のスペースを有効活用!突っ張りランドリーラック3段 棚は引っ掛ける構造にネジで固定するので、簡単に落ちてしまう心配なし! 耐荷重は15kgとなります。 脚は取り換え式で平らな床でも、防水パンの上でも対応できます。用途洗濯機上の収納として材質スチール/パーチクルボード、表面加工:粉体塗装/メラミン化粧板質量(kg)8.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×282×2000-2600組立時間60分
チャンネルクランプ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥399税込¥4391個当日出荷リップ溝形鋼(C型鋼)に下穴加工無しで吊りボルトW3/8を垂直もしくは必要な角度に固定可能。トラスコ品番383-8138材質鉄、表面処理:ユニクロームメッキ厚さ(mm)3寸法H(mm)31寸法W(mm)30
Sフック ステンレス製 200mm
TRUSCO¥399税込¥4391個当日出荷ステンレス製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2034材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
両面横長アングル
八幡ねじ¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から3日以内出荷材質は鉄でユニクロめっきです。両面にザグリ穴がある為取付け向きを制限せず内側、外側どちらからの取付けも対応します。全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いのアンクルと取付にも同じビスが使用できます。用途棚の取付けや、補強金具として使用します。穴径(Φmm)5板厚(mm)2.5
壁面保護材 ジャンティーガードスリム(エンドキャップ2ヶ付)
ケージーパルテック¥9,998税込¥10,9981セット(1本×2個)3日以内出荷取付施工が簡単な直付けタイプです。取付が容易になるために仮止めの両面テープ付き用途室内壁面保護する為のガード材として付属品JS15RE×2ヶ材質硬質PVC長さ(mm)2000
モリギン マゲ板 ステンレス
ACE(エース)¥329~税込¥362~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレスSUS304のプレート金具です。6.2mm×8.7mmの長穴が開いています。用途アイデア次第で様々な用途にお使いいただけます。材質ステンレスSUS304幅(mm)20板厚(mm)2仕上ヘアライン長穴(mm)6.2×8.7
ピクチャーレール耐荷重30kg以下推奨 CS1
ケージーパルテック¥999~税込¥1,099~1本翌々日出荷壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール・推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます。用途公共施設から住宅のすべての壁面にご利用いただけるピクチャーレール仕様天井面付・壁面付材質(本体)アルミ+アルマイト安全荷重(kg)30(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)適合キャップSCCN1G・SCCN1W(別売)適合フックSCTL1・SCTL2・CYL3(別売)適合ワイヤCH1510・H1210(別売)
コーナープロテクター 65×65 (鉄芯) キャップ1ヶ付
ケージーパルテック¥4,698~税込¥5,168~1セットほか翌々日出荷L型ベース材に特殊樹脂を被膜することで壁面の保護に力を発揮します。用途自動車や台車が衝突しても壁面を保護するためのコーナークッション材材質(キャップ)特殊樹脂材質(カバー)特殊樹脂材質(金具)鋼板
フラッシュタイプ 板厚16 19mm用 U型
ハーフェレ¥919~税込¥1,011~1セット(100個)ほか当日出荷から8日以内出荷取付が簡単なコネクター「ラフィックス」用カバーキャップです。用途寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具、棚と梁構造の家具仕様U型材質PP
石膏ボード用アクリル板シェルフ
ハイロジック¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から3日以内出荷石こうボードに取り付けるアクリル板シェルフ。 クリアな外観でアクセントや、小物やフィギュアをディスプレイできます。 取付に必要な道具は コイン・プラスドライバー・メジャー。 木製面に取り付ける際は木ネジなど(M4.5・長さは30mm以上推奨)で2ヶ所止めてください。(別途ご購入ください)セット内容アクリル板:1個●ブラケット:2個●専用固定ピン:14本●ピン台座:4個材質板:アクリル耐荷重(kg)2