絞り込み
種類
  • 種類M型フード付ガラリ(13)
  • 種類U型フード付ガラリ(22)
  • 種類フラット型フード付ガラリ(13)
  • 種類丸型ガラリ(25)
  • 種類丸型フード付ガラリ(27)
  • 種類丸型レジスター(13)
  • 種類角型レジスター(11)
呼び
  • 150
  • 50(2)
  • 75(31)
  • 100(183)
  • 125(18)
  • 152(1)
  • 180(2)
  • 200(23)
  • 250(4)
材質
  • アルミ(3)
  • ステンレス(137)
  • 樹脂(28)
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • 宇佐美工業(96)
  • パナソニック エコシステムズ ベンテック(44)
  • 高須産業(7)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(7)
  • バクマ工業(5)
  • 真田化鋼(S・ROSE)(4)
  • JAPPY(2)
  • NASTA(ナスタ)(2)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
  • ACE(エース)(1)
  • NewHikari(1)
  • ヒロセ化成品(1)
  • 西邦工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(138)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
換気口とは、換気のための通風口です。住宅の外壁面に取り付けるフード付き換気口は、フードの形が丸型、U型、M型、フラット型とあります。開口部が大きいM型は換気性能が向上し、フードの高さが低くなった分、風の吹きこみが軽減されました。U型は自然給排気口に被せる深型のフードで、強風時の雨水の浸入が軽減されます。 そのほか、水切り付き、風防付もあり、目的に合わせてさまざまなタイプが選べます。クーラーキャップは、エアコンの配管用として使います。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス丸型フード付換気口 モノタロウステンレス丸型フード付換気口モノタロウ(20件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
丸型レジスター NASTA(ナスタ)丸型レジスターNASTA(ナスタ)(19件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
シルバーグレー
丸型レジスター モノタロウ丸型レジスターモノタロウ(7件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
戸建住宅やアパートなどで使用できる換気孔です。
用途換気孔仕様前後つまみ式材質ABS樹脂ホワイト種類丸型レジスター寸法D(mm)6.5寸法C(mm)50
ステンレスU型フード付換気口 モノタロウステンレスU型フード付換気口モノタロウ(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ
ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ宇佐美工業(27件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ
エース レジスター ACE(エース)エース レジスターACE(エース)(26件のレビュー)
618税込680
1個
当日出荷
用途自然換気用としてご使用ください。
プッシュ式レジスター モノタロウプッシュ式レジスターモノタロウ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
全開~全閉までの4段階で、通気量の細かい調節ができます。 開閉作業は押すだけの簡単なロータリー式です。 前面パネルは2本のアームで支える安定した丈夫な構造です。 前面パネルを外さなくてもツマミを持って簡単にフィルターを引き抜くことができます。 水洗いなど、簡単に掃除がしやすくなっています。
用途レジスター種類角形レジスター材質ABS樹脂ホワイト寸法D(mm)16寸法E(mm)12仕様通気量調整:4段階関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレス製 丸型レジスター 宇佐美工業ステンレス製 丸型レジスター宇佐美工業(20件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
網付の内壁用・丸型レジスターです。
材質SUS304ヘアーライン(HL)種類丸型レジスターRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ宇佐美工業(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応金網12M
丸型レジスター(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型レジスター材質ABS樹脂仕様ステンレス網付シルバーホワイト
ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ宇佐美工業(20件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29メッシュ(金網)12M
樹脂製プッシュ式レジスター バクマ工業樹脂製プッシュ式レジスターバクマ工業(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
室内空間との一体感、薄型でコンパクトなデザインを追求。 PUSH部分を軽く押すだけの3段階風量調整タイプ。(全開・中開・小開) 操作部脱着式でお手入れ簡単。 全閉時は風の吹き込みを防ぐ高気密タイプ。
仕様自然給気用/操作部脱着式材質樹脂取付壁面・天井面取付兼用型
ステンレス製 丸型ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ宇佐美工業(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
丸型ガラリのスタンダードタイプです。 屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。 防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質ステンレス(SUS304)金網12M種類丸型ガラリ
プッシュ式丸型レジスター NASTA(ナスタ)プッシュ式丸型レジスターNASTA(ナスタ)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。 フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類丸型レジスター材質ABS樹脂シルバーグレー
樹脂製プッシュ式レジスター バクマ工業樹脂製プッシュ式レジスターバクマ工業(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
室内空間との一体感、薄型でコンパクトなデザインを追求。 PUSH部分を軽く押すだけの3段階風量調整タイプ。(全開・中開・小開) 操作部脱着式でお手入れ簡単。 全閉時は風の吹き込みを防ぐ高気密タイプ。
材質樹脂仕様自然給気用/操作部脱着式取付壁面・天井面取付兼用型
ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ宇佐美工業(11件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類丸型フード付ガラリ
丸型レジスター(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(網なし)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
表面グリル部分は取り外し可能な構造です。
種類丸型レジスター材質ABS樹脂仕様標準網なしシルバーホワイト
ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ宇佐美工業(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
強制給排気スタンダードタイプです。
種類丸型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕上HL(ヘアーライン)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フラット型フード水切付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 フラット型フード水切付ガラリ宇佐美工業(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
水切り付の為、雨水による外壁面の汚れを軽減します。
金網12M材質ステンレス(SUS304)種類フラット型フード付ガラリ
ステンレス製 丸型スリムガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型スリムガラリ宇佐美工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から35日以内出荷
種類丸型ガラリ材質本体/NSS442M3、ガラリ板・金網/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ宇佐美工業(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
強制給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式宇佐美工業(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。又、ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
種類丸型ガラリ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュ式レジスター(フィルター付) NewHikariプッシュ式レジスター(フィルター付)NewHikari
1,998税込2,198
1個
当日出荷
プッシュ操作で3段階給気量調整可能。花粉やホコリの侵入を防ぐフィルター付き。フタは着脱可能でお手入れもカンタン。(フィルターは定期的に水洗いしていただき、6ヶ月程度を目安に交換してください。
付属品ボード取付用ビス、壁パッキン材質ABS樹脂アイボリー種類角型レジスター関連資料商品リーフレット(1.84MB)
ステンレス製 U型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ(ダンパー付)宇佐美工業(7件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から8日以内出荷
自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。
種類U型フード付ガラリ材質(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72厚さ(mm)(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3メッシュ(金網)12MRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フラット型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 フラット型フード付ガラリ宇佐美工業(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
フラット型スタンダードタイプです。
金網12M材質ステンレス(SUS304)種類フラット型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製角型レジスター バクマ工業樹脂製角型レジスターバクマ工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
冷たい空気が足元に流れにくいコールドドラフト対策。 手動開閉シャッター付
材質樹脂仕様自然給気用取付壁面取付用
ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付)宇佐美工業(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から33日以内出荷
オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。 ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製種類丸型フード付ガラリ
丸型レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
レジスターのグリル部は、室内側より容易に取りはずすことができますので、清掃しやすくなっています。
種類丸型レジスター呼び径(Φmm)150材質ABS樹脂仕様プラスチック成型網付シルバーホワイト適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)27
自然換気用ステンレス製 M型フード付ガラリ 宇佐美工業自然換気用ステンレス製 M型フード付ガラリ宇佐美工業(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から35日以内出荷
水切付の為、雨垂れによる外壁の汚れを軽減します。
種類M型フード付ガラリ材質(本体・ガラリ・フード・水切板・金網)SUS304
ステンレス製 M型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 M型フード付ガラリ宇佐美工業(9件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
フードの開口部を大きくすることにより換気性能が向上しています。又、フードの高さを低くすることにより風の吹き込みを軽減します。
種類M型フード付ガラリ材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付)宇佐美工業(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
防火ダンパー付き 火災などによって、温度が72℃以上になると閉鎖します SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類丸型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製丸型ガラリ(水返し防虫網付) 真田化鋼(S・ROSE)樹脂製丸型ガラリ(水返し防虫網付)真田化鋼(S・ROSE)
689税込758
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製の丸型換気ガラリです。水返しと防虫網がついている仕様です。
用途自然給気用室外換気孔種類丸型ガラリ材質ABS樹脂寸法(mm)出代:D6.5ホワイト
丸型レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
プラスチック網付です。
種類丸型レジスター材質ABS樹脂仕様プラスチック成型網付シルバーホワイト
ステンレス製 M型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 M型フード付ガラリ宇佐美工業(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から35日以内出荷
防鳥網装着済み製品です。 金網板脱着式の為、メンテナンスが容易にできます。
種類M型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
丸型レジスター(フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(フィルター付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・プラスチック製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類丸型レジスター呼び径(Φmm)150材質ABS樹脂仕様フィルター付シルバーホワイト適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)27
ステンレス製 丸型ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ(ダンパー付)宇佐美工業(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
寸法D(mm)10仕上電解研磨材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72厚さ(mm)(本体・ガラリ板)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3メッシュ(金網)12M種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 高性能フィルタータイプ 高須産業角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 高性能フィルタータイプ高須産業
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
自然給気レジスター24時間換気運転時に、外気の花粉・粉塵などを除去する空気清浄フィルターを通して、きれいな空気を室内に自然給気しますパネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます集塵効率の高いフィルターを採用し、花粉やPM2.5除去率90%以上
仕様高性能フィルター付、取付ねじ無し材質オール樹脂製タイプ高性能フィルタータイプ種類角型レジスター材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:花粉除去率90%以上(重量法))水洗い不可入数1台パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
強制換気用U型ガラリ JAPPY強制換気用U型ガラリJAPPY
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
仕様水止め:なし材質ステンレス(SUS304)種類U型ガラリ
ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式宇佐美工業(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類丸型ガラリ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 U型フード付ガラリ(溶接組立式) 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ(溶接組立式)宇佐美工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類U型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・水切板・フード/NSS442M3、金網/SUS304
換気口