絞り込み
種類
  • 種類クーラーキャップ(1)
  • 種類フラット型フード付ガラリ(1)
  • 種類丸型ガラリ(5)
  • 種類丸型フード付ガラリ(2)
  • 種類丸型レジスター(2)
  • 種類角型ガラリ(6)
  • 種類角型レジスター(2)
呼び
  • 100(3)
  • 150(3)
  • 200(1)
材質
  • アルミ
  • その他(2)
  • ゴム(1)
  • スチール(9)
  • ステンレス(707)
  • 亜鉛合金(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(7)
  • 樹脂(358)
  • 綿・布(18)
ブランド
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(17)
  • LAMP(スガツネ工業)(11)
  • アルドレックス(アルテック)(6)
  • NASTA(ナスタ)(5)
  • 浜国(4)
  • SYS(シブタニ)(3)
  • 協栄産業(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 岡田装飾金物(2)
  • 西邦工業(2)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
換気口とは、換気のための通風口です。住宅の外壁面に取り付けるフード付き換気口は、フードの形が丸型、U型、M型、フラット型とあります。開口部が大きいM型は換気性能が向上し、フードの高さが低くなった分、風の吹きこみが軽減されました。U型は自然給排気口に被せる深型のフードで、強風時の雨水の浸入が軽減されます。 そのほか、水切り付き、風防付もあり、目的に合わせてさまざまなタイプが選べます。クーラーキャップは、エアコンの配管用として使います。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扉用ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)扉用ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
種類角型ガラリ材質アルミ仕様扉用シルバー仕上アルマイト処理
フリーガラリ SYS(シブタニ)フリーガラリSYS(シブタニ)(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
材質アルミシルバー仕上アルマイトクリアビスの呼び【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
角型ガラリ(水切なし・網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型ガラリ(水切なし・網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様ステンレス網付、水切なしシルバー仕上アルマイト処理
アルミ製 角型ガラリ(水切無) NASTA(ナスタ)アルミ製 角型ガラリ(水切無)NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
種類角型ガラリ材質アルミニウム仕上アルマイト処理 (色)アルミニウム素地色
角型スライドレジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型スライドレジスター神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ステンレス網は16メッシュです。
材質アルミ仕様開閉/スライド式、ステンレス網付シルバー種類角型レジスター仕上アルマイト処理
アルミ合金製空気孔 APK-H型 LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製空気孔 APK-H型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
空気孔の奥が見えにくいデザインです。 空気孔の面積が大きく通気性に優れています。
アルミ調整ガラリ(30-T型) 浜国アルミ調整ガラリ(30-T型)浜国(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1組
3日以内出荷
ビス付なので現場で即取付け可能 使い勝手の高いサイズ
付属品ビス:8個材質アルミA6063シルバー表面処理T5換気量率(%)30
アルミ製クーラーキャップ 西邦工業アルミ製クーラーキャップ西邦工業
999税込1,099
1個
4日以内出荷
材質アルミニウム仕様貫通配管用寸法F(mm)7仕上アルマイト処理 Anodizedフタネジ取り外し式
換気レジスター(レジスターガラリセット) SYS(シブタニ)換気レジスター(レジスターガラリセット)SYS(シブタニ)(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
材質アルミ付属品防虫網付き仕上アルマイトクリアー
角型ガラリ(水切付・網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型ガラリ(水切付・網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様ステンレス網付、水切付シルバー仕上アルマイト処理
アルミ合金製空気孔 APK-K型 LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製空気孔 APK-K型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。APK-K160型とAPK-K210型は、別売品のフレームと併用した場合、空気孔を外して洗浄できます。
材質アルミニウム合金形状角型取付け方法掘込RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製横長空気孔 G61型 LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製横長空気孔 G61型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
打込式の空気孔です。
形状角型材質アルミ合金外形寸法D(mm)80取付け方法掘込取付穴径d(Φmm)64
角型ガラリ(水切なし・標準網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型ガラリ(水切なし・標準網なし)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様標準網なし、水切なしシルバー仕上アルマイト処理
ハウスキーパーM 協栄産業ハウスキーパーM協栄産業
1,998税込2,198
1枚
5日以内出荷
床下の換気口より侵入するヘビや羽アリ・ゴキブリ・ムカデなどの害虫を防ぎます。
材質フレーム:アルミ合金、ネット:ステンレスSUS304サイズM寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×500×11穴径(mm)4メッシュ(mm)0.5線・16メッシュ
ハウスキーパーL 協栄産業ハウスキーパーL協栄産業
2,498税込2,748
1枚
5日以内出荷
床下の換気口より侵入するヘビや羽アリ・ゴキブリ・ムカデなどの害虫を防ぎます。
材質フレーム:アルミ合金、ネット:ステンレスSUS304サイズL寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×620×11穴径(mm)4メッシュ(mm)0.5線・16メッシュ
オーバーフロー外側カバー50型アルスルー アルドレックス(アルテック)オーバーフロー外側カバー50型アルスルーアルドレックス(アルテック)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ドレインの目詰まりや集中豪雨から浸水被害を防ぐ、オーバーフロー管の必要性は日に日に高まっています。特に室内とベランダの段差が小さい家屋や日常で確認しにくい非歩行の屋上などには有効なシステムです。排水を壁面から離して下方に流し落とす機能と、両サイドのウォーターガイドが雨水を前方に誘導する形状のため、壁面が汚れにくい設計となっています。アルミダイカストと塩ビ樹脂で構成のハイブリット仕様です。外側カバー内部に鳥や虫の侵入と管内のゴミ詰まりを防止する機能があります。可動ルーバーが排水時に押し出されて開き、ゴミを詰まりにくくしています。
材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ呼び径VP-50関連資料(0.1MB)
換気ガラリ(ガラリセット) SYS(シブタニ)換気ガラリ(ガラリセット)SYS(シブタニ)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
材質アルミ寸法(cm)【切り欠き】420×210仕上アルマイトクリアビスの呼び【M4×14サラ小ネジ】+SUS:4本付開口面積(cm2)【外部ガラリ】180
アルミ クーラーキャップ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)アルミ クーラーキャップメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷
キャップ取外式 アルマイト処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ
用途クーラーキャップ材質アルミ
クーラースリーブキャップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)クーラースリーブキャップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類クーラースリーブキャップ材質アルミ仕様蓋/ビス止めシルバー仕上アルマイト処理
アルミ固定ガラリ SS20 浜国アルミ固定ガラリ SS20浜国(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1組
3日以内出荷
固定式なのでビスは付属していません
用途使い勝手の高いサイズ材質アルミA6063シルバー表面処理T5取付ビス数8換気量率(%)35
アルミ多目的スリーブ用キャップ NASTA(ナスタ)アルミ多目的スリーブ用キャップNASTA(ナスタ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質本体、フタ/アルミニウム仕上アルマイト処理 クリア塗装
角型ガラリ(水切付・標準網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型ガラリ(水切付・標準網なし)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様標準網なし、水切付シルバー仕上アルマイト処理
丸形パイプフード(アルミ製) Panasonic(パナソニック)丸形パイプフード(アルミ製)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途換気・送風種類丸型フード付ガラリ材質アルミニウム仕様ガラリ付仕上アルマイト加工(無着色)
オーバーフロー外側カバー40型アルスルー アルドレックス(アルテック)オーバーフロー外側カバー40型アルスルーアルドレックス(アルテック)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
オーバーフロー管外側カバー VP-40 用ドレインの目詰まりや集中豪雨から浸水被害を防ぐ、オーバーフロー管の必要性は日に日に高まっています。特に室内とベランダの段差が小さい家屋や日常で確認しにくい非歩行の屋上などには有効なシステムです。排水を壁面から離して下方に流し落とす機能と、両サイドのウォーターガイドが雨水を前方に誘導する形状のため、壁面が汚れにくい設計となっています。アルミダイカストと塩ビ樹脂で構成のハイブリット仕様です。外側カバー内部に鳥や虫の侵入と管内のゴミ詰まりを防止する機能があります。可動ルーバーが排水時に押し出されて開き、ゴミを詰まりにくくしています。
材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ呼び径VP-40関連資料参考図(0.1MB)
ハウスキーパーS 協栄産業ハウスキーパーS協栄産業
1,980税込2,178
1枚
6日以内出荷
床下の換気口より侵入するヘビや羽アリ・ゴキブリ・ムカデなどの害虫を防ぎます。
材質フレーム:アルミ合金、ネット:ステンレスSUS304サイズS寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×400×11穴径(mm)4メッシュ(mm)0.5線・16メッシュ
丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス網は16メッシュです。通常はガラリとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の4か所のビスを外してガラリ部を取り、ご使用下さい。
種類丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)材質アルミ仕様クーラーキャップ兼用ステンレス網付シルバー仕上アルマイト処理
耐外風高性能フード NASTA(ナスタ)耐外風高性能フードNASTA(ナスタ)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
耐外風構造による強風時の雨や風に対する吹き込みを防止しながら低圧損を実現しました。(PAT.P) 壁汚れ防止構造。 防火ダンパー付に72℃用を設定しました。(バイメタル式) 特定防火設備該当品です。(ダンパー付)
仕上アクリル焼付塗装
調節式ベンチレーター 3-3030 LAMP(スガツネ工業)調節式ベンチレーター 3-3030LAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
プラスチックのダイヤルを回すことで、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
材質アルミ合金形状角型ホワイト質量(g)460外形寸法D(mm)300仕上塗装取付け方法面付アズワン品番64-6762-91空気流通面積(mm2)25200
暗室用ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)暗室用ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
25,980税込28,578
1組(2枚)
5日以内出荷から16日以内出荷
仕様暗室用(2枚1組)材質アルミ寸法a(mm)265寸法e(mm)300仕上艶消塗装寸法c(mm)325
屋外換気口 アルミニウム/耐外風タイプ NASTA(ナスタ)屋外換気口 アルミニウム/耐外風タイプNASTA(ナスタ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
仕上アクリル焼付塗装
軒天換気グリル 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)軒天換気グリル神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。
用途軒天換気用シルバー材質アルミ種類角型グリル仕上アルマイト処理
アルミ丸型防風板付ガラリ NASTA(ナスタ)アルミ丸型防風板付ガラリNASTA(ナスタ)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
防風板仕様により正面からの外風の吹き込みを減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受カラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 防虫網付(ステンレス16メッシュ)と網無が揃っています。
種類丸型ガラリ
丸型レジスター(クーラーキャップ兼用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス網は16メッシュです。通常はレジスターとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の2か所のビスを外してグリル部を取り、ご使用下さい。
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)材質アルミ仕様クーラーキャップ兼用ステンレス網付シルバー仕上アルマイト処理
丸型フード付ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型フード付ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型フード付ガラリ材質アルミ仕様丸型フード付、ステンレス網付シルバー仕上アルマイト処理
調節式ベンチレーター 3-5009 LAMP(スガツネ工業)調節式ベンチレーター 3-5009LAMP(スガツネ工業)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
材質アルミ合金形状角型質量(g)275外形寸法D(mm)91取付け方法面付外形寸法L(mm)501空気流通面積(mm2)11200
調節式ベンチレーター 3-3704 LAMP(スガツネ工業)調節式ベンチレーター 3-3704LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から3日以内出荷
プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
材質アルミ合金形状角型質量(g)100外形寸法D(mm)40取付け方法面付外形寸法L(mm)370空気流通面積(mm2)3900
調節式ベンチレーター 3-3009 LAMP(スガツネ工業)調節式ベンチレーター 3-3009LAMP(スガツネ工業)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
材質アルミ合金形状角型質量(g)175外形寸法D(mm)90取付け方法面付外形寸法L(mm)300空気流通面積(mm2)6400
調節式ベンチレーター 3-2520 LAMP(スガツネ工業)調節式ベンチレーター 3-2520LAMP(スガツネ工業)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
材質アルミ合金形状角型ホワイト質量(g)235外形寸法D(mm)196仕上塗装取付け方法面付外形寸法L(mm)246アズワン品番64-6762-87空気流通面積(mm2)12000
SS20L型 調整ガラリシルバー 浜国SS20L型 調整ガラリシルバー浜国
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
戸厚18.5mmから対応可能
用途ガラリ材質アルミA6063厚さ(mm)18.5シルバー表面処理T5
オーバーフロー内側キャップ30型 アルドレックス(アルテック)オーバーフロー内側キャップ30型アルドレックス(アルテック)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
ドレインの目詰まりや集中豪雨から浸水被害を防ぐオーバーフロー管の必要性は日に日に高まっています。特に室内とベランダの段差が小さい家屋や日常で確認しにくい非歩行の屋上などには有効なシステムです。落ち葉などが詰まりにくい設計となっています。
材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ呼び径VP-30関連資料(0.05MB)
換気口