絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 換気口

2,535件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュ式レジスター用 断熱密閉シート モノタロウプッシュ式レジスター用 断熱密閉シートモノタロウ(1件のレビュー)
209税込230
1枚
当日出荷
プッシュ式レジスターに使用できる、断熱密閉シートです。
用途プッシュ式レジスター用密閉シート材質合成ゴム(EPDM)厚さ(mm)10基材ポリエステルフィルム粘着剤アクリル系
QS用花粉フィルター シルファーQS用花粉フィルターシルファー
389税込428
1枚
5日以内出荷
QS用花粉フィルターです。
用途フィルターの交換用としてフィルター花粉取扱説明書(0.19MB)
天井付用給排気グリル SKGS(フィルター付) シルファー天井付用給排気グリル SKGS(フィルター付)シルファー
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
風量調整付きの天井付け用給排気グリルです。
用途給排気グリルとして材質ABS樹脂ホワイト関連資料(0.08MB)取扱説明書(0.18MB)
薄平型ベントキャップ PPS(パンチング付) シルファー薄平型ベントキャップ PPS(パンチング付)シルファー
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
薄型、標準で8×10のパンチングが付いているタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして材質SUS304シルファーメタリック寸法F(mm)4寸法E(mm)5関連資料(0.35MB)取扱説明書(1.45MB)パンチング能力(mm)8×10
平型ベントキャップ FLP-N(網付) シルファー平型ベントキャップ FLP-N(網付)シルファー
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
標準で10メッシュの網が付いているタイプです。給気でお使いいただくのにオススメです。
用途給気用ベントキャップとして材質SUS304メッシュ10Mシルファーメタリック寸法E(mm)15寸法F(mm)8関連資料(0.16MB)取扱説明書(1.45MB)
薄平型ベントキャップ LPSA シルファー薄平型ベントキャップ LPSAシルファー
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
薄型横ガラリタイプです。横ガラリで排気を下方向に吹かせるタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして材質SUS304シルファーメタリック寸法E(mm)5寸法F(mm)4関連資料(0.3MB)取扱説明書(1.45MB)
防虫網(ロールタイプ) 城東テクノ防虫網(ロールタイプ)城東テクノ
6,498税込7,148
1巻
当日出荷から5日以内出荷
用途壁体内への蜂やコウモリの侵入防止策に材質グラスファイバー+PVCグレー長さ(m)27開口率(%)66(18×16メッシュ)
アルミ固定ガラリ SS20 浜国アルミ固定ガラリ SS20浜国(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1組
3日以内出荷
固定式なのでビスは付属していません
用途使い勝手の高いサイズ材質アルミA6063シルバー表面処理T5取付ビス数8換気量率(%)35
UKD-Bフィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]UKD-Bフィルターセット(5枚入)ユニックス[建築金物]
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
UKD-B専用フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。
材質不織布寸法(mm)(換気口)275.5×215ダクト径(Φmm)150/175フィルターサイズ(mm)598×48捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
PRF/PRG100AWフィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]PRF/PRG100AWフィルターセット(5枚入)ユニックス[建築金物]
2,998税込3,298
1セット
3日以内出荷
PRG100AW、PRF100AWのフィルターです。 粗塵・花粉対策の不織布フィルター。 水洗い可能です。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。
用途※PRG100BWとPRF100BWには取り付け出来ません。材質不織布寸法(mm)(換気口)141ダクト径(Φmm)100フィルターサイズ(mm)128捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
SUS製 グリル 網付タイプ ユニックス[建築金物]SUS製 グリル 網付タイプユニックス[建築金物]
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
屋外用換気口中型グリル。 防虫網付きです。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ(防虫網)10メッシュ
パイプ用ファン専用 ホコリ取りフィルター バクマ工業パイプ用ファン専用 ホコリ取りフィルターバクマ工業
789税込868
1枚
10日以内出荷
今お使いのパイプ用ファンにも簡単に後付けできます。 バクマ工業製・パイプ用ファン専用。
適合サイズ(Φmm)100用
露出型ベントキャップ・特殊硬質塩ビ製 アウス露出型ベントキャップ・特殊硬質塩ビ製アウス(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
耐久性:金属製商品は塩害の強い地域や塩素ガス・腐食性ガスの発生する所では錆が発生する可能性がありますが、塩ビ樹脂製なので錆の問題が発生しません。特殊硬質塩ビ系樹脂を採用しておりますので、耐久性は向上しています。(ソケットはABS樹脂製)。経済性:ステンレス製ベンドキャップに比べ価格メリットがあります。施工性:塩ビ管と簡単に接着が可能であります。
材質本体特殊硬質塩ビソケット:ABS樹脂
給排気グリル 交換用フィルター 角形・角形十字格子用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)給排気グリル 交換用フィルター 角形・角形十字格子用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
529税込582
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質:不織布フィルター 捕集率60%(質量法)
用途交換用フィルタータイプ角形・角形十字格子用
アルミ クーラーキャップ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)アルミ クーラーキャップメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
1,011税込1,112特価
1個
当日出荷
キャップ取外式 アルマイト処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ
用途クーラーキャップ材質アルミ
自然給気ユニット 壁取付タイプ フラットインテリアパネル メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)自然給気ユニット 壁取付タイプ フラットインテリアパネルメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
4,598税込5,058
1個
10日以内出荷
シャッター開口面積調節(スライド式4段階+ロック機構付) 過給気防止機構付(風圧式シャッター付) 不織布フィルター付:捕集率約82%(質量法)(カテキン入) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂形状フラットインテリアパネル取付壁取付タイプ
ステンレス製 軒天用ベントキャップ (ガラリ付) パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 軒天用ベントキャップ (ガラリ付)パナソニック エコシステムズ ベンテック
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
●薄形 ●縦ガラリ ●固定金具方式(軒天ボードの厚み16mm以下で挟み込み取り付け可能)
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
給排気グリル (風量調節シャッター付・給気清浄フィルター付) パナソニック エコシステムズ ベンテック給排気グリル (風量調節シャッター付・給気清浄フィルター付)パナソニック エコシステムズ ベンテック
3,898税込4,288
1台
当日出荷から4日以内出荷
●天井・壁用 ●シャッター付・給気清浄フィルター付 ●風量調節機能付(スライド式シャッター)
RoHS指令(10物質対応)対応
給排気グリル (風量調節シャッター付・フィルター付) パナソニック エコシステムズ ベンテック給排気グリル (風量調節シャッター付・フィルター付)パナソニック エコシステムズ ベンテック
3,500税込3,850
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
●天井・壁用 ●シャッター付・フィルター付 ●風量調節機能付(スライド式シャッター)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワールド ステンフラット型フード付ガラリ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステンフラット型フード付ガラリFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタイリッシュでシンプルな外観のフラット型フード付ガラリです。ステンレス製防虫網付きタイプです。
材質ステンレス(SUS304)メタリックグレー(MG)
100mm用 クーラーキャップ(樹脂製) エスコ100mm用 クーラーキャップ(樹脂製)エスコ
425税込468
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997LH-5
換気用フード NASTA(ナスタ)換気用フードNASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質AES樹脂取付寸法(mm)(開口部)75×405適合レジスター/KS-410P
ステンレス製 耐外風高性能防音フード NASTA(ナスタ)ステンレス製 耐外風高性能防音フードNASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
Φ100、Φ150共に防音フード単体でサッシ遮音等級T-2相当の防音性能を実現しました。 高い防音性ながらより多くの空気を取り込むことが可能になりました。 壁汚れ防止構造。 さびに強いスーパーステンレス採用。
仕上アクリル焼付塗装
スーパースリムフード強制換気用 NASTA(ナスタ)スーパースリムフード強制換気用NASTA(ナスタ)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から3日以内出荷
スーパースリムフードの強制換気用です。 耐外風性能を向上させているので、風や雨の浸入を減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受カラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 止水板付。 防火ダンパー付(バイメタル式72℃) 特定防火設備該当品です。(防火ダンパー付) さびに強いスーパーステンレス採用。
ステンレス製 丸型フード付ガラリ ビス脱着式 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ ビス脱着式宇佐美工業
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類丸型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・水切板・組立ビス/SUS304、フード/SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ宇佐美工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類丸型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・水切板/SUS304、フード/SUS316
ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ宇佐美工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体・ガラリ板)SUS304、(フード)SUS316
ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ宇佐美工業
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類U型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フラット型フード水切付ガラリ HDタイプ 宇佐美工業ステンレス製 フラット型フード水切付ガラリ HDタイプ宇佐美工業
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
種類フラット型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
交換用フィルター(SRM-150NC-F用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)交換用フィルター(SRM-150NC-F用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
419税込461
1個
当日出荷
用途外気清浄用フィルター材質不織布ホワイト質量(g)約0.5寸法120Φ
ステンレス製 角型フード 宇佐美工業ステンレス製 角型フード宇佐美工業(10件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類角型フード材質(本体・長穴板)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)85.57切込寸法(mm)155×199
ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2222 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2222LAMP(スガツネ工業)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
材質ステンレス鋼(SUS316)形状角型質量(g)308外形寸法D(mm)215仕上ヘアーライン取付け方法面付空気流通面積(mm2)7500
レジスター エスコレジスターエスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
材質スチロール樹脂 (ミルキーホワイト仕上)
ステンレス床下換気口 BXカネシンステンレス床下換気口BXカネシン
1,098税込1,208
1枚
5日以内出荷
ステンレス製で美しい仕上がりの床下換気口です。
用途立上がり基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口です。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
プッシュ式レジスター(PM2.5対応フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)プッシュ式レジスター(PM2.5対応フィルター付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
プッシュ可動部に独自の機構を採用することにより、軽いタッチと少ないストロークで全閉→半開→全開が可能です。従来の花粉フィルターよりもさらに粒子の細かいPM2.5(※1)に対応した静電フィルター(※2)を採用し高捕集性能と低圧力損失を両立しています。フィルター捕集効率69%(※3)(計数法)この製品はプッシュ式レジスター(SPR-100/-150)にPM2.5対応フィルター(FR-PE100/-150)を添付した梱包形態になります。ご使用前にフィルターをセットして下さい。※1 PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の相称です。※2 静電フィルターとは、フィルターの極細繊維自身に電気分極を形成(エレクとレット化)させることにより、電気の力でミクロのゴミをキャッチすることができるフィルターです。※3 粒径1.0-2.0μmの大気粉じんを使用した数値です。捕集効率は保証値ではなく、フィルター単体の実測値です。また、空気中の全ての有害物質を除去できるものではありません。
仕様プッシュ式・プラスチック成型網付材質ABS樹脂シルバーホワイト
軒天換気グリル(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)軒天換気グリル(網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
軒天換気グリルステンレス網は16メッシュです。
仕様軒天換気用その他網付材質ABS樹脂シルバーホワイト
クーラーキャップ NewHikariクーラーキャップNewHikari
299税込329
1個
当日出荷
AES樹脂を使用し、ABS樹脂よりも光劣化に対して良好な安定性を持ち、長期屋外使用も可能です。内部・外部用、日本製のクーラーキャップです。
用途エアコンの配管に。FF式暖房機器の給排気用に。室外への配線用に。トラスコ品番406-4496材質キャップ:AES樹脂、フランジ:AES樹脂、パッキン:エラストマー全長(mm)55適合パイプ径(Φmm)75外径(mm)112内径(mm)74
屋外換気口 樹脂/強制換気用スリムタイプ NASTA(ナスタ)屋外換気口 樹脂/強制換気用スリムタイプNASTA(ナスタ)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
厚み:65mmの強制換気用スリムタイプです。壁汚れ防止構造(ナスタ独自の水受カラー付):雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。耐外風性能向上(横吹出タイプ):左右吹抜構造により、正面や上下方向からの吹込を防止します。
屋外換気口 樹脂/木枠留め用/壁面フラットタイプ/水切付 NASTA(ナスタ)屋外換気口 樹脂/木枠留め用/壁面フラットタイプ/水切付NASTA(ナスタ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
壁面にあたる強風の吹き上げや吹き込みを減少させます。小屋裏換気口としてもご使用いただけます。取付ねじピッチ(mm):W226×H175自然換気
材質ASA樹脂有効換気面積(cm2)64
屋外換気口 樹脂/耐外風タイプ NASTA(ナスタ)屋外換気口 樹脂/耐外風タイプNASTA(ナスタ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
内部構造:止水板付。デザイン:落雪の衝撃にも強いプロダクトデザインです。
材質ASA樹脂適合パイプスパイラル管(内径Φ100)
換気口