絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 換気口

2,535件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外換気口 樹脂/強制換気用スリムタイプ NASTA(ナスタ)屋外換気口 樹脂/強制換気用スリムタイプNASTA(ナスタ)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
厚み:65mmの強制換気用スリムタイプです。壁汚れ防止構造(ナスタ独自の水受カラー付):雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。耐外風性能向上(横吹出タイプ):左右吹抜構造により、正面や上下方向からの吹込を防止します。
屋外換気口 樹脂/木枠留め用/壁面フラットタイプ/水切付 NASTA(ナスタ)屋外換気口 樹脂/木枠留め用/壁面フラットタイプ/水切付NASTA(ナスタ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
壁面にあたる強風の吹き上げや吹き込みを減少させます。小屋裏換気口としてもご使用いただけます。取付ねじピッチ(mm):W226×H175自然換気
材質ASA樹脂有効換気面積(cm2)64
屋外換気口 樹脂/耐外風タイプ NASTA(ナスタ)屋外換気口 樹脂/耐外風タイプNASTA(ナスタ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
内部構造:止水板付。デザイン:落雪の衝撃にも強いプロダクトデザインです。
材質ASA樹脂適合パイプスパイラル管(内径Φ100)
屋内換気口 風量・風向調節タイプ/フィルター付 NASTA(ナスタ)屋内換気口 風量・風向調節タイプ/フィルター付NASTA(ナスタ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
壁が汚れにくいオリジナルカバー構造:カバーに独自の構造を採用しました。風量は確保しつつ、吹き込む風を直接壁に当てないので、壁面の汚れを大幅に軽減することができます。風向きが変えられる着脱式カバー:3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。通気量が確保できるデザイン:カバー裏側にある風量調整プレートによって、室内に取り入れる空気の量を調節できます。「閉※1」「1段階」「2段階」の3通りの風量に調節できます。リフォームにも最適:本体とカバーが分割されているため、カバーを交換するだけで誰でも簡単リフォームが可能です。クロス貼替の際も切り口を隠すことができ手軽に美しく仕上がります。小さな虫の侵入を防ぐフィルター枠:通気量を確保しながら、小さな虫の侵入を防ぎます。定期的に水洗いしていただくことで長く清潔に使えます。結露水の浸入を防ぐ止水板付:屋内換気口内、とくにフィルター部分は結露が発生しやすい場所です。そこでフィルターよりも室内側にあるフィルターカートリッジに止水板を設置することで、結露水の浸入を防ぎます。丸ごと取り外せて簡単メンテナンス:フィルター交換が簡単なのはもちろん、パイプの中までしっかり掃除することができます。
材質ASA樹脂シルバーグレー
屋内換気口 コールドドラフト軽減タイプ/防虫網付 NASTA(ナスタ)屋内換気口 コールドドラフト軽減タイプ/防虫網付NASTA(ナスタ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
防虫網付。(ASA樹脂成形網)風量調整機構付。
材質ASA樹脂シルバーグレー
角形自然給気レジスター 手動シャッター式 高須産業角形自然給気レジスター 手動シャッター式高須産業
2,298税込2,528
1台
当日出荷から4日以内出荷
約10μm以上の粒子(スギ花粉・粉塵など)を約60%以上カットする空気清浄フィルター付き。水洗いが可能です(4~5回)
用途居室用仕様結露防止断熱パッキン:付、手動式開閉板:付付属品取付ねじ×4本材質ABS樹脂材質(フィルター)PP不織布フィルター空気清浄フィルター付開口寸法(mm)Φ110適合パイプ径(Φmm)100集塵効率(%)63(重量法)適合フィルター交換用空気清浄フィルター別売(TSK-100KRF)開口面積(cm2)有効:32
クーラーキャップ APLUS(クマモト)クーラーキャップAPLUS(クマモト)
289税込318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ABS樹脂種類クーラーキャップ径(Φmm)75適合パイプSU75(内径75×外径80)RoHS指令(10物質対応)対応
黒色塗装丸型フード LHP-N(網付) シルファー黒色塗装丸型フード LHP-N(網付)シルファー
2,998税込3,298
1個
12日以内出荷から15日以内出荷
丸型フードの付いたタイプです。 標準で網が付いています。
用途給気用フードとしてメッシュ10MN-10(半ツヤ)材質SUS304関連資料(0.14MB)取扱説明書(1.45MB)
黒色塗装丸型フード LHP シルファー黒色塗装丸型フード LHPシルファー
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
丸型フードの付いたタイプです。
用途排気用フードとしてN-10(半ツヤ)材質SUS304関連資料(0.44MB)取扱説明書(1.45MB)
樹脂製換気フード(防風雨強化タイプ) 真田化鋼(S・ROSE)樹脂製換気フード(防風雨強化タイプ)真田化鋼(S・ROSE)
799税込879
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
樹脂製の防風雨強化タイプの防虫網・水切り板付きの換気フードです。 防風ウイングを設置し、強烈な風の吹込み及び雨水の侵入を防ぐ仕様となっております。 また、耐侯性樹脂を使用しておりますので、色褪せしにくく、錆びることもないため外壁を汚す心配もございません。 尚、色調はステンレスカラーとホワイトの二色を展開しております。 ステンレスカラーには塗料に対候性顔料を使用しており、美観もステンレス製換気孔と遜色ない仕上がりとなっております。
用途自然給気用室外換気孔種類換気フード材質ASA樹脂寸法C(mm)36寸法F(mm)9.7取扱説明書(2.04MB)
ジョイントリング 児玉ジョイントリング児玉
309税込340
1個
当日出荷
適合150M、M3、M6、MF3、MG2、SAPK2、SAPM2他材質ABS樹脂新ホワイト
SPITS用不織布フィルター シルファーSPITS用不織布フィルターシルファー
619税込681
1枚
9日以内出荷
SPIT用の不織布フィルターです。
用途フィルターの交換用として寸法(Φmm)150フィルター不織布取扱説明書(0.19MB)
天井付用給排気グリル QSSC2(フィルター付) シルファー天井付用給排気グリル QSSC2(フィルター付)シルファー
1,398税込1,538
1個
当日出荷
風量調整付きの天井付け用給排気グリルです。
用途給排気グリルとして材質AES樹脂コンフォートホワイト適合パイプ径(Φmm)100取扱説明書(0.19MB)
クーラーキャップ PMC-85(VU管用) シルファークーラーキャップ PMC-85(VU管用)シルファー
349税込384
1個
当日出荷
太いスリーブにも対応できる内径を確保したクーラーキャップです。
用途クーラーキャップとして材質ABS樹脂ホワイト種類クーラーキャップ関連資料(0.08MB)取扱説明書(0.09MB)
風向調整機能付差圧式給気口 SPITS シルファー風向調整機能付差圧式給気口 SPITSシルファー
5,598税込6,158
1個
当日出荷から9日以内出荷
風向調整機能付きの差圧式給気口です。コンパクトでスリムなデザイン、内部機構が脱着式ででメンテナンスが容易です。
用途室内用差圧式給気口として材質AES樹脂適合パイプ径(Φmm)150コンフォートホワイト種類角型レジスター取扱説明書(0.19MB)
軒天井用ベントキャップ NTK(結露受け付) シルファー軒天井用ベントキャップ NTK(結露受け付)シルファー
6,498税込7,148
1個
8日以内出荷
軒天井用結露受け付タイプです。
用途天井用ベントキャップとして材質SUS304シルファーメタリック関連資料(0.13MB)取扱説明書(0.16MB)
チャンバー付きルームガラリ 城東テクノチャンバー付きルームガラリ城東テクノ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途24時間換気の給排気に材質本体:PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)、チャンバー部:発泡PS、継手部:PP寸法(mm)274×90×246開口寸法(mm)床:258×75セット内容受枠:1コ 、フタ:1コ、ゴミよけネット:1枚、取付ビス:5本
給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]給気電動シャッター 不織布フィルター付ユニックス[建築金物]
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
室内用。壁・天井取付用フラットカバー。 粗塵・花粉対策の不織布フィルター付き。 外気に含まれている塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(3方向)に放出します。また、オプションパーツの風向き制御プレートを取り付ければ、気流開口面を塞ぐことができます。
材質ASA樹脂クールホワイト使用電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)5.5/5.5捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)適合パイプ内径(Φmm)150
UKDGフィルターセット(3枚入) ユニックス[建築金物]UKDGフィルターセット(3枚入)ユニックス[建築金物]
3,498税込3,848
1セット
11日以内出荷
UKDG-AW専用フィルターセット(3枚入)です。 粗塵・花粉対策の不織布フィルター。 水洗い可能です。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。
材質不織布寸法(mm)(換気口)279.5×217ダクト径(Φmm)150フィルターサイズ(mm)(枠)196×194※ツメ部除く捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
SUS製 深型パイプフード 網付 ユニックス[建築金物]SUS製 深型パイプフード 網付ユニックス[建築金物]
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
屋外用換気口パイプフード。防虫網付き。
材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ
樹脂製差圧式レジスター バクマ工業樹脂製差圧式レジスターバクマ工業
4,498税込4,948
1個
10日以内出荷
気圧差を感じて自然給気。開閉板のロック機能付き。
材質樹脂仕様自然給気用取付壁面取付用呼び径(Φmm)150
樹脂製回転開閉式レジスター バクマ工業樹脂製回転開閉式レジスターバクマ工業
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
羽根の開閉で無段階開口量調整。 デザイン性と薄さを追求。 壁からの出っ張りが少ない薄型、室内のイメージと調和するコンパクトタイプ。 回すだけで脱着、お手入れ簡単。 ダクト内部のメンテナンスやフィルター交換が簡単におこなえます。
仕様自然給気用/操作部脱着式材質樹脂取付壁面・天井面取付兼用型サイズ(Φmm)100
U型フード付換気口 B-UVタイプ バクマ工業U型フード付換気口 B-UVタイプバクマ工業
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様水止め付・アミ付・取付穴付メッシュΦ0.23×16メッシュ温度ヒューズなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装タイプ水切り付種類U型フード付ガラリ材質(本体)ステンレス(SUS304)
プラスチック製 空気孔 LAMP(スガツネ工業)プラスチック製 空気孔LAMP(スガツネ工業)
589税込648
1個
欠品中
ポリアミド製の空気孔です。
用途船舶などさまざまな場所で使用できます。材質ポリアミド(PA)形状角型質量(g)68外形寸法D(mm)125仕上フランジ無(面付)取付け方法面付外形寸法L(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)101取付穴径l(Φmm)101
露出ベンドキャップ カクダイ露出ベンドキャップカクダイ
3,098税込3,408
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質PVC適合VP・VU管兼用(接着式)
自然給気ユニット 交換用フィルター 天井取付タイプ用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)自然給気ユニット 交換用フィルター 天井取付タイプ用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
529税込582
1個
10日以内出荷
材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)
用途交換用フィルター適合機種AT-100QNKTタイプ天井取付タイプ用呼称100
自然給気ユニット 交換用フィルター フラットインテリアパネル用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)自然給気ユニット 交換用フィルター フラットインテリアパネル用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
529税込582
1個
10日以内出荷
材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入)
用途交換用フィルタータイプフラットインテリアパネル用
差圧給気シャッター 交換用フィルター 壁・天井取付タイプ用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)差圧給気シャッター 交換用フィルター 壁・天井取付タイプ用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
539税込593
1個
10日以内出荷
材質:不織布フィルター 捕集率約75%(質量法)
用途交換用フィルター適合機種AT-150QSUF /AT-150TQSUFタイプ壁・天井取付タイプ用呼称150
電動給気シャッター 交換用フィルター 天井埋込タイプ ワイドグリル用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)電動給気シャッター 交換用フィルター 天井埋込タイプ ワイドグリル用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
529税込582
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
材質:不織布フィルター AT-150TQEF2-F65 捕集率約65%(質量法) AT-150TQEF2-F82 捕集率約82%(質量法) AT-150TQEWF-F 捕集率約82%(質量法)
用途交換用フィルター呼称150タイプ天井埋込タイプ・ワイドグリル用
給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
不織布フィルター グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプ呼称100フィルター不織布フィルター付、交換用:AT-100QK3-F
ステンレス製 角形パイプフード (ガラリ・防虫網付)ピタンコフード パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 角形パイプフード (ガラリ・防虫網付)ピタンコフードパナソニック エコシステムズ ベンテック
6,698税込7,368
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
●スクエアデザイン ●誘引加速型ブレード採用 ●サイドアップ水切板付 ●壁汚れ軽減仕様 ●雨水浸入を大幅に軽減 ●着脱防虫網付 ●三面コーキング
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
吸込みグリル (風量調整シャッター付・着脱式前面フィルター付) パナソニック エコシステムズ ベンテック吸込みグリル (風量調整シャッター付・着脱式前面フィルター付)パナソニック エコシステムズ ベンテック
3,998税込4,398
1台
当日出荷から5日以内出荷
●天井・壁用 ●シャッター付・着脱式前面フィルター付 ●風量調節機能付(スライド式シャッター)
RoHS指令(10物質対応)対応
自然給気口 スラリ (フィルター:給気清浄フィルター) パナソニック エコシステムズ ベンテック自然給気口 スラリ (フィルター:給気清浄フィルター)パナソニック エコシステムズ ベンテック
2,798税込3,078
1台
当日出荷から6日以内出荷
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階) ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減 ●サランネット仕様(Pタイプ) ●給気清浄フィルター仕様(PFタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
自然給気口 スラリ丸形 (フィルター:サランネット) パナソニック エコシステムズ ベンテック自然給気口 スラリ丸形 (フィルター:サランネット)パナソニック エコシステムズ ベンテック
2,398税込2,638
1台
当日出荷から4日以内出荷
ワールド ステンD型フード付ガラリ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステンD型フード付ガラリFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
オールステンレス製でサビにくいD型(U型)フード付の換気口です。ステンレス防虫網付、止水板付きです。
材質ステンレス(SUS304)
K 丸型ガラリ 網付 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)K 丸型ガラリ 網付FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
一般的な樹脂製の網付仕様の丸型換気ガラリ(換気口)
材質ABS樹脂
K 丸型レジスター FIRST PRO(ファーストプロ/水上)K 丸型レジスターFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
一般的な樹脂製の丸型レジスター、ツマミを前後して開閉します。
呼び径(Φmm)100材質ABS樹脂
スイートDXレジスター FIRST PRO(ファーストプロ/水上)スイートDXレジスターFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
529税込582
1台
当日出荷から3日以内出荷
開閉スライド付きのデザイン性に富んだ角型のレジスター(給気口)です。事務所、応接間、勉強部屋、浴室、洗面所など多用途に使用可能。さりげないデザインでお部屋をリフレッシュします。取付ビス付きです。
材質ABS樹脂シルバーグレータイプ面付け(ビス付)
洋風ヤギリ モンブラン FIRST PRO(ファーストプロ/水上)洋風ヤギリ モンブランFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
5,898税込6,488
1箱(2枚)
3日以内出荷
シンプルでスタイリッシュな洋風ヤギリの換気材です。
材質高級ABS樹脂タイプ面付け(ビス付)外形寸法(mm)600×200×36取付穴寸法(mm)(ビス)527×174
L型通気ライナー12 日本住環境L型通気ライナー12日本住環境
29,980税込32,978
1箱(10本)
当日出荷
材質ポリプロピレン開口面積(cm2)100寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)1220×27×12
換気口