絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 換気口

2,535件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脱着式通気口 アウス脱着式通気口アウス(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304
フレキシブルダクト メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)フレキシブルダクトメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
4,898税込5,388
1個
10日以内出荷
内部はドレンの溜りにくいなめらかな構造 接続用バンド付 材質:合成樹脂
用途中間接続用材質樹脂呼称100適合パイプΦ100
鋼板 電動ダンパー 中間取付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)鋼板 電動ダンパー 中間取付メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
外周断熱仕様 常閉式 ダクト中間取付形 垂直取付可 定格単相 100V 50/60Hz 消費電力 3.9W/3.4W 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板
用途ダンパー材質鋼板タイプ中間取付
レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質 NOx吸収フィルター:ハニカム状活性炭 約50%カットフィルター:不織布フィルター 捕集率約65%(質量法)
用途交換用フィルタータイプ角形・プッシュ式風量調整付用
自然給気ユニット 交換用フィルター フラットインテリアパネル用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)自然給気ユニット 交換用フィルター フラットインテリアパネル用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
材質:NOx吸収フィルター:ハニカム状活性炭 一過性除去効率50% フィルター:不織布フィルター 捕集率約65%(質量法)
用途交換用フィルター適合機種AT-100QNUX/AT-100QNUXBタイプフラットインテリアパネル用呼称100
SUS製 丸形フード 縦ギャラリ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 丸形フード 縦ギャラリメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
3,898税込4,288
1個
10日以内出荷
ドレン水切板付(壁汚れ低減)(75~250タイプのみ) フード部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 PSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状縦ギャラリ
SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網10M 左右両吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網10M 左右両吹きメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) ギャラリ部脱着可 ギャラリは左右両吹き形状 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし形状ギャラリ方向左右両吹き
SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網10M 覆い付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網10M 覆い付メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
防風板および網部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網10メッシュ、防火ダンパーなしタイプ覆い付
ステンレス製 角形パイプフード (ガラリ付)カクピタフード パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 角形パイプフード (ガラリ付)カクピタフードパナソニック エコシステムズ ベンテック
6,598税込7,258
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
●スクエアデザイン ●誘引加速型ブレード採用 ●サイドアップ水切付 ●壁汚れ軽減仕様 ●雨水浸入を大幅に軽減 ●三面コーキング
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 深形パイプフード (防虫網付) パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 深形パイプフード (防虫網付)パナソニック エコシステムズ ベンテック
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
●スクエアデザイン ●壁汚れ軽減仕様 ●サイドアップ水切板付 ●着脱防虫網付 ●雨水浸入を大幅に軽減
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
自然給気口 スラリ丸形 (フィルター:微小粒子用フィルター) パナソニック エコシステムズ ベンテック自然給気口 スラリ丸形 (フィルター:微小粒子用フィルター)パナソニック エコシステムズ ベンテック
4,298税込4,728
1台
当日出荷から14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ワールド ステン丸型ガラリ 内羽根型 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステン丸型ガラリ 内羽根型FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
879税込967
1個
3日以内出荷
オールステンレス製の丸型ガラリ(内羽根タイプ)のスタイリッシュタイプです。屋根のある場所への設置に最適です。ステンレス製防虫網付、水止板付きです。
材質ステンレス(SUS304)メタリックグレー(MG)
ワールド PCロングクーラーキャップ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド PCロングクーラーキャップFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
319税込351
1個
3日以内出荷
樹脂製クーラーキャップです。ロングタイプで厚壁にも対応します。適合パイプ:SU管、VP管
材質ABS樹脂寸法(mm)75
S型レジスター FIRST PRO(ファーストプロ/水上)S型レジスターFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,098税込1,208
1箱(2枚)
3日以内出荷
換気用のスライド開閉タイプのレジスター(給気口)
材質強化スチロールアイボリータイプ面付け(ビス付)
軒天 新星 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)軒天 新星FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(2枚)
3日以内出荷
軒天用換気部材です。
材質強化スチロールアイボリータイプ面付け(ビス付)外形寸法(mm)200×450取付穴寸法(mm)(ビス)150×400
ヤギリ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ヤギリFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
2,298税込2,528
1箱(2枚)
当日出荷
シンプルな和風ヤギリです。
材質強化スチロールブラウンタイプ面付け(ビス付)
リッヂベンツ 122 日本住環境リッヂベンツ 122日本住環境
7,198税込7,918
1台ほか
3日以内出荷
材質ポリプロピレン寸法(厚さ×幅W×長さL)mm24×282(141)×1220開口面積(cm2)467
防虫ベンツSL 日本住環境防虫ベンツSL日本住環境
24,980税込27,478
1箱(40本)
4日以内出荷
材質原反部:ポリプロピレン、シート部:ポリエチレンブラック、グレー寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)1220×25×20
ドア用ガラリ BIDOOR(ビドー)ドア用ガラリBIDOOR(ビドー)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1組
当日出荷
サイズ400mm取付方式接着剤
67mm用 クーラーキャップ(樹脂製) エスコ67mm用 クーラーキャップ(樹脂製)エスコ
340税込374
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997LH-3
超大型ヤギリ ノーブル4型 フクビ化学超大型ヤギリ ノーブル4型フクビ化学
7,998税込8,798
1個ほか
3日以内出荷
雨返し機能が付いて安心設計。 防虫網でイヤな害虫をシャットアウト。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)800×280×57
大型ヤギリ ウラノス フクビ化学大型ヤギリ ウラノスフクビ化学
5,598税込6,158
1個ほか
3日以内出荷
大きな換気面積で小屋裏を効率よく換気。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)600×320×50
床下換気孔 ケイ・ジー・ワイ工業床下換気孔ケイ・ジー・ワイ工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
床下換気でいつでも気持ちのいい住まい。
種類角型床下換気口材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×高さH)(mm)430×180板厚(mm)2仕上ヘアーライン仕上
防音フード NASTA(ナスタ)防音フードNASTA(ナスタ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
角型でシャープなデザインです。 止水板付。
メタリックライトグレー仕上アクリル焼付塗装
こまち(床下換気口) ヒロセ化成品こまち(床下換気口)ヒロセ化成品(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から3日以内出荷
床下の換気に、湿気は住宅の寿命を縮めます。
種類角型床下換気口材質スチロール樹脂濃いウグイス色
明石(床下換気口) ヒロセ化成品明石(床下換気口)ヒロセ化成品(6件のレビュー)
379税込417
1枚
当日出荷から3日以内出荷
害虫の進入を防ぎ、住宅の価値を高めます。
材質ポリプロピレン樹脂種類角型床下換気口有効換気面積(cm2)233.2
ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ宇佐美工業
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類丸型ガラリ材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ宇佐美工業
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
種類丸型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・水切板・金網/SUS304、フード/SUS316
ステンレス製 フラット型スリムフード風防水切付 FDタイプ 宇佐美工業ステンレス製 フラット型スリムフード風防水切付 FDタイプ宇佐美工業
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質本体、ダンパー羽根/NSS442M3ガラリ、水切板、風防板、金網、組立ビス/SUS304温度ヒューズ/銅製RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 W型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 W型フード付ガラリ宇佐美工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から35日以内出荷
種類W型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 W型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 W型フード付ガラリ宇佐美工業(3件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
種類W型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)
軒天換気グリル 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)軒天換気グリル神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。
用途軒天換気用ホワイトクリーム材質ABS樹脂種類角型グリル
ベントキャップ縦型(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ベントキャップ縦型(網なし)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
排気方向は左右両吹きとなります。グリル部は脱着可能です。
種類ベントキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様標準網なし、縦型シルバー仕上粉体塗装
丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス網は16メッシュです。通常はガラリとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の4か所のビスを外してガラリ部を取り、ご使用下さい。
種類丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)材質アルミ仕様クーラーキャップ兼用ステンレス網付シルバー仕上アルマイト処理
角型ツマミ式レジスター(過給気防止機構付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型ツマミ式レジスター(過給気防止機構付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
プッシュ開閉式、フィルター付、過給気防止機構付24時間換気システムに適応した商品です。過給気防止機構付です。(換気口内部の調節板が、風圧に連動し、強風時の外気流入量を自動調節します。)外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率75%(質量法))断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。
種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様過給気防止機構付シルバーホワイト適合パイプSU-100特(100×106)有効換気面積(cm2)41
丸型プッシュ式レジスター(過給気防止機構付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型プッシュ式レジスター(過給気防止機構付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
プッシュ開閉式、フィルター付、過給気防止機構付24時間換気システムに適応した商品です。過給気防止機構付です。(換気口内部の調節板が、風圧に連動し、強風時の外気流入量を自動調節します。)※通常は開の状態でご使用下さい。外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率75%(質量法))・断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。
種類丸型レジスター呼び径(Φmm)100材質ABS樹脂仕様過給気防止機構付シルバーホワイト適合パイプSU-100特(100×106)有効換気面積(cm2)40
角型床下換気口 NASTA(ナスタ)角型床下換気口NASTA(ナスタ)
5,998税込6,598
1個
欠品中
シャッターには断熱材とシール材を設けているので密閉性に優れています。 豪雪地帯、強風地帯等の床下換気に最適です。 レバーハンドルで開閉が簡単にできます。 防虫網も簡単に取り外しができます。 防虫網付(ステンレス16メッシュ)
種類角型床下換気口材質ABS樹脂ライトグレータイプ気密断熱型有効換気面積(cm2)321
ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1122 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1122LAMP(スガツネ工業)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
材質ステンレス鋼(SUS316)形状角型質量(g)156外形寸法D(mm)215仕上ヘアーライン取付け方法面付外形寸法L(mm)105空気流通面積(mm2)3700
丸形パイプフード(アルミ製) Panasonic(パナソニック)丸形パイプフード(アルミ製)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
用途換気・送風種類丸型フード付ガラリ材質アルミニウム仕様ガラリ付仕上アルマイト加工(無着色)
レンジフード用部材 ジャバラ(隠蔽部用) Panasonic(パナソニック)レンジフード用部材 ジャバラ(隠蔽部用)Panasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
用途レンジフードから排気穴まで離れている場合、または位置がずれている場合に接続用として、またダクトの振動防止としてご使用ください。材質ガラスクロス(クロロプレンゴム系コーティング)適合機種ターボファン形全機種、シロッコファン形角吐出の機種
換気口