絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: 換気口

2,535件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ仮枠止コーキング用 ACE(エース)パイプ仮枠止コーキング用ACE(エース)
149税込164
1個
3日以内出荷
パイプの周囲にコーキングしろをとる場合に使用します。
材質ABS
プラスチック空気孔 オーバルタイプ LAMP(スガツネ工業)プラスチック空気孔 オーバルタイプLAMP(スガツネ工業)
679税込747
1個
当日出荷から3日以内出荷
樹脂製のオーバル型空気孔です。
材質ABS樹脂形状オーバル型質量(g)60外形寸法D(mm)70取付け方法掘込外形寸法L(mm)260空気流通面積(mm2)4650取付穴径l(Φmm)250
100mm 防火ダンパー付ガラリ エスコ100mm 防火ダンパー付ガラリエスコ
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から翌日出荷
種類丸型フード付ガラリ
電動給気シャッター用 交換用不織布フィルター メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)電動給気シャッター用 交換用不織布フィルターメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
種類:不織布フィルター(シロ)
用途交換用フィルター適合機種AT-150QEF3-BL/AT-150QEFD3-BL/AT-175QEF3-BL/AT-175QEFD3-BLタイプ電動給気シャッター用
レジスター 交換用フィルター メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)レジスター 交換用フィルターメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
499税込549
1個
10日以内出荷
種類:ネットフィルター(合成樹脂)
用途交換用フィルタータイプレジスター用
室内用製品 樹脂製レジスター 天井取付用 丸型フィルター ユニックス[建築金物]室内用製品 樹脂製レジスター 天井取付用 丸型フィルターユニックス[建築金物]
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
フェイス部を回すと風量調整が行えます。
穴径(Φmm)120(ボード)
外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード 金網型3メッシュ 水切り付 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード 金網型3メッシュ 水切り付西邦工業
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質フェイス:SUS304、胴体:SUS304仕上シルバー焼付塗装
外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ 防火ダンパー付(薄型) 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ 防火ダンパー付(薄型)西邦工業
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
仕上シルバー焼付塗装温度ヒューズ標準72℃
外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ 縦ガラリ 防火ダンパー付(厚型) 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ 縦ガラリ 防火ダンパー付(厚型)西邦工業
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
仕上シルバー焼付塗装温度ヒューズ標準72℃
外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ 防火ダンパー付(厚型) 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ 防火ダンパー付(厚型)西邦工業
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
仕上シルバー焼付塗装温度ヒューズ標準72℃
外壁用ステンレス製換気口 セルフード 大口径 同芯金網型10メッシュ 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 セルフード 大口径 同芯金網型10メッシュ西邦工業
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法E75寸法F20
外壁用ステンレス製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 低圧損 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 低圧損西邦工業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
仕様フェイス着脱式材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法F20
外壁用ステンレス製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 ワイド水切り付 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 ワイド水切り付西邦工業
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法F40
外壁用ステンレス製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 セルフード 同芯ガラリ型西邦工業
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質SUS304仕上シルバー焼付塗装
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 角ガラリ型 低圧損 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 角ガラリ型 低圧損西邦工業
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
仕様フェイス着脱式材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法E10寸法C20
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 丸パンチング型8Φ×PITCH10 防火ダンパー付 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 丸パンチング型8Φ×PITCH10 防火ダンパー付西邦工業
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
仕上シルバー焼付塗装温度ヒューズ標準72℃
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル ガラリ型 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル ガラリ型西邦工業
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法C10
カラリFan(カラリファン) 佐原カラリFan(カラリファン)佐原
9,198税込10,118
1台
8日以内出荷
「カラリFan」は、湿気やカビの温床になっている押入れ・クローゼットの壁に取り付ける専用ファンです。カラリFanは「空気の流れ」をつくることでカンタンに湿気対策ができます。湿気・ニオイ・カビのお悩みを"カラリ"と解消。収納内部の汚れた空気や湿度を常時排出します。第3種ダクトレス24時間換気システムの換気経路を確保するアシストファンとしても使用できます。
用途押入れ・クローゼットの壁に。モーター設計上の標準使用期間8年間主要材質AES樹脂(PSE PMS登録材)保証期間電装部 購入後1年間関連資料施工要領書(0.31MB)取扱説明書(0.31MB)
オーバーフロー外側カバー30型 アルドレックス(アルテック)オーバーフロー外側カバー30型アルドレックス(アルテック)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ドレインの目詰まりや集中豪雨から浸水被害を防ぐ、オーバーフロー管の必要性は日に日に高まっています。特に室内とベランダの段差が小さい家屋や日常で確認しにくい非歩行の屋上などには有効なシステムです。排水を壁面から離して下方に流し落とす機能と、両サイドのウォーターガイドが雨水を前方に誘導する形状のため、壁面が汚れにくい設計となっています。
材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ呼び径VP-30関連資料(0.09MB)
防音フード BON2(網付) シルファー防音フード BON2(網付)シルファー
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
開口が2つ窓になっている防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。
用途給気用の防音フードとして材質SUS304シルファーメタリック寸法F(mm)15メッシュ10M関連資料(0.13MB)取扱説明書(0.27MB)
イーヴプロテクター 日本住環境イーヴプロテクター日本住環境
79,980税込87,978
1ケース
5日以内出荷
高い防火性能をもち、換気量を確保 狭小地や軒アリ住宅に最適な準防火地域対応の軒裏換気材です。準耐火構造 60分(軒裏)性能試験をクリアした高い防火性能を備えています。また、イーヴスベンツ 585 を併用し防水・防虫効果を高めることも可能です。
用途軒裏換気(防火)材質ガルバリウム鋼板(材厚=0.4mm)、熱膨張材規格寸法(mm)18×74×2000入数10本
ep45軒ゼロ用エンドキャップ 日本住環境ep45軒ゼロ用エンドキャップ日本住環境
2,698税込2,968
1ケース
5日以内出荷
用途ep45軒ゼロ用部品入数4個
フロアスリッター150 日本住環境フロアスリッター150日本住環境
6,798税込7,478
1本
5日以内出荷
継ぎ目のない一枚板でシンプルデザインを実現 質感にこだわった無垢材仕上げの床ガラリです。年月に伴い落ち着きある、味わい深い色味を見せてくれます。冬場の熱源供給口としての使用や、床下と居室を繋ぐ通気経路として使用できます。また、シーズンや用途に合わせスライド式で風量調整が可能な点も特徴です。サイズは600・300・150 と設置場所に合わせ選べるようにしました。無垢材ならではの意匠性で室内のデザインを選ばず使用できます。
用途基礎断熱用床通気口材質【本体】ホワイトアッシュ【パンチングメタル】鋼板規格寸法(mm)15×100×168入数1本
防火ダンパー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)防火ダンパー神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの動きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。スリープ管に差し込んで取り付けて下さい。
材質ステンレス(SUS304)寸法b(mm)56
暗室用ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)暗室用ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
25,980税込28,578
1組(2枚)
5日以内出荷から16日以内出荷
仕様暗室用(2枚1組)材質アルミ寸法a(mm)265寸法e(mm)300仕上艶消塗装寸法c(mm)325
パイプ延長スリーブ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)パイプ延長スリーブ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
219税込241
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
パイプの長さを延長する際にご使用下さい。必要な数だけ継ぎ足してご使用下さい。
材質ABS樹脂寸法e(mm)10寸法f(mm)40
ハウスキーパーS 協栄産業ハウスキーパーS協栄産業
1,980税込2,178
1枚
6日以内出荷
床下の換気口より侵入するヘビや羽アリ・ゴキブリ・ムカデなどの害虫を防ぎます。
材質フレーム:アルミ合金、ネット:ステンレスSUS304サイズS寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×400×11穴径(mm)4メッシュ(mm)0.5線・16メッシュ
屋外換気口 樹脂/木枠留め用/壁面フラットタイプ NASTA(ナスタ)屋外換気口 樹脂/木枠留め用/壁面フラットタイプNASTA(ナスタ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
壁面にあたる強風の吹き上げや、吹き込みを減少させます。防虫網付。適応屋内換気口:KS-410P取付ねじピッチ(mm):W455×H105自然換気
材質ASA樹脂有効換気面積(cm2)72
半円フードカバー ステンレス NASTA(ナスタ)半円フードカバー ステンレスNASTA(ナスタ)
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
材質ステンレス(SUS304) t:0.5mmシルバー仕上焼付塗装
屋外換気口 アルミニウム/耐外風タイプ NASTA(ナスタ)屋外換気口 アルミニウム/耐外風タイプNASTA(ナスタ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
仕上アクリル焼付塗装
屋外換気口 樹脂/木枠留め用/上下開口タイプ NASTA(ナスタ)屋外換気口 樹脂/木枠留め用/上下開口タイプNASTA(ナスタ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
屋外換気口上下に開口部を設けてありますので、壁面に当たる強風の吹き込みを減少させます。防虫網付。小屋裏換気口としてもご使用いただけます。取付ねじピッチ(mm):W226×H176自然換気
材質ASA樹脂有効換気面積(cm2)72
水返し板 パイプ接着タイプ NASTA(ナスタ)水返し板 パイプ接着タイプNASTA(ナスタ)
759税込835
1セット(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
材質ABS樹脂ライトグレー
樹脂ネット(メンテナンス用) NASTA(ナスタ)樹脂ネット(メンテナンス用)NASTA(ナスタ)
419税込461
1個
7日以内出荷
対応製品KS-8626PFKA-#材質ポリプロピレンホワイトサイズΦ150用入数1
フィルター (メンテナンス用) NASTA(ナスタ)フィルター (メンテナンス用)NASTA(ナスタ)
689税込758
1個
7日以内出荷
フィルターの交換目安は半年を推奨いたします。
材質軟質ポリウレタンフォームブラック入数(枚)2寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)205×180×5
屋内換気口 差圧タイプ NASTA(ナスタ)屋内換気口 差圧タイプNASTA(ナスタ)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。強風時など常に閉じておきたい場合は、カバー裏側の風量調整板を回転することによって閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。フィルター付とアレルフィルター付をご用意しております。風量調節機構付。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHEのご使用をおすすめします。同一デザインで屋内換気口(風量・風向調節タイプ)(KS-88PR001F / KS-88PR001FKA/KS-86PR001F/KS-86PR001FKA)を用意しております。
材質ASA樹脂シルバーグレー適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
屋内換気口 スリムタイプ NASTA(ナスタ)屋内換気口 スリムタイプNASTA(ナスタ)
539税込593
1個
6日以内出荷
材質ASA樹脂シルバーグレーサイズΦ100通気性【9.8Pa時】40.4(cm3/h)有効換気面積(cm2)32
屋外換気口 ステンレス NASTA(ナスタ)屋外換気口 ステンレスNASTA(ナスタ)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
仕上焼付塗装 色:シルバー
スリーブ延長用アダプター NASTA(ナスタ)スリーブ延長用アダプターNASTA(ナスタ)
299税込329
1個
4日以内出荷
材質ABS樹脂ブラック適合パイプSU100(内径Φ100)
屋内スリーブキャップ 角型タイプ NASTA(ナスタ)屋内スリーブキャップ 角型タイプNASTA(ナスタ)
629税込692
1個
4日以内出荷
フラットな角型タイプ:キャップはマイナスドライバーでワンタッチで取り外せます。コンパクト設計:本体フランジ部は丸型形状なので、内径Φ100mm以上のエアコン配管カバーはフランジを外さずに使用できます。
材質ASA樹脂シルバーグレー適合パイプSU75(内径Φ75)
角型ガラリ (水切り付き) 真田化鋼(S・ROSE)角型ガラリ (水切り付き)真田化鋼(S・ROSE)
499税込549
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
水切り付の角型ガラリです。 耐侯性顔料使用 ビス付き
用途換気用ガラリ付属品ビス付き材質ABSホワイトグレー
換気口