絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: 換気口

2,535件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐外風フード付換気口 B-JKFタイプ バクマ工業耐外風フード付換気口 B-JKFタイプバクマ工業
5,298税込5,828
1個
10日以内出荷
上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。 天板部の形状を工夫することにより制振効果が得られ、上からの雨だれの音が軽減されています。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。 ノックアウト式ですので、ビスで外壁にしっかり固定することができます。
仕様水止め付・アミ付材質ステンレス(SUS304)タイプ水切り付メッシュ10メッシュ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし
耐外風フード付換気口 B-JKFタイプ バクマ工業耐外風フード付換気口 B-JKFタイプバクマ工業
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。 天板部の形状を工夫することにより制振効果が得られ、上からの雨だれの音が軽減されています。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。 ノックアウト式ですので、ビスで外壁にしっかり固定することができます。
仕様アミ付材質ステンレス(SUS304)タイプ水切り付メッシュ10メッシュ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし
耐外風フード付換気口 B-JKFタイプ バクマ工業耐外風フード付換気口 B-JKFタイプバクマ工業
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。 天板部の形状を工夫することにより制振効果が得られ、上からの雨だれの音が軽減されています。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。 ノックアウト式ですので、ビスで外壁にしっかり固定することができます。
材質ステンレス(SUS304)仕様水止め付・アミ付メッシュ10メッシュ温度ヒューズなしタイプ水切り付
角型超スリムフード付換気口 SK-HVタイプ バクマ工業角型超スリムフード付換気口 SK-HVタイプバクマ工業
3,898税込4,288
1個
10日以内出荷
壁からのでっぱりが45mmと超薄型のスリムフードで建物の美観を損なわないスマートなデザインです。 水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。 開口部が両サイドですので。下からの吹き上げに強く、水止め付きでさらに雨の侵入を低減します。 コーキングポケット付のため止水性に優れた四角コーキングができます。 脱着式ですので、網のメンテナンスが容易にできます。
仕様アミ付材質ステンレス(SUS304)シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類角型超スリムフード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし
角型横吹出し換気口 SK-RVタイプ バクマ工業角型横吹出し換気口 SK-RVタイプバクマ工業
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
全方向の耐雨性能に優れているので、雨水の侵入を軽減します。 また、両口部が両サイドですので、下からの吹き上げに特に強く風雨の侵入が激減します。 水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。
仕様水止め付・アミ付材質ステンレス(SUS304)シルバーメタリックライトタイプ水切り付仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし
ステンレス鋼製 空気孔 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 空気孔LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
別売の空気孔カバーを取り付けると、雨水の浸入を防げます。
用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型仕上電解研磨取付け方法面付RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製 空気孔 LAMP(スガツネ工業)プラスチック製 空気孔LAMP(スガツネ工業)
839税込923
1個
当日出荷から4日以内出荷
ポリアミド製の空気孔です。
用途船舶などさまざまな場所で使用できます。仕様フランジ付(掘込)材質ポリアミド(PA)形状角型質量(g)85外形寸法D(mm)85取付け方法掘込外形寸法L(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)76取付穴径l(Φmm)76
プラスチック製空気孔 APK-K型 空気孔パネル単体 LAMP(スガツネ工業)プラスチック製空気孔 APK-K型 空気孔パネル単体LAMP(スガツネ工業)
269税込296
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。
材質ABS樹脂形状角型質量(g)7外形寸法D(mm)36外形寸法L(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
鋼板 ストレートサイレンサー 中間取付形 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)鋼板 ストレートサイレンサー 中間取付形メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
8,598税込9,458
1個
10日以内出荷
消音効果100、150タイプ:約10dB/200タイプ :約9dB 材 質: 鋼板 吸音材:グラスウール(内面クロス貼り)
用途中間接続用材質鋼板タイプ中間取付形
フレキサイレンサー 不燃タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)フレキサイレンサー 不燃タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
9,898税込10,888
1個
10日以内出荷
消音効果100タイプ:500Hz域にて約40dB/150タイプ:500Hz域にて約37dB/200タイプ:500Hz域にて約34dB 材 質: 合成樹脂チューブ 吸音材:グラスウール(内面不織布貼り) 不燃認定番号:NM-0629
用途中間接続用材質樹脂タイプ不燃タイプ
ステンレス 防火ダンパー 屋内用壁取付タイプ FD72度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)ステンレス 防火ダンパー 屋内用壁取付タイプ FD72度メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
3,798税込4,178
1個
10日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号) 壁面・ダクト取付形 垂直取付可 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板
用途ダンパー材質ステンレスタイプ屋内用壁取付タイプ角度(°)(防火ダンパー)72
排気用グリル 交換用フィルター メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)排気用グリル 交換用フィルターメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
789税込868
1個
10日以内出荷
材質:ネットフィルター(合成樹脂)
用途交換用フィルター呼称100
自然給気ユニット 交換用フィルター 角形用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)自然給気ユニット 交換用フィルター 角形用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
材質:不織布フィルター 捕集率約75%(質量法)
用途交換用フィルター適合機種AT-100QNK(2)/AT-100QNK2-BE/AT-100QNKB(2)(-L)タイプ角形用呼称100
排気用グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 風量調節付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)排気用グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 風量調節付メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
外ネットフィルター 風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプタイプ風量調節付呼称100フィルター外ネットフィルター付、交換用:AT-100QKSF3-F
給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 風量調節付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 風量調節付メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から10日以内出荷
ネットフィルター 風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト、ベージュ 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプタイプ風量調節付
自然給気ユニット 壁取付タイプ 角形 防音タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)自然給気ユニット 壁取付タイプ 角形 防音タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
8,498税込9,348
1個
10日以内出荷
シャッター開口面積調節(ツマミ式4段階+ロック機構付) 過給気防止機構付(風圧式シャッター付) NOx吸収フィルターにより外気中の窒素酸化物(NOx)約50%カット 不織布フィルター付:捕集率約65%(質量法) 防音効果 500Hz域にて約26dB 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂形状角形取付壁取付タイプタイプ防音タイプ呼称100フィルターNOx吸収フィルター付、交換用:AT-100QNKX-F
差圧給気ユニット 天井取付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)差圧給気ユニット 天井取付タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
室内が負圧になることでシャッターが開きます。 室内インテリアにマッチする薄形デザイン ロックレバー機構付(閉止可能) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂取付天井取付タイプ呼称150フィルターなし、交換用:なし
差圧給気ユニット 壁取付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)差圧給気ユニット 壁取付タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
5,898税込6,488
1個
10日以内出荷
室内が負圧になることでシャッターが開きます。 室内インテリアにマッチする薄形フラットデザイン ロックレバー機構付(閉止可能) 不織布フィルター付:捕集率約75%(質量法)(AT-150QSUFのみ) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂取付壁取付タイプ呼称150フィルターフィルター付、交換用:AT-150QSF
電動給気シャッター BL品 壁・天井取付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)電動給気シャッター BL品 壁・天井取付タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
壁、天井に据付可能 据付方向は縦・横・上下逆が可能 外気侵入防止電動シャッター(常閉式) シャッター開確認ランプ付(ネオンランプ) 速結端子付 定格単相100V 50/60Hz 消費電力4.1W/3.7W BL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 MDK) 色調:ホワイト 材質: グリル:合成樹脂 本 体:鋼板
用途室内用材質鋼板/樹脂取付壁・天井取付タイプフィルターなし、交換用:なし
SUS製 防音形ベントキャップ 網10M FD72度 給気専用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 防音形ベントキャップ 網10M FD72度 給気専用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号) 防音効果 500Hz域にて約34~37dB フード部脱着可 消音材はポリエチレンフォーム 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網10メッシュ、給排気:給気専用角度(°)(防火ダンパー)72
SUS製 防音形ベントキャップ 網10M 給気専用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 防音形ベントキャップ 網10M 給気専用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
7,498税込8,248
1個
10日以内出荷
防音効果 500Hz域にて約34~37dB フード部脱着可 消音材はポリエチレンフォーム 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:給気専用
SUS製 防音形スクエアフード 網10M FD72度 給気専用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 防音形スクエアフード 網10M FD72度 給気専用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号) 防音効果 500Hz域にて約30~34dB フード部脱着可 消音材はウレタンフォーム 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網10メッシュ、給排気:給気専用角度(°)(防火ダンパー)72
SUS製 深形フード 網3M 風圧シャッター付 ワイド水切 排気専用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形フード 網3M 風圧シャッター付 ワイド水切 排気専用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
排気専用 風圧シャッター内蔵(外気侵入低減) 網部脱着可 雨雪浸入低減 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質 SUS304(ワイド水切:SUS443J1) シャッター: 100タイプは合成樹脂 150タイプはアルミ
用途外壁用材質ステンレス仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:排気専用タイプ風圧シャッター付、ワイド水切
SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網10M FD72度 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網10M FD72度 ワイド水切メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号)(225、300タイプは第07EG002号) ギャラリ部脱着可 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1
用途外壁用材質ステンレス仕様網10メッシュ形状縦ギャラリタイプワイド水切角度(°)(防火ダンパー)72
SUS製 深形フード 網5M FD72度 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形フード 網5M FD72度 ワイド水切メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
5,598税込6,158
1個
10日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号)(225、300タイプは第07EG002号) 網部脱着可 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ワイド水切:SUS443J1)
用途外壁用材質ステンレス仕様網5メッシュタイプワイド水切角度(°)(防火ダンパー)72
SUS製 深形フード 網10M FD120度 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形フード 網10M FD120度 ワイド水切メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
5,598税込6,158
1個
10日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号)(225、300タイプは第07EG002号) 網部脱着可 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ワイド水切:SUS443J1)
用途外壁用材質ステンレス仕様網10メッシュタイプワイド水切角度(°)(防火ダンパー)120
SUS製 深形フード 縦ギャラリ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形フード 縦ギャラリ ワイド水切メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
ギャラリ部脱着可 200タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:フード部 ホワイト 粉体焼付塗装 開口部 グレー 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1)
用途外壁用材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状縦ギャラリタイプワイド水切
SUS製 深形フード 縦ギャラリ FD72度 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形フード 縦ギャラリ FD72度 ワイド水切メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
5,598税込6,158
1個
10日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号)(225、300タイプは第07EG002号) ギャラリ部脱着可 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1)
用途外壁用材質ステンレス仕様網なし形状縦ギャラリタイプワイド水切角度(°)(防火ダンパー)72
SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網10M 片吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網10M 片吹きメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
4,698税込5,168
1個
10日以内出荷
軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) ギャラリ部脱着可 片吹きギャラリ(取り付け時に吹き出し方向を任意に選択可能) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし形状ギャラリ方向片吹き
SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 片吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 片吹きメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) ギャラリ部脱着可 片吹きギャラリ(取り付け時に吹き出し方向を任意に選択可能) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状ギャラリ方向片吹き
SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網10M 左右両吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網10M 左右両吹きメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) ギャラリ部脱着可 ギャラリは左右両吹き形状 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし形状ギャラリ方向左右両吹き
SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 覆い付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 覆い付メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から10日以内出荷
防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状縦ギャラリタイプ覆い付
SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網10M メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網10Mメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
防風板および網部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) -BLタイプはBL認定品(BLVU121318) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし
SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状縦ギャラリ
SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 横ギャラリ FD120度 ドレン皿外付けタイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 横ギャラリ FD120度 ドレン皿外付けタイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
5,898税込6,488
1個
10日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号) ドレン受け皿保水容量100タイプ……約100cc125,150タイプ……約130cc ギャラリ部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網なし形状横ギャラリタイプドレン皿外付けタイプ角度(°)(防火ダンパー)120
SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ 網10M FD72度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ 網10M FD72度メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網10メッシュ形状横ギャラリ角度(°)(防火ダンパー)72
SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ 網3M メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ 網3Mメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷
ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし形状横ギャラリ
SUS製 ベントキャップ 網10M メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 網10Mメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし
SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 横ギャラリメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状横ギャラリ
アルミ ベントキャップ 網10M メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)アルミ ベントキャップ 網10Mメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷
網部脱着可(除250タイプ) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ(網:SUS304 粉体焼付塗装)
用途外壁用材質アルミ仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし
換気口