絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: 換気口

2,535件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白色塗装丸型フード LHP-DN(網・防火ダンパー付) シルファー白色塗装丸型フード LHP-DN(網・防火ダンパー付)シルファー
4,298税込4,728
1個
16日以内出荷
丸型フードの付いたタイプです。 標準で網が付いています。
用途給気用フードとして材質SUS304N-93(半ツヤ)メッシュ10M関連資料(0.16MB)取扱説明書(1.45MB)
白色塗装丸型フード LHP-D(防火ダンパー付) シルファー白色塗装丸型フード LHP-D(防火ダンパー付)シルファー
3,898税込4,288
1個
16日以内出荷
丸型フードの付いたタイプです。
用途排気用フードとして材質SUS304N-93(半ツヤ)関連資料(0.26MB)取扱説明書(1.45MB)
白色塗装深型フード RHG-D(ガラリ・防火ダンパー付) シルファー白色塗装深型フード RHG-D(ガラリ・防火ダンパー付)シルファー
4,398税込4,838
1個
16日以内出荷
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして材質SUS304N-93(半ツヤ)関連資料(0.27MB)取扱説明書(1.45MB)
白色塗装深型フード RH-DN(網・防火ダンパー付) シルファー白色塗装深型フード RH-DN(網・防火ダンパー付)シルファー
4,398税込4,838
1個
10日以内出荷から16日以内出荷
標準で網が付いており、フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途給気用フードとしてN-93(半ツヤ)材質SUS304メッシュ10M関連資料(0.28MB)取扱説明書(1.45MB)
白色塗装深型フード RH-N(網付) シルファー白色塗装深型フード RH-N(網付)シルファー
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
標準で網が付いており、フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途給気用フードとしてメッシュ10MN-93(半ツヤ)材質SUS304関連資料(0.56MB)取扱説明書(1.45MB)
黒色塗装丸型フード LHP-DN(網・防火ダンパー付) シルファー黒色塗装丸型フード LHP-DN(網・防火ダンパー付)シルファー
4,298税込4,728
1個
10日以内出荷から16日以内出荷
丸型フードの付いたタイプです。 標準で網が付いています。
用途給気用フードとしてN-10(半ツヤ)メッシュ10M材質SUS304関連資料(0.16MB)取扱説明書(1.45MB)
黒色塗装丸型フード LHP-D(防火ダンパー付) シルファー黒色塗装丸型フード LHP-D(防火ダンパー付)シルファー
3,898税込4,288
1個
16日以内出荷
丸型フードの付いたタイプです。
用途排気用フードとして材質SUS304N-10(半ツヤ)関連資料(0.26MB)取扱説明書(1.45MB)
黒色塗装深型フード RHG-D(ガラリ・防火ダンパー付) シルファー黒色塗装深型フード RHG-D(ガラリ・防火ダンパー付)シルファー
4,398税込4,838
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして材質SUS304N-10(半ツヤ)関連資料(0.27MB)取扱説明書(1.45MB)
黒色塗装深型フード RH-DN(網・防火ダンパー付) シルファー黒色塗装深型フード RH-DN(網・防火ダンパー付)シルファー
4,398税込4,838
1個
16日以内出荷
標準で網が付いており、フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途給気用フードとしてメッシュ10MN-10(半ツヤ)材質SUS304関連資料(0.28MB)取扱説明書(1.45MB)
丸型ベントキャップ 外枠(カバー)付 伊藤電気製作所丸型ベントキャップ 外枠(カバー)付伊藤電気製作所
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
アイボリー寸法D(mm)40
防火対応 軒天換気材(軒先・壁際タイプ) 城東テクノ防火対応 軒天換気材(軒先・壁際タイプ)城東テクノ
31,980税込35,178
1ケース(6本)
5日以内出荷
軒天材の厚さに応じた2品番FV-DE12/FV-DE14で準耐火構造30分と45分の5種類の大臣認定を取得。 幅広い軒天材との組み合わせでご使用いただけます。 玄関ポーチや、インナーバルコニーなどの大きく軒を出す場合に最適です。 「軒先」にも「壁際」にも取り付けることができるので、 物件ごとに使い分ける必要がありません!
長さ(mm)1820材質カラ-GL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)/熱膨張性シート有効換気面積(cm2)101
鋼板製 軒天換気材(軒先・壁際タイプ) 城東テクノ鋼板製 軒天換気材(軒先・壁際タイプ)城東テクノ
21,980税込24,178
1ケース(6本)
5日以内出荷
換気スリットが見えない設計で、意匠性を高めます。 水上側にも、ケラバ側にも安心して使用できます。 これひとつで、軒先にも、壁際にも使用OK!
長さ(mm)1820材質カラ-GL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)/熱膨張性シート有効換気面積(cm2)101
樹脂製 軒天換気材(軒ゼロタイプ) 城東テクノ樹脂製 軒天換気材(軒ゼロタイプ)城東テクノ
52,980税込58,278
1ケース(20本)
5日以内出荷
長さ(mm)1820材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)・留付材:発泡PS
WM樹脂製 軒天換気材 フリーヴ 城東テクノWM樹脂製 軒天換気材 フリーヴ城東テクノ
29,980税込32,978
1ケース(40本)
5日以内出荷
ブラック長さ(mm)910材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)・留付材:発泡PS
鋼板製 軒天換気材(軒ゼロタイプ) 城東テクノ鋼板製 軒天換気材(軒ゼロタイプ)城東テクノ
13,980税込15,378
1ケース(6本)
5日以内出荷
材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)・留付材:発泡PSタイプ非防火タイプ
鋼板製 軒天換気材(壁際タイプ) 城東テクノ鋼板製 軒天換気材(壁際タイプ)城東テクノ
36,980税込40,678
1ケース(6本)
5日以内出荷
長さ(mm)2730材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)タイプ非防火タイプ仕様適応軒天厚さ=4mm・5mm・6mm
鋼板製 軒天換気材(軒先タイプ) 城東テクノ鋼板製 軒天換気材(軒先タイプ)城東テクノ
10,980税込12,078
1ケース(6本)
5日以内出荷
材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)タイプ非防火タイプ仕様適応軒天厚さ=4mm・5mm・6mm
防火対応 軒天換気材(軒ゼロタイプ)60分準耐火構造認定品 城東テクノ防火対応 軒天換気材(軒ゼロタイプ)60分準耐火構造認定品城東テクノ
30,980税込34,078
1ケース(6本)
5日以内出荷
材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)、補強材:強化せっこうボード、熱膨張性シート仕様大臣認定番号:QF060RS-0341対応
防火対応 軒天換気材(軒ゼロタイプ)45分準耐火構造認定品 城東テクノ防火対応 軒天換気材(軒ゼロタイプ)45分準耐火構造認定品城東テクノ
32,980税込36,278
1ケース(6本)
5日以内出荷
材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)仕様大臣認定番号:QF045RS-0204対応
防火対応 軒天換気材(壁際タイプ)30分準耐火構造認定品 城東テクノ防火対応 軒天換気材(壁際タイプ)30分準耐火構造認定品城東テクノ
36,980税込40,678
1ケース(6本)
5日以内出荷
長さ(mm)2730材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)
鋼板製通気スペーサー 城東テクノ鋼板製通気スペーサー城東テクノ
16,980税込18,678
1ケース(15本)
5日以内出荷
透湿防水シートの処理に配慮し、通気層を確実に確保。
無塗装長さ(mm)2000材質GL鋼板(厚さ:0.27mm)JIS G3321
通気見切(高耐食仕様) 城東テクノ通気見切(高耐食仕様)城東テクノ
34,980税込38,478
1ケース(12本)
5日以内出荷から10日以内出荷
壁体内通気の上部出口に。
長さ(mm)2730材質カラーGL鋼板(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)JIS G3322
通気見切(高耐食仕様 湿式外壁用) 城東テクノ通気見切(高耐食仕様 湿式外壁用)城東テクノ
34,980税込38,478
1ケース(12本)
5日以内出荷
湿式外壁に対応。
長さ(mm)2730材質カラーGL鋼板(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)JIS G3322
通気見切 城東テクノ通気見切城東テクノ
28,980税込31,878
1ケース(12本)
5日以内出荷
壁体内通気の上部出口に。
長さ(mm)3030材質カラーGL鋼板(厚さ:0.35mm)JIS G3322
WMスリム通気水切(高耐食仕様) 城東テクノWMスリム通気水切(高耐食仕様)城東テクノ
34,980税込38,478
1ケース(12本)
5日以内出荷
オーバーハングと一体感のある納まり。
長さ(mm)2730材質カラーGL鋼板(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)JIS G3322
仮枠アンカー 児玉仮枠アンカー児玉
40税込44
1個
5日以内出荷
ブラック寸法C(mm)15寸法D(mm)2.5材質ABS樹脂
仮枠アンカー(コーキング用) 児玉仮枠アンカー(コーキング用)児玉
109税込120
1個
5日以内出荷
ブラック材質HIPS樹脂
大口径深型フード RH-DN(網・防火ダンパー付) シルファー大口径深型フード RH-DN(網・防火ダンパー付)シルファー
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
標準で網が付いており、フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途給気用フート℃して材質SUS304適合パイプ径(Φmm)200メッシュ10Mシルファーメタリック寸法A(mm)313寸法B(mm)197寸法F(mm)241寸法G(mm)155寸法H(mm)133寸法J(mm)43寸法L(mm)54圧力損失排気:3.3、吸気:5.8開口面積(cm2)吸気:133、単純:151直管相当長(m)33関連資料(0.28MB)取扱説明書(1.45MB)
深型フード RHG-D(ガラリ・防火ダンパー付) シルファー深型フード RHG-D(ガラリ・防火ダンパー付)シルファー
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして材質SUS304シルファーメタリック関連資料(0.27MB)取扱説明書(1.45MB)
深型フード RHG(ガラリ付) シルファー深型フード RHG(ガラリ付)シルファー
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして材質SUS304シルファーメタリック関連資料(0.45MB)取扱説明書(1.45MB)
深型フード RH-DN(網・防火ダンパー付) シルファー深型フード RH-DN(網・防火ダンパー付)シルファー
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
標準で網が付いており、フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途給気用フードとして材質SUS304メッシュ10Mシルファーメタリック関連資料(0.28MB)取扱説明書(1.45MB)
深型フード RH-N(網付) シルファー深型フード RH-N(網付)シルファー(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
標準で網が付いており、フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途給気用フードとして材質SUS304メッシュ10Mシルファーメタリック関連資料(0.56MB)取扱説明書(1.45MB)
防音フード BSF-D(防火ダンパー付) シルファー防音フード BSF-D(防火ダンパー付)シルファー
25,980税込28,578
1個
12日以内出荷
メーカー製品で一番防音性能のある防音フードです。
用途給気用の防音フードとして材質SUS304メッシュ10Mシルファーメタリック寸法L(mm)98関連資料(0.25MB)取扱説明書(0.16MB)
ベントキャップ挿入型防火ダンパー ID シルファーベントキャップ挿入型防火ダンパー IDシルファー
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ベントキャップ挿入型の防火ダンパーです。ベントキャップの差込内部に挿入できるので、防火ダンパーを簡単施工できます。
用途防火ダンパーとして材質SUS304関連資料(0.08MB)取扱説明書(0.14MB)
クーラーキャップ EMC-107(VU管用) シルファークーラーキャップ EMC-107(VU管用)シルファー
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
SUS製クーラーキャップです。
用途クーラーキャップとして材質SUS304シルファーメタリック種類クーラーキャップ関連資料(0.1MB)取扱説明書(0.13MB)
クーラーキャップ MCLHP シルファークーラーキャップ MCLHPシルファー
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
フードの付いたSUS製クーラーキャップです。冷媒配管施工後、配管用パテの劣化による雨水侵入を防ぎます。
用途クーラーキャップとして種類クーラーキャップ材質SUS304シルファーメタリック関連資料(0.06MB)取扱説明書(0.13MB)
ダクト挿入型風量調整ダンパー SDV-150 シルファーダクト挿入型風量調整ダンパー SDV-150シルファー
4,798税込5,278
1個
12日以内出荷
ダクト挿入型の風量調整ダンパーです。3段階で排気量を調整できます。
用途風量調整ダンパーとして材質SUS304適合パイプ径(Φmm)150関連資料(0.12MB)取扱説明書(0.11MB)
衛生通気用フード RHV-N(網付) シルファー衛生通気用フード RHV-N(網付)シルファー
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
衛生通気用フードです。パイプから上がってくる暖かい空気をフードの外に出し、フード内での結露を防ぎます。
用途衛生通気用フードとして材質SUS304メッシュ3Mシルファーメタリック関連資料(0.17MB)取扱説明書(1.45MB)
衛生通気用フード TBC シルファー衛生通気用フード TBCシルファー
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
パンチングの付いた衛生通気用フードです。ハカマが付いており、雨水侵入を低減します。
用途衛生通気用フードとして材質SUS304シルファーメタリック寸法F(mm)150
給気用防雨・防風型フード SKOA-D(防火ダンパー付) シルファー給気用防雨・防風型フード SKOA-D(防火ダンパー付)シルファー
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
防雨・防風性能を兼ね備えた給気用タイプです。ひと回り大きい防風板が付いており、水返しリングが長いのが特徴です。
用途排気用フードとして材質SUS304メッシュ10Mシルファーメタリック寸法F(mm)19関連資料(0.14MB)取扱説明書(0.19MB)
換気口