絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 換気口

2,536件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PBT傾斜パイプ カナイPBT傾斜パイプカナイ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
黒色塗装深型フード RH-N(網付) シルファー黒色塗装深型フード RH-N(網付)シルファー
2,998税込3,298
1個
当日出荷
標準で網が付いており、フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途給気用フードとしてN-10(半ツヤ)材質SUS304メッシュ10M関連資料(0.28MB)取扱説明書(1.45MB)
薄平型ベントキャップ NPS(網付) シルファー薄平型ベントキャップ NPS(網付)シルファー
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
標準で10メッシュの網が付いているタイプです。
用途給気用ベントキャップとして材質SUS304メッシュ10Mシルファーメタリック寸法E(mm)5寸法F(mm)4関連資料(0.36MB)取扱説明書(1.45MB)
ファイヤーストップ45換気口 BXカネシンファイヤーストップ45換気口BXカネシン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
軒裏45分間耐火性能試験に合格しました。グリル・ダンパ一一体型の為、施工性が向上しました。本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。
用途軒天井に取付ける換気金物です。材質(グリル)ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ダンパ一)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC)規格国土交通大臣認定 認定番号QF045RS-0070表面処理(グリル)下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装
防鳥フード 水切り付き SUS304 ケイ・ジー・ワイ工業防鳥フード 水切り付き SUS304ケイ・ジー・ワイ工業(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き
材質/仕上(フード本体)SUS304 BA、(防鳥部品)SUS304 2B
丸型換気孔 ヒロセ化成品丸型換気孔ヒロセ化成品(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から3日以内出荷
モダンな建築にもマッチします。
種類丸型換気口材質ポリプロピレン樹脂
ステンレス製 フラット型スリムフード 宇佐美工業ステンレス製 フラット型スリムフード宇佐美工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
金網10M材質本体/NSS442M3ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブキャップ(住戸内電気設備用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)スリーブキャップ(住戸内電気設備用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
88税込97
1個
当日出荷
屋内の配管用スリーブキャップとしてもご使用いただけます。配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。
種類スリーブキャップ材質ABS樹脂仕様住戸内電気設備用シルバーホワイト適合パイプVE-16特(18×22)
丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
549税込604
1個
当日出荷から翌々日出荷
ガラリ部は取外し可能クーラー等配管時にも使用可能止水板付
種類丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)材質ABS樹脂仕様クーラーキャップ兼用止水板付シルバーホワイト
ベントキャップ 未来工業ベントキャップ未来工業(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製 床下換気口 蘭ボックス スライド式 宇佐美工業ステンレス製 床下換気口 蘭ボックス スライド式宇佐美工業(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)
材質(本体・スライド板・金網)SUS304種類角型床下換気口寸法E(mm)6仕上ステンレスBA材RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付)宇佐美工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から33日以内出荷
オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。 ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製種類丸型フード付ガラリ
防音スリーブ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)防音スリーブ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
499税込549
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
取付は本体をパイプに差し込むだけの簡単施工、材質自体にすべり止めの効果があるのでずれません。メーカー指定パイプをご使用下さい。
材質連続気泡ポリエチレンフォームグレー寸法c(mm)60
プッシュ式レジスター JAPPYプッシュ式レジスターJAPPY
1,798税込1,978
1個
当日出荷
室内の自然吸排気口としてご使用いただけます 室内用樹脂製 外気浄化フィルター付き 3段階風量調節機能 プッシュ式の樹脂製内壁用自然給排気口です
仕様室内用自然給排気口材質ABS樹脂ブラック適合パイプ内径(Φmm)100
屋内換気口 角型 差圧タイプ 樹脂ネット付(アレルフィルター付)Φ150 NASTA(ナスタ)屋内換気口 角型 差圧タイプ 樹脂ネット付(アレルフィルター付)Φ150NASTA(ナスタ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した、密閉タイプです。(前面パネル閉時)強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHEご使用をおすすめします。
仕様樹脂ネット・アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
屋内換気口 風量・風向調節タイプ(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)屋内換気口 風量・風向調節タイプ(アレルフィルター付)NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
壁が汚れにくいオリジナルカバー構造:カバーに独自の構造を採用しました。風量は確保しつつ、吹き込む風を直接壁に当てないので、壁面の汚れを大幅に軽減することができます。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。カバーと本体カバーが丸ごと取り外せるのでメンテナンスが簡単で長く清潔に使えます。アレルフィルター付。スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!風量調節機構付。3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。
仕様アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター
樹脂製角型グリル 天井取付 メッシュフィルター付 ユニックス[建築金物]樹脂製角型グリル 天井取付 メッシュフィルター付ユニックス[建築金物]
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
室内天井取付け用換気口グリルです。 エアコンなどに用いられるメッシュフィルターにより、虫や粗塵などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いができるので、定期的な清掃で継続的にご使用いただけます。
材質ASA樹脂/ベース部:PS 樹脂クールホワイト(フェイス部)種類角型ガラリ
SUS製 レジスター 網付 ユニックス[建築金物]SUS製 レジスター 網付ユニックス[建築金物]
3,798税込4,178
1個
当日出荷
室内用換気口丸型レジスター。防虫網付き。 フェイス中央のツマミを回すとレジスターが開閉できます。
材質SUS304種類丸型レジスター表面処理電解研磨メッシュ(防虫網)16メッシュ
給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形十字格子 風量調節付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形十字格子 風量調節付メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から10日以内出荷
ネットフィルター 風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質: 合成樹脂
用途室内用材質樹脂形状角形十字格子取付壁・天井・床据付タイプタイプ風量調節付
角型軒天換気口 NASTA(ナスタ)角型軒天換気口NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
種類角型軒天換気口材質ハイインパクトスチロール付属品丸皿木ねじ(SUS)呼び3.8×25 4本シルバーグレー寸法(高さH×幅W)(mm)250×450有効換気面積(cm2)253
2×4換気用フード NASTA(ナスタ)2×4換気用フードNASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
フード内部(通風路)は、雨水の吹き込みにくい形状になっています。 取付ねじのピッチが455mmになっていますので、2×4工法のみでなく在来工法の住宅でも取り付けが容易です。 防虫網付。(AES樹脂形成網)
材質AES樹脂適合レジスター/KS-410P寸法(高さH×幅W)(mm)100×415有効換気面積(cm2)84
ステンレス製 M型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 M型フード付ガラリ宇佐美工業(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から35日以内出荷
防鳥網装着済み製品です。 金網板脱着式の為、メンテナンスが容易にできます。
種類M型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ベントキャップ(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ベントキャップ(網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
グリル部は脱着可能です。ステンレス網は10メッシュです。
種類ベントキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付シルバー仕上粉体塗装
丸型レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
レジスターのグリル部は、室内側より容易に取りはずすことができますので、清掃しやすくなっています。
種類丸型レジスター呼び径(Φmm)150材質ABS樹脂仕様プラスチック成型網付シルバーホワイト適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)27
丸型ガラリ NASTA(ナスタ)丸型ガラリNASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
種類丸型ガラリ材質AES樹脂シルバーグレー適合パイプSU100(内径Φ100)有効換気面積(cm2)20
丸型ガラリ NASTA(ナスタ)丸型ガラリNASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
種類丸型ガラリ材質AES樹脂シルバーグレー適合パイプSU100(Φ内径100)有効換気面積(cm2)19
ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付)宇佐美工業(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
防火ダンパー付き 火災などによって、温度が72℃以上になると閉鎖します SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類丸型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
屋外換気口 樹脂 NASTA(ナスタ)屋外換気口 樹脂NASTA(ナスタ)
349税込384
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質ASA樹脂シルバーグレー
ALC用スリーブ ユニックス[建築金物]ALC用スリーブユニックス[建築金物]
699税込769
1個
3日以内出荷
室内側の開口部に塩ビパイプが挿入できる構造のため、長さ調整が容易となり施工性が向上します。
材質ABSグレー
強制換気用フード(網付き) 真田化鋼(S・ROSE)強制換気用フード(網付き)真田化鋼(S・ROSE)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
樹脂製の強制換気用フードです。網付き仕様です。ビス付属あり。
用途強制換気用室外換気孔種類換気フード付属品ビス付き
スリーブパイプ(ALC用) 児玉スリーブパイプ(ALC用)児玉(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
新ホワイト材質ABS樹脂
スリーブ延長リング ER シルファースリーブ延長リング ERシルファー
199税込219
1個
当日出荷
給気口を施工する際に使う延長リングです。
用途給気口施工時の延長リングとして材質ABS樹脂ホワイト関連資料(0.03MB)取扱説明書(0.09MB)
樹脂製 角型レジスター ユニックス[建築金物]樹脂製 角型レジスターユニックス[建築金物](1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
室内用換気口レジスター。 遮音シート付きです。 フェイス部中央をプッシュすると段階的に風量調整が行えます。 遮音シートによってレジスタ―閉時に遮音性能を発揮します。 防音フードを併用していただくと、より効果的に遮音性能を発揮します。
材質ASA樹脂クールホワイト種類角型レジスター
樹脂製スリーブキャップ ユニックス[建築金物]樹脂製スリーブキャップユニックス[建築金物](1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
室内用換気口角型スリーブキャップ。 配管カバーに対応しています。
材質ASA樹脂クールホワイト
交換用フィルター 樹脂製角型レジスター専用 バクマ工業交換用フィルター 樹脂製角型レジスター専用バクマ工業
3,898税込4,288
1袋(10枚)
当日出荷から10日以内出荷
バクマ工業製・樹脂製角型レジスター専用
アルミ合金製空気孔 APK-K型 LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製空気孔 APK-K型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。APK-K160型とAPK-K210型は、別売品のフレームと併用した場合、空気孔を外して洗浄できます。
材質アルミニウム合金形状角型取付け方法掘込RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD72度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD72度メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から10日以内出荷
特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー材質ステンレスタイプダクト挿入タイプ角度(°)(防火ダンパー)72
イーヴスベンツ 日本住環境イーヴスベンツ日本住環境(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
フラットタイプ・軒ゼロタイプの住宅に最適 軒天全方位に取付け可能
材質ポリプロピレン寸法(厚さ×幅W×長さL)mm18×40×1820
角型ガラリ(水切付・網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型ガラリ(水切付・網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様ステンレス網付、水切付シルバー仕上アルマイト処理
エース PC丸型 GLガラリ ACE(エース)エース PC丸型 GLガラリACE(エース)(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から3日以内出荷
網付きです。
種類丸型フード付ガラリ材質ABS樹脂
換気口