絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 換気口

2,536件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドア用ガラリ エスコドア用ガラリエスコ
1,790税込1,969
1パック(2枚)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
入数:2枚。
ステンレス床下換気口 BXカネシンステンレス床下換気口BXカネシン
1,698税込1,868
1枚
5日以内出荷
ステンレス製で美しい仕上がりの床下換気口です。
用途立上がり基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口です。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
屋外換気口 樹脂/スリムタイプ NASTA(ナスタ)屋外換気口 樹脂/スリムタイプNASTA(ナスタ)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
壁汚れ防止構造(ナスタ独自の水受カラー付):雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
延長リング NASTA(ナスタ)延長リングNASTA(ナスタ)
1,298税込1,428
1セット(10個)
3日以内出荷から7日以内出荷
材質ABS樹脂
防火ダンパー120℃取替用ヒューズ 宇佐美工業防火ダンパー120℃取替用ヒューズ宇佐美工業
409税込450
1個
翌日出荷
作動温度:120℃・特定防火設備該当品
WC型フード付ガラリ 宇佐美工業WC型フード付ガラリ宇佐美工業
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
上下開口型となっており強風時における換気性能を損なわない耐外風タイプの換気フードです。
材質ステンレス
PG/PF100 フィルターセット ユニックス[建築金物]PG/PF100 フィルターセットユニックス[建築金物]
2,998税込3,298
1箱(5枚)
当日出荷
ユニックス製換気口用交換フィルターです。フィルターは地域環境や既設によっても汚れ方が異なります。快適な室内環境の維持にはフィルターのメンテナンスが必要です。清掃については、水洗いが可能です。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
仕様補集効率(質量法/JIS 15種):0.6材質不織布寸法(mm)換気口:AWシリーズフラットカバー□ 132 ダクト径:Φ75・Φ100)・AWシリーズガラリカバー□ 141(ダクト径:Φ75/Φ100)・BWシリーズフラットカバー□ 143(ダクト径:Φ100)・BWシリーズガラリカバー□ 141(ダクト径:Φ100)入数(枚)5フィルター不織布フィルター(粗塵・花粉対策)フィルターサイズ(mm)128互換性フィルターの互換性について(次の物に使用できます。):PRG100BW・PRF100BW・PCG100AW/BW・PCF100AW/BW・PKG100AW/BW・PKF100AW/BW関連資料※フィルターの説明です(2.07MB)
KS-8690PFA Lサイズ用アレルフィルター メンテナンス用) NASTA(ナスタ)KS-8690PFA Lサイズ用アレルフィルター メンテナンス用)NASTA(ナスタ)
719税込791
1枚
11日以内出荷
スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。
仕様水洗い:可能材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12グリーン交換目安半年適合品番KS-8690PFA、KS-8690PFN
自然換気用フード(樹脂製) 真田化鋼(S・ROSE)自然換気用フード(樹脂製)真田化鋼(S・ROSE)(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から5日以内出荷
自然換気用の樹脂フードです。
用途自然換気孔種類換気フード付属品ビス付きミルキーホワイト材質スチロール樹脂
樹脂製クーラーキャップ CC バクマ工業樹脂製クーラーキャップ CCバクマ工業
349税込384
1個
当日出荷
材質ABSホワイト
ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD120度メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から10日以内出荷
特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー材質ステンレスタイプダクト挿入タイプ角度(°)(防火ダンパー)120
給排気グリル 交換用フィルター 角形・角形十字格子用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)給排気グリル 交換用フィルター 角形・角形十字格子用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
529税込582
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質:不織布フィルター 捕集率60%(質量法)
用途交換用フィルタータイプ角形・角形十字格子用
自然給気口 スラリ (フィルター:サランネット) パナソニック エコシステムズ ベンテック自然給気口 スラリ (フィルター:サランネット)パナソニック エコシステムズ ベンテック(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷から4日以内出荷
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階) ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減 ●サランネット仕様(Pタイプ) ●給気清浄フィルター仕様(PFタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワールド ステン丸型ガラリ 外羽根型 防火ダンパー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステン丸型ガラリ 外羽根型 防火ダンパーFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
オールステンレス製の丸型ガラリ(外羽根タイプ)のスタンダードタイプです。屋根のある場所への設置に最適です。72℃防火ダンパー付、ステンレス製防虫網付、水止板付きです。
材質ステンレス(SUS304)
プッシュ式レジスター FIRST PRO(ファーストプロ/水上)プッシュ式レジスターFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,298税込1,428
1台
3日以内出荷
表面のシャッターを手で押すことにより開閉を繰り返し行うことができます。・シャッターは『全閉→全開→中開→小開→全閉』の順で3段階の風量調節を行うことができます。外気浄化フィルター付(花粉粒子補修効率約93%)で屋外の空気中の花粉やホコリ粉塵の侵入を防ぎます。脱着式フェイス・フィルター使用で保守・点検がスムーズです。
材質樹脂タイプ袋入
プッシュ式レジスター用花粉フィルター(交換用) 西邦工業プッシュ式レジスター用花粉フィルター(交換用)西邦工業
969税込1,066
1セット(5枚)
3日以内出荷
鋼板製ダクト接続型ダンパー 西邦工業鋼板製ダクト接続型ダンパー西邦工業
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
両端にダクトを接続し、フューズの交換は外部より行います。
材質鋼板1.6t仕様(温度フューズ)72℃、外フューズ式仕上メッキ
プッシュ式角型レジスターQRF100L80SW WG用 花粉除去フィルター ACE(エース)プッシュ式角型レジスターQRF100L80SW WG用 花粉除去フィルターACE(エース)
769税込846
1個
当日出荷
直径(Φmm)100
56mm用 クーラーキャップ(樹脂製) エスコ56mm用 クーラーキャップ(樹脂製)エスコ
315税込347
1個
欠品中
エスコ品番EA997LH-2
スレンダー軒裏換気金物 カナイスレンダー軒裏換気金物カナイ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。
用途軒裏に使用する換気金物です。表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装温度ヒューズ120℃(鉛フリー)
防虫フード SUS430 ケイ・ジー・ワイ工業防虫フード SUS430ケイ・ジー・ワイ工業(12件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。害虫の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はステンレス16メッシュです。
材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防虫部品)SUS304 2B全長(mm)175ステンレス
強制換気用フード (レンジフード用) NASTA(ナスタ)強制換気用フード (レンジフード用)NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質AES樹脂シルバーグレー寸法(高さH×幅W)(mm)110×300関連資料寸法図(0.1MB)
ステンレス製 換気用フード NASTA(ナスタ)ステンレス製 換気用フードNASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
欠品中
材質ステンレス(SUS304)仕上#400研磨寸法(高さH×幅W)(mm)200×250有効換気面積(cm2)64
ガラリ ヒロセ化成品ガラリヒロセ化成品(4件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷から3日以内出荷
壁に水が伝わりにくい新機能の水切り付きです。深い換気孔で雨水の侵入を防ぎます。 密閉性の高い現代住宅の必需品です。
種類角型ガラリ材質スチロール樹脂タイプ水切りつき付属品ビス付
ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ宇佐美工業
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類U型フード付ガラリ材質本体・水切板・フード・ダンパー羽根・金網板・トラスビス/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
角型ガラリ(水切付・標準網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型ガラリ(水切付・標準網なし)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類角型ガラリ材質ABS樹脂仕様標準網なし、水切付シルバーホワイト
角型レジスター(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型レジスター(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から3日以内出荷
火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
材質鋼板仕様開閉/上下レバー式、防火ダンパー付グリル/クリーム、本体・羽根/黒種類角型レジスター仕上メラミン焼付塗装
クーラースリーブキャップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)クーラースリーブキャップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類クーラースリーブキャップ材質アルミ仕様蓋/ビス止めシルバー仕上アルマイト処理
設備機器用スリーブキャップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)設備機器用スリーブキャップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
蓋はネジ込みになっていますので左へ廻せば取外しできます。外部の蓋は室内より手を入れて廻せば取外しできます。
種類スリーブキャップ材質ABS樹脂シルバーホワイト適合パイプVU-100特(107×114)
丸型レジスター(クーラーキャップ兼用・フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(クーラーキャップ兼用・フィルター付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
989税込1,088
1個
当日出荷
外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・ステンレス製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)呼び径(Φmm)100材質ABS樹脂仕様クーラーキャップ兼用フィルター付シルバーホワイト適合パイプSU-100特(100×106)有効換気面積(cm2)27
スーパースリムフード 100パイ用防虫網 NASTA(ナスタ)スーパースリムフード 100パイ用防虫網NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
479税込527
1枚
当日出荷
用途この製品は、屋外フード スーパースリムフード KS-8820PH専用の防虫網です。 ご使用の室内側換気口やパイプ内の状態により、ご使用になれない場合がありますのでご確認ください。材質AES樹脂シルバーグレー
オーバーフロー外側カバー50型アルスルー アルドレックス(アルテック)オーバーフロー外側カバー50型アルスルーアルドレックス(アルテック)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ドレインの目詰まりや集中豪雨から浸水被害を防ぐ、オーバーフロー管の必要性は日に日に高まっています。特に室内とベランダの段差が小さい家屋や日常で確認しにくい非歩行の屋上などには有効なシステムです。排水を壁面から離して下方に流し落とす機能と、両サイドのウォーターガイドが雨水を前方に誘導する形状のため、壁面が汚れにくい設計となっています。アルミダイカストと塩ビ樹脂で構成のハイブリット仕様です。外側カバー内部に鳥や虫の侵入と管内のゴミ詰まりを防止する機能があります。可動ルーバーが排水時に押し出されて開き、ゴミを詰まりにくくしています。
材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ呼び径VP-50関連資料(0.1MB)
ハウスキーパーL 協栄産業ハウスキーパーL協栄産業
2,498税込2,748
1枚
5日以内出荷
床下の換気口より侵入するヘビや羽アリ・ゴキブリ・ムカデなどの害虫を防ぎます。
材質フレーム:アルミ合金、ネット:ステンレスSUS304サイズL寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×620×11穴径(mm)4メッシュ(mm)0.5線・16メッシュ
レジスター・ガラリ内外壁用 宇佐美工業レジスター・ガラリ内外壁用宇佐美工業
839税込923
1個
当日出荷
角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) スタンダードタイプ 高須産業角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) スタンダードタイプ高須産業
2,298税込2,528
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
自然給気レジスター24時間換気運転時に、外気の花粉・粉塵などを除去する空気清浄フィルターを通して、きれいな空気を室内に自然給気しますパネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます
仕様空気清浄フィルター付、取付ねじ無し材質ABS樹脂製タイプスタンダードタイプ種類角型レジスター材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法))入数1台パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
699税込769
1個
当日出荷
種類:不織布フィルター 捕集率約65%(質量法)*10μm以下の小さな粒子などは通過するものがあります。
用途交換用フィルタータイプ角形・プッシュ式風量調整付用種類不織布フィルター 捕集率約65%(質量法)
差圧給気レジスター 天井取付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)差圧給気レジスター 天井取付タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
6,598税込7,258
1個
10日以内出荷
シンプルデザインプッシュ式風量調節(3段階)差圧シャッター(バタフライ式)風向調整機能付色調:ホワイト材質:合成樹脂
用途室内用取付天井取付タイプ種類角形レジスター
差圧給気レジスター 壁取付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)差圧給気レジスター 壁取付タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
6,598税込7,258
1個
10日以内出荷
シンプルデザインプッシュ式風量調節(3段階)差圧シャッター(バタフライ式)風向調整機能付色調:ホワイト材質:合成樹脂
用途室内用取付壁取付タイプ種類角形レジスター
ステンレス製 丸型床下換気孔 「杉」 宇佐美工業ステンレス製 丸型床下換気孔 「杉」宇佐美工業
939税込1,033
1個
当日出荷
ステンレス製の丸型ボックス床下換気口です。後付施工タイプとなります。
仕様後付施工材質(本体)SUS304、(網)SUS304種類丸型ガラリ仕上ステンレスBA材RoHS指令(10物質対応)対応
クーラースリーブキャップ 真田化鋼(S・ROSE)クーラースリーブキャップ真田化鋼(S・ROSE)
179税込197
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
シンプルな配管用スリーブキャップです。 キャップはマイナスドライバーやコインなどで着脱するタイプです。
用途配管用クーラースリーブキャップ材質PPミルキーホワイト種類スリーブキャップ
換気口