絞り込み
ブランド
- アトムリビンテック
- モノタロウ(3)
- BEST(ベスト)[金物](74)
- シロクマ(64)
- UNION(ユニオン)(63)
- ACE(エース)(55)
- APLUS(クマモト)(41)
- 中西産業(35)
- MK(丸喜金属本社)(30)
- WAKI(和気産業)(27)
- 末広金具(SUEHIRO)(27)
- ハイロジック(25)
- エスコ(22)
- SYS(シブタニ)(22)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(19)
- LAMP(スガツネ工業)(16)
- ライフハード(15)
- 光(13)
- ジョー・プリンス竹下(12)
- ハーフェレ(11)
- ブランドをもっと見る

戸当りパッキン
アトムリビンテック(49件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 両面テープ付きです。用途一般住宅屋内用ドア材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
鴨居戸当り
アトムリビンテック¥1,698税込¥1,8681個当日出荷鴨居内に取付けて使用します。 指詰めや、手を挟む事を防止できます。用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品+皿タッピンねじ3×25(2本)材質(本体)ゴム、(ワッシャー)真鍮
LW上框戸当リ
アトムリビンテック¥999税込¥1,0991個当日出荷戸当りの高さを低く設計した上框戸当りです。天井高のハイドアに使用した際に、天井やダウンライトに触れづらい形状となっております。付属品皿木ねじ 3.5×20 3本材質本体:SUS304、バンパー:エラストマー
戸当り
アトムリビンテック¥2,398税込¥2,6381個当日出荷戸当り部を起こすことで、引き残しを解除することができます。 戸当り部は、バネが内蔵されており引っ張らないと動かない構造のため、使用中に動いてしまうことがありません。 座金にはクッションが付いているので、戸当り部を起こした状態で引戸を開けた際に、戸の木口を傷付けません。用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品+皿タッピンねじ3.5×25(2本)材質(本体)亜鉛合金、(戸当たり部)エラストマー
引戸用上部すきま隠し
アトムリビンテック¥7,198~税込¥7,918~1本4日以内出荷天井(上枠)に取付けるため、後付けが可能です。遮光効果:上框から漏れる光を軽減します。断熱効果:暖気、冷却効果を高めます。用途取付け方法。1.ベースを天井(上枠)に添付ねじで取付けます。2.サイドキャップをカバーにかぶせます。3.カバーをベースに嵌合させます。付属品#ERROR!セット内容ベース(ゴム付き)、カバー 、サイドキャップ2ヶ材質【ベース・カバー】PVC【サイドキャップ】LDPE【ゴム】NR+EPDM(植毛加工)色白色
バンポン 着色タイプ
アトムリビンテック¥15,980~税込¥17,578~1シート(202個)ほか4日以内出荷黒の着色がされているので、黒系の家電製品やOA機器などに使用しても目立たちません。エンボスタイプは表面に細かい凹凸処理がされており、被着面にはりつきにくいタイプです。材質PUR仕上黒
クリヤーバンポン
アトムリビンテック¥11,980税込¥13,1781シート(288個)4日以内出荷バンポンは、優れた弾性および耐摩耗性を備えています。緩衝材として、あるいは滑り防止部品として。ご使用になると効果的です。素材(ポリウレタン)に強力な感圧性接着剤が塗布されていますので、取付けは裏紙をはがすだけで、簡単に木や金属、プラスチック、ガラス、タイルなどに接着させることができます。 。貼り付ける際の温度は5℃~50℃、貼付け後は-34℃~66℃(断続的には107℃まで)にて使用可能。素材のポリウレタンは可塑剤や硫黄分を含んでいないため、時間が経過しても接触面の状態が変化したり汚染したりすることがありません。材質PUR仕上透明
クリヤーバンポン
アトムリビンテック¥15,980税込¥17,5781シート(221個)4日以内出荷バンポンは、優れた弾性および耐摩耗性を備えています。緩衝材として、あるいは滑り防止部品として。ご使用になると効果的です。素材(ポリウレタン)に強力な感圧性接着剤が塗布されていますので、取付けは裏紙をはがすだけで、簡単に木や金属、プラスチック、ガラス、タイルなどに接着させることができます。 。貼り付ける際の温度は5℃~50℃、貼付け後は-34℃~66℃(断続的には107℃まで)にて使用可能。素材のポリウレタンは可塑剤や硫黄分を含んでいないため、時間が経過しても接触面の状態が変化したり汚染したりすることがありません。材質PUR仕上透明
戸当パッキン
アトムリビンテック¥329税込¥3621本翌日出荷クサビ打込式・室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。隙間塞ぎや風等によるガタつき防止としても有効です。収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。材質ABS、ポリエステルエラストマー