絞り込み
ブランド
  • アトムリビンテック
  • モノタロウ(3)
  • UNION(ユニオン)(78)
  • BEST(ベスト)[金物](74)
  • シロクマ(64)
  • ACE(エース)(55)
  • APLUS(クマモト)(41)
  • 中西産業(35)
  • エスコ(34)
  • MK(丸喜金属本社)(30)
  • 末広金具(SUEHIRO)(30)
  • WAKI(和気産業)(27)
  • ハイロジック(26)
  • SYS(シブタニ)(22)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(19)
  • LAMP(スガツネ工業)(18)
  • ライフハード(15)
  • (13)
  • ジョー・プリンス竹下(13)
  • ハーフェレ(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 戸当りパッキン アトムリビンテック

    戸当りパッキン

    アトムリビンテック(49件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 両面テープ付きです。
    用途一般住宅屋内用ドア材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
  • LR戸当り アトムリビンテック

    LR戸当り

    アトムリビンテック(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    左右開き兼用、取付けが容易な上枠付け戸当りです。
    用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。)付属品+皿タッピンねじ3.5×20(4本)
  • 戸当りパッキン足付 アトムリビンテック

    戸当りパッキン足付

    アトムリビンテック(5件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
    用途一般住宅屋内用ドア材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
  • ゴム戸当りD アトムリビンテック

    ゴム戸当りD

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    引戸を開閉する時に戸が縦枠と当たる衝撃をやわらげ、 バタンという大きな音が発生することを防ぎます。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
  • 鴨居戸当り アトムリビンテック

    鴨居戸当り

    アトムリビンテック
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    鴨居内に取付けて使用します。 指詰めや、手を挟む事を防止できます。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品+皿タッピンねじ3×25(2本)材質(本体)ゴム、(ワッシャー)真鍮
  • LR戸当り アトムリビンテック

    LR戸当り

    アトムリビンテック
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    付属品皿タッピンねじ3.5×20(4本)仕様生地ヘアーライン(バンパー:白)材質本体:SUS430 バンパー:ネオプレンゴム
  • サイコロ戸当り アトムリビンテック

    サイコロ戸当り

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    鴨居内に取付けて使用します。 指詰めや、手を挟む事を防止できます。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品+皿タッピンねじ3×25(2本)材質(本体)ゴム、(ワッシャー)真鍮
  • LW上框戸当リ アトムリビンテック

    LW上框戸当リ

    アトムリビンテック
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    戸当りの高さを低く設計した上框戸当りです。天井高のハイドアに使用した際に、天井やダウンライトに触れづらい形状となっております。
    付属品皿木ねじ 3.5×20 3本材質本体:SUS304、バンパー:エラストマー
  • アウトセット戸当り2型 アトムリビンテック

    アウトセット戸当り2型

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    戸先上下、戸尻上下に取付けてください。上部には壁付けにして使います。
    付属品+なベタッピンねじ4×25(3本)
  • 引戸用戸当り アトムリビンテック

    引戸用戸当り

    アトムリビンテック
    469税込516
    1個
    当日出荷
    付属品なべタッピンねじ4×25(3本)材質本体:鋼、エラストマー 取付け座:鋼
  • 戸当りパッキン アトムリビンテック

    戸当りパッキン

    アトムリビンテック
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
    室内ドアの三方枠の戸当り部分に取付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。隙間塞ぎや、風などによるガタつき防止としても有効です。
    用途住宅屋内用ドアの戸当りとして。材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー幅(mm)8.2高さ(mm)4
  • 戸当り アトムリビンテック

    戸当り

    アトムリビンテック
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    戸当り部を起こすことで、引き残しを解除することができます。 戸当り部は、バネが内蔵されており引っ張らないと動かない構造のため、使用中に動いてしまうことがありません。 座金にはクッションが付いているので、戸当り部を起こした状態で引戸を開けた際に、戸の木口を傷付けません。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品+皿タッピンねじ3.5×25(2本)材質(本体)亜鉛合金、(戸当たり部)エラストマー
  • スプリング戸当り アトムリビンテック

    スプリング戸当り

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    本体がスプリングでできている安全な戸当りです。 扉付けまたは巾木付けとしてご使用ください。
    用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。)付属品+トラスタッピンねじ4.0×16(1本)
  • 引戸用上部すきま隠し アトムリビンテック

    引戸用上部すきま隠し

    アトムリビンテック
    7,198税込7,918
    1本
    4日以内出荷
    天井(上枠)に取付けるため、後付けが可能です。遮光効果:上框から漏れる光を軽減します。断熱効果:暖気、冷却効果を高めます。
    用途取付け方法。1.ベースを天井(上枠)に添付ねじで取付けます。2.サイドキャップをカバーにかぶせます。3.カバーをベースに嵌合させます。付属品#ERROR!セット内容ベース(ゴム付き)、カバー 、サイドキャップ2ヶ材質【ベース・カバー】PVC【サイドキャップ】LDPE【ゴム】NR+EPDM(植毛加工)白色
  • バンポン 着色タイプ アトムリビンテック

    バンポン 着色タイプ

    アトムリビンテック
    15,980税込17,578
    1シート(202個)ほか
    4日以内出荷
    黒の着色がされているので、黒系の家電製品やOA機器などに使用しても目立たちません。エンボスタイプは表面に細かい凹凸処理がされており、被着面にはりつきにくいタイプです。
    材質PUR仕上
  • クリヤーバンポン アトムリビンテック

    クリヤーバンポン

    アトムリビンテック
    11,980税込13,178
    1シート(288個)
    4日以内出荷
    バンポンは、優れた弾性および耐摩耗性を備えています。緩衝材として、あるいは滑り防止部品として。ご使用になると効果的です。素材(ポリウレタン)に強力な感圧性接着剤が塗布されていますので、取付けは裏紙をはがすだけで、簡単に木や金属、プラスチック、ガラス、タイルなどに接着させることができます。 。貼り付ける際の温度は5℃~50℃、貼付け後は-34℃~66℃(断続的には107℃まで)にて使用可能。素材のポリウレタンは可塑剤や硫黄分を含んでいないため、時間が経過しても接触面の状態が変化したり汚染したりすることがありません。
    材質PUR仕上透明
  • クリヤーバンポン アトムリビンテック

    クリヤーバンポン

    アトムリビンテック
    15,980税込17,578
    1シート(221個)
    4日以内出荷
    バンポンは、優れた弾性および耐摩耗性を備えています。緩衝材として、あるいは滑り防止部品として。ご使用になると効果的です。素材(ポリウレタン)に強力な感圧性接着剤が塗布されていますので、取付けは裏紙をはがすだけで、簡単に木や金属、プラスチック、ガラス、タイルなどに接着させることができます。 。貼り付ける際の温度は5℃~50℃、貼付け後は-34℃~66℃(断続的には107℃まで)にて使用可能。素材のポリウレタンは可塑剤や硫黄分を含んでいないため、時間が経過しても接触面の状態が変化したり汚染したりすることがありません。
    材質PUR仕上透明
  • LR戸当り アトムリビンテック

    LR戸当り

    アトムリビンテック
    709税込780
    1個
    当日出荷
    左右開き兼用、取付けが容易な上枠付け戸当りです。
    付属品+皿タッピンねじ3.5×20 4本材質SUS304、ネオプレンゴム
  • 戸当パッキン アトムリビンテック

    戸当パッキン

    アトムリビンテック
    329税込362
    1本
    翌日出荷
    クサビ打込式・室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。隙間塞ぎや風等によるガタつき防止としても有効です。収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
    材質ABS、ポリエステルエラストマー
戸当り