絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(3)
- BEST(ベスト)[金物](74)
- シロクマ(64)
- UNION(ユニオン)(63)
- ACE(エース)(55)
- APLUS(クマモト)(42)
- 中西産業(35)
- MK(丸喜金属本社)(30)
- WAKI(和気産業)(27)
- 末広金具(SUEHIRO)(27)
- ハイロジック(25)
- エスコ(22)
- SYS(シブタニ)(22)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(20)
- アトムリビンテック(17)
- ライフハード(15)
- 光(13)
- ジョー・プリンス竹下(12)
- ハーフェレ(11)
- ブランドをもっと見る

戸当り UW120型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷扉の上枠に取り付けるタイプの戸当りです。扉が当たる部分には合成ゴムを使用しているため、衝撃を柔らげます。材質ステンレス鋼(SUS304)/合成ゴム材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、合成ゴム/ヘアーライン、グレー種類戸当り仕上へアライン仕上/グレー
ガラスドア用戸当り
LAMP(スガツネ工業)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から5日以内出荷天井付け用の戸当りです。 戸当りを壁や床に設置できない納まりに最適です。 シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。材質ステンレス鋼、シリコーンゴム
フック式戸当り
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。取付けにガラス加工は不要です。ガラスの上部に差し込んで固定します。フックとしても使用できます。材質黄銅/エチレンプロピレンゴム(EPDM)種類戸当り奥行(mm)60仕上クロムめっき/ブラック取付け方法壁付け
戸当り
LAMP(スガツネ工業)¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷バンパー部が透明で、ガラス扉との組み合わせに最適な戸当りです。付属品六角コーチスクリュー8×50(ステンレス鋼)アンカーボルトM8×70(ステンレス鋼)種類戸当り
戸当り
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷固定ガラスに取り付け、ガラス扉を片開きで止める戸当りです。取り付けにガラス加工は不要です。パッキンをガラスに押し当て固定します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。種類戸当り対応ガラス板厚(mm)8、10、12
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製戸当り 壁付け用
LAMP(スガツネ工業)¥31,980~税込¥35,178~1個5日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。壁付け用の戸当りです。付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)合成ゴム/(本体)Zwei L仕上、(バンパー)ブラック種類戸当りシリーズZweiLシリーズ
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製戸当り 床付け用
LAMP(スガツネ工業)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から5日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。床付け用の戸当りです。種類戸当りシリーズZweiLシリーズ
HEWI 戸当り 625型
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷から16日以内出荷鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。取付ねじが外側から見えません。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。本品とトータルコーディネートできる製品があります。種類戸当り
HEWI 戸当り 615型
LAMP(スガツネ工業)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷から16日以内出荷鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。取付ねじが外側から見えません。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。本品とトータルコーディネートできる製品があります。付属品六角穴付ボルトM8×70(プラスチックアンカー付属)種類戸当り
HEWI 戸当り 611型
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷から16日以内出荷鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。バネクッション入りの戸当りです。ドアがあたっても衝撃をやわらげます。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。取付ねじが外側から見えません。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。本品とトータルコーディネートできる製品があります。種類戸当り
HEWI 戸当り 477-90-035型
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷フックに戸当たりが付いています。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面は滑らかで掃除がしやすく、細菌が繁殖しにくくなっているため、清潔に使用できます。仕様その他のカラーもあります。材質ポリアミド/エラストマー色ホワイト種類戸当り奥行(mm)105シリーズHEWIシリーズ取付け方法壁付け
d line 戸当り
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。種類戸当りシリーズd lineシリーズ
d line フック付戸当り
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。フック付きの戸当たりです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。付属品六角棒スパナ皿木ねじ4.5×70プラグ材質/仕上(本体、取付プレート)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)天然ゴム、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、取付プレート)ヘアーライン、(バンパー)ブラック、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地質量(g)60種類戸当りシリーズd lineシリーズ
戸当り625型
LAMP(スガツネ工業)¥9,198税込¥10,1181個4日以内出荷マスタードイエローが新しく加わりました。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラフルで豊富なカラーバリエーションにより、幼稚園などでクラス別に色分けすることなどができます。トラスコ品番224-7357材質ポリアミド(PA)