絞り込み
ブランド
- NEW STAR
- ACE(エース)(2)
- DIA(18)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(86)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- RYOBI(リョービ)(125)
- TOSTEM(LIXIL)(76)
- TRUSCO(1)
- YKK AP(1)
- アイアイ(3)
- エスコ(27)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- ダイケン(6)
- ノダ(2)
- ブロードウォッチ(1)
- ムラコシ精工(1)
- 新日軽(LIXIL)(24)
- 末広金具(SUEHIRO)(4)
適合扉質量(kg)
- 85以下(1)
色
オレンジ(1)
適合扉幅(mm)
- 1050以下(1)
勝手
- 右(1)
- 左(1)
適合扉高さ(mm)
- 2400以下(1)
2400以下

ドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR¥23,980税込¥26,3781台32日以内出荷Grade2規格品より開閉効率が優れています。 耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。色アンバータイプブラケット:A(段付ブラケット)適合扉高さ(mm)2400効率0.6適合扉幅(mm)1050適合扉質量(kg)85以下耐久回数50万回モーメント(N・m)閉じ:26以上