添加剤 :「排気ガス」の検索結果

添加剤とは、エンジンオイルなど油脂類に添加することを目的に製造されたケミカル用品です。添加剤を添加する主目的は、オイルの潤滑性能をより高める効果のほか、オイルが長期間にわたって安定した性能を発揮するための持続性を高める効果、酸化防止効果などが代表的です。また、オイルを必要とするエンジンなどの機器本来の能力を高める効果を持つ成分を配合した高性能な添加剤もあります。ガソリン添加剤は燃料タンクから添加することで、インジェクターの汚れを除去したり、燃費を改善して性能を向上させたりする目的で用います。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
燃料系統の頑固な汚れを洗浄して、燃料の流動性を向上させることにより、燃費や性能を向上させ、排気ガスも減少させます。 インジェクター(燃料噴射装置)及びインテークバルブ・燃焼室内に付着したカーボン等の汚れによって引き起こる、不規則なアイドリング・突然のエンスト・加速力の低下・有害排気ガスの増加・燃料消費の増大・パワー低下等を改善。本来備えているエンジン性能を引き出します。 燃料補給する際、ガソリン60Lに対し1本を燃料タンクに先に入れ、ガソリンを満タンにして下さい。
用途ガソリンを使用するあらゆる4サイクルエンジンに 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(148mL)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

NSSに含有されている厳選された高性能ポリマーとエステル化合物はピストンリングやシリンダー壁に吸着して失われたエンジンの圧縮力を高めエンジン性能を向上させて、有害排気ガス及び排気煙が減少し、エンジン内部に発生する不純物を抑え、シールの柔軟性を復元してエンジンオイルの漏れ及び澄みを抑えます。 NSSは、エンジン摩耗とエネルギーの消費及び不純物とエンジンパーツの損傷を防ぐ相互作用効果を発揮します。 エンジンオイル交換時にオイル4L~5Lに対し1本を充分に温まったオイルに直接加え良く循環させて下さい。 ディーゼルエンジンには、5~10%の添加率で使用するのが効果的です。 化学合成油・半化学合成油・鉱物油に使用できます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.473L 危険物の性状非水溶性
1本(473mL)
3,598 税込3,958
当日出荷

インジェクターノズルの先端やインジェクター内に汚れが付着すると目詰まりを起こし、パワーロス・黒煙などの有害排気ガスの増加・燃費悪化の原因となり、運転性能を悪化させる劣悪な状態を引き起こします。 最新式コモンレール ディーゼルインジェクションシステム及び従来型インジェクションシステム両方に安心して使用ができ、パワーロスの原因となるインジェクション・燃焼室内を徹底洗浄し、不純物の発生・付着を抑えます。 10000kmまたは1年に1回、60L~75Lに1本の割合で満タンの燃料に添加します。 汚れが激しい場合など、頻繁に使用しても差し支えありません。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.325L 危険物の性状非水溶性
1本(325mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

スペシャルデューティパワーブースターは、過酷な状況下で使用されるエンジンを保護します。 濃縮された高性能添加剤をスペシャルブレンドしたプロ用ケミカルです。 エンジンの失われたパワーを回復し、出力を上昇させます。 バーダルの改良された【ポーラーアトラクション】成分は、摩擦を緩和し摩耗を防止する究極の潤滑と、高温におけるエンジンオイルフィルムの強度および油膜の厚さを改善する特別な安定剤をお客様にご提供します。 全ての化学合成オイル・鉱物油・SAE粘度0W-20~20W-50に使用ができます。 トレーラーの牽引や山道走行及び高温多湿・極寒冷地で高負荷をかけて使用するエンジンを強力に保護します。 油圧の低下で引き起こるエンジンノイズとブローバイガスを減少し、エンジンの出力低下を防ぎます。 有害排気ガスの減少・オイル消費を低下させます。 低粘度オイル使用車「ハイブリッドカー」、レジャー用途向けの車全般 RV車「ステーションワゴン」、「ミニバン」、「SUV」(スポーツ・ユーティリティ・ビークル)に搭載されているエンジンに強く推奨します。 低硫黄ディーゼル燃料を使用したエンジンを特に保護します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(355mL)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)