添加剤 :「ATF 漏れ止め」の検索結果
添加剤とは、エンジンオイルなど油脂類に添加することを目的に製造されたケミカル用品です。添加剤を添加する主目的は、オイルの潤滑性能をより高める効果のほか、オイルが長期間にわたって安定した性能を発揮するための持続性を高める効果、酸化防止効果などが代表的です。また、オイルを必要とするエンジンなどの機器本来の能力を高める効果を持つ成分を配合した高性能な添加剤もあります。ガソリン添加剤は燃料タンクから添加することで、インジェクターの汚れを除去したり、燃費を改善して性能を向上させたりする目的で用います。
ゴム製オイルシール部からのオイル漏れやにじみ、オイル下がりを防ぐエンジンオイル漏れ止め剤。エンジン各部のゴム製オイルシールの性能を回復し、劣化による硬化や収縮を防ぎます。バルブステムシールに作用して、オイル下がり防止効果を発揮します。オイル粘度に影響を与えません。全オイルグレード対応で、ガソリン車にもディーゼル車にも使用できます。
用途四輪自動車エンジンのゴム製オイルシールの劣化抑制と性能回復、それにともなうエンジン部のオイル漏れやにじみ、オイル下がりの防止。
適合車ガソリン・ディーゼル車
成分特殊シール強化剤、鉱物油
質量(g)815
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×65×35
使用の目安3.4Lまで 本商品の1/2量(75mL)3.4~6L 本商品の全量(150mL)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1本(150mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。