スーパーディーゼルアディティブLIQUI MOLY(1件のレビュー)当日出荷
ディーゼルインジェクションシステムと燃焼室に付着したカーボンやスラッジ等を除去し、新たな堆積物の形成を防止します。DPFの詰まり予防にも最適です。さらにセタン価がアップし、エンジンの始動性が向上、エンジンノイズが低減し、エンジンを腐食や摩耗から保護します。燃費の向上に加え、燃焼効率の改善により排気ガスが排ガステストをクリアするレベルまでクリーンになり、エンジン本来の性能を発揮させます。ディーゼルエンジンのインジェクションを含むエンジン内部、及び燃料システムの堆積物の除去と付着防止 自動車、トラック、トラクター、建設機械、定置用の最新の高圧ディーゼルエンジンなど、すべてのディーゼルエンジン用燃料に使用可能
用途ディーゼル添加剤(燃料システムクリーニング)使用方法ディーゼル燃料75リットルに対し当製品1本(250ml)を注入してください(混合比300:1) 洗浄後のコーティング効果は約2,000 km持続しますので、2,000kmごとに使用する事で常に保護された状態を保つことができます。エンジンを長期間使用せず保管する場合は、本製品を1%の割合でディーゼル燃料に注入してください。エンジンの保管方法についてはエンジンまたは車両製造元の指示に従ってください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
DPFプロテクターLIQUI MOLY当日出荷
すすなどの微粒子の堆積を低減し、DPFの信頼性を向上させる効果的なディーゼル添加剤。短時間の走行や街乗りが中心の車両は特にDPFが詰まりやすく、詰まったDPFの悪影響を受けやすい状況になりがちです。発生するPMの燃焼温度を下げ、DPF内に蓄積するPMの燃焼効率を上げて蓄積を低減、排気ガスもクリーンにします。定期的に使用することでDPFが清潔に保たれ、高額な修理費用と再生燃焼の時間を最小限に抑えられます。ディーゼルエンジン用燃料の燃焼促進 煤の形成を削減することによりDPFのつまりを防止 短距離ドライブやストップ&ゴーが多い環境で使用する車両に最適 定期的な使用を推奨
用途ディーゼル添加剤(DPF保護)使用方法DPF付ディーゼル車用 シトロエンやプジョーのように、フィルタ再生用の電子制御添加剤タンクシステムが装備されている車両には使用できません。50~70リットルまでのディーゼル燃料に対し本製品1本(250ml)をご使用ください。ディーゼルスモークストップと併用しないでください。また同様の効果を持つ製品との同時使用、または過剰投与をしないようご注意ください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
ガソリンスタビライザーLIQUI MOLY(1件のレビュー)欠品中
ガソリンの劣化を防止する添加剤。酸化によるガソリンタンクの腐食や、経年変化により発生するヘドロの様な物質からガソリンを保護します。クラシックカー、芝刈機、発電機など長期間に渡り使用しないガソリン燃料に対して有効で、効果は約1年間持続します。ガソリンの酸化・劣化防止 燃料システムの腐食防止
用途ガソリン添加剤(ガソリン劣化防止剤)使用方法5リットルのガソリンに対し本製品25mlを注入してください(ボトルで計量可能)。 エンジンまたは車両を停止・保管する前に、本製品を適切な割合で加えたガソリンで約10分間エンジンをかけてください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
ギアオイルリークストップLIQUI MOLY欠品中
マニュアルギア及びディファレンシャルギアの漏れ止め。硬化したゴムやプラスチックのシールを再生し、クラッチをオイルの汚れから守ります。オイル不足による潤滑不良を防ぎトランスミッションを保護します。硬化したプラスチックやゴムなど等のシールを復活再生 オイル減りによるオイル量不足を防止 クラッチへのオイル漏れを防止 オイル漏れによる環境汚染の防止 すべての動作条件下での最適な潤滑を維持 すべての市販のギアオイルと混合可能
用途ギアオイル添加剤(ギアオイル漏れ止め剤)使用方法1リットルのギアオイルに対し本製品1本(50ml)を注入してください。大容量のトランスミッションの場合は、容量に合わせてご使用ください。製品はいつでも追加注入できます。効果を持続させるため、オイル交換ごとに使用することをお薦めします。エンジンを停止し冷えた状態で注入してください。効果が認められるまでには注入後600~800kmの走行が必要となります。AT車やデュアルクラッチ車のミッション、及び湿式クラッチ付きのデファレンシャルやオートバイにはご使用できません.危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
ハイドロリックリフターアディティブLIQUI MOLY当日出荷
油圧タペットノイズを低減させる添加剤。オイル回路の潤滑穴やダクトを洗浄し油圧タペットの動作を最適にします。油圧タペットの異音を削減 バルブの穴をクリーニングし、オイルの潤滑特性を改善すべてのガソリンおよびディーゼルエンジン用のオイル添加剤として使用可能 ターボチャージャー・触媒コンバーター付き車両にも使用可能
用途エンジンオイル添加剤(タペットノイズ低減)使用方法最大6リットルまでのオイル量に対し本製品1本(300ml)を注入してください。注入後、エンジンを暖気してください。効果を持続させるためオイル交換ごとに使用することをお薦めします。オイル量が3リットル未満の場合には注入量を減らしてご使用ください。オートバイなどの湿式クラッチ付き車両には使用できませんのでご注意ください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
パワーステアリングオイルストップリークLIQUI MOLY当日出荷
ステアリングギアのプラスチックやゴム製シールの保護・補修に最適です。硬化したシールを再生し、ステアリングギアのオイル漏れを抑制、余分なオイル消費を防止します。また、ステアリングギアのオイルラインやダクト類を清浄し、ステアリングオイル本来の性能を発揮させます。さらに静寂性と耐久性が向上、余分な修理費用の発生を抑えます。パワーステアリングオイルの漏れ止め 硬化したシールの再生 ステアリングギアやダクト類の洗浄効果 静粛性と耐久性の向上
用途パワステオイル添加剤(パワステオイル漏れ止め剤)使用方法1リットルのオイルに対し本製品1本 (35ml) を注入してください。パワステフルードのリザーバタンクに注入してください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量35mL危険物の性状非水溶性
オイルスモークストップLIQUI MOLY当日出荷
オイル上がり防止剤。オイルの減りを抑制し、オイル燃焼による青い排気煙を防止します。燃料混入によるオイル希釈を防止し、ピストンリングとシリンダ間の密閉性を高めます。圧縮状態を正常化させ、エンジンノイズや摩耗が低減し、触媒の耐用年数が長くなります。オイル上がりによるオイル消費に効果があります。ピストンリングとバルブガイド周辺のオイル消費量を削減 青白い排気煙やミスト状の排気ガスを低減 オイル粘度低下防止、圧縮比改善、ノイズ低減 高いせん断安定性によりエンジンを保護 触媒コンバータの寿命を延長 ガソリンおよびディーゼルエンジン用のすべてのエンジンオイルに使用可能 オイル交換時以外でも使用可能
用途オイル添加剤(オイル上がり用白煙防止)使用方法最大6リットルまでのオイル量に対し本製品1本(300ml)を注入してください。 本製品はオイル量に対し10%以下の割合でご使用ください。 オートバイなどの湿式クラッチ車両には使用できませんのでご注意ください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
インジェクションクリーナーLIQUI MOLY(5件のレビュー)当日出荷
インジェクションバルブ、インテークバルブ、点火プラグ、燃焼室等のインジェクションシステム全体をケア。付着したカーボンやスラッジを除去し、新たな堆積物の形成を抑制、同時に金属部分の腐食を防止・保護します。ユー4,5,6の排出基準に適応、燃費の向上に加え、燃焼効率の改善により排気ガスがクリーンになり、エンジン本来の性能を発揮させます。始動不良、アイドリング不調、アクセルレスポンス不良、エンジン性能低下、汚染排出ガスの増加などの改善インジェクションを含むエンジン内部の堆積物除去・付着防止排気ガスの排出量を削減燃費改善
用途ガソリン添加剤(燃料システムクリーニング)使用方法70リットルガソリンに対し本製品1本(300ml)を注入してください。洗浄後のコーティング効果は約2,000 km持続しますので、2,000kmごとに使用する事で常に保護された状態を保つことができます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
レッドサブスティチュートLIQUI MOLY(3件のレビュー)当日出荷
クラシックカーなど、本来有鉛ガソリンを必要とするエンジン用の添加剤です。硬化処理されていないバルブシートを潤滑して、摩耗や減摩が発生しないように保護する事で無鉛ガソリンでの走行でもエンジンの損傷を防止し、良好な圧縮を維持します。旧車・クラシックカー向け有鉛ガソリンを必要とするエンジン用のガソリン添加剤バルブとバルブシートの摩耗防止燃料混合装置、吸気バルブ、燃焼室のクリーニング
用途ガソリン添加剤(無鉛燃料→有鉛燃料)使用方法無鉛ガソリン25リットルに対し25mlを注入してください(混合比1000:1) 過剰投与や不足を避け、混合比を守ってご使用ください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
ラジエターストップリークLIQUI MOLY(1件のレビュー)当日出荷
冷却システム内の細かな亀裂や漏れを微粒子により修復する漏れ止め剤。ラジエターの漏れを止めるだけでなく、漏れ予防としても効果を発揮します。すべての冷却水添加剤および凍結防止剤と混合することができ、冷却装置内の一切の部品も攻撃することはありません。すべてのラジエターで使用でき、特にアルミ製ラジエターに最適。水冷システムの亀裂や漏れを微粒子により修復 目詰まりの心配がなく予防対策としても使用可能
用途ラジエーターストップリーク(ラジエター漏れ止め・予防剤)使用方法10リットルまでの冷却水に対し本製品1本(250ml)を注入してください。本製品をよく振ってからラジエターの冷却水に注入します。エンジンを始動し車両ヒーターのスイッチを入れ、少なくとも10分程度アイドリングして下さい。冷却水が熱くなっている場合にラジエターキャップを外すと冷却水が吹き出る場合がありますのでご注意ください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
ディーゼルスモークストップコンセントレイトLIQUI MOLY当日出荷
黒煙を防止するディーゼル添加剤。大型車用濃縮版。添加直後からすぐに黒煙や触媒排出量が減少し、不快な臭いが低減します。インジェクター及びエンジン内部をクリーンにし、本来のエンジン性能を発揮させます。効果的に黒煙の排出を抑制し、排気ガステストをクリアするレベルになります。インジェクター及びエンジン内部をクリーンにし、本来のエンジン性能を発揮 自動車、商用車、バスを含むすべてのディーゼル車及び、農業、林業、重機、定置用等のディーゼルエンジンに使用可能
用途ディーゼル添加剤(黒煙防止剤 大型車用)使用方法200リットルのディーゼル燃料に対し本製品1本(250ml)を注入してください タンクに燃料を充填する前に製品を注入してください DPFプロテクター及びDPFプロテクションと併用しないでください適合車ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
ディーゼルスモークストップLIQUI MOLY当日出荷
黒煙を防止するディーゼル添加剤。添加直後からすぐに黒煙や触媒排出量が減少し、不快な臭いが低減します。インジェクター及びエンジン内部をクリーンにし、本来のエンジン性能を発揮させます。効果的に黒煙の排出を抑制し、排気ガステストをクリアするレベルになります。インジェクター及びエンジン内部をクリーンにし、本来のエンジン性能を発揮 自動車、商用車、バスを含むすべてのディーゼル車及び、農業、林業、重機、定置用等のディーゼルエンジンに使用可能
用途ディーゼル添加剤(黒煙防止剤)使用方法50リットルのディーゼル燃料対し、本製品1本(150ml)を注入してください。タンクに燃料を充填する前に製品を注入してください。DPFプロテクター及びDPFプロテクションと併用しないでください。適合車ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
セラテックLIQUI MOLY(1件のレビュー)当日出荷
摩耗と摩擦抵抗を低減させる、使用過程車に最も適した添加剤。セラテックに含まれる特殊なセラミック粒子が金属表面の細かい凹凸に吸着し、摩耗と摩擦抵抗(フリクションロス)を低減させます。また、化学反応による表面処理により、金属の接触面をより滑らかにします。この2つの要素により、静寂性向上、燃費向上、出力向上はもちろん、エンジンとトランスミッションの耐久性を大幅にアップさせ、その効果は約50,000kmまで持続します。この製品自体の耐久性で、オイルの耐久性が50,000kmになるという事ではありません。金属表面を化学的に滑性化し、マイクロセラミックによりコーティング エンジンレスポンスと操作性を向上 温度依存をしない安定した性能を発揮、優れた耐熱性と極圧安定性でエンジンを保護 マイクロセラミック粒子が細かく(<0.5μm) 微粒子フィルターにも使用可能 表面処理効果は50,000 kmまで長期持続(オイルの耐久性が50,000kmになるということではありません)ガソリン・ディーゼルを問わず、乗用車および商用車のエンジンはもちろん、自動車以外のエンジン、コンプレッサー、ポンプ、マニュアルトランスミッションの潤滑油に使用可能 ターボチャージャー・触媒コンバーター・DPF付き車両にも使用可能
用途エンジンオイル・ギアオイル添加剤(過程車向けエンジン保護剤)使用方法最大5リットルのエンジンオイルまたはギアオイルに対し本製品1本 (300 ml) を注入してください。注入前によく振ってからご使用ください。オイル交換は車両ごとに推奨されている期間で行ってください。オートバイなどの湿式クラッチ付き車両には使用できませんのでご注意ください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
エンジンフラッシュプラスLIQUI MOLY当日出荷
新しいエンジンオイルの交換前に使用するエンジンフラッシング剤 。エンジン内部に蓄積されたカーボンやスラッジなどを古いオイルと一緒に排出することで、新しいオイル本来の性能を発揮させます。ガソリンエンジン・ディーゼルエンジンのオイルラインのクリーニング&フラッシング 一般に市販されているすべてのエンジンオイルに使用可能 エンジン内部に取り残された汚れを除去し、新しいオイルの性能を十分に発揮 クリーニングされた状態で注入する新しいオイルにより、最適なエンジン性能を発揮 短時間で分解することなくクリーニングが可能 オイルフィルター交換ごとのご使用をお薦め
用途エンジンフラッシング剤使用方法最大6リットルのオイルに対し本製品1本(300ml)を注入してください。オイルを交換する前に、本製品を通常使用温度のエンジンオイルに注入してください。本製品を注入後、エンジンを約10分間アイドリングした後、オイルとフィルターを新しいものに交換してください。オートバイなどの湿式クラッチ付き車両には使用できませんのでご注意ください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
モーターオイルセーバーLIQUI MOLY(1件のレビュー)当日出荷
オイル下がり防止剤。ゴム、プラスチックなどのエンジンシールを再生させ、オイルにじみや漏れを防ぎます。オイルの減りを抑制し、オイルの燃焼による青い排気煙を防止します。燃料混入によるオイル希釈を防止し、エンジンノイズも低減します。オイル下がりによるオイル消費に効果があります。ゴムやプラスチックのエンジンシールの再生 燃料混入によるオイル希釈の防止 青白い排気煙を低減 ガソリンおよびディーゼルエンジン用のすべてのエンジンオイルに使用可能 オイル交換時以外でも使用可能
用途オイル添加剤(オイル下がり用白煙防止)使用方法5リットルまでのオイル量に対し本製品1本(300ml)を注入してください。効果が認められるまでには注入後600~800kmの走行が必要となります。。オートバイなどの湿式クラッチ車両には使用できませんのでご注意ください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
ページ: 1/ 3