添加剤 :「デファレンシャルギア」の検索結果
添加剤とは、エンジンオイルなど油脂類に添加することを目的に製造されたケミカル用品です。添加剤を添加する主目的は、オイルの潤滑性能をより高める効果のほか、オイルが長期間にわたって安定した性能を発揮するための持続性を高める効果、酸化防止効果などが代表的です。また、オイルを必要とするエンジンなどの機器本来の能力を高める効果を持つ成分を配合した高性能な添加剤もあります。ガソリン添加剤は燃料タンクから添加することで、インジェクターの汚れを除去したり、燃費を改善して性能を向上させたりする目的で用います。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
柔軟性、伸縮性そして弾力の失ったゴムシールを復活させ、高分子ポリマー配合により強力な油膜を形成し、オイル漏れ止めと予防に効果を発揮します。
すべてのマニュアルギアボックス、ディファレンシャル、ノンスリップ デフやその他ギア機構に使用できます。
漏れを止め、異音を減らし、ギアの性能を改善することにより、システムの寿命を延ばします。
優れた耐摩耗性、消泡性、防食性があります。
ギアの抱える問題の多くを改善するための、市場で初めてギア専用に開発されたオールマイティケミカルです。
用途自動車・産業機械用
主成分潤滑油、イソオクチルアルコール
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。