絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(53)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(49)
  • UNION(ユニオン)(34)
  • ケージーパルテック(31)
  • 浜国(22)
  • BEST(ベスト)[金物](20)
  • シロクマ(12)
  • ACE(エース)(8)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(8)
  • ハイロジック(7)
  • SUGICO(スギコ)(6)
  • RELIANCE(リラインス)(6)
  • アトムリビンテック(3)
  • NewHikari(3)
  • フジテック・ジャパン(3)
  • ポッシュリビング(3)
  • エスコ(2)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2)
  • 河淳(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サニタリー商品とは、浴室、洗面所、トイレブースに使用される商品です。トイレブースのシステム用の金具には、扉の上枠に衝撃を和らげるために取り付ける戸当り、2枚のパネルを連結するチャンネルなど多数あります。サニタリー商品には、そのほか、トイレットペーパーホルダーやタオルバーをはじめ、小物棚、石鹸受、穴加工なしで取り付け可能な鏡押えやガラス棚受けなどがあります。タオルバーには、シンプルでバーが太く、重厚感のあるタオル掛けのほか、吸盤取付けタイプや両面テープ取付けタイプのタオルリングなどがあります。使用する場所に合わせて適切なタイプを選ぶことができます。
295件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タオルバー 9.5丸 ACE(エース)タオルバー 9.5丸ACE(エース)(14件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 2.9×40:4本材質SUS304・ZDC仕上研磨
タオルバー 13丸 ACE(エース)タオルバー 13丸ACE(エース)(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 3.5×20:4本材質SUS304・ZDC仕上研磨・クロームメッキ
ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 フタ無 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 フタ無LAMP(スガツネ工業)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型
飲み残し投入口ホース LAMP(スガツネ工業)飲み残し投入口ホースLAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
飲み残し投入口AE-DH型用のホースです。バンドで固定するため水漏れしにくく、しっかり固定できます。
用途飲み残し仕様使用温度:1~60 ℃質量(g)170仕上素地アズワン品番64-6767-76
ステンレスバー ヘアライン NewHikariステンレスバー ヘアラインNewHikari(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
サビに強いステンレス製。屋外使用OK!シンプルなデザインで、インテリアスタイルを選びません。落ち着いた光沢が美しいヘアライン仕上。取付座の角度を自由に変えられ、様々な場所に取付可能。多用途に使えます。
用途エクステリアに、まな板収納に、キッチン収納に、タオル掛けに材質ステンレス SUS304シルバー仕上ヘアライン付属品ステンレス(+)皿木ねじ2.7×16(5本/予備1本含む)関連資料商品リーフレット(4.11MB)
タオルバー 16角 ACE(エース)タオルバー 16角ACE(エース)(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 3.8×32:4本材質SUS304・ZDC仕上研磨・クロームメッキ
ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-DH015 フタ付 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-DH015 フタ付LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
蓋は、中心回転なので両側から屑の投入ができます。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)560仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6767-48
タオルバー 16丸 ACE(エース)タオルバー 16丸ACE(エース)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 4.1×32:4本材質SUS304・ZDC仕上研磨・クロームメッキ
T型丸座付 自在サポート ビス穴 APLUS(クマモト)T型丸座付 自在サポート ビス穴APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。
用途トイレブース下部を支持する金物です。付属品ステン+A皿タッピング 3.5×25 4本 鉄ノンプラグビス +皿 4×25 2本材質SUS304仕上ヘアーライン
タオルリング 河淳タオルリング河淳
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイキャスト、アルミ、ABS樹脂仕上クローム耐荷重N(kgf)49(5)
Y型丸座付スライドチャンネル ビス APLUS(クマモト)Y型丸座付スライドチャンネル ビスAPLUS(クマモト)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
トイレブース下部を挟み込んで支持する金物です。 支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます
付属品鉄ノンプラグビス+皿 4×25 2本材質SUS304仕上ヘアーライン
ステンレスタオルバー NewHikariステンレスタオルバーNewHikari(1件のレビュー)
549税込604
1個
3日以内出荷
シンプルで使い勝手の良いタオル掛け。サビに強いステンレス製パイプを使用。カットして長さ調整可能。
用途洗面所やトイレなどに。付属品ネジ:皿木ネジ2.7×16mm・・・4本材質パイプ:ステンレスSUS304(鏡面仕上)、受金具:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、取付ネジ:鉄耐荷重(kg)約2
タオルバー NewHikariタオルバーNewHikari
669税込736
1個
3日以内出荷
ビジネスホテルや公共施設などにも採用される標準タイプのタオルバーです。
寸法(mm)400ホワイト耐荷重(kg)3
タオルハンガー アトムリビンテックタオルハンガーアトムリビンテック(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
壁面や床頭台に取付けて使用するタオルハンガーです。 バーは壁側へ倒れるので、不使用時に邪魔になりません。 スリッパラックとしても使用できます(スリッパの厚みが薄く、サイズが合わない場合は、スリッパを重ねて収納してください)。
材質(受座)亜鉛合金、(バー)鋼仕上クロームメッキ
アジャスト自在サポート BEST(ベスト)[金物]アジャスト自在サポートBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
パイプの高さ調整が約20mmできます。 化粧ボルトがフラットになり、すっきりしたデザインになっています。また、一人でも取付けが簡単にできるように、化粧ボルトの抜け止め、回転止めの機能が付いています。 丸座は施行が簡単にできるように、脱着式です。 特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締め付け可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。
材質ステンレス鋼仕上ヘアライン取付ねじビスコン4×25mm適合扉厚(mm)スクリーン/33~42、アジャスト範囲/50~70
Y型丸座付スライドチャンネル HOJOY型丸座付スライドチャンネルHOJO
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
トイレブース下部を挟み込んで支持する金物です。支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。
材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
アルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA3CK ケージーパルテックアルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA3CKケージーパルテック
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途ドアエッジ・吊元エッジ材質アルミ長さ(mm)2000仕上B2EDシルバークリアー付穴の有無穴無
ステンレス鋼製 飲み残し投入口 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 飲み残し投入口LAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
飲料などの飲み残しを捨てる投入口です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。
用途飲み残し材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型質量(g)270RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-LH型 フタ無 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-LH型 フタ無LAMP(スガツネ工業)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型
DE-890TB タオルバー denew BEST(ベスト)[金物]DE-890TB タオルバー denewBEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
デザイン性の高いタオルバー。 洗面所やキッチンのタオル掛けに最適です。
材質亜鉛奥行(mm)65高さ(mm)26取付ねじ皿タッピンネジ4×35mm、皿小ネジM4×10mm
タオルバー bano BEST(ベスト)[金物]タオルバー banoBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から9日以内出荷
高級感のあるタオル掛け。 キッチンや洗面所での使用に最適です。
高さ(mm)15奥行(mm)55取付ねじなべタッピンネジ4×50mm
ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型質量(g)460仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6767-49RoHS指令(10物質対応)対応
マグ・ピット タオルバー パール金属マグ・ピット タオルバーパール金属
1,398税込1,538
1本
当日出荷
マグネットだから壁に貼り付けるだけの簡単取り付け。マグネットタイプ。取り付け面を傷つけない。タオルを好きな場所にかけられる。
材質本体:ABS樹脂、バー:18-9ステンレス鋼、マグネット:ネオジムマグネット耐荷重(kg)1
タオルハンガー 八幡ねじタオルハンガー八幡ねじ
2,598税込2,858
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
シンプルなデザインで使う場所を選びません。アンティークな雰囲気でインテリアとしての使用にも最適です。
用途タオルを掛けたり、物を吊るしたり、ストッパーがわりにしたりと様々な用途で使用できます。
アルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA2K ケージーパルテックアルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA2Kケージーパルテック
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途召し合せ・吊元エッジ材質アルミ長さ(mm)2000仕上B2EDシルバークリアー付穴の有無穴無・クッション付
飲み残し投入口用金網 LAMP(スガツネ工業)飲み残し投入口用金網LAMP(スガツネ工業)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
飲み残し投入口の上から装着する簡易的なフィルターです。固形物が投入口の先に流れるのを防ぎます。飲み残し投入口AE-DH020型専用のオプション部品です。
用途飲み残し材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)8仕上バレル研磨アズワン品番64-6767-74RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮タオルバー(Prime Fieldシリーズ)Longタイプ 台座丸形 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルバー(Prime Fieldシリーズ)Longタイプ 台座丸形GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
奥行が広い丸角の台座の真鍮製タオルバー(真鍮製タオル掛け)です。 分厚めのタオルを掛けても、壁との隙間が充分にあきます。 タオルバーの台座は取り外しが可能です。同シリーズのハンドルとデザインを揃えて使用できます。 またハンドルとしてもご利用いただくことが可能です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス 3.1x16STN(-)GOLD 4P、段付きボルト 2P材質真鍮金色仕上真鍮ヘアライン仕上げ
アジャストT型サポート BEST(ベスト)[金物]アジャストT型サポートBEST(ベスト)[金物]
2,698税込2,968
1個
当日出荷
丸座は、施行が簡単にできるように、脱着式です。 特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締めつけ可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。
用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼仕上ヘアライン取付ねじビスコン4×25mm、皿木ネジ3.5×25mm適合扉厚(mm)スクリーン/30~40、アジャスト範囲/50~70
カウンタートップクズ投入口(フタなし) RELIANCE(リラインス)カウンタートップクズ投入口(フタなし)RELIANCE(リラインス)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
パブリックトイレに多く採用されているスタンダードなカウンタートップ用クズ入れ投入口。ステンレス製の蓋なしタイプの屑入れ投入口です。
用途屑入れ仕様フタなし厚さ(mm)34材質(本体)ステンレス内径×外径(Φmm)170×146表面処理ヘアーライン(本体)開口寸法(mm)カウンターΦ156浴室使用可否不可付属ビス有無取付ビス無
アルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA3AK ケージーパルテックアルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA3AKケージーパルテック
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途ドアエッジ・吊元エッジ材質アルミ長さ(mm)2000仕上B2EDシルバークリアー付穴の有無穴無
ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 AN-LH型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 AN-LH型LAMP(スガツネ工業)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただける屑入れ投入口です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアライン仕上寸法A(mm)36タイプ深いタイプ
ホームタオル掛け BEST(ベスト)[金物]ホームタオル掛けBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
キッチンや洗面所に取り付けるタオル掛け。
材質(パイプ)ステンレス鋼SUS304、(受金具)亜鉛高さ(mm)39奥行(mm)55仕上(パイプ)#400研磨、(受金具)クローム取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
ラバトリーフックA形 CB-43 シロクマラバトリーフックA形 CB-43シロクマ
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
盗難防止タイプです。横ねじ方向固定式です。
材質真鍮+ウレタンサイズ60耐荷重(kg)20仕上クロームサイズ(mm)【付属ビス】A4×30
T型サポート HOJOT型サポートHOJO
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
トイレブース用金具・T型サポート(自在)。支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。
材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
スタイリッシュ マルチショートバーM ハイロジックスタイリッシュ マルチショートバーMハイロジック
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
レトロ感のあるゴールド色、つやなしのブラックをご用意。 インテリアやお部屋の空間のイメージに合わせてお選びください! 取付ビス入り。
材質サイズMサイズ耐荷重(kg)約5
真鍮タオルバー(Prime Fieldシリーズ)Longタイプ 台座角形 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルバー(Prime Fieldシリーズ)Longタイプ 台座角形GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
奥行が広い四角の台座の真鍮製タオルバー(真鍮製タオル掛け)です。 分厚めのタオルを掛けても、壁との隙間が充分にあきます。 タオルバーの台座は取り外しが可能です。同シリーズのハンドルとデザインを揃えて使用できます。 またハンドルとしてもご利用いただくことが可能です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス 3.1x16STN(-)GOLD 4P、段付きボルト 2P材質真鍮金色仕上真鍮ヘアライン仕上げ
フック付きステンレスタオルバー 粘着 36cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所)フック付きステンレスタオルバー 粘着 36cmTAKUBO(タクボ/田窪工業所)
829税込912
1個
7日以内出荷
貼るだけで簡単設置!粘着タイプのタオルバー。フェイスタオルや大型タオルも掛けられます。小物収納に便利なフック付き。
用途キッチン 台所 洗面所 脱衣所 トイレ タオル掛け タオルハンガーその他取り付けられない面:凸凹のある面・ザラザラした面・表面が剥がれやすい面・布壁・壁紙・土壁・モルタル・ビニル壁紙・漆喰・塗装壁・塗装合板・レンジ、ストーブなどで高温になる所・模様のあるタイル、取り付けられる面:金属(冷蔵庫、洗濯機などの金属塗装面)・化粧合板・ガラス・プリント合板・タイル(サイズ6cm角以上かつ市販の耐水シートを併用した場合)、取り付けられる場所:厚さ約2cmまでの扉や引き出し等材質パイプ/ステンレスSUS304(18-8ステンレス)、フック/ABS樹脂、粘着シール/ゴム系粘着剤サイズ(cm)外寸/約全長38.3×奥行5×高さ5、有効寸法/約34.5、フック幅/約1.4(※深い所で約1.7)耐荷重(kg)パイプ/約1、フック/約0.5(1個)
カウンタートップクズ投入口 RELIANCE(リラインス)カウンタートップクズ投入口RELIANCE(リラインス)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
パブリックトイレに多く採用されているスタンダードなカウンタートップ用クズ入れ投入口。ステンレス製の丸型蓋付タイプの屑入れ投入口です。
用途屑入れ仕様フタ付厚さ(mm)41.5材質(本体)ステンレス内径×外径(Φmm)170×146表面処理ヘアーライン(本体)開口寸法(mm)カウンターΦ156浴室使用可否不可付属ビス有無取付ビス無
イーグル トイレブース 浜国イーグル トイレブース浜国
1,688税込1,857
1本
翌日出荷
トイレブース壁用アルミエッジ。
材質アルミシルバー
イーグル トイレブース 浜国イーグル トイレブース浜国
1,098税込1,208
1本
翌日出荷
トイレブースドア用アルミエッジ。
材質アルミシルバー
サニタリー商品