サニタリー商品とは、浴室、洗面所、トイレブースに使用される商品です。トイレブースのシステム用の金具には、扉の上枠に衝撃を和らげるために取り付ける戸当り、2枚のパネルを連結するチャンネルなど多数あります。サニタリー商品には、そのほか、トイレットペーパーホルダーやタオルバーをはじめ、小物棚、石鹸受、穴加工なしで取り付け可能な鏡押えやガラス棚受けなどがあります。タオルバーには、シンプルでバーが太く、重厚感のあるタオル掛けのほか、吸盤取付けタイプや両面テープ取付けタイプのタオルリングなどがあります。使用する場所に合わせて適切なタイプを選ぶことができます。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タオルバー 9.5丸 ACE(エース)

    タオルバー 9.5丸

    ACE(エース)(16件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 2.9×40:4本材質SUS304・ZDC仕上研磨
  • タオルバー 13丸 ACE(エース)

    タオルバー 13丸

    ACE(エース)(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 3.5×20:4本材質SUS304・ZDC仕上研磨・クロームメッキ
  • ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 フタ無 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 フタ無

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
    用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型
  • ステンレスバー ヘアライン NewHikari

    ステンレスバー ヘアライン

    NewHikari(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    サビに強いステンレス製。屋外使用OK!シンプルなデザインで、インテリアスタイルを選びません。落ち着いた光沢が美しいヘアライン仕上。取付座の角度を自由に変えられ、様々な場所に取付可能。多用途に使えます。
    用途エクステリアに、まな板収納に、キッチン収納に、タオル掛けに材質ステンレス SUS304シルバー仕上ヘアライン付属品ステンレス(+)皿木ねじ2.7×16(5本/予備1本含む)
  • Y型丸座付スライドチャンネル ビス APLUS(クマモト)

    Y型丸座付スライドチャンネル ビス

    APLUS(クマモト)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トイレブース下部を挟み込んで支持する金物です。 支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます
    付属品鉄ノンプラグビス+皿 4×25 2本材質SUS304仕上ヘアーライン
  • タオルバー 16丸 ACE(エース)

    タオルバー 16丸

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 4.1×32:4本材質SUS304・ZDC仕上研磨・クロームメッキ
  • タオルバー 16角 ACE(エース)

    タオルバー 16角

    ACE(エース)(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 3.8×32:4本材質SUS304・ZDC仕上研磨・クロームメッキ
  • DE-890TB タオルバー denew BEST(ベスト)[金物]

    DE-890TB タオルバー denew

    BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    デザイン性の高いタオルバー。 洗面所やキッチンのタオル掛けに最適です。
    材質亜鉛奥行(mm)65高さ(mm)26取付ねじ皿タッピンネジ4×35mm、皿小ネジM4×10mm
  • ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-DH015 フタ付 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-DH015 フタ付

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    蓋は、中心回転なので両側から屑の投入ができます。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
    用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)560仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6767-48
  • ステンレスタオルバー NewHikari

    ステンレスタオルバー

    NewHikari(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
    シンプルで使い勝手の良いタオル掛け。サビに強いステンレス製パイプを使用。カットして長さ調整可能。
    用途洗面所やトイレなどに。付属品ネジ:皿木ネジ2.7×16mm・・・4本材質パイプ:ステンレスSUS304(鏡面仕上)、受金具:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、取付ネジ:鉄耐荷重(kg)約2
  • アジャスト自在サポート BEST(ベスト)[金物]

    アジャスト自在サポート

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    パイプの高さ調整が約20mmできます。 化粧ボルトがフラットになり、すっきりしたデザインになっています。また、一人でも取付けが簡単にできるように、化粧ボルトの抜け止め、回転止めの機能が付いています。 丸座は施行が簡単にできるように、脱着式です。 特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締め付け可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。
    材質丸座・サポート:ステンレス鋼 SUS304仕上ヘアライン取付ねじビスコン4×25mm適合扉厚(mm)スクリーン、33~42、アジャスト範囲、0~20材質(パイプ)黄銅
  • Y型丸座付スライドチャンネル HOJO

    Y型丸座付スライドチャンネル

    HOJO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    トイレブース下部を挟み込んで支持する金物です。支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
  • ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
    用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型質量(g)460仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6767-49RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型丸座付 自在サポート ビス穴 APLUS(クマモト)

    T型丸座付 自在サポート ビス穴

    APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。
    用途トイレブース下部を支持する金物です。付属品ステン+A皿タッピング 3.5×25 4本 鉄ノンプラグビス +皿 4×25 2本材質SUS304仕上ヘアーライン
  • タオルバー bano BEST(ベスト)[金物]

    タオルバー bano

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高級感のあるタオル掛け。 キッチンや洗面所での使用に最適です。
    高さ(mm)15奥行(mm)55取付ねじなべタッピンネジ4×50mm
  • d line タオル掛 14-7050-02型 LAMP(スガツネ工業)

    d line タオル掛 14-7050-02型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ブラックが新しく加わりました。
    シリーズd lineシリーズ付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ六角棒スパナ形状シングル・両端固定材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体)ヘアーライン、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地仕上ヘアライン仕上
  • タオルハンガー アトムリビンテック

    タオルハンガー

    アトムリビンテック(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    壁面や床頭台に取付けて使用するタオルハンガーです。 バーは壁側へ倒れるので、不使用時に邪魔になりません。 スリッパラックとしても使用できます(スリッパの厚みが薄く、サイズが合わない場合は、スリッパを重ねて収納してください)。
    材質(受座)亜鉛合金、(バー)鋼仕上クロームメッキ
  • ランプ印 ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD230 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD230

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。AZ-GD180-HLとAZ-GD400-HLは外枠が細いタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
    用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型仕上ヘアライン仕上
  • 真鍮ペーパーホルダー(Solid Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ペーパーホルダー(Solid Brassシリーズ)

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    シンプルながら存在感のある真鍮製のペーパーホルダー(紙巻器)です。 カジュアルな雰囲気にも良く合い、場所を選びません。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮幅(mm)116耐荷重(kg)約2
  • ランプ印 ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-ND230 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-ND230

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
    用途屑入れ形状角型材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上
  • ガオナ タオルバー 洗面・バス用 (長さ調節可能 フック付き) GAONA(ガオナ)

    ガオナ タオルバー 洗面・バス用 (長さ調節可能 フック付き)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    7日以内出荷
    パイプの長さは切断して調節することができます。 スタンチ部はブラシやスポンジなどの小物が掛けられるフック付きです。 取付用のビス付きです。
    用途ステンレス製のタオルバーです。付属品ビス材質ステンレス、ABS樹脂シルバーパイプ長(mm)400
サニタリー商品