絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: サニタリー商品

260件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角型レジスター 真田化鋼(S・ROSE)

    角型レジスター

    真田化鋼(S・ROSE)
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    樹脂製の角型レジスターです。
    用途自然給気用室内換気孔として。付属品ビス付き材質スチロール樹脂ホワイトグレー
  • タオルリング ハイロジック

    タオルリング

    ハイロジック
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    カワジュンサニタリーシリーズ。シンプルなデザインと高級感のある仕上げで、さまざまなインテリアや空間に馴染みます
  • 飲み残し投入口用金網 LAMP(スガツネ工業)

    飲み残し投入口用金網

    LAMP(スガツネ工業)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    飲み残し投入口の上から装着する簡易的なフィルターです。固形物が投入口の先に流れるのを防ぎます。飲み残し投入口AE-DH020型専用のオプション部品です。
    用途飲み残し材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)8仕上バレル研磨アズワン品番64-6767-74RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮タオルバー(Solid Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮タオルバー(Solid Brassシリーズ)

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    シンプル&カジュアルをイメージしたシリーズの真鍮製の塗装仕上げタオル掛けです。 どんな雰囲気の場所でも違和感なくお使いいただけるデザイン性に富んだタオル掛けに仕上がっております。 無垢材の真鍮素材に屋外でも耐久性のある塗料で塗装した仕上げです。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮耐荷重(kg)約5
  • スペーサー SYS(シブタニ)

    スペーサー

    SYS(シブタニ)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    LB-400シリーズ用のスペーサーです。
    材質ポリエチレン適合品番LB-410・LB-411・LB-412・LB-412C・LB-410-AB・LB-412-AB・LB-410K・LB-412K仕上生地
  • アジャストT型サポート BEST(ベスト)[金物]

    アジャストT型サポート

    BEST(ベスト)[金物]
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    丸座は、施行が簡単にできるように、脱着式です。 特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締めつけ可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。
    用途ラバトリーブース材質丸座・サポート:ステンレス鋼 SUS304備考※ パイプを回転させることで、最大20mmの高さ調整が可能です。仕上ヘアライン取付ねじビスコン4×25mm、丸木ネジ3.5×25mm適合扉厚(mm)スクリーン、30~40、アジャスト範囲、0~20材質(パイプ)黄銅
  • そのまま吊るすだけタオルバーバスケット オカトー

    そのまま吊るすだけタオルバーバスケット

    オカトー
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷
    水切れがよくぬめりにくい収納が可能収納力抜群色々なシーンで使える
    材質【本体】ステンレス【カバー】シリコーンゴム寸法(mm)105×240×295
  • ホームタオル掛け BEST(ベスト)[金物]

    ホームタオル掛け

    BEST(ベスト)[金物]
    839税込923
    1個
    10日以内出荷
    キッチンや洗面所に取り付けるタオル掛け。
    付属品皿木ネジ2.7×16mm材質【パイプ】ステンレス鋼 SUS304【受金具】亜鉛仕上【パイプ】鏡面【受金具】クローム
  • ダストリング SUGICO(スギコ)

    ダストリング

    SUGICO(スギコ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    天板に取付け、ゴミなどの投入口として使用します
    材質天然ゴム(NR)
  • PRE-S340 UNION(ユニオン)

    PRE-S340

    UNION(ユニオン)
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    寸法550×Φ19×60耐荷重(kg)5取付ビスΦ5(ナベタッピングネジ)
  • スタイリッシュ マルチショートバーS ハイロジック

    スタイリッシュ マルチショートバーS

    ハイロジック
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    レトロ感のあるゴールド色、つやなしのブラックをご用意。 インテリアやお部屋の空間のイメージに合わせてお選びください! 取付ビス入り。
    材質サイズSサイズ耐荷重(kg)約5
  • 真鍮ペーパーホルダー(ガラスシェルフ付)ダブル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ペーパーホルダー(ガラスシェルフ付)ダブル

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    真鍮製のガラス棚付き2連ペーパーホルダー(紙巻器)です。 トイレットペーパーホルダーにガラス棚がついたおしゃれな商品です。ペーパーカバーは貝殻のような波打つデザインで、強化ガラスとの組合せも涼しげで清楚な印象です。 ビス取付部分の先端はフック型になっていて、ペーパーのストッカーを掛けたり小物を掛けたりと、非常に便利! ツインペーパーホルダー、ダブルペーパーホルダーとも呼ばれております。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮+ガラス(7.7mm)耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×134×140
  • 真鍮ペーパーホルダー(Solid Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ペーパーホルダー(Solid Brassシリーズ)

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    シンプルながら存在感のある真鍮製のペーパーホルダー(紙巻器)です。 カジュアルな雰囲気にも良く合い、場所を選びません。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮幅(mm)116耐荷重(kg)約2
  • 真鍮ペーパーホルダー(Polish Brassシリーズ)シングル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ペーパーホルダー(Polish Brassシリーズ)シングル

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    真鍮製のペーパーホルダー(紙巻器)です。貝殻のような波打ったデザインのカバーがついたレトロでアンティーク風なトイレットペーパーホルダーです。 ペーパーが直接壁面に接触しない軸固定式ホルダー。 ペーパー交換は軸に差し込むだけの簡単タイプです。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮質量(g)約370寸法(幅W×高さH)(mm)140×128耐荷重(kg)約2台座径(Φmm)72
  • アトム ダストシュート アトムリビンテック

    アトム ダストシュート

    アトムリビンテック
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    主に洗面台の天板に取り付けます。洗面台のゴミ捨てあるいは使用済みタオル等の投入口としてご使用ください。
    付属品釘 丸頭♯17×16 1本材質ステンレス鋼(SUS304)仕上生地ヘアーライン
  • ランプ印 ステンレス鋼製 ハンドル付屑入投入口 AZ-HD型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 ハンドル付屑入投入口 AZ-HD型

    LAMP(スガツネ工業)
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    ハンドルを押し下げて扉を開ける、操作性に優れた屑入投入口です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
    用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上ヘアライン仕上
  • ランプ印 ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-ND230 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-ND230

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
    用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型仕上ヘアライン仕上
  • d line タオル掛 14-7050-02型 LAMP(スガツネ工業)

    d line タオル掛 14-7050-02型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ブラックが新しく加わりました。
    付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ六角棒スパナ形状シングル・両端固定材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体)ヘアーライン、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地シリーズd lineシリーズ仕上ヘアライン仕上
  • タオルバー 19丸 ACE(エース)

    タオルバー 19丸

    ACE(エース)
    3,298税込3,628
    1本
    4日以内出荷
    付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 4.1×32:4本材質SUS304・ZDC仕上研磨・クロームメッキ
  • ラバトリーフックA形 CB-43 シロクマ

    ラバトリーフックA形 CB-43

    シロクマ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    盗難防止タイプです。横ねじ方向固定式です。
    材質真鍮+ウレタンサイズ60耐荷重(kg)20仕上クロームサイズ(mm)【付属ビス】A4×30
  • ラバトリーフックB形 CB-44 シロクマ

    ラバトリーフックB形 CB-44

    シロクマ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スッキリ綺麗!。取付簡単です。中ねじ式です。
    材質真鍮+ウレタンサイズ60耐荷重(kg)12仕上クロームサイズ(mm)【付属ビス】A4×30
  • ダストシュート ST-101 シロクマ

    ダストシュート ST-101

    シロクマ
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス
  • タオル掛け BT-210 シロクマ

    タオル掛け BT-210

    シロクマ
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    付属品皿木ねじ3.5×25(マイナスネジ)対応板厚(mm)18~
  • タオルリング 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    タオルリング

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    機構住宅標準詳細設計図集 AI-924-D
    仕様O型材質パイプ:ステンレス(SUS304)10Φ、受金具:亜鉛ダイカスト寸法H(mm)42寸法D(mm)41寸法W(mm)58仕上受金具:クロメートメッキリング径(Φmm)140
  • タオルリング 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    タオルリング

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    仕様角型材質丸棒:ステンレス、受金具:亜鉛ダイカスト径(Φ)10寸法D(mm)55寸法W(mm)190仕上丸棒:受金具:クロームメッキ
  • タオル掛 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    タオル掛

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    規格サイズのみになります。
    材質パイプ:ステンレス(SUS304)、受金具:亜鉛ダイカスト仕上パイプ:研磨、受金具:クロームメッキパイプ径(Φmm)12.7
  • タオル掛 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    タオル掛

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    材質パイプ:ステンレス(SUS304)、受金具:亜鉛ダイカスト仕上受金具:クロームメッキパイプ径(Φmm)19
  • 自動開閉 屑入投入口 LAMP(スガツネ工業)

    自動開閉 屑入投入口

    LAMP(スガツネ工業)
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷
    手をかざすとセンサーにより電動で開きます。(通常時、センサー部に緑ランプ点灯)非接触で開閉でき、衛生的です。裏面のダイヤル操作によりセンサー感知距離を最大300mmまで調整できます。センサー感知をOFFにすることで、自動開閉を止めることも可能です。ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。停電の際は手動で開閉できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PRE-S561 UNION(ユニオン)

    PRE-S561

    UNION(ユニオン)
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    寸法148×30×120耐荷重(kg)5取付ビスΦ4(サラタッピングネジ)
  • PRE-S560 UNION(ユニオン)

    PRE-S560

    UNION(ユニオン)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    寸法148×30×82耐荷重(kg)5取付ビスΦ4(サラタッピングネジ)
  • PRE-S260 UNION(ユニオン)

    PRE-S260

    UNION(ユニオン)
    8,498税込9,348
    1台
    6日以内出荷
    寸法145×64×90耐荷重(kg)2取付ビスΦ4(サラタッピングネジ)
  • PRE-B826 UNION(ユニオン)

    PRE-B826

    UNION(ユニオン)
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    片面が等倍、もう片面は3倍拡大の鏡
    材質スチール クロム寸法380×235
  • PRE-B811 UNION(ユニオン)

    PRE-B811

    UNION(ユニオン)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    屋内用。PSE認証品。片面のみ3倍拡大の鏡。調光機能付き
    寸法216×360消費電力(W)8入力電圧(V)AC100(50/60Hz) ※電気工事要色温度(K)LED:5000(昼白色相当)LED寿命(時間)約30000取付ビスΦ4(トラスタッピングネジ)電源スイッチの種類鏡部センサー検知
  • PRE-B001 UNION(ユニオン)

    PRE-B001

    UNION(ユニオン)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    機能抗菌性
  • イーグル トイレブース 浜国

    イーグル トイレブース

    浜国
    2,198税込2,418
    1本
    翌日出荷
    トイレブース召合せ用アルミエッジ。
    材質アルミシルバー
  • イーグル トイレブース 浜国

    イーグル トイレブース

    浜国
    2,498税込2,748
    1本
    翌日出荷
    トイレブースグレビティドア用アルミエッジ。樹脂カバー付。
    材質アルミシルバー
  • イーグル トイレブース 浜国

    イーグル トイレブース

    浜国
    1,398税込1,538
    1本
    翌日出荷
    トイレブースドア用アルミエッジ。
    材質アルミシルバー
  • タオルバー ACE(エース)

    タオルバー

    ACE(エース)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    すっきり収まる、とてもスリムなタオル掛けです。
    材質SUS304寸法(mm)座40×25寸法D(mm)50寸法(Φmm)6仕上ヘアーライン
  • ステンレス鋼製 ダンパー付き屑入投入口 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 ダンパー付き屑入投入口

    LAMP(スガツネ工業)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AD-GD型 蓋付に、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。 コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。 表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。
    グレー質量(g)1000使用温度(℃)0~40仕上ヘアライン材料ステンレス鋼
  • ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 AN-LH型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 AN-LH型

    LAMP(スガツネ工業)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただける屑入れ投入口です。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアライン仕上タイプ深いタイプ寸法A(mm)36
サニタリー商品