絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(49)
  • UNION(ユニオン)(34)
  • 浜国(22)
  • BEST(ベスト)[金物](20)
  • シロクマ(12)
  • ACE(エース)(8)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(8)
  • ハイロジック(7)
  • SUGICO(スギコ)(6)
  • RELIANCE(リラインス)(6)
  • アトムリビンテック(3)
  • NewHikari(3)
  • フジテック・ジャパン(3)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2)
  • 河淳(2)
  • TOTO(2)
  • APLUS(クマモト)(2)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 フタ無 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 フタ無

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
    用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型
  • 飲み残し投入口ホース LAMP(スガツネ工業)

    飲み残し投入口ホース

    LAMP(スガツネ工業)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    飲み残し投入口AE-DH型用のホースです。バンドで固定するため水漏れしにくく、しっかり固定できます。
    用途飲み残し仕様使用温度:1~60 ℃質量(g)170仕上素地アズワン品番64-6767-76
  • ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-DH015 フタ付 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-DH015 フタ付

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    蓋は、中心回転なので両側から屑の投入ができます。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
    用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)560仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6767-48
  • ステンレス鋼製 飲み残し投入口 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 飲み残し投入口

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    飲料などの飲み残しを捨てる投入口です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。
    用途飲み残し材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型質量(g)270RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
    用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型質量(g)460仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6767-49RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-LH型 フタ無 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-LH型 フタ無

    LAMP(スガツネ工業)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
    用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型
  • 飲み残し投入口用金網 LAMP(スガツネ工業)

    飲み残し投入口用金網

    LAMP(スガツネ工業)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    飲み残し投入口の上から装着する簡易的なフィルターです。固形物が投入口の先に流れるのを防ぎます。飲み残し投入口AE-DH020型専用のオプション部品です。
    用途飲み残し材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)8仕上バレル研磨アズワン品番64-6767-74RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランプ印 ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD230 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD230

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。AZ-GD180-HLとAZ-GD400-HLは外枠が細いタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
    用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型仕上ヘアライン仕上
  • ランプ印 ステンレス鋼製 ハンドル付屑入投入口 AZ-HD型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 ハンドル付屑入投入口 AZ-HD型

    LAMP(スガツネ工業)
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    ハンドルを押し下げて扉を開ける、操作性に優れた屑入投入口です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
    用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上ヘアライン仕上
  • ランプ印 ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-ND230 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-ND230

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
    用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型仕上ヘアライン仕上
  • d line タオル掛 14-7050-02型 LAMP(スガツネ工業)

    d line タオル掛 14-7050-02型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ブラックが新しく加わりました。
    付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ六角棒スパナ形状シングル・両端固定材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体)ヘアーライン、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地シリーズd lineシリーズ仕上ヘアライン仕上
  • 自動開閉 屑入投入口 LAMP(スガツネ工業)

    自動開閉 屑入投入口

    LAMP(スガツネ工業)
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷
    手をかざすとセンサーにより電動で開きます。(通常時、センサー部に緑ランプ点灯)非接触で開閉でき、衛生的です。裏面のダイヤル操作によりセンサー感知距離を最大300mmまで調整できます。センサー感知をOFFにすることで、自動開閉を止めることも可能です。ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。停電の際は手動で開閉できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 ダンパー付き屑入投入口 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 ダンパー付き屑入投入口

    LAMP(スガツネ工業)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AD-GD型 蓋付に、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。 コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。 表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。
    グレー質量(g)1000使用温度(℃)0~40仕上ヘアライン材料ステンレス鋼
  • ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 AN-LH型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 AN-LH型

    LAMP(スガツネ工業)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただける屑入れ投入口です。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアライン仕上タイプ深いタイプ寸法A(mm)36
  • ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 角型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 角型

    LAMP(スガツネ工業)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
    用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • タオル掛 LAMP(スガツネ工業)

    タオル掛

    LAMP(スガツネ工業)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32六角棒スパナ呼2.5材質アルミニウム合金形状シングル・両端固定質量(g)400ピッチP(mm)450耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型、AN-HL型 蓋無 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型、AN-HL型 蓋無

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ダンパー付屑入投入口 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス ダンパー付屑入投入口

    LAMP(スガツネ工業)
    27,980税込30,778
    1個
    欠品中
    ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 屑入投入口 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 屑入投入口

    LAMP(スガツネ工業)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-DH015型 蓋付に、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。 コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。 表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。
    グレー質量(g)560使用温度(℃)0~40仕上ヘアライン材料ステンレス鋼
  • ステンレス鋼製 ダンパー付き屑入投入口 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 ダンパー付き屑入投入口

    LAMP(スガツネ工業)
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD型 蓋付に、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。 コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。 表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。
    グレー質量(g)1486使用温度(℃)0~40仕上ヘアライン材料ステンレス鋼
  • d line スペアペーパーホルダー LAMP(スガツネ工業)

    d line スペアペーパーホルダー

    LAMP(スガツネ工業)
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで実用的でありながら、川原の小石のように丸みがあり、遊びごころを感じさせるデザインです。 BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)は、革新的なデザインアプローチを得意とする国際的建築家集団です。 数多くの世界的建築コンペで受賞し、2016年『タイム』誌で『世界で最も影響力のある100人』に選出されました。
    付属品十字穴付なべタッピンねじST4.2×38、アンカープラグΦ8×40、ヘクサロビュラ棒スパナ(呼びT10)質量(g)43備考BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)コレクション仕上ヘアライン仕上
  • d line ペーパーホルダー LAMP(スガツネ工業)

    d line ペーパーホルダー

    LAMP(スガツネ工業)
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで実用的でありながら、川原の小石のように丸みがあり、遊びごころを感じさせるデザインです。 BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)は、革新的なデザインアプローチを得意とする国際的建築家集団です。 数多くの世界的建築コンペで受賞し、2016年『タイム』誌で『世界で最も影響力のある100人』に選出されました。
    付属品十字穴付なべタッピンねじST4.2×38、アンカープラグΦ8×40、ヘクサロビュラ棒スパナ(呼びT10)質量(g)43備考BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)コレクション仕上ヘアライン仕上
  • ダンパー付屑入投入口 LAMP(スガツネ工業)

    ダンパー付屑入投入口

    LAMP(スガツネ工業)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    鍵をかけると屑入投入口の蓋が開かなくなり、不審物の投入を防ぎます。状況に応じて、屑入投入口の使用を簡単に制限できます。施錠時は表示器が赤に表示されます。鍵はガムなどをつめられても取り除きやすいスクエアタイプのクォーターターンです。蓋が閉じている時のがたつきを軽減しているため、交通車両などの使用にも適しています。(振動状況によってはがたつきが発生します。)。ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。鍵は追加でご購入いただけます。
    用途交通車両、駅、商業施設、コンビニ等のイートインスペース付属品鍵(3ヶ)、注意シール、取付説明書仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型質量(g)1950仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • タオル掛 LAMP(スガツネ工業)

    タオル掛

    LAMP(スガツネ工業)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    肉厚な真鍮鋳物に、鋳肌を活かした古美調の仕上げでヴィンテージの味わいを演出したタオル掛です。重厚感・安定感がある飽きのこないデザインです。
    付属品十字穴付なべタッピンねじ4×50平座金M4ロックプラグ(呼び4用、適用ドリル径6、プラグ長30)材質黄銅形状シングル・両端固定質量(g)1600ピッチP(mm)450耐荷重(N)100
  • ロールペーパーホルダー LAMP(スガツネ工業)

    ロールペーパーホルダー

    LAMP(スガツネ工業)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    肉厚な真鍮鋳物に、鋳肌を活かした古美調の仕上げでヴィンテージの味わいを演出したロールペーパーホルダーです。重厚感・安定感がある飽きのこないデザインです。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ4×35プラグ(ねじ呼4用、適用ドリル径6、プラグ長30)材質黄銅質量(g)1310耐荷重(N)50
  • タオル掛 LAMP(スガツネ工業)

    タオル掛

    LAMP(スガツネ工業)
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    すりわり付ねじをあしらったアメリカンテイストのタオル掛です。肉厚な真鍮鋳物に、鋳肌を活かした古美調の仕上でヴィンテージの味わいを演出しました。
    付属品十字穴付なべタッピンねじ4×50平座金M4プラグ(ねじ呼4用、適用ドリル径6、プラグ長30)材質黄銅形状リング質量(g)980耐荷重(N)60
  • ロールペーパーホルダー LAMP(スガツネ工業)

    ロールペーパーホルダー

    LAMP(スガツネ工業)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    すりわり付ねじをあしらったアメリカンテイストのタオル掛です。肉厚な真鍮鋳物に、鋳肌を活かした古美調の仕上でヴィンテージの味わいを演出しました。
    付属品十字穴付なべタッピンねじ4×50平座金M4プラグ(ねじ呼4用、適用ドリル径6、プラグ長30)材質黄銅質量(g)960耐荷重(N)50
  • タオル掛 LAMP(スガツネ工業)

    タオル掛

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32六角棒スパナ呼2.5材質アルミニウム合金、快削黄銅形状シングル・両端固定質量(g)400ピッチP(mm)450耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • タオル掛 LAMP(スガツネ工業)

    タオル掛

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32六角棒スパナ呼2.5形状シングル・両端固定質量(g)370ピッチP(mm)450耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製タオル掛 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製タオル掛

    LAMP(スガツネ工業)
    279,800税込307,780
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
    付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ材質ステンレス鋼(SUS316)形状シングル・両端固定仕上Zwei L 仕上
  • ステンレス鋼製 タオル掛 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 タオル掛

    LAMP(スガツネ工業)
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
    材質ステンレス鋼(SUS316)形状リング仕上Zwei L 仕上
  • ステンレス鋼製 ロールペーパーホルダー LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 ロールペーパーホルダー

    LAMP(スガツネ工業)
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
    付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ材質ステンレス鋼(SUS316)仕上Zwei L 仕上
  • パネルホルダーフロア用 SA-94型 LAMP(スガツネ工業)

    パネルホルダーフロア用 SA-94型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    アジャスター機能付で高さ調節ができます(調節代22.5 mm)。適応パネル厚は13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。アジャスター部はステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。パネルの固定は、付属のコネクターねじセットにより両側から狭み込む方法です。
    付属品コネクターねじセット六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、亜鉛合金/サテン、サチライトクロームめっき適合パネル厚さ(mm)13、15、16、20 (別売のスペーサー使用)
  • パネルホルダー LAMP(スガツネ工業)

    パネルホルダー

    LAMP(スガツネ工業)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    パネルを笠木から吊り下げるための金具です。適応パネル厚は13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。パネルの固定は、付属のコネクターねじセットにより両側から狭み込みます。
    用途パネルを笠木 LV-KSから吊り下げるための金具です。付属品コネクターねじセット六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ4×16材質/仕上亜鉛合金/サチライトクロームめっき適合パネル厚さ(mm)13、15、16、20 (別売のスペーサー使用)
  • スペーサー UA-44型 LAMP(スガツネ工業)

    スペーサー UA-44型

    LAMP(スガツネ工業)
    45税込50
    1個
    4日以内出荷
    パネルを笠木から吊り下げるための金具です。適応パネル厚は13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。パネルの固定は、付属のコネクターねじセットにより両側から狭み込みます。
    付属品コネクターねじセット六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ4×16材質ポリアミドブラック
  • スペーサー LAMP(スガツネ工業)

    スペーサー

    LAMP(スガツネ工業)
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
    75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。
    付属品六角棒スパナ(非常解錠用)材質ABS樹脂ブラック
  • ランプ印 ステンレス鋼製 連動式屑入投入口 AZ-DD310型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 連動式屑入投入口 AZ-DD310型

    LAMP(スガツネ工業)
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    片側の扉を押し開けると、反対側の扉も連動して開きます。このため、片側の扉を保持していれば手などを挟む心配がなく、安心してご使用いただけます。フタは左右開きのため、トレー上にあるゴミを投入する場合トレーが挟まることなく楽に処理できます。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
    用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)2000仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6771-26
  • ランプ印 ステンレス鋼製 壁付小物棚 KKT LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 壁付小物棚 KKT

    LAMP(スガツネ工業)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    収納状態から棚を手前に倒して使用します。使い終わって載せている物をどかすと、小物棚は自動的に収納状態にもどります。
    付属品六角穴付ボタンボルトM4×10(ステンレス鋼)注意ラベル材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上ヘアライン仕上積載荷重N(kgf)90以下(10以下)
  • Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製鏡押え LAMP(スガツネ工業)

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製鏡押え

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
    付属品十字穴付丸木ねじ5.1×45(ステンレス鋼)オールプラグ(呼び5.1用、8×35)六角棒スパナ材質/仕上(本体、カバー)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)合成ゴム/(本体、カバー)Zwei L 仕上、(バンパー)ブラックシリーズZweiLシリーズ
  • Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製フォーセット LAMP(スガツネ工業)

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製フォーセット

    LAMP(スガツネ工業)
    399,800税込439,780
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
    付属品六角棒スパナ材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上シリーズZweiLシリーズ仕上Zwei L仕上
サニタリー商品