絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(54)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(49)
- UNION(ユニオン)(35)
- ケージーパルテック(31)
- 浜国(22)
- BEST(ベスト)[金物](20)
- シロクマ(12)
- ACE(エース)(8)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(8)
- ハイロジック(7)
- SUGICO(スギコ)(6)
- RELIANCE(リラインス)(6)
- アトムリビンテック(3)
- NewHikari(3)
- フジテック・ジャパン(3)
- ポッシュリビング(3)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2)
- 河淳(2)
- パール金属(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: サニタリー商品

ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型、AN-HL型 蓋無
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスタオル掛
LAMP(スガツネ工業)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)形状シングル・両端固定材質/仕上ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨寸法t(mm)4寸法B(mm)50寸法L2(mm)48仕上鏡面研磨寸法M(mm)13寸法P2(mm)35
アポロタオルリング角形 BT-103
シロクマ¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷材質真鍮幅(mm)【リング】160高さ(mm)【リング】120奥行(mm)30サイズ(mm)【付属ビス】4.1×20
ウッドハミルトンタオル掛 BT-112
シロクマ¥6,498~税込¥7,148~1本4日以内出荷その他【パイプ】ヘアーライン材質積層+ステンレス色白木ウッドサイズ(mm)【付属ビス】5.1×50皿、8×40ナイロンプラグ
ウッドハミルトンタオルリング BT-113
シロクマ¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷材質積層+ステンレス幅(mm)180色白木ウッド高さ(mm)75奥行(mm)59サイズ(mm)【付属ビス】5.1×50皿、A3×16ナベ、8×40ナイロンプラグ
ウッドハミルトンペーパーホルダー CW-4
シロクマ¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷材質真鍮+積層+ステンレス仕上白木ウッドサイズ(mm)【付属ビス】5.1×50皿、A3×16ナベ、8×40ナイロンプラグ
カプセルタオル掛 BT-8
シロクマ¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷フリーピッチですので取り付け下地巾を選びません。最大ピッチはサイズ600は550mmサイズ400は350mm~最小ピッチは25mmです材質真鍮、真鍮+ステンレス高さ(mm)75径D(Φmm)25座幅(mm)19サイズ(mm)【付属ビス】5.1×50、8×40ナイロンプラグ
ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口
SUGICO(スギコ)¥44,980税込¥49,4781個8日以内出荷ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)384×294×H100使用温度(℃)0~40仕上ヘアライン
ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口
SUGICO(スギコ)¥38,980税込¥42,8781個8日以内出荷ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)170×170×H36使用温度(℃)0~40仕上ヘアライン
飲み残し投入口用金網(AE-DH020型用)
SUGICO(スギコ)¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷飲み残し投入口の上から装着する簡易的なフィルターです。固形物が投入口の先に流れるのを防ぎます。材質ステンレス(SUS304)寸法(Φ×高さH)(mm)50×50適合純正型番TO-938M/TO-938H
ステンレス ダストリング
SUGICO(スギコ)¥7,598~税込¥8,358~1個翌々日出荷天板に取付け、ゴミなどの投入口として使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス鋼製飲み残し投入口
SUGICO(スギコ)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷から8日以内出荷ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます材質ステンレス(SUS304)寸法(Φ×高さH)(mm)200×150開口寸法(mm)Φ171適合ホース内径(Φmm)50
タオル掛 丸パイプ:12Φ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷材質丸パイプ:ステンレス・受金具:亜鉛ダイカスト径(Φ)12寸法D(mm)56寸法W(mm)450仕上丸パイプ:磨き、受金具:クロームメッキ
ステンレス ダンパー付屑入投入口
LAMP(スガツネ工業)¥27,980税込¥30,7781個欠品中ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。RoHS指令(10物質対応)対応
PRE-S660
UNION(ユニオン)¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷材質ステンレス ミラー質量(kg)0.5寸法147×55×106耐荷重(kg)5取付ビスΦ4(ナベタッピングネジ)
PRE-S321
UNION(ユニオン)¥14,980~税込¥16,478~1台3日以内出荷から6日以内出荷質量(kg)0.68寸法242×53×130耐荷重(kg)5取付ビスΦ4(サラタッピングネジ)