絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(54)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(49)
- UNION(ユニオン)(35)
- ケージーパルテック(31)
- 浜国(22)
- BEST(ベスト)[金物](20)
- シロクマ(12)
- ACE(エース)(8)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(8)
- ハイロジック(7)
- SUGICO(スギコ)(6)
- RELIANCE(リラインス)(6)
- アトムリビンテック(3)
- NewHikari(3)
- フジテック・ジャパン(3)
- ポッシュリビング(3)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2)
- 河淳(2)
- パール金属(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: サニタリー商品

タオルハンガー
八幡ねじ¥2,998~税込¥3,298~1セット(2個)3日以内出荷から4日以内出荷物をかけたり、タオルを収納したり、スリッパを収納したり、マガジンラックからモノの転落防止用などアイディア次第で使い方無限大。付属品取付ねじ:トラスタッピングブロンズ4×20・・4本入り
飲み残し投入口用金網
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷飲み残し投入口の上から装着する簡易的なフィルターです。固形物が投入口の先に流れるのを防ぎます。飲み残し投入口AE-DH020型専用のオプション部品です。用途飲み残し材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)8仕上バレル研磨アズワン品番64-6767-74RoHS指令(10物質対応)対応
アルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA4K
ケージーパルテック¥3,500~税込¥3,850~1本3日以内出荷アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます用途コーナーエッジ材質アルミ長さ(mm)2000仕上B2EDシルバークリアー付穴の有無穴無
スペーサー
SYS(シブタニ)¥179~税込¥197~1個当日出荷LB-400シリーズ用のスペーサーです。材質ポリエチレン適合品番LB-410・LB-411・LB-412・LB-412C・LB-410-AB・LB-412-AB・LB-410K・LB-412K仕上生地
ランプ印 ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-ND230
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から3日以内出荷ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型仕上ヘアライン仕上
ランプ印 ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD230
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。AZ-GD180-HLとAZ-GD400-HLは外枠が細いタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型仕上ヘアライン仕上
d line タオル掛 14-7050-02型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から4日以内出荷d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ブラックが新しく加わりました。付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ六角棒スパナ形状シングル・両端固定材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体)ヘアーライン、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地シリーズd lineシリーズ仕上ヘアライン仕上
そのまま吊るすだけタオルバーバスケット
オカトー¥1,298税込¥1,4281個9日以内出荷水切れがよくぬめりにくい収納が可能収納力抜群色々なシーンで使える材質【本体】ステンレス【カバー】シリコーンゴム寸法(mm)105×240×295
アルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA6K
ケージーパルテック¥2,398~税込¥2,638~1本3日以内出荷アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます用途直線ジョイント材質アルミ長さ(mm)2000仕上B2EDシルバークリアー付穴の有無穴無
スタイリッシュ マルチショートバーS
ハイロジック¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷レトロ感のあるゴールド色、つやなしのブラックをご用意。 インテリアやお部屋の空間のイメージに合わせてお選びください! 取付ビス入り。材質鉄サイズSサイズ耐荷重(kg)約5
真鍮ペーパーホルダー(Polish Brassシリーズ)シングル
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から6日以内出荷真鍮製のペーパーホルダー(紙巻器)です。貝殻のような波打ったデザインのカバーがついたレトロでアンティーク風なトイレットペーパーホルダーです。 ペーパーが直接壁面に接触しない軸固定式ホルダー。 ペーパー交換は軸に差し込むだけの簡単タイプです。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮質量(g)約370寸法(幅W×高さH)(mm)140×128耐荷重(kg)約2台座径(Φmm)72
真鍮タオルリング(スタンダードシリーズ)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥6,798~税込¥7,478~1個3日以内出荷から6日以内出荷スッキリとしたデザインのリングタイプの真鍮製タオル掛け(タオルリング)です。 戸建住宅・マンション・工場・倉庫・オフィスでもマッチするシンプルなデザイン!用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮質量(g)約150耐荷重(kg)約3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×182×45
真鍮タオルリング(Polish Brassシリーズ)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷から6日以内出荷取り付けベースにボール状のデザインが施されたエレガントでレトロなアンティーク調の真鍮製タオル掛けです。 少し小ぶりなデザインなので、狭いスペースでも圧迫感なくご使用いただけます。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮耐荷重(kg)約3
真鍮タオルバー(Solid Brassシリーズ)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から6日以内出荷シンプル&カジュアルをイメージしたシリーズの真鍮製の塗装仕上げタオル掛けです。 どんな雰囲気の場所でも違和感なくお使いいただけるデザイン性に富んだタオル掛けに仕上がっております。 無垢材の真鍮素材に屋外でも耐久性のある塗料で塗装した仕上げです。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮耐荷重(kg)約5
真鍮タオルバー(Prime Fieldシリーズ)Longタイプ 台座角形
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から3日以内出荷奥行が広い四角の台座の真鍮製タオルバー(真鍮製タオル掛け)です。 分厚めのタオルを掛けても、壁との隙間が充分にあきます。 タオルバーの台座は取り外しが可能です。同シリーズのハンドルとデザインを揃えて使用できます。 またハンドルとしてもご利用いただくことが可能です。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス 3.1x16STN(-)GOLD 4P、段付きボルト 2P材質真鍮色金色仕上真鍮ヘアライン仕上げ
ガオナ タオルバー 洗面・バス用 (長さ調節可能)
GAONA(ガオナ)¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷パイプの長さは切断して調節することができます。 取付用のビス付きです。用途ステンレス製のタオルバーです。付属品ビス材質ステンレス、亜鉛色シルバーパイプ外径(Φmm)12.7
ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型、AN-HL型 蓋無
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応![アジャストT型サポート BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158433-131111-02.jpg)
アジャストT型サポート
BEST(ベスト)[金物]¥2,698税込¥2,9681個当日出荷丸座は、施行が簡単にできるように、脱着式です。 特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締めつけ可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。用途ラバトリーブース材質丸座・サポート:ステンレス鋼 SUS304備考※ パイプを回転させることで、最大20mmの高さ調整が可能です。仕上ヘアライン取付ねじビスコン4×25mm、丸木ネジ3.5×25mm適合扉厚(mm)スクリーン、30~40、アジャスト範囲、0~20材質(パイプ)黄銅
アトム ダストシュート
アトムリビンテック¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷主に洗面台の天板に取り付けます。洗面台のゴミ捨てあるいは使用済みタオル等の投入口としてご使用ください。付属品釘 丸頭♯17×16 1本材質ステンレス鋼(SUS304)仕上生地ヘアーライン
ランプ印 ステンレス鋼製 ハンドル付屑入投入口 AZ-HD型
LAMP(スガツネ工業)¥20,980~税込¥23,078~1個4日以内出荷ハンドルを押し下げて扉を開ける、操作性に優れた屑入投入口です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上ヘアライン仕上
ラバトリーフックA形 CB-43
シロクマ¥3,198税込¥3,5181個当日出荷盗難防止タイプです。横ねじ方向固定式です。材質真鍮+ウレタンサイズ60耐荷重(kg)20仕上クロームサイズ(mm)【付属ビス】A4×30
ラバトリーフックB形 CB-44
シロクマ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スッキリ綺麗!。取付簡単です。中ねじ式です。材質真鍮+ウレタンサイズ60耐荷重(kg)12仕上クロームサイズ(mm)【付属ビス】A4×30![ホームタオル掛け BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18624561-250422-02.jpg)
ホームタオル掛け
BEST(ベスト)[金物]¥839~税込¥923~1個10日以内出荷キッチンや洗面所に取り付けるタオル掛け。付属品皿木ネジ2.7×16mm材質【パイプ】ステンレス鋼 SUS304【受金具】亜鉛仕上【パイプ】鏡面【受金具】クローム
タオルリング
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷機構住宅標準詳細設計図集 AI-924-D仕様O型材質パイプ:ステンレス(SUS304)10Φ、受金具:亜鉛ダイカスト寸法H(mm)42寸法D(mm)41寸法W(mm)58仕上受金具:クロメートメッキリング径(Φmm)140
タオルリング
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷仕様角型材質丸棒:ステンレス、受金具:亜鉛ダイカスト径(Φ)10寸法D(mm)55寸法W(mm)190仕上丸棒:受金具:クロームメッキ
タオル掛
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷規格サイズのみになります。材質パイプ:ステンレス(SUS304)、受金具:亜鉛ダイカスト仕上パイプ:研磨、受金具:クロームメッキパイプ径(Φmm)12.7
タオル掛
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷材質パイプ:ステンレス(SUS304)、受金具:亜鉛ダイカスト仕上受金具:クロームメッキパイプ径(Φmm)19
自動開閉 屑入投入口
LAMP(スガツネ工業)¥68,980~税込¥75,878~1個4日以内出荷手をかざすとセンサーにより電動で開きます。(通常時、センサー部に緑ランプ点灯)非接触で開閉でき、衛生的です。裏面のダイヤル操作によりセンサー感知距離を最大300mmまで調整できます。センサー感知をOFFにすることで、自動開閉を止めることも可能です。ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。停電の際は手動で開閉できます。RoHS指令(10物質対応)対応






























![アジャストT型サポート BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158433-131111-02.jpg)







![ホームタオル掛け BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18624561-250422-02.jpg)