絞り込み
ブランド
  • SEIWA(セイワ)
  • 槌屋ヤック(12)
  • 星光産業(5)
  • スバルアクセサリー(5)
  • カシムラ(4)
  • カーメイト(2)
  • KOITO(小糸製作所)(2)
  • BRIDGE[自動車用品](1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • 平野商会(1)
  • アイエルモータースポーツ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDフロアライト4連 SEIWA(セイワ)

    LEDフロアライト4連

    SEIWA(セイワ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    高照度LEDを5個内臓したライトユニットによりフロアを4ケ所ライトUP出来ます。3タイプのカラー切替が出来ます。残光機能付きでエンジンをOFF時にゆっくりと消えていきます。。
    用途車の車内用品幅(mm)90色ブルー/ブルーホワイト/ホワイト高さ(mm)180奥行(mm)40
  • USBーC回転タッチライト SEIWA(セイワ)

    USBーC回転タッチライト

    SEIWA(セイワ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    USBタイプC型で車だけでなくご家庭でも使用可能です。10色LEDイルミ。メモリー機能搭載。
    用途車の小物仕様USB-C専用色ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)29×19×19LED色10色
  • USBフロアライト4 SEIWA(セイワ)

    USBフロアライト4

    SEIWA(セイワ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷
    高照度LEDを3個内臓したライトユニットによりフロアを4ケ所ライトUP出来ます。ライトは回転角度調整機能付で光の向きを変えられます。明るさ切替スイッチ付のUSB電源です。
    用途車の車内用品幅(mm)90色ブルー高さ(mm)180長さ(m)3奥行(mm)40
  • レインボーイルミ2USBコネクタCtoC+A SEIWA(セイワ)

    レインボーイルミ2USBコネクタCtoC+A

    SEIWA(セイワ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    USBタイプC型をC型とA型に増設。10色LEDアンビエントライト付き。2ポート合計で最大5V/3A充電。
    用途携帯関連色ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)25×20×40最大出力5V/3AコネクタUSB Type-C / USB Type-A
  • LEDフロアライトUSB2連 SEIWA(セイワ)

    LEDフロアライトUSB2連

    SEIWA(セイワ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    高照度LEDを5個内臓したライトユニットによりフロアを2ケ所ライトUP出来ます。3タイプのカラー切替が出来ます。点灯色を記憶するメモリー機能付。点灯色を切替のUSB電源。
    用途車の車内用品幅(mm)90色ブルー/ブルーホワイト/ホワイト高さ(mm)180奥行(mm)40
  • トランクアンビエント照明DC SEIWA(セイワ)

    トランクアンビエント照明DC

    SEIWA(セイワ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    トランクのゴムパッキンに挟み込むだけでラグジュアリーな空間を演出出来ます。全方向から照らしている為、影が出来にくく荷物の位置で発光量が隠れてしまう事も防げます。テールゲートが1周発光する為、深夜の荷物下ろしの際など後続車に認識してもらいやすくなり安全です。DC電源でマグネットスイッチによりドアと連動したON/OFFが出来ます。約5.5Mの1本を好きな場所でカット出来る為、車に合わせた取付が可能です。
    用途ドライブ用品
  • レインボーイルミ2USBコネクタCtoC*2 SEIWA(セイワ)

    レインボーイルミ2USBコネクタCtoC*2

    SEIWA(セイワ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    USBタイプC型を2個に増設。10色LEDアンビエントライト付き。2ポート合計で最大5V/3A充電。
    用途携帯関連色ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)25×20×40最大出力5V/3AコネクタUSB Type-C×2
  • USBフリースタイルイルミ2 SEIWA(セイワ)

    USBフリースタイルイルミ2

    SEIWA(セイワ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    正面方向照射LEDを6個(1本あたり)搭載したUSB電源タイプのイルミネーションライトです。 2本入り。 薄型の軟質素材ですので、緩やかなカーブや曲面に沿って取り付けできます。 本製品イルミ部は正面照射LEDを1本あたり6個搭載しています。 USB切替スイッチで明るさ調節が2段階できます。
    色ブラック定格電圧(V)12車専用(マイナスアース車)コード長さ(m)約1.0(USBプラグ~コネクターA)、約1.0(コネクターB~イルミ部)消費電流(mA)最大約250
  • USB-C回転タッチライト SEIWA(セイワ)

    USB-C回転タッチライト

    SEIWA(セイワ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    10色自動変化と単色固定点灯をタッチで選べるLEDアンビエントライトです。 調光機能で明るさを無段階調整可能です。 エンジンを切っても点灯設定を記録してくれるメモリー機能搭載です。 360度回転することでUSBType-Cポートが中心になくても、むらなく広範囲を照らすことができます。
    仕様USB-C専用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)29×19×19
  • USB-Cミニタッチライト SEIWA(セイワ)

    USB-Cミニタッチライト

    SEIWA(セイワ)
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
    10色自動変化と単色固定点灯をタッチで選べるLEDアンビエントライトです。(USBType-C)調光機能で明るさを無段階調整可能です。 エンジンを切っても点灯設定を記録してくれるメモリー機能搭載です。 つのLEDと7種類の照射パターンでお好み通りに広範囲を強力に照らすことができます。
    仕様USB-C専用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)6×15×32
  • USBタッチイルミ SEIWA(セイワ)

    USBタッチイルミ

    SEIWA(セイワ)
    ¥899税込¥989
    1個
    4日以内出荷
    高輝度 RGB LEDの8色切り替え+OFF機能があり、USBポートの周りをアンビエントライトのように照らすことができます。 ホワイト->レッド->イエロー->ライムグリーン->グリーン->スカイブルー->ブルー->パープル->OFFの順に切り替えられます。 触れるだけのタッチセンサーによる色の切り替えと調光が行え、自分の好みに合わせたライティングができます。 最後の設定を記憶し、再び通電した時同じ設定で起動します。 リバーシブルUSBを使用することで、上下または左右でお好みの方向を照射することが可能です。 自動車以外にも、パソコンの装飾やモバイルバッテリーと組み合わせ緊急時の簡易照明としても利用できます。
    寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)31×16×8
  • USBフレキライトRGB SEIWA(セイワ)

    USBフレキライトRGB

    SEIWA(セイワ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    6日以内出荷
    【USB電源のLEDフレキシブルライト】『USB入力の簡単取付』で好きな色でお手軽にライトアップできるRGB-LEDのフレキライトです。 【スイッチ操作で7色変化】単色固定点灯と7色変化するオートモード搭載。プッシュスイッチ操作で点灯色変更とON⇔OFFの切り替えができます 【ラストメモリー機能付き】エンジンを切っても設定を記録してくれるメモリ機能搭載です。
    寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)269×22×10
  • USBフリースタイルイルミ4 BL SEIWA(セイワ)

    USBフリースタイルイルミ4 BL

    SEIWA(セイワ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    【取り付けは自由自在】車内の足元やホルダー部分など、内装用として取り付けが可能です。 【カーブや曲面に合わせた取り付けが可能】薄型の軟質素材ですので、緩やかなカーブや曲面に沿って取り付けできます。 【LEDの明るさ2段階調節】USBスイッチで明るさ調節が2段階できます(5V/1A出力以上推奨)。「HIGH」の位置にするとLEDが明るく点灯し、「LOW」の位置にするとLEDが少し暗めに点灯します。 【セット内容】LEDライト4本、USB電源ポート1つ入りです。
    仕様非防水ケーブル長(m)1寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)8×100×3.5

『ミラー/車内照明機器』には他にこんなカテゴリがあります

車内LED