絞り込み
電圧(V)
- 5(1)
- 12(1)
- その他(1)
ブランド
- LUFT
- MTO(10)
- カシムラ(6)
- 三晃精機(6)
- エスコ(5)
- Meltec(大自工業)(5)
- セイシング(5)
- セルスター(4)
- HITACHI(4)
- NOCO(4)
- JTC(3)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(3)
- REX(レックス)[自動車用品](3)
- 大橋産業(BAL)(2)
- 日動工業(2)
- カイセ(2)
- アクソンデータマシン(2)
- アイシン精機(1)
- 多摩電子(1)
- ブランドをもっと見る
バッテリー容量(mAh)
- 10000以上(2)
「電圧(V)」から絞り込む
5(1)
12(1)
その他(1)

ジャンプスターター 12V専用 10400mAh
LUFT(5件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷【LUFT ジャンプスターター 12V 10400mAh】 。 【突然のバッテリー上がりに大活躍!】12Vの自動車やバイクのエンジンを再始動させる事が出来る強力なバッテリーを搭載しており、万が一の災害や緊急時にも安心です。 【スマートICケーブル】 ケーブルのみでバッテリー電圧の測定が可能に日々のバッテリーコンディションを手軽にチェックする事が可能になりました。 【多彩な急速充電機能】 業界初の入出力一体型のtype-cポートを搭載。本体への充電も機器への充電ポートひとつで可能になりました。さらに、Quick Charge3.0の急速充電ポートも追加されました。 【LEDライト機能】 夜間の作業や災害時に役立つ、点灯.点滅.SOS信号の切り替え機能付き。用途突然のバッテリー上がり対策として役立つジャンプスターターです。 12Vバッテリーであれば自動車、バイク問わず様々な車種でご使用頂ける製品です。寸法(mm)160×80×35色ブラック質量(g)400出力(USB出力1) 5V / 3A 9V/2A 12V/1.5A、(USB出力2) 5V/2.1A、(type-c) 5V / 3A最大電流(A)(ピーク)1000充電時間約3~4時間(充電器の出力により異なる)バッテリー容量(mAh)10400適合バッテリー12V
スーパーキャパシタ搭載 ジャンプスターター 12V専用
LUFT(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷【LUFT スーパーキャパシタ搭載 ジャンプスターター 12V】。 【最先端技術スーパーキャパシタ搭載 】リチウム電池未使用の画期的な新技術であるスーパーキャパシタを搭載。従来のジャンプスターターとは異なり、事前充電は不要でバッテリー上がりの車から電力を蓄え増幅してエンジン始動を行います。 【LEDライト機能】 夜間の作業や災害時に役立つ、点灯.点滅.SOS信号の切り替え機能付き。用途リチウム電池未使用のスーパーキャパシタを搭載したジャンプスターターです。 事前充電は不要で使用したい時に、蓄電するだけ。耐久年数も長寿命で車載したままでも安心してお使い頂けます。寸法(mm)231×109×51色ブラック質量(g)1600最大電流(A)(ピーク) 800入力USB-C 5V / 2A DC12V/6A蓄電時間(時間)12Vバッテリーから2-3分 シガーソケットから2-3分 USBから15-20分
ジャンプスターター 12V/24V対応 大容量 58800mAh 最大3000A
LUFT¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷12V/24V対応。最大電流3000Aで大型トラックも始動可能。58800mAh大容量。安全なインテリジェントシステム搭載。用途乗用車、大型トラック、農機具、船舶のジェンプスターター。寸法(mm)295.5×175.5×245.4色ブラック出力【USB-A×2】5V/2.4A/5V/1A本体質量(g)4500入力【DC】DC29.4V/5A【Type-C】5V/2A/9V/2A充電時間4時間(充電器の出力により異なる)動作環境-20℃-60℃バッテリー容量(mAh)58800ピーク電流(A)3000対応バッテリー12V/24V


















![バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553891-260814-02.jpg)
![バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553875-260814-02.jpg)
![バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553866-260814-02.jpg)
![メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品] メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553830-260814-02.jpg)
![OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品] OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553900-260814-02.jpg)