絞り込み
ブランド
  • イチネンアクセス
  • MTO(10)
  • カシムラ(6)
  • 三晃精機(6)
  • エスコ(5)
  • Meltec(大自工業)(5)
  • セイシング(5)
  • セルスター(4)
  • HITACHI(4)
  • NOCO(4)
  • JTC(3)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(3)
  • REX(レックス)[自動車用品](3)
  • LUFT(3)
  • 大橋産業(BAL)(2)
  • 日動工業(2)
  • カイセ(2)
  • アクソンデータマシン(2)
  • アイシン精機(1)
  • 多摩電子(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
  • P1800 ポータブル電源 イチネンアクセス

    P1800 ポータブル電源

    イチネンアクセス
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    59分で本体を100%充電。大容量1024.6Wh & 高出力1800W(サージ3600W)本体921Whに加え、U20バッテリー(74Wh×1個)+U4バッテリー(14.8Wh×2個)付属。便利な2種類のモバイルバッテリー搭載(U20&U4)。充放電回数3000回以上。発熱が少なく、安全性・耐久性が高い。14台同時給電可能.AC×4、USB Type-C×2 など豊富なポート構成。本体921Whに加え、U20バッテリー(74Wh×1個)+U4バッテリー(14.8Wh×2個)付属。便利な2種類のモバイルバッテリー搭載しており、取り外して単体モバイルバッテリーとしても使える。EPS機能(緊急電源切替)を搭載。スマホアプリによる管理対応。
    用途アウトドア・キャンプ→ 電気毛布・ケトル・LED照明などを同時に使える。防災・停電対策→ EPS機能により、非常時の電源確保に。工事現場・DIY作業→ 高出力工具(電動ドリル・丸ノコなど)も安定駆動。移動販売・イベント出店→ 調理機器・照明・レジ端末の電源確保に。リモートワーク・車中泊→ ノートPC・冷蔵庫・ポータブルエアコンなどを長時間使用可能。付属品AC電源ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、USB Type-C充電ケーブル、U20バッテリー、U4バッテリー(×2)、U4バッテリー充電ケース、取扱説明書、製品保証書寸法(mm)452×223×279質量(kg)約16.1温度範囲(℃)充電:5~45動作温度範囲(℃)ー10~45バッテリー容量(Wh)921.6入力ポートACコンセント、ソーラーパネル、シガーソケット出力ポートACコンセント ×4、シガーソケット ×1、Type-C(急速)×2、Type-C ×2、USB-A ×4
ジャンプスターター/ポータブル電源