絞り込み
外径(Φmm)
長さ(mm)
2ページ目: リニアシャフト
「外径(Φmm)」から絞り込む

NBシャフト SNT(パイプ・軸受鋼)
NB(日本ベアリング)¥2,598~税込¥2,858~1本13日以内出荷から32日以内出荷・材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSNT
スライドシャフト Cシャフト SN-FC SN30-1000-FC
NB(日本ベアリング)¥16,910税込¥18,6011個61日以内出荷・耐摩耗性に優れた高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行なっています。・優れた熱処理技術により、円周方向、軸方向いずれに置いても均一でむらのない硬化層を実現しています。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)長さ(mm)1000タイプSN外径(mm)30
スライドシャフト Cシャフト SN-FC SN20-300-FC
NB(日本ベアリング)¥3,335税込¥3,6691個61日以内出荷・耐摩耗性に優れた高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行なっています。・優れた熱処理技術により、円周方向、軸方向いずれに置いても均一でむらのない硬化層を実現しています。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)長さ(mm)300タイプSN外径(mm)20
スライドシャフト Cシャフト SN-FC SN20-1000-FC
NB(日本ベアリング)¥11,210税込¥12,3311個61日以内出荷・耐摩耗性に優れた高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行なっています。・優れた熱処理技術により、円周方向、軸方向いずれに置いても均一でむらのない硬化層を実現しています。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)長さ(mm)1000タイプSN外径(mm)20
スライドシャフト Cシャフト SN-FC SN12-1000-FC
NB(日本ベアリング)¥10,545税込¥11,6001個61日以内出荷・耐摩耗性に優れた高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行なっています。・優れた熱処理技術により、円周方向、軸方向いずれに置いても均一でむらのない硬化層を実現しています。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)長さ(mm)1000タイプSN外径(mm)12
スライドシャフト Cシャフト SN-FC SN12-500-FC
NB(日本ベアリング)¥5,244税込¥5,7681個61日以内出荷・耐摩耗性に優れた高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行なっています。・優れた熱処理技術により、円周方向、軸方向いずれに置いても均一でむらのない硬化層を実現しています。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)長さ(mm)500タイプSN外径(mm)12
スライドシャフト Cシャフト SN-FC SN10-1000-FC
NB(日本ベアリング)¥8,959税込¥9,8551個61日以内出荷・耐摩耗性に優れた高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行なっています。・優れた熱処理技術により、円周方向、軸方向いずれに置いても均一でむらのない硬化層を実現しています。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)長さ(mm)1000タイプSN外径(mm)10![【オーダー】ステンレスリニアシャフト 両側リング溝付 YSSFFタイプ YSK[リニアシャフト]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21007132-160113-02.jpg)
【オーダー】ステンレスリニアシャフト 両側リング溝付 YSSFFタイプ
YSK[リニアシャフト]¥3,053税込¥3,3581本26日以内出荷軸径6~30のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更可能です。材質QPD5(SUS440C相当品)焼入硬度HRC56~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工![【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側リング溝付 YSSFAタイプ YSK[リニアシャフト]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21007114-160113-02.jpg)
【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側リング溝付 YSSFAタイプ
YSK[リニアシャフト]¥2,853税込¥3,1381本26日以内出荷軸径6~30のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更可能です。材質QPD5(SUS440C相当品)焼入硬度HRC56~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工![【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側段付めねじ 片側段付 YSSEDタイプ YSK[リニアシャフト]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21007096-160113-02.jpg)
【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側段付めねじ 片側段付 YSSEDタイプ
YSK[リニアシャフト]¥6,039税込¥6,6431本26日以内出荷軸径8~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。材質QPD5(SUS440C相当品)めねじ径M3、4、5、6、8、10、12焼入硬度HRC56~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工![【オーダー】リニアシャフト 片側段付めねじ 片側段付 YSEDタイプ YSK[リニアシャフト]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21007096-160113-02.jpg)
【オーダー】リニアシャフト 片側段付めねじ 片側段付 YSEDタイプ
YSK[リニアシャフト]¥5,596税込¥6,1561本26日以内出荷軸径8~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。材質SUJ2めねじ径M3、4、5、6、8、10、12焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工![【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側段付めねじ 片側めねじ YSSEBタイプ YSK[リニアシャフト]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21007078-160113-02.jpg)
【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側段付めねじ 片側めねじ YSSEBタイプ
YSK[リニアシャフト]¥5,010税込¥5,5111本26日以内出荷軸径8~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。材質QPD5(SUS440C相当品)めねじ径N3、4、5、6、8、10、12めねじ径M3、4、5、6、8、10、12焼入硬度HRC56~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工![【オーダー】リニアシャフト 片側段付めねじ 片側めねじ YSEBタイプ YSK[リニアシャフト]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21007078-160113-02.jpg)
【オーダー】リニアシャフト 片側段付めねじ 片側めねじ YSEBタイプ
YSK[リニアシャフト]¥4,668税込¥5,1351本26日以内出荷軸径8~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。材質SUJ2めねじ径N3、4、5、6、8、10、12めねじ径M3、4、5、6、8、10、12焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工![【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側段付めねじ YSSEAタイプ YSK[リニアシャフト]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21007053-160113-02.jpg)
【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側段付めねじ YSSEAタイプ
YSK[リニアシャフト]¥4,296税込¥4,7261本26日以内出荷軸径8~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。材質QPD5(SUS440C相当品)めねじ径M3、4、5、6、8、10、12焼入硬度HRC56~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工![【オーダー】リニアシャフト 片側段付めねじ YSEAタイプ YSK[リニアシャフト]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21007053-160113-02.jpg)
【オーダー】リニアシャフト 片側段付めねじ YSEAタイプ
YSK[リニアシャフト]¥3,968税込¥4,3651本26日以内出荷軸径8~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。材質SUJ2めねじ径M3、4、5、6、8、10、12焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工![【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側段付 片側おねじ YSSDCタイプ YSK[リニアシャフト]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21007035-160113-02.jpg)
【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側段付 片側おねじ YSSDCタイプ
YSK[リニアシャフト]¥6,510税込¥7,1611本26日以内出荷軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。材質QPD5(SUS440C相当品)焼入硬度HRC56~(D部のみ)おねじ径Q3、4、5、6、8、10、12、16、20、24、30サービス分類オーダー・加工![【オーダー】リニアシャフト 片側段付 片側おねじ YSDCタイプ YSK[リニアシャフト]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21007035-160113-02.jpg)
【オーダー】リニアシャフト 片側段付 片側おねじ YSDCタイプ
YSK[リニアシャフト]¥6,182税込¥6,8001本26日以内出荷軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。材質SUJ2焼入硬度HRC60~(D部のみ)おねじ径Q3、4、5、6、8、10、12、16、20、24、30サービス分類オーダー・加工![【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側段付 片側めねじ YSSDBタイプ YSK[リニアシャフト]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21007017-160113-02.jpg)
【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側段付 片側めねじ YSSDBタイプ
YSK[リニアシャフト]¥4,968税込¥5,4651本26日以内出荷軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。材質QPD5(SUS440C相当品)めねじ径N3、4、5、6、8、10、12焼入硬度HRC56~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工![【オーダー】リニアシャフト 片側段付 片側めねじ YSDBタイプ YSK[リニアシャフト]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21007017-160113-02.jpg)
【オーダー】リニアシャフト 片側段付 片側めねじ YSDBタイプ
YSK[リニアシャフト]¥4,639税込¥5,1031本26日以内出荷軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。材質SUJ2めねじ径N3、4、5、6、8、10、12焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工![【オーダー】ステンレスリニアシャフト 両側段付 YSSDDタイプ YSK[リニアシャフト]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21006992-160113-02.jpg)
【オーダー】ステンレスリニアシャフト 両側段付 YSSDDタイプ
YSK[リニアシャフト]¥7,853税込¥8,6381本26日以内出荷軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。材質QPD5(SUS440C相当品)焼入硬度HRC56~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工![【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側おねじ YSSCAタイプ YSK[リニアシャフト]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21006913-160113-02.jpg)
【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側おねじ YSSCAタイプ
YSK[リニアシャフト](1件のレビュー)¥4,896税込¥5,3861本30日以内出荷軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。材質QPD5(SUS440C相当品)寸法L(mm)22~1500おねじ径P3、4、5、6、8、10、12、16、20、24、30焼入硬度HRC56~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工













![【オーダー】ステンレスリニアシャフト 両側リング溝付 YSSFFタイプ YSK[リニアシャフト]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21007132-160113-02.jpg)
![【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側リング溝付 YSSFAタイプ YSK[リニアシャフト]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21007114-160113-02.jpg)
![【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側段付めねじ 片側段付 YSSEDタイプ YSK[リニアシャフト]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21007096-160113-02.jpg)
![【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側段付めねじ 片側めねじ YSSEBタイプ YSK[リニアシャフト]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21007078-160113-02.jpg)
![【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側段付めねじ YSSEAタイプ YSK[リニアシャフト]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21007053-160113-02.jpg)
![【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側段付 片側おねじ YSSDCタイプ YSK[リニアシャフト]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21007035-160113-02.jpg)
![【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側段付 片側めねじ YSSDBタイプ YSK[リニアシャフト]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21007017-160113-02.jpg)
![【オーダー】ステンレスリニアシャフト 両側段付 YSSDDタイプ YSK[リニアシャフト]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21006992-160113-02.jpg)
![【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側おねじ YSSCAタイプ YSK[リニアシャフト]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21006913-160113-02.jpg)