絞り込み
ステープル幅(mm)
電源(V)
釘打機とは、釘などを材料に高速で打ち込むための工具。タッカー、ネイルガンとも呼ばれます。電気を使うものの他、空圧を利用したもの、手動など動力は様々。打ち込むものも用途に合わせて釘、ステープル、杭などがあります。使い方は釘打機の先端を打ち込む材料に押し当て引き金を操作。パワーのある工具であるため、使用環境や服装など常に安全性に注意が必要です。また釘打機によって対応できる釘のサイズが異なるので、使用目的にあったものを選ぶようにしましょう。

エアー杭打機
DIAMOND¥369,800~税込¥406,780~1台4日以内出荷コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。 松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。 質量40kgで、現場に持って運べます。 道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。付属品工具セット・バルブホース3m使用圧力(MPa)0.68
サイディング用釘連結機
マキタ¥87,980税込¥96,7781台3日以内出荷バラ釘の連結が簡単!。連結する釘を1本差し込めば、釘胴径2.2~3.0mmを読み取り自動調整します。ネイルボックス300本ストック可能。ハンドル4 回転で50本連結できます。質量(kg)12電源(V)単相100