7ページ目: 誘導灯本体

417件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
  • HACCP対応  天井直付形防雨・防湿形  B級 BL形  長時間定格形  片面灯 三菱電機

    HACCP対応 天井直付形防雨・防湿形 B級 BL形 長時間定格形 片面灯

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1台
    63日以内出荷
    取付天井直付形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2表示片面光源寿命60000時間
  • 天井直付型 非常用照明器具 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 非常用照明器具

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    取付天井埋込型(水平天井取付専用)電圧AC/DC100V本体鋼板レンズガラス光源非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯、非常時LED点灯色温度(K)5000トランスLED内蔵演色指数(Ra)Ra70エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型 非常用照明器具 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 非常用照明器具

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    取付天井直付型(水平天井取付専用)電圧AC/DC100Vレンズガラス色温度(K)5000トランスLED内蔵演色指数(Ra)Ra70エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁埋込形 B級BL形(20B形)(一般形) KYD2951B 1EL(本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁埋込形 B級BL形(20B形)(一般形) KYD2951B 1EL(本体のみ)

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1台
    63日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    質量(kg)【器具】2.6(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)3.5寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)適合ランプLE20504S3W-A×1エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁埋込形 B級BL形(20B形)(一般形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁埋込形 B級BL形(20B形)(一般形) (本体のみ)

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1台
    63日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    質量(kg)【器具】3.4(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)3.5寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】8.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)適合ランプLE20504S3W-A×1エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(一般形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(一般形) (本体のみ)

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1台
    63日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    質量(kg)【器具】2.6(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.7寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】20以上(避難口)適合ランプLE20505S3W-A×1エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁埋込形 B級BH形(20A形)(一般形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁埋込形 B級BH形(20A形)(一般形) (本体のみ)

    三菱電機
    69,980税込76,978
    1台
    63日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    質量(kg)【器具】3.4(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BH形電圧(V)【信号】DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.7寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】8.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】20以上(避難口)適合ランプLE20505S3W-A×1エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(一般形) KSD4962B 1EL(本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(一般形) KSD4962B 1EL(本体のみ)

    三菱電機
    68,980税込75,878
    1台
    63日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    質量(kg)【器具】4.3(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)7寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】20以上(避難口)適合ランプLE20505S3W-A×2エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁埋込形 B級BH形(20A形)(一般形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁埋込形 B級BH形(20A形)(一般形) (本体のみ)

    三菱電機
    56,980税込62,678
    1台
    63日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    質量(kg)【器具】3.4(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.7寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】20以上(避難口)適合ランプLE20505S3W-A×1エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(長時間定格形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(長時間定格形) (本体のみ)

    三菱電機
    98,980税込108,878
    1台
    63日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    容量【蓄電池】60分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】DC24V定格低力率形定格電圧(V)100寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】8.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(長時間定格形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(長時間定格形) (本体のみ)

    三菱電機
    85,980税込94,578
    1台
    63日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    質量(kg)【器具】3.6(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】60分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)3.6寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)適合ランプLE20504S3W-A×1エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(長時間定格形)(本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(長時間定格形)(本体のみ)

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1台
    63日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    質量(kg)【器具】4.4(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】60分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.8寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)適合ランプLE20504S3W-A×2エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形) (本体のみ)

    三菱電機
    46,980税込51,678
    1台
    欠品中
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    質量(kg)【器具】3.4(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)3.5寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)適合ランプLE20504S3W-A×1エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(長時間定格形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(長時間定格形) (本体のみ)

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1台
    63日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    容量【蓄電池】60分間区分【誘導灯】B級BH形電圧(V)【信号】DC24V定格低力率形定格電圧(V)100寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】8.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】20以上(避難口)エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(長時間定格形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(長時間定格形) (本体のみ)

    三菱電機
    95,980税込105,578
    1台
    6日以内出荷から63日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    容量【蓄電池】60分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】20以上(避難口)エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(一般形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(一般形) (本体のみ)

    三菱電機
    66,980税込73,678
    1台
    63日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BH形電圧(V)【信号】DC24V定格低力率形定格電圧(V)100寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】8.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】20以上(避難口)エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形)(本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形)(本体のみ)

    三菱電機
    58,980税込64,878
    1台
    5日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    質量(kg)【器具】4.3(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.6寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)適合ランプLE20504S3W-A×2エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形) (本体のみ)

    三菱電機
    57,980税込63,778
    1台
    63日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】DC24V定格低力率形定格電圧(V)100寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】8.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)エコロジー商品省エネ
  • 点滅装置 直付型 防水 Panasonic(パナソニック)

    点滅装置 直付型 防水

    Panasonic(パナソニック)
    44,980税込49,478
    1台
    33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BL形 壁埋込 誘導音付点滅形 長時間 Panasonic(パナソニック)

    B級BL形 壁埋込 誘導音付点滅形 長時間

    Panasonic(パナソニック)
    98,980税込108,878
    1台
    33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BL形 壁埋込 点滅形誘導灯 長時間 Panasonic(パナソニック)

    B級BL形 壁埋込 点滅形誘導灯 長時間

    Panasonic(パナソニック)
    85,980税込94,578
    1台
    33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BL形 両面 誘導音付点滅形 長時間 Panasonic(パナソニック)

    B級BL形 両面 誘導音付点滅形 長時間

    Panasonic(パナソニック)
    95,980税込105,578
    1台
    33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BL形 両面 点滅形誘導灯 長時間 Panasonic(パナソニック)

    B級BL形 両面 点滅形誘導灯 長時間

    Panasonic(パナソニック)
    79,980税込87,978
    1台
    33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BH形 片面 点滅形誘導灯 Panasonic(パナソニック)

    B級BH形 片面 点滅形誘導灯

    Panasonic(パナソニック)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BH形 壁埋込 誘導音付点滅形 Panasonic(パナソニック)

    B級BH形 壁埋込 誘導音付点滅形

    Panasonic(パナソニック)
    65,980税込72,578
    1台
    33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BH形 壁埋込 点滅形誘導灯 長時間 Panasonic(パナソニック)

    B級BH形 壁埋込 点滅形誘導灯 長時間

    Panasonic(パナソニック)
    95,980税込105,578
    1台
    33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BH形 壁埋込 点滅形誘導灯 Panasonic(パナソニック)

    B級BH形 壁埋込 点滅形誘導灯

    Panasonic(パナソニック)
    56,980税込62,678
    1台
    33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BH形 壁埋 誘導音付点滅形 長時間 Panasonic(パナソニック)

    B級BH形 壁埋 誘導音付点滅形 長時間

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1台
    33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BH形 両面 誘導音付点滅形 長時間 Panasonic(パナソニック)

    B級BH形 両面 誘導音付点滅形 長時間

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1台
    33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BH形 両面 誘導音付点滅形 Panasonic(パナソニック)

    B級BH形 両面 誘導音付点滅形

    Panasonic(パナソニック)
    85,980税込94,578
    1台
    33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BH形 両面 点滅形誘導灯 長時間 Panasonic(パナソニック)

    B級BH形 両面 点滅形誘導灯 長時間

    Panasonic(パナソニック)
    93,980税込103,378
    1台
    33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BH形 両面 点滅形誘導灯 Panasonic(パナソニック)

    B級BH形 両面 点滅形誘導灯

    Panasonic(パナソニック)
    61,980税込68,178
    1台
    33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BL形 片面 誘導音付点滅形 長時間 Panasonic(パナソニック)

    B級BL形 片面 誘導音付点滅形 長時間

    Panasonic(パナソニック)
    92,980税込102,278
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 点滅装置 埋込型 Panasonic(パナソニック)

    点滅装置 埋込型

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BL形 両面 点滅形誘導灯 Panasonic(パナソニック)

    B級BL形 両面 点滅形誘導灯

    Panasonic(パナソニック)
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BL形 壁埋 誘導音付点滅形 Panasonic(パナソニック)

    B級BL形 壁埋 誘導音付点滅形

    Panasonic(パナソニック)
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BH形 片面 誘導音付点滅形 長時間 Panasonic(パナソニック)

    B級BH形 片面 誘導音付点滅形 長時間

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BL形 両面 誘導音付点滅形 Panasonic(パナソニック)

    B級BL形 両面 誘導音付点滅形

    Panasonic(パナソニック)
    67,980税込74,778
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BL形 壁埋 点滅形誘導灯 Panasonic(パナソニック)

    B級BL形 壁埋 点滅形誘導灯

    Panasonic(パナソニック)
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BL形 片面 点滅形誘導灯 長時間 Panasonic(パナソニック)

    B級BL形 片面 点滅形誘導灯 長時間

    Panasonic(パナソニック)
    78,980税込86,878
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

誘導灯』には他にこんなカテゴリがあります

誘導灯本体