3ページ目: 誘導灯本体

421件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
  • LED誘導灯A級両面直付形避 三菱電機

    LED誘導灯A級両面直付形避

    三菱電機
    179,800税込197,780
    1個
    13日以内出荷
    厚さ(mm)鋼板:0.8質量(kg)12.0材質(本体)鋼板・白色仕上タイプ壁・天井直付形、吊下兼用形、A級、一般形(20分間)、両面灯定格電力(W)21.2定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.43耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯A級片面直付形避 三菱電機

    LED誘導灯A級片面直付形避

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
    厚さ(mm)鋼板:0.8質量(kg)7.8材質(本体)鋼板・白色仕上タイプ壁・天井直付形、吊下兼用形、A級、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)10.6定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.21耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯C級壁埋込避難口 三菱電機

    LED誘導灯C級壁埋込避難口

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)0.9材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.3定格周波数(Hz)50/60機能自己点検スイッチ、リモコン自己点検機能光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.033埋込穴(Φmm)197×150耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯B級BL壁埋込避 三菱電機

    LED誘導灯B級BL壁埋込避

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級 BL形(20B形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.9定格周波数(Hz)50/60機能自己点検スイッチ、リモコン自己点検機能光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.046埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯B級BH壁埋込避 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込避

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級 BH形(20A形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)3.2定格周波数(Hz)50/60機能自己点検スイッチ、リモコン自己点検機能光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.067埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
  • 固定AB 階段通路人感60分 三菱電機

    固定AB 階段通路人感60分

    三菱電機
    209,800税込230,780
    1個
    13日以内出荷
    人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します。 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 60分間定格形 器具本体の構造を改良、施工性改善 交換用電池:7H30DB
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 固定AB 階段通路人感60分 三菱電機

    固定AB 階段通路人感60分

    三菱電機
    169,800税込186,780
    1個
    13日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 人感センサ付 段調光タイプ 60分間定格形 交換用電池:7H30DB
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定AB 階段通路誘導人感 三菱電機

    固定AB 階段通路誘導人感

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1個
    13日以内出荷
    人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します。 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 30分間定格形 器具本体の構造を改良、施工性改善 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 固定AB 階段通路誘導人感 三菱電機

    固定AB 階段通路誘導人感

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1個
    13日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 人感センサ付 段調光タイプ 30分間定格形 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • LED誘導灯B級BH壁埋込B 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込B

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    13日以内出荷
    平常時は一般電源を使用し,非常時になると別置の直流電源装置で点灯。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 定格電力2.7Wで省エネを実現 壁埋込形 B級BH形 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付壁埋込形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.7表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)263x216エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BL壁埋込B 三菱電機

    LED誘導灯B級BL壁埋込B

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    平常時は一般電源を使用し,非常時になると別置の直流電源装置で点灯。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 定格電力1.6Wで省エネを実現 壁埋込形 B級BL形 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付壁埋込形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.6表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)263x216エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯C級壁埋込BT別 三菱電機

    LED誘導灯C級壁埋込BT別

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    平常時は一般電源を使用し,非常時になると別置の直流電源装置で点灯。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 定格電力0.9Wで省エネを実現 壁埋込形 C級 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付壁埋込形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)0.9表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)197x150エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BH壁埋込長 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込長

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色定格電力(W)3.3定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.069埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)A
  • LED誘導灯B級BH壁埋込長 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込長

    三菱電機
    95,980税込105,578
    1個
    13日以内出荷
    非常発生時に60分間点灯するため,より確実で,よりゆとりのある誘導が行えます。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁埋込形 B級BH形 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付壁埋込形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.3表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)216x263エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BH壁埋込 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    13日以内出荷
    LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。 さらに定格消費電力3.2Wで省エネを実現。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁埋込形 B級BH形 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付壁埋込形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.2表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)263x216エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BL壁埋込 三菱電機

    LED誘導灯B級BL壁埋込

    三菱電機
    86,980税込95,678
    1個
    13日以内出荷
    LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで,常に清潔さを維持する必要のある空間に。 気密性が高く,塵埃が付着しにくい構造の誘導灯です。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁埋込形 B級BL形 片面灯 わずか1.9Wの定格消費電力で省エネにも貢献します
    取付壁埋込形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.9表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BL壁埋込長 三菱電機

    LED誘導灯B級BL壁埋込長

    三菱電機
    69,980税込76,978
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色定格電力(W)2.0定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.048埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)A
  • LED誘導灯B級BL壁埋込長 三菱電機

    LED誘導灯B級BL壁埋込長

    三菱電機
    74,980税込82,478
    1個
    13日以内出荷
    非常発生時に60分間点灯するため,より確実で,よりゆとりのある誘導が行えます。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁埋込形 B級BL形 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付壁埋込形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)216x263エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BL壁埋込 三菱電機

    LED誘導灯B級BL壁埋込

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。 さらに定格消費電力1.9Wで省エネを実現。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁埋込形 B級BL形 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付壁埋込形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.9表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)263x216エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯C級壁埋込長時間 三菱電機

    LED誘導灯C級壁埋込長時間

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    13日以内出荷
  • LED誘導灯C級壁埋込長時間 三菱電機

    LED誘導灯C級壁埋込長時間

    三菱電機
    63,980税込70,378
    1個
    13日以内出荷
    非常発生時に60分間点灯するため,より確実で,よりゆとりのある誘導が行えます。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁埋込形 C級 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付壁埋込形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.4表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)197x150エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BH壁埋込音 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込音

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    13日以内出荷
  • LED誘導灯B級BH壁埋込音 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込音

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    13日以内出荷
    自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します。 60000時間の長寿命 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁埋込形 B級BH形 片面灯
    取付壁埋込形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.6表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)236x514エコロジー商品長寿命
  • LED誘導灯B級BH片面壁埋 三菱電機

    LED誘導灯B級BH片面壁埋

    三菱電機
    199,800税込219,780
    1個
    13日以内出荷
    取付壁埋込形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.9表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60
  • LED誘導灯B級BH壁埋込点 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込点

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
  • LED誘導灯B級BH壁埋込点 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込点

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1個
    13日以内出荷
    自動火災報知機との連動により、点滅する光で避難口へ誘導します。 60000時間の長寿命 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁埋込形 B級BH形 片面灯
    取付壁埋込形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.6表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品長寿命
  • LED誘導灯B級BL壁埋込音 三菱電機

    LED誘導灯B級BL壁埋込音

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
  • LED誘導灯B級BL壁埋込音 三菱電機

    LED誘導灯B級BL壁埋込音

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
    自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します。 60000時間の長寿命 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁埋込形 B級BL形 片面灯
    取付壁埋込形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.5表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)236x514エコロジー商品長寿命
  • LED誘導灯B級BL片面壁埋 三菱電機

    LED誘導灯B級BL片面壁埋

    三菱電機
    179,800税込197,780
    1個
    13日以内出荷
    取付壁埋込形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.6表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60
  • LED誘導灯B級BL壁埋込点 三菱電機

    LED誘導灯B級BL壁埋込点

    三菱電機
    82,980税込91,278
    1個
    13日以内出荷
  • LED誘導灯B級BL壁埋込点 三菱電機

    LED誘導灯B級BL壁埋込点

    三菱電機
    86,980税込95,678
    1個
    13日以内出荷
    自動火災報知機との連動により、点滅する光で避難口へ誘導します。 60000時間の長寿命 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁埋込形 B級BL形 片面灯
    取付壁埋込形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.5表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品長寿命
  • LED誘導灯B級BH両面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BH両面直付

    三菱電機
    62,980税込69,278
    1個
    13日以内出荷
    平常時は一般電源を使用し,非常時になると別置の直流電源装置で点灯。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 定格電力4.9Wで省エネを実現 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形 両面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.9表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BH片面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BH片面直付

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1個
    13日以内出荷
    平常時は一般電源を使用し,非常時になると別置の直流電源装置で点灯。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 定格電力2.8Wで省エネを実現 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.8表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BH両面天井 三菱電機

    LED誘導灯B級BH両面天井

    三菱電機
    79,980税込87,978
    1個
    13日以内出荷
    平常時は一般電源を使用し,非常時になると別置の直流電源装置で点灯。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 定格電力4.9Wで省エネを実現 天井埋込形 B級BH形 両面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付天井埋込形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.9表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)295x105エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BH片面天井 三菱電機

    LED誘導灯B級BH片面天井

    三菱電機
    68,980税込75,878
    1個
    13日以内出荷
    平常時は一般電源を使用し,非常時になると別置の直流電源装置で点灯。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 定格電力2.8Wで省エネを実現 天井埋込形 B級BH形 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付天井埋込形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.8表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)295x105エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BL両面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BL両面直付

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    平常時は一般電源を使用し,非常時になると別置の直流電源装置で点灯。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 定格電力2.7Wで省エネを実現 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 両面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.7表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BL片面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BL片面直付

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    13日以内出荷
    平常時は一般電源を使用し,非常時になると別置の直流電源装置で点灯。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 定格電力1.6Wで省エネを実現 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.6表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BL両面天井 三菱電機

    LED誘導灯B級BL両面天井

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1個
    13日以内出荷
    平常時は一般電源を使用し,非常時になると別置の直流電源装置で点灯。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 定格電力2.8Wで省エネを実現 天井埋込形 B級BL形 両面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付天井埋込形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.8表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)295x105エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BL片面天井 三菱電機

    LED誘導灯B級BL片面天井

    三菱電機
    45,980税込50,578
    1個
    13日以内出荷
    平常時は一般電源を使用し,非常時になると別置の直流電源装置で点灯。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 定格電力1.6Wで省エネを実現 天井埋込形 B級BL形 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付天井埋込形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.6表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)295x105エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯C級両面直付形B 三菱電機

    LED誘導灯C級両面直付形B

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    平常時は一般電源を使用し,非常時になると別置の直流電源装置で点灯。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 定格電力1.4Wで省エネを実現 壁・天井直付形・吊下兼用形 C級 両面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.4表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命

誘導灯』には他にこんなカテゴリがあります

誘導灯本体