絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「電圧(V)」から絞り込む

LED誘導灯 一般形 天井・吊下兼用形 両面形 B級BH形
岩崎電気¥93,980税込¥103,3781台4日以内出荷天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 両面形 B級BH形形天井・吊下兼用形消費電力(W)4.1定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)1.8材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.079認定番号型式認定番号:1AL221-3623公共施設型番SH1-FSF21-BH(避難口用)、ST1-FSF23-BH(通路用)耐震性クラスS
LED誘導灯 一般形 壁埋込形 片面形 C級
岩崎電気¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 片面形 C級形壁埋込形消費電力(W)1.1定格蓄電池:1.2V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)1.2材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.025認定番号型式認定番号:1AS111-3626公共施設型番SH1-FBC20-C(避難口用)、ST1-FBC22-C(通路用)埋込穴(Φmm)198×155耐震性クラスS
LED誘導灯 一般形 壁埋込形 片面形 B級BL形
岩崎電気¥61,980税込¥68,1781台4日以内出荷設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 片面形 B級BL形形壁埋込形消費電力(W)1.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)2材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.037認定番号型式認定番号:1AM111-3304公共施設型番SH1-FBC20-BL(避難口用)、ST1-FBC22-BL(通路用)埋込穴(Φmm)265×225耐震性クラスS
LED誘導灯 一般形 壁埋込形 片面形 B級BH形
岩崎電気¥96,980税込¥106,6781台4日以内出荷設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 片面形 B級BH形形壁埋込形消費電力(W)2.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)2材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.055認定番号型式認定番号:1AL111-3305公共施設型番SH1-FBC20-BH(避難口用)、ST1-FBC22-BH(通路用)埋込穴(Φmm)265×225耐震性クラスS
LED誘導灯B級BH壁直付形
三菱電機¥67,980税込¥74,7781個13日以内出荷質量(kg)2.2材質(本体)プラスチック・白色タイプ防雨・防湿形、壁直付形、B級 BH形(20A形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)3.2定格周波数(Hz)50/60材質(カバー)プラスチック・透明光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.067耐震性(クラス)A枠・カバー鋼板・白色仕上エコロジー商品省エネ
LED誘導灯B級BL壁直付形
三菱電機¥49,980~税込¥54,978~1個13日以内出荷質量(kg)2.2材質(本体)プラスチック・白色定格電力(W)1.9定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.046耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
LED誘導灯C級壁直付形
三菱電機¥46,980税込¥51,6781個13日以内出荷質量(kg)1.3材質(本体)プラスチック・白色タイプHACCP対応、壁直付形、防雨・防湿形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.3定格周波数(Hz)50/60材質(カバー)プラスチック・透明(帯電防止仕様)光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.033耐震性(クラス)A枠・カバーステンレス・白色仕上エコロジー商品省エネ
LED誘導灯C級両面直付WP
三菱電機¥48,980税込¥53,8781個13日以内出荷質量(kg)1.4材質(本体)プラスチック・白色タイプ防雨・防湿形、天井直付形・吊下兼用形、C級(10形)、一般形(20分間)、両面灯定格電力(W)1.8定格周波数(Hz)50/60材質(カバー)プラスチック・透明光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.044耐震性(クラス)A枠・カバー鋼板・白色仕上エコロジー商品省エネ
LED誘導灯C級片面直付WP
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個13日以内出荷質量(kg)1.3材質(本体)プラスチック・白色タイプ防雨・防湿形、天井直付形・吊下兼用形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.3定格周波数(Hz)50/60材質(カバー)プラスチック・透明光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.033耐震性(クラス)A枠・カバー鋼板・白色仕上エコロジー商品省エネ
LED誘導灯C級壁直付形WP
三菱電機¥36,980税込¥40,6781個13日以内出荷質量(kg)1.3材質(本体)プラスチック・白色タイプ防雨・防湿形、壁直付形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.3定格周波数(Hz)50/60材質(カバー)プラスチック・透明光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.033耐震性(クラス)A枠・カバー鋼板・白色仕上エコロジー商品省エネ
LED誘導灯B級BH壁埋込B
三菱電機¥55,980税込¥61,5781個13日以内出荷質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級・BH形(20A形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)2.7定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.058埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)A
LED誘導灯B級BL壁埋込B
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個13日以内出荷質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級・BL形(20B形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.6定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.036埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)A
LED誘導灯C級壁埋込BT別
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷質量(kg)0.9材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)0.9定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.021埋込穴(Φmm)197×150耐震性(クラス)A
LED誘導灯B級BH壁埋込
三菱電機¥55,980税込¥61,5781個13日以内出荷質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級・BH形(20A形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)3.2定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.067埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)A
LED誘導灯B級BL壁埋込
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1個13日以内出荷定格電力(W)1.9定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.046耐震性(クラス)A
LED誘導灯C級壁埋込
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷質量(kg)0.9材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.3定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.033埋込穴(Φmm)197×150耐震性(クラス)A
LED誘導灯C級両面直付形B
三菱電機¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷質量(kg)0.8材質(本体)プラスチック・白色仕上タイプ壁・天井直付形・吊下兼用形、C級(10形)、一般形(20分間)、両面灯定格電力(W)1.4定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.033耐震性(クラス)A
LED誘導灯C級片面直付形B
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個13日以内出荷質量(kg)0.8材質(本体)プラスチック・白色仕上タイプ壁・天井直付形・吊下兼用形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)0.9定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.021耐震性(クラス)A
LED誘導灯C級両面直付形
三菱電機¥19,980~税込¥21,978~1個13日以内出荷材質(本体)プラスチック・白色定格電力(W)1.8定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 周期点検機能付 【受注生産品】
三菱電機¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷から92日以内出荷蓄電池容量を自動で確認、点検負荷を軽減!仕様周期点検機能付、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形材質/仕上【本体】プラスチック / 白色取付壁・天井直付・吊下兼用種類一般形誘導灯シリーズ防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ定格電圧(V)AC100点灯方式【非常時】LED点灯梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包グリーン購入法適合点灯時間【非常時】長時間定格形(60分間)耐震性S2
サイン灯(天井直付・壁付兼用ショート両面)灯体
ENDO(遠藤照明)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷質量(kg)0.6色シルバー高さ(mm)59材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)消費電力(W)3.6定格電圧(V)100ユニット種別LEDユニット付:ブロック70×1縦(mm)156横(mm)34光源寿命40000時間光色ナチュラルホワイト 白色調光方式非調光タイプ調光の可否不可材質(パネル)パネル(別売)
サイン灯(壁付用ショート片面)灯体
ENDO(遠藤照明)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷質量(kg)0.7色シルバー高さ(mm)60材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)消費電力(W)3.6定格電圧(V)100ユニット種別LEDユニット付:ブロック70×1縦(mm)147横(mm)40光源寿命40000時間光色ナチュラルホワイト 白色調光方式非調光タイプ調光の可否不可材質(パネル)別売
サイン灯(壁付用ロング片面)灯体
ENDO(遠藤照明)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷質量(kg)1色シルバー高さ(mm)60材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)消費電力(W)7.2定格電圧(V)100ユニット種別LEDユニット付:ブロック70×2縦(mm)328横(mm)40エネルギー消費効率(Lm/W)75.6光源寿命40000時間光色ナチュラルホワイト 白色調光方式非調光タイプ調光の可否不可材質(パネル)別売
サイン灯(天井直付用ロング両面)灯体
ENDO(遠藤照明)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷質量(kg)1色シルバー高さ(mm)59材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)消費電力(W)7.2定格電圧(V)100ユニット種別LEDユニット付:ブロック70×2縦(mm)325横(mm)34光源寿命40000時間光色ナチュラルホワイト 白色調光方式非調光タイプ調光の可否不可材質(パネル)パネル(別売)
誘導灯 誘導灯用信号装置 点滅・減光+消灯用
三菱電機¥33,980税込¥37,3781台62日以内出荷質量(kg)【器具】1.6(ランプ、包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)1.6光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式適合ランプ-
ルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 誘導音付点滅形誘導灯 本体のみ
三菱電機¥77,980~税込¥85,778~1台90日以内出荷ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯 ラインアップ拡充や施工性を向上して新たに登場!。自動火災報知機設備との連動による誘導灯の消灯や点滅、減光、誘導音の制御により、避難口に誘導。※点滅光源をキノセンランプからLED光源に変更したため、点滅光源部の意匠を変更しました。リニューアル時の施工に配慮し、器具上部及び背面の取り付け穴ピッチ260mmを拡充!過去に市場で販売されていた誘導灯用の取付穴を新しく追加し、リニューアル対応力を強化。仕様●(別売)表示板:1枚●適合避難口表示板(別売):S1-2061S、S1-2061L、S1-2061SR、S1-2061AR、S1-2061W材質(本体)鋼板(白色塗装)タイプ自己点検タイプ種類誘導音付 点滅形誘導灯シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ定格電圧(V)AC100点滅LED材質(枠)鋼板(白色塗装)エコロジー商品省エネ
ルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 点滅形誘導灯 本体のみ
三菱電機¥61,980~税込¥68,178~1台90日以内出荷ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯 ラインアップ拡充や施工性を向上して新たに登場!。自動火災報知機設備との連動による誘導灯の消灯や点滅、減光により、避難口に誘導。※点滅光源をキノセンランプからLED光源に変更したため、点滅光源部の意匠を変更しました。リニューアル時の施工に配慮し、器具上部及び背面の取り付け穴ピッチ260mmを拡充!過去に市場で販売されていた誘導灯用の取付穴を新しく追加し、リニューアル対応力を強化。仕様●(別売)表示板:1枚●適合避難口表示板(別売):S1-2061S、S1-2061L、S1-2061SR、S1-2061AR、S1-2061W材質(本体)鋼板(白色塗装)タイプ自己点検タイプ種類点滅形誘導灯 本体シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ定格電圧(V)AC100点滅LED材質(枠)鋼板(白色塗装)エコロジー商品省エネ
ルクセントLEDsシリーズ クリーンルーム用 壁埋込形 B級BL形(20B形) 誘導灯 本体のみ
三菱電機¥52,980税込¥58,2781台92日以内出荷防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで、常に清潔さを維持する必要のある空間に。気密性が高く、塵埃が付着しにくい構造の誘導灯です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁埋込形。わずか1.9Wの定格消費電力で省エネにも貢献します適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W質量(kg)3.2取付壁埋込形形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)、推奨清浄度:クラス6種類クリーンルーム用 誘導灯 本体等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体・枠)本体鋼板・アクリル焼付・白色仕上(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)1.9表示片面周波数50Hz/60Hz電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE20404S3W-B光源寿命60,000時間入力電流(A)0.046関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX2191、[リモコン]RZB03認定番号1AM111-3373枠鋼板・アクリル焼付・白色仕上(マンセルNo.N9.0)耐震性Aクラスエコロジー商品省エネ・長寿命
ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ
三菱電機¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から92日以内出荷防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン適合表示板:(片面用)S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W、(両面用)S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)取付天井埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BH形(20A形)定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)295×105耐震性Aクラス
ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 天井埋込形 誘導灯 本体のみ
三菱電機¥18,980~税込¥20,878~1台92日以内出荷防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザインカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.0)取付天井埋込形形一般形(20分間)種類電源別置形 誘導灯 本体定格電圧(V)AC100/DC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間耐震性Aクラスエコロジー商品省エネ・長寿命
ルクセントLEDsシリーズ 壁埋込形 一般形誘導灯 C級(10形) 本体のみ
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1台92日以内出荷防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン適合表示板(別売):S1-1081S、S1-1081SR、S2-1081L、S2-1081AR、S2-1081W質量(kg)0.9取付壁埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)表示片面周波数50Hz/60Hz電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE13402S3W-B光源寿命60,000時間関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX1101、[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)197×150耐震性Aクラスエコロジー商品省エネ・長寿命
ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁埋込形 誘導灯 本体のみ
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1台92日以内出荷防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。壁埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン取付壁埋込形形一般形(20分間)種類電源別置形 誘導灯 本体定格電圧(V)AC100/DC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)表示片面周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX1101耐震性Aクラスエコロジー商品省エネ・長寿命
ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BL形(20B形) 本体のみ
三菱電機¥26,980~税込¥29,678~1台92日以内出荷防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン適合表示板:(片面用)S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W、(両面用)S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)取付天井埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)295×105耐震性Aクラスエコロジー商品省エネ・長寿命
ルクセントLEDsシリーズ 壁埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ
三菱電機¥58,980税込¥64,8781台92日以内出荷防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、2S-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W質量(kg)1.5取付壁埋込形形長時間定型形(60分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BH形(20A形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)3.3表示片面周波数50Hz/60Hz電池3H06DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE20405S3W-B光源寿命60,000時間入力電流(A)0.069関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX2161、[リモコン]RZB03認定番号1AL111-3389公共施設型番SH1-FBC20-BH60、ST1-FBC22-BH60埋込穴(Φmm)263×216耐震性Aクラスエコロジー商品省エネ・長寿命