絞り込み
電圧(V)
  • 100(31)
消費電力(W)
  • 5未満(23)
  • 5~10未満(7)
ブランド
  • 岩崎電気
  • 三菱電機(220)
  • Panasonic(パナソニック)(91)
  • 東芝ライテック(36)
  • エスコ(15)
  • ODELIC(オーデリック)(13)
  • コイズミ照明(5)
  • ENDO(遠藤照明)(4)
  • 日立(1)
  • DAIKO(大光電機)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
100(31)
  • レディオック 防爆形LED誘導灯 直付形 岩崎電気

    レディオック 防爆形LED誘導灯 直付形

    岩崎電気
    219,800税込241,780
    1セット
    4日以内出荷
    屋外用としてご使用の場合は、軒下でご使用ください。
    種別産業用特殊照明機器 防爆形誘導灯材質吊下パイプ:鋼管形状片面形質量(kg)11.1(片面パネル取付け時)仕上:グレイ(マンセルN7)直付形使用温度範囲(℃)5~35等級B級・BL形消費電力(W)5.3定格入力電圧(V)100専用保護等級IP44防爆構造Ex de IIB T5点灯方式電子回路式材質(フタ)アルミ鋳物光源寿命60000時間内蔵電池非常点灯・高周波点灯方式・充電モニタ付・緑色LED使用場所屋内・屋外用点灯時間非常点灯:20分以上端子箱鋳鉄品パネル表示パネル:別売(アクリル樹脂)
  • レディオック 防爆形LED誘導灯 パイプ吊形 岩崎電気

    レディオック 防爆形LED誘導灯 パイプ吊形

    岩崎電気
    229,800税込252,780
    1セット
    31日以内出荷
    屋外用としてご使用の場合は、軒下でご使用ください。
    セット内容(本体)EXILHMK2201BLW-0+(プラグ)EXP16B×3+(パイプ吊具)EYIPF20+(端子箱)EYP14-16-G種別産業用特殊照明機器 防爆形誘導灯材質吊下パイプ:鋼管形状両面形質量(kg)12.4(片面パネル取付け時)仕上:グレイ(マンセルN7)パイプ吊形使用温度範囲(℃)5~35等級B級・BL形消費電力(W)5.3定格入力電圧(V)100専用保護等級IP44防爆構造Ex de IIB T5点灯方式電子回路式材質(フタ)アルミ鋳物光源寿命60000時間内蔵電池非常点灯・高周波点灯方式・充電モニタ付・緑色LED使用場所屋内・屋外用適合電線管16点灯時間非常点灯:20分以上端子箱鋳鉄品パネル表示パネル:別売(アクリル樹脂)
  • レディオック 防爆形LED誘導灯 電池内蔵形 本体 岩崎電気

    レディオック 防爆形LED誘導灯 電池内蔵形 本体

    岩崎電気
    209,800税込230,780
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    材質(本体)アルミ鋳物使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100専用保護等級IP44防爆構造ExdeIIBT5使用場所屋内・屋外用
  • レディオック 防爆形LED誘導灯 直付形 灯具本体+吊具 岩崎電気

    レディオック 防爆形LED誘導灯 直付形 灯具本体+吊具

    岩崎電気
    219,800税込241,780
    1セット
    4日以内出荷から31日以内出荷
    屋外用としてご使用の場合は、軒下でご使用ください。
    種別産業用特殊照明機器 防爆形誘導灯材質吊下パイプ:鋼管仕上:グレイ(マンセルN7)直付形使用温度範囲(℃)5~35等級B級・BL形消費電力(W)5.3定格入力電圧(V)100専用保護等級IP44防爆構造Ex de IIB T5(d/本体 e/端子箱)点灯方式電子回路式材質(フタ)アルミ鋳物光源寿命60000時間内蔵電池非常点灯・高周波点灯方式・充電モニタ付・緑色LED使用場所屋内・屋外用点灯時間非常点灯:20分以上端子箱鋳鉄品(別売)パネル表示パネル:アクリル樹脂(別売)
  • レディオック 防爆形LED誘導灯 直付形 岩崎電気

    レディオック 防爆形LED誘導灯 直付形

    岩崎電気
    219,800税込241,780
    1セット
    31日以内出荷
    屋外用としてご使用の場合は、軒下でご使用ください。
    種別産業用特殊照明機器 防爆形誘導灯材質吊下パイプ:鋼管仕上:グレイ(マンセルN7)直付形使用温度範囲(℃)5~35等級B級・BL形消費電力(W)5.3定格入力電圧(V)100専用保護等級IP44防爆構造Ex de IIB T5点灯方式電子回路式材質(フタ)アルミ鋳物光源寿命60000時間内蔵電池非常点灯・高周波点灯方式・充電モニタ付・緑色LED使用場所屋内・屋外用点灯時間非常点灯:20分以上端子箱鋳鉄品パネル表示パネル:別売(アクリル樹脂)
  • レディオック 防爆形LED誘導灯 パイプ吊形 灯具本体+吊具 岩崎電気

    レディオック 防爆形LED誘導灯 パイプ吊形 灯具本体+吊具

    岩崎電気
    219,800税込241,780
    1セット
    4日以内出荷から31日以内出荷
    屋外用としてご使用の場合は、軒下でご使用ください。
    種別産業用特殊照明機器 防爆形誘導灯材質吊下パイプ:鋼管仕上:グレイ(マンセルN7)パイプ吊形使用温度範囲(℃)5~35等級B級・BL形消費電力(W)5.3定格入力電圧(V)100専用保護等級IP44防爆構造Ex de IIB T5(d/本体 e/端子箱)点灯方式電子回路式材質(フタ)アルミ鋳物光源寿命60000時間内蔵電池非常点灯・高周波点灯方式・充電モニタ付・緑色LED使用場所屋内・屋外用点灯時間非常点灯:20分以上端子箱鋳鉄品(別売)パネル表示パネル:アクリル樹脂(別売)
  • レディオック 防爆形LED誘導灯 パイプ吊形 岩崎電気

    レディオック 防爆形LED誘導灯 パイプ吊形

    岩崎電気
    229,800税込252,780
    1セット
    4日以内出荷から31日以内出荷
    屋外用としてご使用の場合は、軒下でご使用ください。
    種別産業用特殊照明機器 防爆形誘導灯材質吊下パイプ:鋼管仕上:グレイ(マンセルN7)パイプ吊形使用温度範囲(℃)5~35等級B級・BL形消費電力(W)5.3定格入力電圧(V)100専用保護等級IP44防爆構造Ex de IIB T5点灯方式電子回路式材質(フタ)アルミ鋳物光源寿命60000時間内蔵電池非常点灯・高周波点灯方式・充電モニタ付・緑色LED使用場所屋内・屋外用点灯時間非常点灯:20分以上端子箱鋳鉄品パネル表示パネル:別売(アクリル樹脂)
  • LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 天井直付・吊下兼用形 片面形 C級 岩崎電気

    LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 天井直付・吊下兼用形 片面形 C級

    岩崎電気
    61,980税込68,178
    1台
    4日以内出荷
    殺菌灯と併用する場所では、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置してください。カバー・表示板の劣化のおそれがあります。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
    種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付防湿・防雨形(HACCP兼用形) 片面形 C級天井直付・吊下兼用形消費電力(W)1.1定格蓄電池:1.2V700mAh(ニッケル水素蓄電池)構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)AC100保護等級IP25(吊具組合せの場合IP23)機能自己点検:付材質(カバー)アクリル(透明)質量(kg/セット)1.5材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.025認定番号型式認定番号:1AS111-3629耐震性クラスS
  • LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 天井直付・吊下兼用形 片面形 B級BL形 岩崎電気

    LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 天井直付・吊下兼用形 片面形 B級BL形

    岩崎電気
    82,980税込91,278
    1台
    4日以内出荷
    殺菌灯と併用する場所では、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置してください。カバー・表示板の劣化のおそれがあります。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
    種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付防湿・防雨形(HACCP兼用形) 片面形 B級BL形天井直付・吊下兼用形消費電力(W)1.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)AC100保護等級IP25(吊具組合せの場合IP23)機能自己点検:付材質(カバー)アクリル(透明)質量(kg/セット)2.5材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.037認定番号型式認定番号:1AM111-3402耐震性クラスS
  • LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 天井直付・吊下兼用形 片面形 B級BH形 岩崎電気

    LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 天井直付・吊下兼用形 片面形 B級BH形

    岩崎電気
    109,800税込120,780
    1台
    31日以内出荷
    殺菌灯と併用する場所では、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置してください。カバー・表示板の劣化のおそれがあります。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
    種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付防湿・防雨形(HACCP兼用形) 片面形 B級BH形天井直付・吊下兼用形消費電力(W)2.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)AC100保護等級IP25(吊具組合せの場合IP23)機能自己点検:付材質(カバー)アクリル(透明)質量(kg/セット)2.5材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.055認定番号型式認定番号:1AL111-3404耐震性クラスS
  • LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 天井直付・吊下兼用形 両面形 C級 【受注生産品】 岩崎電気

    LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 天井直付・吊下兼用形 両面形 C級 【受注生産品】

    岩崎電気
    88,980税込97,878
    1台
    31日以内出荷
    殺菌灯と併用する場所では、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置してください。カバー・表示板の劣化のおそれがあります。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
    種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付防湿・防雨形(HACCP兼用形) 両面形 C級天井直付・吊下兼用形消費電力(W)1.4定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)AC100保護等級IP25(吊具組合せの場合IP23)機能自己点検:付材質(カバー)アクリル(透明)質量(kg/セット)1.8材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.03認定番号型式認定番号:1AS221-3401耐震性クラスS
  • LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 天井直付・吊下兼用形 両面形 B級BL形 【受注生産品】 岩崎電気

    LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 天井直付・吊下兼用形 両面形 B級BL形 【受注生産品】

    岩崎電気
    119,800税込131,780
    1台
    31日以内出荷
    殺菌灯と併用する場所では、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置してください。カバー・表示板の劣化のおそれがあります。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
    種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付防湿・防雨形(HACCP兼用形) 両面形 B級BL形天井直付・吊下兼用形消費電力(W)2.3定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)AC100保護等級IP25(吊具組合せの場合IP23)機能自己点検:付材質(カバー)アクリル(透明)質量(kg/セット)3材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.048認定番号型式認定番号:1AM221-3630耐震性クラスS
  • LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 天井直付・吊下兼用形 両面形 B級BH形 【受注生産品】 岩崎電気

    LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 天井直付・吊下兼用形 両面形 B級BH形 【受注生産品】

    岩崎電気
    159,800税込175,780
    1台
    31日以内出荷
    殺菌灯と併用する場所では、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置してください。カバー・表示板の劣化のおそれがあります。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
    種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付防湿・防雨形(HACCP兼用形) 両面形 B級BH形天井直付・吊下兼用形消費電力(W)4.1定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)AC100保護等級IP25(吊具組合せの場合IP23)機能自己点検:付材質(カバー)アクリル(透明)質量(kg/セット)3材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.079認定番号型式認定番号:1AL221-3631耐震性クラスS
  • LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 壁直付形 片面形 C級 【受注生産品】 岩崎電気

    LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 壁直付形 片面形 C級 【受注生産品】

    岩崎電気
    64,980税込71,478
    1台
    31日以内出荷
    殺菌灯と併用する場所では、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置してください。カバー・表示板の劣化のおそれがあります。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
    種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付防湿・防雨形(HACCP兼用形) 片面形 C級壁直付形消費電力(W)1.1定格蓄電池:1.2V700mAh(ニッケル水素蓄電池)構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)AC100保護等級IP25(吊具組合せの場合IP23)機能自己点検:付材質(カバー)アクリル(透明)質量(kg/セット)2.1材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.025認定番号型式認定番号:1AS111-3632耐震性クラスS
  • LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 壁直付形 片面形 B級BL形 【受注生産品】 岩崎電気

    LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 壁直付形 片面形 B級BL形 【受注生産品】

    岩崎電気
    88,980税込97,878
    1台
    31日以内出荷
    殺菌灯と併用する場所では、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置してください。カバー・表示板の劣化のおそれがあります。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
    種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付防湿・防雨形(HACCP兼用形) 片面形 B級BL形壁直付形消費電力(W)1.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)AC100保護等級IP25(吊具組合せの場合IP23)機能自己点検:付材質(カバー)アクリル(透明)質量(kg/セット)3.5材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.037認定番号型式認定番号:1AM111-3479耐震性クラスS
  • LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 壁直付形 片面形 B級BH形 【受注生産品】 岩崎電気

    LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 壁直付形 片面形 B級BH形 【受注生産品】

    岩崎電気
    119,800税込131,780
    1台
    31日以内出荷
    殺菌灯と併用する場所では、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置してください。カバー・表示板の劣化のおそれがあります。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
    種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付防湿・防雨形(HACCP兼用形) 片面形 B級BH形壁直付形消費電力(W)2.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)AC100保護等級IP25(吊具組合せの場合IP23)機能自己点検:付材質(カバー)アクリル(透明)質量(kg/セット)3.5材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.055認定番号型式認定番号:1AL111-3481耐震性クラスS
  • LED誘導灯 長時間定格形 天井・壁直付・吊下兼用形 片面形 C級 岩崎電気

    LED誘導灯 長時間定格形 天井・壁直付・吊下兼用形 片面形 C級

    岩崎電気
    91,980税込101,178
    1台
    4日以内出荷
    天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
    種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付長時間定格形(60分) 片面形 C級天井・壁直付・吊下兼用形消費電力(W)1.1定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)0.8材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.025認定番号型式認定番号:1AS111-3268公共施設型番SH1-FBF20-C60(避難口用)、SH1-FSF20-C60(避難口用)、ST1-FBF22-C60(通路用)、ST1-FSF22-C60(通路用)耐震性クラスS
  • LED誘導灯 長時間定格形 天井・壁直付・吊下兼用形 片面形 B級BL形 【受注生産品】 岩崎電気

    LED誘導灯 長時間定格形 天井・壁直付・吊下兼用形 片面形 B級BL形 【受注生産品】

    岩崎電気
    99,980税込109,978
    1台
    31日以内出荷
    天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
    種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付長時間定格形(60分) 片面形 B級BL形天井・壁直付・吊下兼用形消費電力(W)1.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)1.3材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.037認定番号型式認定番号:1AM111-3621公共施設型番SH1-FBF20-BL60(避難口用)、SH1-FSF20-BL60(避難口用)、ST1-FBF22-BL60(通路用)、ST1-FSF22-BL60(通路用)耐震性クラスS
  • LED誘導灯 長時間定格形 天井・壁直付・吊下兼用形 片面形 B級BH形 【受注生産品】 岩崎電気

    LED誘導灯 長時間定格形 天井・壁直付・吊下兼用形 片面形 B級BH形 【受注生産品】

    岩崎電気
    129,800税込142,780
    1台
    31日以内出荷
    天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
    種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付長時間定格形(60分) 片面形 B級BH形天井・壁直付・吊下兼用形消費電力(W)2.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)1.3材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.055認定番号型式認定番号:1AL111-3624公共施設型番SH1-FBF20-BH60(避難口用)、SH1-FSF20-BH60(避難口用)、ST1-FBF22-BH60(通路用)、ST1-FSF22-BH60(通路用)耐震性クラスS
  • LED誘導灯 一般形 天井埋込形 片面形 B級BL形 岩崎電気

    LED誘導灯 一般形 天井埋込形 片面形 B級BL形

    岩崎電気
    63,980税込70,378
    1台
    4日以内出荷
    天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。
    種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 片面形 B級BL形天井埋込形消費電力(W)1.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)1.6材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.037認定番号型式認定番号:1AM111-3492公共施設型番SH1-FRF20P-B(避難口用)、ST1-FRF22P-BL(通路用)埋込穴(Φmm)100×258耐震性クラスS
  • LED誘導灯 一般形 天井埋込形 両面形 B級BL形 岩崎電気

    LED誘導灯 一般形 天井埋込形 両面形 B級BL形

    岩崎電気
    72,980税込80,278
    1台
    4日以内出荷
    天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。
    種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 両面形 B級BL形天井埋込形消費電力(W)2.3定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)2.1材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.048認定番号型式認定番号:1AM221-3646公共施設型番SH1-FRF21P-BL(避難口用)、ST1-FRF23P-BL(通路用)埋込穴(Φmm)100×258耐震性クラスS
  • LED誘導灯 一般形 天井・壁直付・吊下兼用形 片面形 C級 岩崎電気

    LED誘導灯 一般形 天井・壁直付・吊下兼用形 片面形 C級

    岩崎電気
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
    種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 片面形 C級天井・壁直付・吊下兼用形消費電力(W)1.1定格蓄電池:1.2V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)0.8材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.025認定番号型式認定番号:1AS111-3618公共施設型番SH1-FBF20-C(避難口用)、SH1-FSF20-C(避難口用)、ST1-FBF22-C(通路用)、ST1-FSF22-C(通路用)耐震性クラスS
  • LED誘導灯 一般形 天井・壁直付・吊下兼用形 片面形 B級BL形 岩崎電気

    LED誘導灯 一般形 天井・壁直付・吊下兼用形 片面形 B級BL形

    岩崎電気
    54,980税込60,478
    1台
    31日以内出荷
    天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
    種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 片面形 B級BL形天井・壁直付・吊下兼用形消費電力(W)1.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)1.3材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.037認定番号型式認定番号:1AM111-3209公共施設型番SH1-FBF20-BL(避難口用)、SH1-FSF20-BL(避難口用)、ST1-FBF22-BL(通路用)、ST1-FSF22-BL(通路用)耐震性クラスS
  • LED誘導灯 一般形 天井・壁直付・吊下兼用形 片面形 B級BH形 岩崎電気

    LED誘導灯 一般形 天井・壁直付・吊下兼用形 片面形 B級BH形

    岩崎電気
    83,980税込92,378
    1台
    4日以内出荷
    天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
    種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 片面形 B級BH形天井・壁直付・吊下兼用形消費電力(W)2.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)1.3材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.055認定番号型式認定番号:1AL111-3211公共施設型番SH1-FBF20-BH(避難口用)、SH1-FSF20-BH(避難口用)、ST1-FBF22-BH(通路用)、ST1-FSF22-BH(通路用)耐震性クラスS
  • LED誘導灯 一般形 天井・壁直付・吊下兼用形 片面形 A級 岩崎電気

    LED誘導灯 一般形 天井・壁直付・吊下兼用形 片面形 A級

    岩崎電気
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
    種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 片面形 A級天井・壁直付・吊下兼用形消費電力(W)8.1定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)8材質(枠)鋼板(クールホワイト)入力電流(A)0.155認定番号型式認定番号:1AK131-3657公共施設型番SH1-FBF20-A(避難口用)、SH1-FSF20-A(避難口用)、ST1-FBF22-A(通路用)、ST1-FSF22-A(通路用)耐震性クラスS
  • LED誘導灯 一般形 天井・吊下兼用形 両面形 C級 岩崎電気

    LED誘導灯 一般形 天井・吊下兼用形 両面形 C級

    岩崎電気
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
    種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 両面形 C級天井・吊下兼用形消費電力(W)1.4定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)1材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.03認定番号型式認定番号:1AS221-3208公共施設型番SH1-FSF21-C(避難口用)、ST1-FSF23-C(通路用)耐震性クラスS
  • LED誘導灯 一般形 天井・吊下兼用形 両面形 B級BL形 岩崎電気

    LED誘導灯 一般形 天井・吊下兼用形 両面形 B級BL形

    岩崎電気
    53,980税込59,378
    1台
    4日以内出荷
    天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
    種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 両面形 B級BL形天井・吊下兼用形消費電力(W)2.3定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)1.9材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.048認定番号型式認定番号:1AM221-3620公共施設型番SH1-FSF21-BL(避難口用)、ST1-FSF23-BL(通路用)耐震性クラスS
  • LED誘導灯 一般形 天井・吊下兼用形 両面形 B級BH形 岩崎電気

    LED誘導灯 一般形 天井・吊下兼用形 両面形 B級BH形

    岩崎電気
    93,980税込103,378
    1台
    4日以内出荷
    天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
    種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 両面形 B級BH形天井・吊下兼用形消費電力(W)4.1定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)1.8材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.079認定番号型式認定番号:1AL221-3623公共施設型番SH1-FSF21-BH(避難口用)、ST1-FSF23-BH(通路用)耐震性クラスS
  • LED誘導灯 一般形 壁埋込形 片面形 C級 岩崎電気

    LED誘導灯 一般形 壁埋込形 片面形 C級

    岩崎電気
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
    種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 片面形 C級壁埋込形消費電力(W)1.1定格蓄電池:1.2V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)1.2材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.025認定番号型式認定番号:1AS111-3626公共施設型番SH1-FBC20-C(避難口用)、ST1-FBC22-C(通路用)埋込穴(Φmm)198×155耐震性クラスS
  • LED誘導灯 一般形 壁埋込形 片面形 B級BL形 岩崎電気

    LED誘導灯 一般形 壁埋込形 片面形 B級BL形

    岩崎電気
    61,980税込68,178
    1台
    4日以内出荷
    設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
    種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 片面形 B級BL形壁埋込形消費電力(W)1.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)2材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.037認定番号型式認定番号:1AM111-3304公共施設型番SH1-FBC20-BL(避難口用)、ST1-FBC22-BL(通路用)埋込穴(Φmm)265×225耐震性クラスS
  • LED誘導灯 一般形 壁埋込形 片面形 B級BH形 岩崎電気

    LED誘導灯 一般形 壁埋込形 片面形 B級BH形

    岩崎電気
    96,980税込106,678
    1台
    4日以内出荷
    設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
    種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 片面形 B級BH形壁埋込形消費電力(W)2.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)2材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.055認定番号型式認定番号:1AL111-3305公共施設型番SH1-FBC20-BH(避難口用)、ST1-FBC22-BH(通路用)埋込穴(Φmm)265×225耐震性クラスS

誘導灯』には他にこんなカテゴリがあります

誘導灯本体