絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
13,471件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2ウェイプラグレンチ KITACO

    2ウェイプラグレンチ

    KITACO(21件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    プラグの標準サイズ、対辺18mm(Dタイプ)と16mm(Cタイプ)の2種類のプラグが脱着できる簡易プラグレンチです。オートバイや四輪車用の車載工具に最適です。 奥深い箇所にあるプラグでもボックスレンチ等をプラグレンチに差し込むことによって脱着できます。 スパークプラグの脱落防止のストップラバー付きです。 トップがネジタイプのプラグに使用できます。ターミナルタイプは脱着可能ですが、キャッチはできません。
    適合Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)全長(mm)118六角対辺(mm)18-21、16-19
  • プロテックパッドシート DAYTONA(デイトナ)

    プロテックパッドシート

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    プロテックパッド(13083)の大型シート版。タンクパッドの他多用途に使える。使用にあわせて好みのサイズ、形状にカットして使用。ゲル状の密着面は何度でも貼り直しができ、接着面が汚れて粘着力が弱くなったら水洗いすれば元通りの粘着力が復活。複雑な曲面には対応できません。サイズ:245mm×160mm。厚さ:1.2mm。1枚入り
    厚さ(mm)1.2寸法(mm)245×160
  • プロテクターシートロール TANAX(タナックス)[バイク用品]

    プロテクターシートロール

    TANAX(タナックス)[バイク用品](7件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    当日出荷
    MF-4684はクリア塗装された所に最適なツヤありタイプ! MF-4685はマット塗装、フレームなどに目立ちにくいツヤ消しタイプ!
    寸法(mm)250×400
  • キャブレターバキュームゲージセット DAYTONA(デイトナ)

    キャブレターバキュームゲージセット

    DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    欠品中
    寸法:全長300×全幅150mmm。ゲージ径 Φ65。測定範囲:-100~100kPa(10~5kPa刻み)。。セット内容。本体(調整バルブ付き)。アタッチメント(真鍮製):169×Φ4×4本(先端部テーパー)。アタッチメント取付ネジ寸法:M5×P0.8、M6×P0.75 。※M6×P1.0はヤマハ純正のものを使用してください。ビニールホース:Φ5×Φ8×950×4本。Oリング(アタッチメント用):M5用M6用×各4個。※使用時は調整バルブを必ず全閉にし、エンジンを始動。調整はサービスマニュアルに従って行なってください。※水平状態ではゼロ点はずれる場合があります。必ず垂直でご使用ください。
    セット内容本体(調整バルブ付き)、アタッチメント(真鍮製):169×Φ4×4本(先端部テーパー)、アタッチメント取付ネジ寸法:M5×P0.8、 M6×P0.75(※M6×P1.0はヤマハ純正のものを使用してください。)、ビニールホース:Φ5×Φ8×950×4本、Oリング(アタッチメント用):M5用・M6用×各4個寸法(mm)全長300×全幅150測定範囲(kPa)-100~100(10~5刻み)ゲージ径(Φmm)65
  • フライホイールプーラー 2WAYタイプ DAYTONA(デイトナ)

    フライホイールプーラー 2WAYタイプ

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
  • STAR スーパーピッチディープ リングスター

    STAR スーパーピッチディープ

    リングスター
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
    スライドロックシステムの採用で閉め忘れを防ぎます。深底タイプで収納力抜群です。7mmピッチで細かく仕切る事が可能です。 ハンドルをスライドするだけで簡単ロック、ロック解除が可能です。
    用途A-4ファイルやカタログ等の収納に。仕様南京錠(別売):取付不可トラスコ品番709-1978材質ポリプロピレン(PP)色スモーク/チャコールグレー外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)342×290×90
  • スマートエアポンプ クイックコネクトアダプタ リリースバルブ KIJIMA(キジマ)

    スマートエアポンプ クイックコネクトアダプタ リリースバルブ

    KIJIMA(キジマ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    エアバルブへの脱着を簡単にするクイックコネクトアダプターにリリースバルブ(エア抜き)付きが登場!林道ツーリングやダートでの走行時など急ぎでエアを抜く作業時に簡単にエア抜きができるようになるアダプタ。収納時のことを考え、リリースバルブの張出しを押さえた構造。バイクや、車に採用される米式バルブに対応。メーカー製 ”JP01”、”JP02”、”JP03” スマートエアポンプに対応。スマートケース(品番302-3232)にも収納出来ます。
  • ヴィンテージ型ヘルメット CL-950EX TNK工業(SPEEDPIT)

    ヴィンテージ型ヘルメット CL-950EX

    TNK工業(SPEEDPIT)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    3日以内出荷
    イヤーカバー脱着、ワンタッチホルダー、SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)、 ディープフリーサイズ(58~60cm未満)
    サイズディープフリー(58~60cm未満)規格SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)
  • B-60 NEO用 シールド TNK工業(SPEEDPIT)

    B-60 NEO用 シールド

    TNK工業(SPEEDPIT)
    ¥94~税込¥103~
    1個
    3日以内出荷
    B-60 NEOヘルメット用の交換部品
  • メタルキーホルダー ジュウロクホウイ

    メタルキーホルダー

    ジュウロクホウイ
    ¥489税込¥538
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • WY8004 メカニックサロペット YAMAHA(ヤマハ)

    WY8004 メカニックサロペット

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1着
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ピット作業を考慮した動きやすさにこだわったサロペットタイプのメカニックスーツ。アジャスト付きショルダーベルトとウエストベルクロアジャスター付きで体の動きに常にフィットし安心して作業いただけます。帯電防止糸を織り込んだ加工で着心地と作業性を両立。豊富なカラーバリエーションで、胸にYAMAHAロゴ刺繍入り。
    材質【表地】TCツイル:帯電防止加工(ポリエステル65%綿35%)
  • ヘルメット収納リュック(46cm) GULLWING

    ヘルメット収納リュック(46cm)

    GULLWING
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    5日以内出荷
    仕様【本体正面】ファスナーポケット(内部:ファスナーポケット)、ヘルメット収納スペース(内部にDカンあるので、ひっかけ可能)【両側面】ネットポケット【本体内部】ファスナーポケット×2、多用途ポケット×4,ペン差し、キーホルダーフック付 / チェストハーネス / 上部に持ち運びに便利な取っ手付 / ファスナーポケットの付いたウェストベルト(バックル止め可能)質量(g)880容量(L)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)46×29×16生地ポリエステルPVC/ポリエステルPU
  • バイクアルミスロープ Ruedamann

    バイクアルミスロープ

    Ruedamann
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    バイクラダーは軽量化設計で、アルミニウム合金により、軽量でもっと丈夫です。表面のパンチング穴によりトラクションと滑り止め性能が向上し、どんな天候でも安全に使用できるアルミラダーです。アルミスロープ両端の延長設計により、地面にくっつき、接触面積が大きくて、安全性が高いです。 ネジが付いて、吊り下げて収納したり、スロープを使用場所に固定したりできます。 自転車、オートバイクに適用します、ATV四輪バギー、草刈り機、除雪機を小屋、納屋、ガレージへ積み込むためのアルミラダーレールです。
    用途軽トラなどへの積み込み作業に材質アルミニウム色シルバー高さ(mm)35全幅(mm)230
  • アルミ折り畳みスロープ Ruedamann

    アルミ折り畳みスロープ

    Ruedamann
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    3日以内出荷
    材質は軽量化アルミニウム合金で、軽量で高強度。ヒンジと溶接部は特殊工法により、何回折り畳み、展開しても故障なしで、もっと長持ち。また、アルミは強度が高くて、靭性と弾力性が強いので、使用はもっと安全です。表面の凸型デザインで、滑り止め性能抜群で美観であるラダーレール。平の端部により、オートバイクなどを楽にトラックに移動できる。ヘッド部のフック状の爪により、トラックにしっかり固定でき、爪により引っかかって、滑らなくて、もっと安全安定バイクラダー。2本セットで、四輪車にも使用できて、適用範囲はより広い。
    用途軽トラなどへの積み込み作業に全長(mm)1825耐荷重(kg)250
  • ジェットヘルメット FLX LEAD(リード工業)

    ジェットヘルメット FLX

    LEAD(リード工業)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    エッジの効いたシャープなデザインのインナーシールド付きジェットヘルメット 前頭部に大型エアベンチレーションを装備。走行風を取り込み、ヘルメット内部にこもる熱やムレを低減。 ラチェット式開閉シールドでお好みの位置に調節が可能。 スライドレバー開閉型のインナーシールドを標準装備しており、必要な時だけ使えて便利。 内装は頭、頬部分が着脱可能なので洗えて衛生的。 あご紐部は締め付け調整が可能なラチェット式バックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
    付属品収納袋質量(g)約1300規格PSG,SG(全排気量対応)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×345×255
  • 7.9-9.5mm バンジーコード用フック(4個) エスコ

    7.9-9.5mm バンジーコード用フック(4個)

    エスコ
    ¥645税込¥710
    1個(4個)
    当日出荷
    ビニールコーティングで保護されています。
    仕様適応コードサイズ:7.9~9.5mm材質スチール入数4個
  • B+COM 全製品対応アームマイクスポンジ 3コイリ B+COM

    B+COM 全製品対応アームマイクスポンジ 3コイリ

    B+COM
    ¥900税込¥990
    1個
    当日出荷
    B+COM リペアパーツ
  • オイルフィルターレンチ ハーレー用 モノタロウ

    オイルフィルターレンチ ハーレー用

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    ハーレーの純正オイルフィルターを取り外すときに使用する、オイルフィルターレンチです。 センサーを逃がす切り欠きが付いています。
    用途オイルフィルターの取り外しに材質スチール直径(Φmm)76高さ(mm)36内径(Φmm)74差込角(mm[inch])9.5[3/8]角数14販売区分業務用
  • PROスポークレンチ DRC(ディーアールシー)

    PROスポークレンチ

    DRC(ディーアールシー)(3件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    様々な車種に対応する8種類のサイズを揃えた画期的なスポークレンチ。シャフト1本でいろいろな組み合わせが可能。シャフトはアルミ削りだし加工しており、握りやすく扱いやすい形状。複数のバイクを所有している人でもコレ1本でOK!ビットサイズ:5.6/5.8/6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0mm
  • メンテナンスローラースタンド DAYTONA(デイトナ)

    メンテナンスローラースタンド

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    センタースタンドが無いバイクのホイール洗浄やチェーンのメンテナンスに便利。ローラー幅を3段階に調節できるので、10~19インチまで幅広いホイール径に対応します。ローラーにはベアリングを内蔵することで、タイヤの回転がスムーズ。スロープ付きでバイクの乗り上げも簡単です。スタンド裏面とスロープに滑り止めゴム付き。
    ピッチ(mm)170、190、210の3段階調整耐荷重(kg)200
  • YJ-20 チークパッド YAMAHA(ヤマハ)

    YJ-20 チークパッド

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    お客様の頭のカタチや好みに細やかに対応。 別売で厚さの異なるフィッティング用チークパッドを御用意しました。 「標準」、「きつめ」、「ゆるめ」の3通りから選び調整可能です。 お客様一人ひとりに快適に装着していただける最適フィッティングを実現しました。 左右セット。
  • SJ-8/9S シールド LEAD(リード工業)

    SJ-8/9S シールド

    LEAD(リード工業)(7件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    SJ-8、SJ-9用のオプションシールド。
  • サスペンション型 キーホルダー MAD MAX(マッドマックス)

    サスペンション型 キーホルダー

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥969~税込¥1,066~
    1セット
    4日以内出荷
    リアルに再現されたサスペンション型キーホルダー
    材質アルミ/鉄(スプリング部)幅(mm)約22ストラップ長(mm)150(外リング直径:35、内リング直径:25)
  • アジャスタブルフックレンチ KITACO

    アジャスタブルフックレンチ

    KITACO(7件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    欠品中
    リヤショックの調整、ステムのネジ、マフラーフランジ部等のネジの締め外し専用工具。低価格でもプロ用工具として愛用されています。フックレンチはサイズフリーのフレキシブルタイプ。ピンスパナはサイズ固定式となっています。またピンスパナのグリップ部には、コーティングが施され、スベリを防止しています。
    仕様ナット外径Φ35~75まで対応厚さ(mm)(フック部)4全長(mm)170
  • キャリパーピストン脱着ツール DAYTONA(デイトナ)

    キャリパーピストン脱着ツール

    DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
    適合内径(Φmm)(ピストン)17.5~37全高(mm)(先端部)13
  • AK-313 クールコンプレッションアームカバー コミネ

    AK-313 クールコンプレッションアームカバー

    コミネ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    メッシュジャケットとの組合せに最適な冷間アームカバー。 速乾性伸縮素材により、汗でべとつきやすいジャケットの袖内を常にさらさらで快適な状態に保ちます。 また、適度な着圧を持たせることで疲労軽減効果も期待できます。
    サイズFree
  • マウントキット17-20 マルチバーホルダー DAYTONA(デイトナ)

    マウントキット17-20 マルチバーホルダー

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    別売のマルチバーホルダーやヘルメットホルダーステムクランプとあわせてご利用ください。
    主な適合車種VFR1200F DCT(10-11)・CBR600RR(05)・CBR400R(13)・CBR250R(11-12)・CBR250RR(90-94)・NSR250R(89)・GSX-R1000(03-04)
  • ミニバイク用サブキャリア 国枝工業

    ミニバイク用サブキャリア

    国枝工業(32件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    ファミリーバイク向けのサブキャリアです。 小さいキャリアにも取り付け可能です。 補強板を加えたことにより、より高い強度を確保しました。
    用途ファミリーバイク用サブキャリア付属品取付金具寸法(mm)330×285材質/仕上スチール/クロムメッキ質量(g)950(付属品込み)最大積載量(kg)5
  • Landspout  グローブカバー LEAD(リード工業)

    Landspout グローブカバー

    LEAD(リード工業)(18件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット
    当日出荷
    耐水圧10,000mm以上の防水性生地を使用したレイングローブカバー。 手首と袖口にラバーを配し、フィット性を向上。指部は3セパレートタイプで操作性が良く、人差し指から親指にかけて滑り止めテープを装備し、安定感抜群。 フィンガー部を親指、人指し指、中指・薬指・小指、と3分割にして操作性を向上。人差し指から親指にかけては滑り止めテープを装備し、安定感抜群。 手首と袖口にラバーを配し、フィット性が向上。走行中でもズレる心配が無く、雨の進入をブロック。 製品と同色の専用収納袋を付属し、小さくまとめられ携帯に便利。
    付属品収納袋セット内容左右1組材質ポリエステル+PVCコーティングサイズフリー
  • ピンスパナ KITACO

    ピンスパナ

    KITACO(25件のレビュー)
    ¥988~税込¥1,087~
    1個
    当日出荷
    リヤショックの調整、ステムのネジ、マフラーフランジ部等のネジの締め外し専用工具。 低価格でもプロ用工具として愛用されています。 ピンスパナはサイズ固定式となっています。 またピンスパナのグリップ部には、コーティングが施され、スベリを防止しています。
    厚さ(mm)3
  • マグネットロータープラー プレートタイプ(通称3本ボルト) DAYTONA(デイトナ)

    マグネットロータープラー プレートタイプ(通称3本ボルト)

    DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    フライホイール(アウターローター)およびインナーローター取り外し用特殊工具。
    主な適合車種リモコンJOG(SA16J)、グランドAXIS100、BW'S100、ZZ、レッツ系、アドレス110/V100など
  • Uロック 211 キャップ付 ユニカー工業

    Uロック 211 キャップ付

    ユニカー工業(22件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ベーシックなU字ロックです。鍵部分へのイタズラや異物混入を防ぐキャップが付いたタイプです。装着時や装着中にバイクに傷をつけにくいように、商品U字部分には、ビニールコーティングが施されています。
    用途バイクや自転車に最適です。付属品キー3本寸法(mm)ロック部分の幅106、高さ201、U字部分の直径Φ14色ブラック質量(g)約940
  • バイク用ドリンクホルダー ユニカー工業

    バイク用ドリンクホルダー

    ユニカー工業(15件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ハンドルバーにワンタッチで取り付けが可能。 取り付け角度もお好みに合わせて調節する事が出来ます。 ボトル適応サイズは350mlの太缶か500mlのペットボトルに対応出来ます。
    用途ビッグスクーター対応適合バーハンドル専用(ハンドル径 Φ22~24.5mm)材質プラスチック色ブラック質量(g)約180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×140×150
  • ニップルレンチ KTC

    ニップルレンチ

    KTC(15件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1丁
    当日出荷
    一本のレンチで6サイズに使用でき、大半の車両に適用できます。小型、軽量で点検、ツーリング、レースにも便利です。鋳造品で、適切な熱処理を施していますので耐久性に優れています。レンチの厚みは10mmと厚く、ニップル面幅全体を保持するため傷めにくくしました。
    用途モーターサイクル用ホイールのスポークニップルの締付け調整・点検作業。トラスコ品番821-7887質量(g)80寸法L(mm)100寸法A(mm)4.5寸法F(mm)6.6寸法D(mm)6.1寸法E(mm)6.4寸法B(mm)5.1寸法C(mm)5.8寸法D1(mm)20寸法T(mm)10適合サイズ4.5、5.1、5.8、6.1、6.4、6.6
  • 滑り止めエメリーフィルム付きのアルミスロープ Ruedamann

    滑り止めエメリーフィルム付きのアルミスロープ

    Ruedamann
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    3日以内出荷
    材質は軽量化アルミニウム合金で、軽量で高強度です。延長プレート設計で接触面積が大きくて、安全性が高いです。表面にエメリーパッド付き、滑り止めの上でより美観であるアルミブリッジです。裏面にも滑り止めパッドあり、使用時の安全性を確保、且つ使用中の騒音打ち消すこともできます。バイクや農機具等の積載車へ積み込む際に使いやすいラダーレールです。黄色安全表示シート付き、夜も見えて、使用安心です。
    用途軽トラなどへの積み込み作業に材質アルミ質量(kg)約4.4幅(cm)25 / 【内幅】21.5耐荷重(kg)300長さ(cm)150高さ(cm)4使用高さ(mm)【推薦】430以下
  • B+COM 7X/EVO 増設キット スタンダードスピーカー & クレードル SYGN HOUSE(サインハウス)

    B+COM 7X/EVO 増設キット スタンダードスピーカー & クレードル

    SYGN HOUSE(サインハウス)
    ¥10,700税込¥11,770
    1セット
    翌々日出荷
    SYGN HOUSE (サインハウス)。バイク用Bluetoothインカム「B+COM」シリーズ 。オプションパーツ。B+COM 7X EVO用 増設キット
    セット内容マグネットクレードル×1、ワイヤークリップ×1、クレードル用面ファスナーフック・ループ×1、クレードル用保護ラバー×1、ヘルメットスピーカー×1、スピーカー固定用調整パッド×2、スピーカー固定用面ファスナーフック・ループ×2対応7X/7X EVO専用
  • サイクルアラーム コンバット6 チャージタイプ KIJIMA(キジマ)

    サイクルアラーム コンバット6 チャージタイプ

    KIJIMA(キジマ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット(1個)
    当日出荷
    バッテリー:400mAh/3.7Vリチウムポリマー。充電電圧:DC-5V 。警報時電流:55mA以上 。アラーム持続時間:70uA以上 。持続時間:約200日(振動を感知しない状況の場合) バッテリー残量警告:3.3V以下 ランプをマルチに選択可能 。音量レベル:小音量/中音量/大音量 。センサー感度:低・中・高 。アラーム音周波数:2kHz・5kHz
    材質ABS+PC寸法(mm)【リモコン】65×35×13.5質量(g)60バッテリー【リモコン】CR2032×1 ※ベースをパイプに結束バンドで固定可能本体サイズ(mm)67×42×23.5検知距離(m)~3送信周波数(MHz)315防水性IPX5作動温度(℃)-10~60
  • 反射防止 日よけ バイク用スマホホルダー RIDEZ(ライズ)

    反射防止 日よけ バイク用スマホホルダー

    RIDEZ(ライズ)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    新しくサンバイザー付きスマホホルダーが登場!。直射日光からスマートフォンを守り、快適なライディングをサポートします。強い日差しはスマートフォンの大敵。熱によるフリーズや誤作動を引き起こすこともあります。DEF-V01は上部に専用バイザーを備えることで、日差しをカットし、画面の見やすさもキープ。不要な時は簡単に取り外せるので、シーンに合わせてスリムに使えます。ハンドル周りもスッキリとした印象に。
    色ブラック適合サイズ【大型スマホ対応】厚さ最大20、7インチまでのスマホに対応
  • SPICERR ポケッタブルジェットファン SJU-1 SYGN HOUSE(サインハウス)

    SPICERR ポケッタブルジェットファン SJU-1

    SYGN HOUSE(サインハウス)
    ¥9,098税込¥10,008
    1セット
    当日出荷
    SPICERR スパイサー。ポケッタブルジェットファン SJU-1。ポケットに入れられるほどコンパクト!。水滴飛ばしやホコリ掃除に!。お部屋の掃除やアウトドアで活躍! 。手のひらサイズ&パワフル風速で水滴やホコリは「拭く」から「吹く」へ!。SPICERR「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、空気を噴射し、ホコリやゴミ、水滴を吹き飛ばす充電式のジェットファンです。ポケットにおさまる手のひらサイズながら、1分間に130,000回転の超高速回転を生み出す強力なモーターによるジェット風圧で、。洗車後の水滴飛ばしからホコリ取り、浮き輪の空気入れ、キャンプで使うエアマット、焚き火の火起こしなど、さまざまな用途で気軽にお使いいただけます。SPICERR ポケッタブルジェットファンの特徴。大容量バッテリーで最大連続使用は100分。「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、軽量でポケットに入る手のひらサイズのコンパクト設計ながら、最大100分の連続使用が可能な3000mAhの大容量バッテリーを搭載。驚くほど小さいボディにパワフルな性能を備え、持ち運びやすさと長時間の使用を両立しました。これ一台で、必要なときにどこでも便利にお使いいただけます。5つのノズルを付け替えてさまざまなシーンに対応。パッケージには5種類の専用ノズル(スタンダード、ワイド、ロング、ショート、ナロー)が付属。シーンに合わせて簡単に付け替えられるので、最適な風量と風向きを手軽に調整できます。例えば、奥まった場所や狭い隙間に風を送れるロングノズルや、エアマット、ビーチボールの空気入れに適したナローノズルなど、用途に応じて使い分けが可能。ノズルの取り外し・取付けもスムーズで、家庭内からアウトドアまで幅広い場面で活躍する汎用性の高さが特長です。
    定格電圧(V)7.4内容本体×1、切替え用ノズル×5、USB Type-Cケーブル×1、クイックマニュアル(保証書)×1本体質量(g)306寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×161×44使用時間(分)(強)10分~(弱)100分風速(m/s)【強】70【中】50 【弱】25 (スタンダードノズル:ノズル先端から1cm離れた位置で測定)充電時間約3時間※2Aの出力に対応した充電器を使用した場合回転速度(min-1[r.p.m])【強】130,000保護回路過熱保護、過電流保護、自動電源OFFバッテリー容量(mAh)【リチウムイオン電池】3000インターフェイスUSB Type-C(DC5V-2A以下推奨)
  • 折畳みブリッジ バイク積載 一本 Ruedamann

    折畳みブリッジ バイク積載 一本

    Ruedamann
    ¥9,098税込¥10,008
    1本
    3日以内出荷
    メーカーのローディングレールは折畳み式で、折畳みサイズが長さ90cm*幅23cm*高さ11cmです。それにスロープに延長ヘッドプレートが付き、設置面に置いて安定性を向上させます。両側にサイドプレートがあり、載せる設備の車輪がスロープからの脱出を防ぎます。中にはラダーレール*1、ストラップ*1、手袋*1ペア、取扱説明書*1があります。スロープを車やトラックに置いて利用する場合、中のストラップを使用してスロープを車に固定する必要あります。ご注意:スロープの上に設備を運転したり乗ったりしないでください。
    用途軽トラなどへの積み込み作業に材質スチール全長(mm)1800質量(kg)9.24色ブラック高さ(mm)50全幅(mm)230耐荷重(kg)280使用高さ(mm)【推薦】510以下

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

整備工具・ウェア・ツーリング用品