絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
13,400件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高機能スマートバイクカバー ブラック AQUA DREAM(アクアドリーム)

    高機能スマートバイクカバー ブラック

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    150D原着オックス生地。150D原着生地採用で、色褪せしにくい丈夫で扱いやすいカバー。。【ベンチレーション機能付】。・ミラー部にエアベンチレーターを装備。・内部にこもった湿気を効率的に排出。。【風飛び防止対策】。・車体中央下部にワンタッチバックル付センターベルトを装備。・風で飛ばされることなく、車体にしっかりと固定できる。。【前後にアイレットを装備】。・大型ロック対応。大型ロックにも対応したアイレットを前後に装備。・前後がわかりやすい。前後でアイレットの色が違うため、カバーの前後がわかりやすい。(前方 : 赤色 / 後方 : 黄色)
    用途バイクカバー材質150Dオックス生地、ポリエステル100%ブラック
  • F19チークパッドセット OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    F19チークパッドセット

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    SHUMA用補修パーツ
    用途チークパッドブラック
  • ストロンガーチェーンロック DAYTONA(デイトナ)

    ストロンガーチェーンロック

    DAYTONA(デイトナ)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    42mm幅のΦ12mm極太チェーンで愛車を守る。 熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。 ピッキングに強い6ディスクシリンダーキーを採用。 ロック本体は、単体でディスクロックとしても使用可能で、持ち運びに便利なコンパクトサイズに設計されています。 鍵穴を雨やほこりから守るためキャップ付き。 LEDライト付きの鍵で、夜でも鍵穴が見えます。
    チェーン径(Φmm)12
  • ホイールチョック UNIT(ユニット)

    ホイールチョック

    UNIT(ユニット)(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    タイヤ幅145mmまで対応。 20mmパイプを使用。 床に固定が可能なM6取付穴を装備。
    材質スチール質量(kg)1.4ブラック
  • SIMPSON M30用シールド シンプソン

    SIMPSON M30用シールド

    シンプソン(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    適合モデル:M30 / M10 / RX1
    適合M30,M10,RX1
  • ヘルメットハンガー TYPE-B UNIT(ユニット)

    ヘルメットハンガー TYPE-B

    UNIT(ユニット)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    壁面や棚などにビス止め可能な壁掛けフック。 また、ステンレスクランプバンドやタイラップを使って、テントの柱などに固定できる取付穴加工を施す。 使い方次第で様々なものを掛けられるのでガレージやパドックの整理整頓に最適。スチール製。
    材質スチールブラック
  • エクステンションサブベルト AERO FAST

    エクステンションサブベルト

    AERO FAST(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(2本)
    当日出荷
    ニュージーランド市場で長年に渡りトップシェアを維持し続けるエアロファースト社の製品。カウル車やフックを掛けにくい車両をタイダウンする際、タイダウンベルトと組み合わせると便利なエクステンションサブベルト。
    寸法(mm)25×45ブルー
  • SK-466 プロニーガード<膝> コミネ

    SK-466 プロニーガード<膝>

    コミネ(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    教習用に最適
    BLACKサイズF機能左右対称適応身長(cm)160~
  • AK-094 クールマックス サマーニットキャップ コミネ

    AK-094 クールマックス サマーニットキャップ

    コミネ(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    インナーキャップよりも余裕を持たせたパターンのクールマックス製キャップ。 普段着のニットキャップと同様に、ヘルメットを脱いだ後でもフリースタイルに使えるアイテムです。
    材質クールマックスBLACKサイズFree機能抗菌防臭加工/速乾/冷感
  • タイヤレバーセット(レバーX2/リムPX2) DAYTONA(デイトナ)

    タイヤレバーセット(レバーX2/リムPX2)

    DAYTONA(デイトナ)(53件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
    セット内容レバー全長300mm×2 (グリップ90mm)、ポリウレタン樹脂プロテクター×2
  • ガソリンミックスタンク5L DAYTONA(デイトナ)

    ガソリンミックスタンク5L

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    レースシーンで使用するガソリン携行缶から、ツーリングに便利な小型な物、2ストロークレース車両用の混合ガソリン用まで多数ラインナップ!
    容量(L)5
  • セミジェット ヘルメット M-520 マルシン(マルシン工業)

    セミジェット ヘルメット M-520

    マルシン(マルシン工業)(31件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シールドと帽体の間の縁ゴムが、雨の侵入と風の巻き込みを低減。シールドはアゴ部分までカバーするロングタイプシールドでダイレクトな風当たりを防ぎます。ドライ素材の内装は簡単着脱で水洗い可能。ベンチレーション機構は可動式2ヵ所で十分な通気性を確保。ワンタッチあごひも。
    サイズフリーサイズ(57~60cm未満)規格SG規格適合シールドUVカットシールド適合車種125cc以下限定対応シールドカラー(標準装備)ライトスモーク
  • マフラープラグ DAYTONA(デイトナ)

    マフラープラグ

    DAYTONA(デイトナ)(24件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    バイクは、多種多様な素材で構成されています。使用箇所に合わせて、大切な洗車道具や用品を使用することで、愛車をきれいに保つことができます。
  • 2ウェイプラグレンチ KITACO

    2ウェイプラグレンチ

    KITACO(21件のレビュー)
    859税込945
    1個
    欠品中
    プラグの標準サイズ、対辺18mm(Dタイプ)と16mm(Cタイプ)の2種類のプラグが脱着できる簡易プラグレンチです。オートバイや四輪車用の車載工具に最適です。 奥深い箇所にあるプラグでもボックスレンチ等をプラグレンチに差し込むことによって脱着できます。 スパークプラグの脱落防止のストップラバー付きです。 トップがネジタイプのプラグに使用できます。ターミナルタイプは脱着可能ですが、キャッチはできません。
    適合Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)全長(mm)118六角対辺(mm)18-21、16-19
  • プロエルボーガードDX コミネ

    プロエルボーガードDX

    コミネ(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    教習所御用達のエルボガードがさらに丈夫になりました。 ベルトの調整幅も増え、使い勝手が向上しています。
    セット内容左右2個材質合成樹脂サイズフリー寸法(幅W×長さL)(mm)150×290
  • JJ-2バブルシールド TNK工業(SPEEDPIT)

    JJ-2バブルシールド

    TNK工業(SPEEDPIT)(44件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フリップアップ一体式。 人気のJJバブルがワイド&ロングに生まれ変わって登場。
  • プロテクターシートセット TANAX(タナックス)[バイク用品]

    プロテクターシートセット

    TANAX(タナックス)[バイク用品](13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(3枚)
    当日出荷
    たくさん使える3枚セット。緩衝性と耐摩耗性を高めた伸びるプロテクターシートです。薄く、無色透明で目立ちません。耐候性があり、はがれにくい強粘タイプ。のり残りが少なくキレイにはがれます。
    用途荷掛けコードやネットによる傷防止に寸法(mm)120×90(2枚)、180×120(1枚)
  • カッタピン4050用 KTC

    カッタピン4050用

    KTC(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ドライブチェンツールセット(MCCU14)の補給部品です。
    用途ドライブチェーンツールセット(MCCU14)補給部品トラスコ品番383-7971
  • SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-201(BK) SYGN HOUSE(サインハウス)

    SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-201(BK)

    SYGN HOUSE(サインハウス)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    SPICERR スパイサー。ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-1。約800gと軽量で、手軽にどこでも持ち運び可能!。電源・水栓不要で使えるから庭でも海でもキャンプでも使う場所を選ばない!。3段階の圧力と5つの可変ノズルで、身の回りの洗浄にピッタリ! 。★SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機の特徴。・コンセント・水栓不要。充電式でコンセントとケーブルの長さなどを気にせず使用することができ、。バケツからホースまたはペットボトルを装着することで水栓いらず。場所を選ばない洗浄が可能です。・超軽量800g / 折りたたみ可能。折りたたむとホ?ケットに入るほどのサイズ感、800gと女性でも軽く扱える重量で手軽に使用ができます。また折りたたむことでトリガースイッチが隠れるなど誤作動防止の機能も担っています。・可変ノズルと3段階圧力調整。付属のノズルで5パターンの噴射、ボタンにより3段階の調整ができます。網戸にはワイドな40°、花の水やりには「弱」タイヤの泥を洗うのは「強」など洗浄するシーンや形状に応じて強度やノズルを変更して使用できます。・静音設計。静音設計により、一般的なドライヤー(80db)よりも低い70dbの動作音を実現しました。大型の高圧洗浄機のように使う時間帯に大きく制限されず、幅広い使用が可能です。
    セット内容本体×1、5in1ジェットノズル×1、洗浄タンクキット×1、給水ホース(5m)×1、ホースクリップ×1、USB Type-Cケーブル×1、ペットボトルコネクター×1定格電圧(V)7.2本体質量(g)800使用時間(分)14分(強:0°ノズル)~30分(弱:シャワーノズル)流量(L/h)強:130 / 中:110 / 弱:90モーター出力(W)90充電器入力USB Type-C充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2500 (リチウムイオン電池)防水性(本体)IPX5相当音量(dB)(1m)70本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(折りたたみ時)約176×104×68、(使用時)約176×181×68圧力(MPa)強:1 / 中:0.7 /弱:0.5
  • CHANGE サングラス TNK工業(SPEEDPIT)

    CHANGE サングラス

    TNK工業(SPEEDPIT)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    紫外線を浴びるとレンズの色が濃く変化する調光レンズと光の反射を抑え物体の輪郭をくっきりとさせる偏光機能も兼ね備えているサングラス。強い日差しの時はレンズが濃く変化する調光機能で快適な視界を確保し、光の乱反射や嫌なギラつきを抑える偏光機能で目の疲れを軽減し、長時間のライディングをサポートします。アウトドアやマリンスポーツ・スノーボード・ドライブに最適なサングラスです。
  • バイクスロープ スチール製 2本セット Ruedamann

    バイクスロープ スチール製 2本セット

    Ruedamann
    14,980税込16,478
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    このオートバイクスロープは折り畳み式で、収納にスペースを取りません。それにヘッドプレートがあり、ご設置の場所に置き、もっと安定です。表面に鰐の口のような穴がたくさんあり、滑り止めの役割を果たします。ヘッドプレートの裏面にEVA材質のパッドがあり、滑り止めに役が立つとともに、車の擦り傷を防ぎます。
    用途本バイクスロープは様々な場合に適用します。自転車、オートバイク、芝刈り機、ATV、トラック、除雪機、トレーラーなどに適用します。材質スチール質量(kg)約16.5(2本セット)幅(cm)22耐荷重(kg)440(2本セット)長さ(cm)展開:210高さ(cm)最大使用:60、4.8折りたたみ時高さ(mm)100折りたたみ時長さ(mm)110
  • バイクアルミスロープ Ruedamann

    バイクアルミスロープ

    Ruedamann
    12,980税込14,278
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    バイクラダーは軽量化設計で、アルミニウム合金により、軽量でもっと丈夫です。表面のパンチング穴によりトラクションと滑り止め性能が向上し、どんな天候でも安全に使用できるアルミラダーです。アルミスロープ両端の延長設計により、地面にくっつき、接触面積が大きくて、安全性が高いです。 ネジが付いて、吊り下げて収納したり、スロープを使用場所に固定したりできます。 自転車、オートバイクに適用します、ATV四輪バギー、草刈り機、除雪機を小屋、納屋、ガレージへ積み込むためのアルミラダーレールです。
    用途軽トラなどへの積み込み作業に材質アルミニウムシルバー高さ(mm)35全幅(mm)230
  • DLK130 コンパクトダイヤルロック HenlyBegins(ヘンリービギンズ)

    DLK130 コンパクトダイヤルロック

    HenlyBegins(ヘンリービギンズ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ヘルメットやバッグ、ジャケットのいたずら抑止に。HenlyBeginsバッグのファスナー穴に対応した南京錠。ワイヤーを複数のファスナー穴に通すことで一括ロックが可能です。カギが増えないダイヤル式ロックを採用し、ボタンを押し込みながら暗証番号を設定。ダイヤルは「0~9」の数字3桁で設定可能。3.1mmのワイヤー径により狭い隙間に入るため、ヘルメットやジャケットの盗難抑止にも使えます。
    用途ヘンリービギンズバッグのファスナー穴に対応したダイヤルロック。一つのカギで複数のファスナーを一括ロック。ワイヤー長1300mmでヘルメットやジャケットにも使えるワイヤーロック。カギが増えないダイヤル式ロックを採用。ロック本体とワイヤーが一体化しているためワイヤー紛失の心配なしタイプストレート形式ロック:ダイヤル式ロック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×25×9.5ワイヤー径(Φmm)3.1ワイヤー長(mm)1300
  • バイク用 グローブ オールシーズン タッチパネル対応 牛革 カウレザーグローブ HBG-109 DAYTONA(デイトナ)

    バイク用 グローブ オールシーズン タッチパネル対応 牛革 カウレザーグローブ HBG-109

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1双
    4日以内出荷から6日以内出荷
    しっとり柔らかな牛革をフィット感の良い立体裁断で仕立てたオールシーズンライディンググローブ。 人差し指先のタッチパネル対応部は側面まで回り込んでいるので、ストレスなくスマートフォンを操作できます。
    素材牛革
  • V受け1(R/Lセット) J-TRIP

    V受け1(R/Lセット)

    J-TRIP(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷
    約20年間にわたり大変ご好評いただいている 2 種類のV受けを一部形状の変更をし発売いたします。 スタンド掛けのしやすさや安全性をそのままに、価格を据え置きながら後日販売されるオプションパーツにも対応できる形状にしました。適用車種範囲に変更はございません。突起部分が追加されました。
  • バイク用 シームレスインナーキャップ ブラック HenlyBegins(ヘンリービギンズ)

    バイク用 シームレスインナーキャップ ブラック

    HenlyBegins(ヘンリービギンズ)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    お悩み解消。さらば、縫い目。 ヘルメットインナーは、従来の縫製方法だとどうしてもおでこや頭に縫い目の跡が付きやすくなります。 これを特殊な素材とテクノロジー「スムースマックス」によって改善しました。 圧迫されても跡が付きにくく、また、中央にメッシュ生地を採用したことで通気性も向上し、ヘルメット着用時の内部不快感を軽減します。 スムースマックス 肌着としての着け心地を極限までこだわった、スムースマックスは、断面がホツレない特殊な生地を無縫製の技術により接合しています。 従来の縫製方法では、どうしても発生してしまう段差によるゴロつきを極限まで減らしています。 薄手でストレッチ性の高いマテリアルは肌に吸い付くようなストレスフリーな使用感を得られます。
    仕様スムースマックスにより縫い目の跡を防ぐ材質本体:ナイロン(75%)/ポリウレタン(25%)メッシュ部分:ナイロン(70%)/ポリウレタン(30%)サイズフリーサイズ(MENS)
  • ステッカー BELL

    ステッカー

    BELL(9件のレビュー)
    199税込219
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
  • ソケット 4in1 モノタロウ

    ソケット 4in1

    モノタロウ(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    1本で4つのサイズが使える大変便利な商品です。 スズキのハヤブサやカワサキのZZR等の大型車のフロントアクスルシャフトの脱着に使用できます。
    用途フロントアクスルシャフトの脱着に。材質クロムモリブデン鋼全長(mm)53差込角(mm[inch])9.5[3/8]サイズ(mm)17、19、22、24販売区分業務用
  • タイダウンフック  50° DRC(ディーアールシー)

    タイダウンフック 50°

    DRC(ディーアールシー)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様50°穴径(Φmm)8.2
  • 3/8sq. オイルフィルターソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8sq. オイルフィルターソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]
  • BC-10/QP-2用 シールドビス LEAD(リード工業)

    BC-10/QP-2用 シールドビス

    LEAD(リード工業)(5件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    シールド固定用のビス。2個で1セット。
  • 防水・防寒ネオプレーンハンドルカバー 大阪繊維資材

    防水・防寒ネオプレーンハンドルカバー

    大阪繊維資材(28件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1双
    3日以内出荷
    裏地には起毛素材を使用し、手首のカフス部の大きさを調整できる防水・防寒仕様のネオプレーンハンドルカバー スポ-ティーなレッドステッチを採用。 ミトンタイプで風の入りにくい構造です。ブレーキ ( クラッチ ) レバーとグリップをハンドルカバーに差し込んで 紐で固定するだけの簡単装着。 防水・防風性能に優れるネオプレーンゴムを使用し、寒い冬の雨風雪から手を保護しとても暖かです。 ※ ( 防水性能を超える雨量の場合、針穴より水が浸みる場合がございます。 ) ミニバイクから大型バイクまで取り付けできるユニバーサルデザイン ※ ( 特殊な車両は取り付けできない場合がございます ) 素材と形状と取付位置の見直しを図り、従来品より耐久性と操作性とフィッティングが向上 側面に反射テープを装着し、夜間の視認性が向上
    幅(mm)305ブラック高さ(mm)62質量(g)約331奥行(mm)330素材クロロプレーンゴム、ポリエステル他
  • MOTO GPS RADAR LCD 3.0用USB/DC変換ケーブル DAYTONA(デイトナ)

    MOTO GPS RADAR LCD 3.0用USB/DC変換ケーブル

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    MOTO GPS RADAR LCD 3.0補修用。
    全長(m)0.6
  • ALUMINIUM TOE スライダー Alpinestars(アルパインスターズ)

    ALUMINIUM TOE スライダー

    Alpinestars(アルパインスターズ)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1足
    当日出荷
    SUPERTECH-R 0015、SMX PLUS 1015、SMX-6用 アルミニウムトゥースライダー
    適合SUPERTECH-R BOOT 0015(2220015),SMX PLUS BOOT 1015(2221015),SMX 6 BOOT(2223014),SMX 6 v2 BOOT(2223017),SMX S BOOT(2223517),STELLA SMX 6 BOOT(2223117)BLACK適合ブーツSUPERTECH-R 0015、SMX PLUS 1015、SMX-6
  • 新聞カゴカバー MARUTO(大久保製作所)

    新聞カゴカバー

    MARUTO(大久保製作所)(7件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1枚
    当日出荷
    新聞配達やビジネスマンの営業用に最適!オートバイ・自転車兼用。新発想!3箇所のマグネットでフタの開閉楽々!!。。適応カゴサイズ:新聞カゴ専用
    材質ターポリン(PVC+ポリエステル)/発泡EVA/マグネット/合成ゴム/PBT幅(mm)470~520高さ(mm)230~260タイプインナータイプ奥行(mm)260~280
  • ツーリングコンパス3 TANAX(タナックス)[バイク用品]

    ツーリングコンパス3

    TANAX(タナックス)[バイク用品](17件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ツーリング時に走っている方角が一目で確認。角度を選ばず簡単に取り付けられるボールタイプ。信頼の日本製コンパス採用。
    材質コンパス:セルロースアセテートベース部:アルミ+ABS樹脂寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×42×46
  • 究極エアゲージ(200kpa) ETHOS Design(エトスデザイン)

    究極エアゲージ(200kpa)

    ETHOS Design(エトスデザイン)(19件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    モトクロス(1.0kpa前後)、トレール車(1.5kpa前後)、ミニバイクレース(1.5kpa前後)と一般のエアゲージでは測りにくい低圧タイヤにオススメ。200kpaスケールで目盛りがとても見やすく、素早く測定することが可能です。エア抜き用プッシュピン・空気圧微調整に便利なリリースボタン・どんな角度からでも測りやすい360°回転ジョイント・測定値ホールド機能採用。高耐久ステンレスメッシュホース採用。精密ゲージ部にはラバープロテクターでしっかりガード。
    用途モトクロス/トレール、ミニバイクレース測定範囲(kPa)0~200ホース長さ(mm)435最小目盛(kPa)10
  • MOTO UP フラットコード LEAD(リード工業)

    MOTO UP フラットコード

    LEAD(リード工業)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    強力幅広ゴム採用で荷くずれしにくい 幅15mmの強力ゴムを採用し、2,000mmの長さで荷物をガッチリ固定。プラスチックフックを2個付属し、自在な荷物の固定が可能。
    付属品プラスチックフック2個材質ゴム長さ(mm)2000ブラックサイズ(mm)15×2,000
  • キャリパーピストン脱着ツール DAYTONA(デイトナ)

    キャリパーピストン脱着ツール

    DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
    適合内径(Φmm)(ピストン)17.5~37全高(mm)(先端部)13
  • SK-688 スプリームボディプロテクター コミネ

    SK-688 スプリームボディプロテクター

    コミネ(6件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    胸部と脊椎をしっかり保護するボディプロテクター。 体の動きにしっかり追従する新型プラスチックシェルを採用したバックプロテクターに加え、重要な胸部の保護には男性サイズ(CE規格)と女性サイズで異なる形状のシェルを採用しています。 立体メッシュを内側パッドに使用し快適性も向上しています。
    材質ポリプロピレン・ナイロン・ポリエステルBLACK

バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

整備工具・ウェア・ツーリング用品