整備工具・ウェア・ツーリング用品 :「くうきいれ」の検索結果
バイク用品のカテゴリーでは、バイクの主要部品以外のアクセサリー類や機器類を多数取り揃えています。シートカバーやバイクカバー、バンジーコードなど幅広い品揃え。ヘルメットやグローブ、レインスーツといったものまで取り揃え、安全で快適なバイクライフを実現します。また、防寒用品や防犯用品、エレクトリック関連とその取り付け金具、通信機器も品数豊富にご用意。カゴやボックス、空気入れといった用品類も多数扱っているのも特徴です。
関連キーワード
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
チャック部分は、ディスクブレーキ・スプロケットと干渉しにくい90度タイプのためバイクタイヤの空気圧を測定しやすくなっています。
バイクタイヤの空気圧を測定する場合は一般的な45度タイプと比較してダントツに使いやすく、ホース部分はステンレスメッシュタイプで、しかも両端が360度回転するので非常に使いやすくホースがねじれるようなことが発生しづらくなっています。
ゲージの側面にリリースボタンが付いているので微調整の際に大変便利です。
またチャックヘッドに付いているプッシュピンでタイヤの空気を抜く事も可能です。
ホールド機能付きなのでバルブからチャックを放してもゲージの針は測定値を指したままです。
ゲージは保護ラバー付です。
用途バイクタイヤ(米式バルブ)の空気圧の測定。(自動車タイヤの空気圧測定にも使用頂けますが標準の45度タイプと比べて非常に使いずらいのでご注意ください)
測定範囲(kPa)30~400
最小目盛(kPa)10
適合米式タイヤバルブ
材質チャック部分:真鍮、ホース部分:ゴム(内部)ステンレス(外部)、ゲージの保護板:アクリル
寸法(mm)ゲージ直径:63mm(ゲージ保護ラバー含む)
質量(g)298
ホース長さ(mm)約300
ゲージ目盛(kPa)10
取扱説明書(1.1MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
Lクリップチャックを採用していますのでエアーコンプレッサーに接続すれば2輪車にエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
先端チャックが、オートロックになっています。
さらに、チャックのヘッドが360度と回転するため、作業性は抜群です。
用途2輪車用
材質本体:アルミ、ホース:EPDM、カプラ:スチール
全長(mm)230(本体、カプラ含む)
使用チャックLクリップチャック
接続ねじPT1/4
測定範囲(kPa)50~700
ホース長さ(mm)約600
最小目盛(kPa)10
取扱説明書(6.0MB)
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
こんなお得な商品も!

充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,490
税込¥3,839
オートバイ・自動車・自転車用タイヤをはじめ、幅広い用途に使える充電式の電動エアポンプがさらに使いやすい内容へと進化いたしました。従来モデル(JP01)からの変更点。オプション品となっていたロングホースが付属。窮屈な場所での作業性を高める90°アダプタが付属。電動エアポンプのボディー色にコーポレートカラーのブルーを採用。充填モードのデフォルトをオートバイモードへ変更しオートバイユーザーに優しい仕様とした特徴。デジタルディスプレイにスクリーンタッチボタン
バッテリー電圧(V)7.4(14.8Wh)
バッテリー容量(mAh)2000
1セット
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
バイクでの使いやすさにこだわったオリジナルデザイン。測定値ホールド機能を採用し、白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。空気圧の微調整に大変便利な減圧ボタン(プッシュ式リリースバルブ)採用。また、チャックはブレーキディスク等と干渉しにくくバイクに使いやすい90度タイプ。大量のエアーを瞬時に抜く事が出来るプッシュピン付。どんなに捻っても大丈夫な360度回転式ジョイントをホース両端に採用。
ホースは膨張を防ぐステンレスメッシュで、柔軟性も高く耐久性も抜群です。衝撃吸収らばーで調整精密ゲージをしっかりガード。
用途一般車両用
測定範囲(kPa)0~400
最小目盛(kPa)10
ホース長さ(mm)約300
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
バイク用のスタンダードチャック
長さ(mm)35
接続方式G1/4外ねじ
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
タイプ名:JP03 。充電入力電力: 5V-2A 。充電ポート: type-C 。充電時間:2~3時間。バッテリー容量:3×2000mAh/11.1V(22.2Wh)。使用温度範囲:-10~45℃。吐出し空気量: 26~30L/min 。最高圧力:2~150psi。圧力単位:psi・bar・kPa・kgf/cm2 (4単位の選択可)。ホース長:300mm。本体サイズ:165×70.5×50mm 。本体重量:522g 。認証モデル名:LP8
仕様充電ポート:type-C
本体寸法(mm)165×70.5×50
本体質量(g)522
充電時間2~3時間
ホース長さ(mm)300
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
工具箱の中でかさばらず、ツーリング時にも収納しやすい小型エアゲージ。リリースバルブ付の本格派。針が計測位置で止まるため読みとりやすい。
測定範囲(kPa)0~400
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
バイク用の手放し可能チャック
長さ(mm)40
接続方式G1/4外ねじ
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
モトクロス(1.0kpa前後)、トレール車(1.5kpa前後)、ミニバイクレース(1.5kpa前後)と一般のエアゲージでは測りにくい低圧タイヤにオススメ。200kpaスケールで目盛りがとても見やすく、素早く測定することが可能です。エア抜き用プッシュピン・空気圧微調整に便利なリリースボタン・どんな角度からでも測りやすい360°回転ジョイント・測定値ホールド機能採用。高耐久ステンレスメッシュホース採用。精密ゲージ部にはラバープロテクターでしっかりガード。
用途モトクロス/トレール、ミニバイクレース
測定範囲(kPa)0~200
最小目盛(kPa)10
ホース長さ(mm)435
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
トライアルを知り尽くしたエトスデザインが作った、トライアルの為の究極エアゲージです。
ゲージ本体は測定精度の高いダイヤフラム式を採用し、チャックはトライアルで最も測定のしやすい90度を採用。(四輪用に多い45度は非常に使いにくいです。)
また、チャックは360度自由に回転し、チャックをバルブから放しても測定値がホールドされるので使い勝手抜群。
ゲージ本体は手にフィットしやすい52mm径。
用途トライアル車専用
測定範囲(kPa)0~100
最小目盛(kPa)2
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
携帯に便利なコンパクト設計のフロア式ミニポンプ。フットステップにより安定したポンピングが可能。回転・伸縮式ホースにより作業性に優れる。米式・仏式に対応したリバーシブルバルブアダプター。力を入れやすいラバー付きTハンドルを採用。MTBに装着可能なサイクルホルダーが付属。
質量(g)153
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)275×50×30
ホース長さ(mm)200~300
空気圧(kPa[psi])最大960[140]
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
メーカー名:ディーアールシー。メーカー品番:D9988。G101/G102 エアゲージ モーターサイクル・MTB専用エアゲージ。◆携帯に便利なコンパクト設計ながら見やすい文字盤。◆針は計測位置で止まる為、読み取りしやすい。◆減圧調整が可能なマイクロアジャストボタンを装備。◆測定可能範囲:(0-400kPa/0-58psi)のスタンダードタイプと(0-200kPa/0-29psi)の低圧タイプの2種類をラインナップ。◆米式・仏式バルブに対応。 ◆サイズ:L 105mm × W 50mm × H 30mm◆重量:95g◆◆【 ご注意ください 】◆空気圧が測定範囲を超える状態での接続はお止めください。メーターが故障する原因となります。◆(100kPa = 1.02kgf/cm2)◆◆商品名: G102エアゲージ◆品番: D59-36-102◆測定範囲: 0-200kPa(29psi)◆
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
ツーリング時にも収納しやすい小型エアゲージ!便利な首ふりタイプ!
工具箱の中でかさばらず、ツーリング時にも収納しやすい。
リリースバルブ付の本格派です。針が計測位置で止まるため読みとりやすくなっています。
測定範囲(kPa)0~400
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
フレキシブルホースを組み合わせたペンシルタイプのエアゲージ。ブレーキローターやスポークに邪魔されることなく空気圧を測定でき、フレキシブルホース部は分割できるので、携帯にも便利です。車載工具入れにも収納可能。50kpa単位で数値表記。10kpa単位でドット(点)表記
寸法(mm)ペンシル部/全長140、外径 Φ9.7(最大Φ12.5)、フレキシブルホース部/全長185、外径 Φ10(最大Φ12.5)
測定範囲(kPa)50~350
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
リムロック用の穴にはめ込み、リム内への泥や埃の侵入を防ぐ。2個入り。
色BLACK
1箱(2個)
¥349
税込¥384
当日出荷
メーカー名:ディーアールシー。メーカー品番:D9986
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

タイヤゲージ 2輪車用 Lクリップチャック
モノタロウ
¥5,498
税込¥6,048
文字盤が更に大型になり視認性が向上しました。ラバーカバー部に引っ掛け穴が付き更に使いやすくなりました。
グリップには、エストラマー樹脂を使用し、手に馴染みやすいデザインと機能性を実現しました。
簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能です。
万が一制度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。
二輪のタイヤ空気圧が計れるL型チャック
バイククリップチャック付き(チャックをクリップしたまま増圧できます)
メーターをブルドン管からばね式に変更し、不意の落下による振動に強くなりました。
用途二輪用
測定範囲(kPa)50~600
最小目盛(kPa)5
質量(g)660
タイプバイク用
ホース長さ(mm)300
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1個
¥319
税込¥351
6日以内出荷
メーカー名:ディーアールシー。メーカー品番:D5414。販売備考:極低圧エアゲージ(測定範囲/5~100kPa)
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
用途二輪車
質量(g)390
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)110×42×555
最小目盛(kPa)10
能力(kPa)30~600
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
適正空気圧とタイヤ溝が1台で測定可能なエアゲージ。3色分けされた目盛りで高低判断ができるので測定が簡単。ヘッド部とホース根本の2か所が回転可動するので、作業がしやすくなっています。タイヤ溝の深さを測定するデプスゲージ付き。バイクと車のタイヤにお使いいただけます。・サイズ:外径Φ65、厚さ約40mm、ホワイトパネル径:Φ45mm。・測定可能範囲:0-400kPa 。・ホース長:約280mm。・ホース2か所回転可動。・リリースバルブ付き。・米式バルブ専用 。・デプスゲージ測定可能範囲:0ー12mm
用途パネルの3色分けされた範囲から高低判断ができる、測定が簡単なエアゲージ。ヘッドとメッシュホース根本が回転可動し、せまい空間でもエアバルブにヘッドが当てやすい。測定可能範囲:0-400kPa 。サイズ:外径Φ65、厚さ約40mm、ホワイトパネル径Φ45mm、ホース長 約280mm。デプスゲージはバイクから車まで使用可能。測定可能範囲:0ー12mm
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
質量(g)1050
タイプ二輪車用
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)122×52×1050
測定精度±3.75(0.75級)
測定範囲(kPa)50~500
最小目盛(kPa)5
1台
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
- バイク部品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイク用オイル・ケミカル・洗車
- バイク純正部品
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。